カテゴリ
- 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
- 日進
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(10)
- エスコ(2)
- イスカル(1)
- カーメックス(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ニチバン(1)
- ニューストロング販売(1)
- Modes(1)
「spwf5」の検索結果

ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-12
日進¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状軸径(Φmm)12刃数5全長(mm)75刃長(mm)36表面処理SPWCねじれ角(°)35/45刃径(mm)12
ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-8
日進¥9,198税込¥10,1181本3日以内出荷最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状軸径(Φmm)8刃数5全長(mm)60刃長(mm)24表面処理SPWCねじれ角(°)35/45刃径(mm)8
ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-8
日進¥9,198税込¥10,1181本3日以内出荷このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状軸径(Φmm)8刃数5全長(mm)60刃長(mm)24被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)8ねじれ角(°)35/45
ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-10
日進¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状軸径(Φmm)10刃数5全長(mm)75刃長(mm)30表面処理SPWCねじれ角(°)35/45刃径(mm)10
ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-12
日進¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状軸径(Φmm)12刃数5全長(mm)75刃長(mm)36被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)12ねじれ角(°)35/45
ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-10
日進¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状軸径(Φmm)10刃数5全長(mm)75刃長(mm)30被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)12ねじれ角(°)35/45
超硬特殊リードエンドミル4・5枚刃(ねじれ角35°/45°)
日進¥7,598~税込¥8,358~1本3日以内出荷荒加工・中仕上げ加エエンドミル。低切込高送りで圧倒的な寿命を誇るエンドミル。このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。特徴。最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状。ポイント。◎SPGFシリーズやSPHFシリーズとの違いは、特殊側面刃形状により切り屑が分断され、尚且つ中仕上げ程度の仕上がりを担保できる。◎超高速送りでトロコイド加工が可能。◎溝加工でも高い性能を発揮。◎時間短縮で生産効率がアップし、コスト削減に繋がります。◎独自開発した側面刃の曲線形状により、加工負荷が低くなるため、より高い条件で加工が可能用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,合金鋼 ?HRc45 。,鋳物 。,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎