カテゴリ

  • 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
  • 日進
  • モノタロウ(1)
  • サンドビック(21)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(17)
  • 三菱電機(12)
  • ALBA(アルバ)(10)
  • KITACO(6)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](5)
  • ハイビックス (HIVIX)(5)
  • エスコ(4)
  • SONY(ソニー)(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • NOK(4)
  • ワルター(4)
  • Grondement(グロンドマン)(4)
  • 安達商事(4)
  • アズワン(3)
  • オーエッチ工業(3)
  • 京セラ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wf5」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-8 日進

    ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-8

    日進
    9,198税込10,118
    1本
    3日以内出荷
    最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状
    軸径(Φmm)8刃数5全長(mm)60刃長(mm)24表面処理SPWCねじれ角(°)35/45刃径(mm)8
  • ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-8 日進

    ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-8

    日進
    9,198税込10,118
    1本
    3日以内出荷
    このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状
    軸径(Φmm)8刃数5全長(mm)60刃長(mm)24被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)8ねじれ角(°)35/45
  • 超硬特殊リードエンドミル4・5枚刃(ねじれ角35°/45°) 日進

    超硬特殊リードエンドミル4・5枚刃(ねじれ角35°/45°)

    日進
    45,980税込50,578
    1本
    3日以内出荷
    荒加工・中仕上げ加エエンドミル。低切込高送りで圧倒的な寿命を誇るエンドミル。このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。特徴。最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状。ポイント。◎SPGFシリーズやSPHFシリーズとの違いは、特殊側面刃形状により切り屑が分断され、尚且つ中仕上げ程度の仕上がりを担保できる。◎超高速送りでトロコイド加工が可能。◎溝加工でも高い性能を発揮。◎時間短縮で生産効率がアップし、コスト削減に繋がります。◎独自開発した側面刃の曲線形状により、加工負荷が低くなるため、より高い条件で加工が可能
    用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,合金鋼 ?HRc45 。,鋳物 。,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎
  • ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-10 日進

    ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-10

    日進
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状
    軸径(Φmm)10刃数5全長(mm)75刃長(mm)30表面処理SPWCねじれ角(°)35/45刃径(mm)10
  • ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-12 日進

    ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-12

    日進
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状
    軸径(Φmm)12刃数5全長(mm)75刃長(mm)36表面処理SPWCねじれ角(°)35/45刃径(mm)12
  • ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-12 日進

    ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-12

    日進
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状
    軸径(Φmm)12刃数5全長(mm)75刃長(mm)36被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)12ねじれ角(°)35/45
  • ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-10 日進

    ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-10

    日進
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状
    軸径(Φmm)10刃数5全長(mm)75刃長(mm)30被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)12ねじれ角(°)35/45
関連キーワード
エンドミルカテゴリ