カテゴリ

  • 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
  • 日進
  • ワゴジャパン(8)
  • JAPPY(2)
  • ユーボン(2)
  • ネグロス電工(1)
  • クールモバイルカンパニー(23)
  • ぺんてる(アストラム)(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(5)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • FIVE(ファイブ)(2)
  • 日進電子工業(2)
  • 協立エアテック(2)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(2)
  • サンテックコーポレーション(2)
  • アオイ(2)
  • 大阪魂(2)
  • イスカル(1)
  • CKD(1)
  • タンガロイ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wfr」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬不等リード不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角35°) 日進

    超硬不等リード不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角35°)

    日進
    6,398税込7,038
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    荒加工・中仕上げ加エエンドミル。低切込高送りで圧倒的な寿命を誇るエンドミル。このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。特徴。最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状。ポイント。◎SPGFシリーズやSPHFシリーズとの違いは、特殊側面刃形状により切り屑が分断され、尚且つ中仕上げ程度の仕上がりを担保できる。◎超高速送りでトロコイド加工が可能。◎溝加工でも高い性能を発揮。◎時間短縮で生産効率がアップし、コスト削減に繋がります。◎独自開発した側面刃の曲線形状により、加工負荷が低くなるため、より高い条件で加工が可能
    用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,合金鋼 ?HRc45 。,鋳物 。,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4
  • ファルコンウェーブエンドミル SPWFRL4-10-0.5R 日進

    ファルコンウェーブエンドミル SPWFRL4-10-0.5R

    日進
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状
    軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)100刃長(mm)10表面処理SPWCコーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)35/45刃径(mm)10
  • ファルコンウェーブエンドミル SPWFRL4-10-0.5R 日進

    ファルコンウェーブエンドミル SPWFRL4-10-0.5R

    日進
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状
    軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)100刃長(mm)10被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)10コーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)35
関連キーワード
ワゴ wfr特集