カテゴリ
- 農業機械(4)
絞り込み
ブランド
- ゼノア
「bli200zr」の検索結果
特価

バッテリーヘッジトリマ
ゼノア¥61,980税込¥68,1781台4日以内出荷ゼノアバッテリーヘッジトリマBHT250PD60のブレードスピードは4000min-1、エンジン式のヘッジトリマと同等の性能。ボールベアリング入りの高耐久ギアケース、三面研磨ブレードなど、プロユーザー向けのハードな作業に耐える仕様で、快適にスピーディに刈り込みができます。 また、独自のsavE(セーブ・イー)モードは無駄な電力の消費を抑え、バッテリーを長持ちさせます。savE(セーブ・イー)を使うと、BLi200ZRバッテリー満充電で、約2時間の軽作業が可能です。 さらに、製品は60cmの両刃ブレードですが、葉受板を取り付けると片刃として使用できます。葉受板は同梱されており、ハンドルは5段階の角度可変式です。バッテリーBLi200ZRと、充電器QC330ZRは別売りです。質量(kg)3.8(バッテリー除く)モータータイプBLDC(ブラシレス)36Vブレード長さ(mm)600電源タイプ充電式モードSaveモード:3200寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)117×28×18
バッテリー刈払機(両手ハンドル BBC250PW)
ゼノア¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷ゼノア バッテリー刈払機は、両手ハンドルのBBC250PWと、ループハンドルのBTR250PLの2機種です。両方とも、軽量、高性能で日本人に使いやすい刈払機。10”チップソーを標準装備。同じく『ダイナミッックsavE(セーブ・イー)』機能で、スロットルを好みの回転数にしてsavEボタンを押すことで、その回転数に固定することができます。正逆回転機能もあり、ナイロンカッタでは右回転も左回転も可能なので飛散物を抑制でき、チップソーの時は約3秒間右回転するので、巻き付いた草を取り除くのに便利です。エンジンの25ccクラスのパワーがあり、自社設計の高品質、長寿命のブラシレスモーターで駆動します。バッテリーBLi200ZRを取り付け、10”チップソーで無負荷エコモードの場合、3時間30分稼動します。バッテリーBLi200ZRと、充電器QC330ZRは別売りです。質量(kg)3.4(バッテリー除く)モータータイプBLDC(ブラシレス)36Vハンドル形状両手太さ(mm)ナイロンカッタ:タップ式太さ2mm刃径(inch)10”チップソー(255×40P)
バッテリー刈払機(ループハンドル BTR250PL)
ゼノア¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷ゼノア バッテリー刈払機は、両手ハンドルのBBC250PWと、ループハンドルのBTR250PLの2機種です。両方とも、軽量、高性能で日本人に使いやすい刈払機。10”チップソーを標準装備。同じく『ダイナミッックsavE(セーブ・イー)』機能で、スロットルを好みの回転数にしてsavEボタンを押すことで、その回転数に固定することができます。正逆回転機能もあり、ナイロンカッタでは右回転も左回転も可能なので飛散物を抑制でき、チップソーの時は約3秒間右回転するので、巻き付いた草を取り除くのに便利です。エンジンの25ccクラスのパワーがあり、自社設計の高品質、長寿命のブラシレスモーターで駆動します。バッテリーBLi200ZRを取り付け、10”チップソーで無負荷エコモードの場合、3時間30分稼動します。バッテリーBLi200ZRと、充電器QC330ZRは別売りです。質量(kg)2.9(バッテリー除く)モータータイプBLDC(ブラシレス)36Vハンドル形状ループ太さ(mm)ナイロンカッタ:タップ式太さ2mm刃径(inch)10”チップソー(255×40P)
BHT250PD60 バッテリーヘッジトリマ
ゼノア¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷ゼノアバッテリーヘッジトリマBHT250PD60のブレードスピードは4000min-1、エンジン式のヘッジトリマと同等の性能。ボールベアリング入りの高耐久ギアケース、三面研磨ブレードなど、プロユーザー向けのハードな作業に耐える仕様で、快適にスピーディに刈り込みができます。また、独自のsavE(セーブ・イー)モードは無駄な電力の消費を抑え、バッテリーを長持ちさせます。savE(セーブ・イー)を使うと、BLi200ZRバッテリー満充電で、約2時間の軽作業が可能です。さらに、製品は60cmの両刃ブレードですが、葉受板を取り付けると片刃として使用できます。葉受板は同梱されており、ハンドルは5段階の角度可変式です。質量(kg)3.8(バッテリーを除いた)高さ(mm)ブレード:32モータータイプPMDC (4-brush)全長(cm)117ブレード長さ(mm)600全高(cm)18バッテリー電圧(V)36(最大:40)切削速度(m/min)4000全幅(cm)28