カテゴリ
- 農業機械(3)
絞り込み
ブランド
- ゼノア
- SMC(275)
- アガトン(8)
- 椿本チエイン(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- パルサールブ(3)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(2)
- omron(オムロン)(2)
- サンドビック(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- ナカバヤシ(2)
- 日東工業(2)
- HIT(ヒット)(2)
- をくだ屋技研(2)
- 伊東電機(2)
- TAKAGI(高儀)(2)
- RIDING SPOT(2)
- brembo(2)
- ヒット商事(2)
- ブランドをもっと見る
「pl250」の検索結果

BTR250PL 充電式刈払機
ゼノア¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷軽量、高性能で日本人に使いやすいバッテリー刈払機。26cm3のエンジン式刈払機同等のパワーが特徴です。日本初10”チップ ソーを標準装備。同じく日本初のダイナミッックsavE(セーブ・イー)機能で、スロットルを好みの回転数にしsavEボタンを押すことで、その回転数に固定することができます。ループハンドル、ガードはエンジン式と同じ日本仕様です。片掛けハーネス付。10”チップソーと、ナイロンコードの両方が付属してどちらでも使えます。バッテリー式で、ランニングコストがエンジンに比較して安価、燃料補充の煩わしさがなくボタン1つで簡単に始動し、静音、低振動、燃料臭もなく快適。質量(kg)3(バッテリーを除いた)乾燥質量(kg)2.85全長(cm)176全高(cm)15バッテリー電圧(V)36トリマー部T25 (L)全幅(cm)20
バッテリー刈払機(ループハンドル BTR250PL)
ゼノア¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷ゼノア バッテリー刈払機は、両手ハンドルのBBC250PWと、ループハンドルのBTR250PLの2機種です。両方とも、軽量、高性能で日本人に使いやすい刈払機。10”チップソーを標準装備。同じく『ダイナミッックsavE(セーブ・イー)』機能で、スロットルを好みの回転数にしてsavEボタンを押すことで、その回転数に固定することができます。正逆回転機能もあり、ナイロンカッタでは右回転も左回転も可能なので飛散物を抑制でき、チップソーの時は約3秒間右回転するので、巻き付いた草を取り除くのに便利です。エンジンの25ccクラスのパワーがあり、自社設計の高品質、長寿命のブラシレスモーターで駆動します。バッテリーBLi200ZRを取り付け、10”チップソーで無負荷エコモードの場合、3時間30分稼動します。バッテリーBLi200ZRと、充電器QC330ZRは別売りです。質量(kg)2.9(バッテリー除く)モータータイプBLDC(ブラシレス)36Vハンドル形状ループ太さ(mm)ナイロンカッタ:タップ式太さ2mm刃径(inch)10”チップソー(255×40P)
バッテリー刈払機(両手ハンドル BBC250PW)
ゼノア¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷ゼノア バッテリー刈払機は、両手ハンドルのBBC250PWと、ループハンドルのBTR250PLの2機種です。両方とも、軽量、高性能で日本人に使いやすい刈払機。10”チップソーを標準装備。同じく『ダイナミッックsavE(セーブ・イー)』機能で、スロットルを好みの回転数にしてsavEボタンを押すことで、その回転数に固定することができます。正逆回転機能もあり、ナイロンカッタでは右回転も左回転も可能なので飛散物を抑制でき、チップソーの時は約3秒間右回転するので、巻き付いた草を取り除くのに便利です。エンジンの25ccクラスのパワーがあり、自社設計の高品質、長寿命のブラシレスモーターで駆動します。バッテリーBLi200ZRを取り付け、10”チップソーで無負荷エコモードの場合、3時間30分稼動します。バッテリーBLi200ZRと、充電器QC330ZRは別売りです。質量(kg)3.4(バッテリー除く)モータータイプBLDC(ブラシレス)36Vハンドル形状両手太さ(mm)ナイロンカッタ:タップ式太さ2mm刃径(inch)10”チップソー(255×40P)