カテゴリ
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- ゼノア
- BIGM(丸山製作所)(15)
- CKD(1)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](1)
- MCP(1)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- スリーハイ(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
「sp-3500」の検索結果
特価

エンジンチェンソー ジャストシリーズ
ゼノア(2件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷GZ3500T-EZは、環境にやさしく、使う人にやさしい環境対応エンジン、「ストラト・チャージド 」を搭載しており、排出ガスを低減すると同時に、従来機種と比較し約30%の燃費効率を向上させています。また、玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定に幅広く活用でき、軽さとパワーのバランスに非常に優れたモデルです。その他、工具なしでエアクリーナカバーの着脱が簡単に行える容易なメンテナンス性能や、プライマリポンプ付きで始動性がよいなど、ユーザー様にとって扱いやすい機能が多く搭載されています。質量(kg)3.4排気量(mL)35.2チェンタイプ91PX全長(cm)30燃料タンク容量(L)0.25スパークプラグNGK CMR6Hキャブレターダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付き)全高(cm)23全幅(cm)23.5バー(cm)35