カテゴリ

  • 農業機械(4)
絞り込み
ブランド
  • ゼノア
  • ハスクバーナ(5)
  • オレゴン(OREGON)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • 新ダイワ(1)
  • BLACK&DECKER(1)
  • チャンピオン(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • MANN-FILTER(1)
  • 荘快堂(1)
  • SK11(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「stihl」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンジンチェンソー ジャストシリーズ ゼノア

    エンジンチェンソー ジャストシリーズ

    ゼノア(2件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    GZ3500T-EZは、環境にやさしく、使う人にやさしい環境対応エンジン、「ストラト・チャージド 」を搭載しており、排出ガスを低減すると同時に、従来機種と比較し約30%の燃費効率を向上させています。また、玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定に幅広く活用でき、軽さとパワーのバランスに非常に優れたモデルです。その他、工具なしでエアクリーナカバーの着脱が簡単に行える容易なメンテナンス性能や、プライマリポンプ付きで始動性がよいなど、ユーザー様にとって扱いやすい機能が多く搭載されています。
    質量(kg)3.4排気量(mL)35.2チェンタイプ91PX全長(cm)30燃料タンク容量(L)0.25スパークプラグNGK CMR6Hキャブレターダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付き)全高(cm)23全幅(cm)23.5バー(cm)35
  • ゼノア エンジン刈払機 TK220L 部品 ショートブロック ゼノア

    ゼノア エンジン刈払機 TK220L 部品 ショートブロック

    ゼノア
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    ゼノア エンジン刈払機 TK220L 部品 ショートブロック
    用途部品の交換に適合品番TK220L構成部品ショートブロック
  • エンジンチェンソー GZ330EZ-14SP_H00 ゼノア

    エンジンチェンソー GZ330EZ-14SP_H00

    ゼノア
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。33ccの「お手軽」「お手頃」「コンパクト」の三拍子揃ったタイプです。環境にやさしい低燃費タイプです。軽量スプロケットバー、EZスタートの始動方式を搭載しています。排ガス対応「ストラト・チャージド[[R上]]エンジン」搭載です。高性能で低価格のお手頃タイプです。雑木の処理から薪づくりまで、幅広く活用可能です。バランスの良いチェンソーです。
    用途玉切り。伐倒トラスコ品番696-8209長さ(mm)745幅(mm)240高さ(mm)255使用燃料混合ガソリン(FD級)50:1燃料タンク容量(L)0.3点火方式デジタル制御CDIマグネト(自動進角付き)動力2サイクルエンジンソーチェーンH00排気量(cc)33.4ガイドバー長さ(mm)350
  • エンジンチェーンソー ゼノア

    エンジンチェーンソー

    ゼノア
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。軽量ながらクラストップの切れ味です。環境にやさしい低燃費タイプです。軽量スプロケットバー、EZスタートの始動方式を搭載しています。排ガス対応「ストラト・チャージド[[R上]]エンジン」搭載です。高性能で低価格のお手頃タイプです。雑木の処理から薪づくりまで、幅広く活用可能です。バランスの良いチェンソーです。
    用途玉切り。伐倒。枝払いトラスコ品番696-1592長さ(mm)820幅(mm)240高さ(mm)255使用燃料混合ガソリン(FD級)50:1燃料タンク容量(L)0.3点火方式デジタル制御CDIマグネト(自動進角付き)動力2サイクルエンジンソーチェーンH00-84E排気量(cc)35.2ガイドバー長さ(mm)400
sti特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sti