カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- ナカバヤシ
- モノタロウ(6)
- ASUS(エイスース)(4)
- Max Factory(3)
- オーム電機(2)
- RAMCO(2)
- NEEDS(2)
- KSフィルター(2)
- TP-LINK(2)
- ビット・トレード・ワン(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- CIO(2)
- 東進電機工業(2)
- トーハツ(2)
- ノウキナビプラス(2)
- エスコ(1)
- 重松製作所(1)
- ノールマ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ブランドをもっと見る
「10w-30 sl」の検索結果

UHS-Ⅱ対応Type-CカードリーダーW/シルバー
ナカバヤシ¥3,198税込¥3,5181個10日以内出荷・コンパクトなType-Cカードリーダーライター。・UHS- IIスピードクラス対応。・2スロット同時認識、相互コピー可能。・美しく強靭なアルミ筐体。・コネクタを保護するキャップ付き。<ご使用上の注意>。※転送速度は理論値。転送速度は、お使いのカードとPCによって変動します。※LightningコネクタのiPadでは使用できません。用途動画も超高速転送!付属品取扱説明書適合【スピードクラス】UHS-2、UHS-I、~class10本体質量(g)19対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降対応機種Type-C端子を搭載したパソコン、タブレット、スマートフォンインターフェースUSB Type-Cオス本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×30×10対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC)USB規格USB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0)
PD対応Type-CポケットサイズドッキングS
ナカバヤシ¥2,998税込¥3,2981個10日以内出荷・PCのType-Cポートに周辺機器を一括接続できるUSB ドッキングステーション。・HDMIで外部モニターに接続できます。・USB3.2Gen1のAポートx1を増やすことができます。・Type-CポートはPD充電専用。本製品使用中にPCへ給電できます。・持ち運びに便利なキャップ付き。仕様●インターフェース アップストリーム側(PC側):USB Type-C オス●インターフェース ダウンストリーム側(接続機器側):USB Aメスx1、Type-Cメスx1(PD充電専用)、HDMI(タイプA 19ピン)メスx1●USB規格:USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)●電圧/最大供給電流:5V 720mA●最大転送速度:5Gbps(理論値)●PD最大電力:100W●電源:バスパワー●HDMI映像出力 :最大4K/30Hz(HDCP 1.4)質量(g)約25対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×30×10対応機種Type-C端子を搭載したパソコン、タブレット、スマートフォン