カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- ナカバヤシ
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(22)
- VISHAY(11)
- RS PRO(7)
- KOA(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- TEAC(2)
- オーム電機(1)
- 三和電気計器(1)
- TOA(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- KENWOOD(1)
- BOURNS(1)
- SUSUMU(1)
- ARCOLECTRIC(1)
- HUBER & SUHNER(1)
- DFRobot(1)
- 釜屋電機(1)
- OEP(1)
- ブランドをもっと見る
「11kω」の検索結果
特価

USBヘッドセット/ブラック
ナカバヤシ¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷コントローラーに3.5mmプラグのヘッドホンなどを接続し、同じ音声を同時に聞く事ができます。ボリューム調節機能付きコントローラーフレキシブルアームマイクソフトな肌触りで快適な使い心地のイヤーパッド頭の大きさに合わせて調整できるバンドアジャスター付き。<ご使用上の注意>。へッドフォンのボリュームは、本機のコントローラーとあわせてパソコン側で調整してください。落としたり、衝撃を与えたりしないでください。装着する前にパソコンに接続して、音量を小さくしてからご使用ください。用途2人同時に聞ける!USB接続ヘッドセット仕様●本体寸法/質量:約W160xD55xH190mm/142g●材質:ABS●ケーブル長:約1.8m●対応機種:USBを搭載したPC●対応OS:Windows11/10/8.1/8、MacOS X以降●ヘッドホン/インピーダンス:32Ω±15%●ヘッドホン/周波数特性:20Hz~20K Hz●ヘッドホン/ 感度:100±4dB●マイクロホン/マイクタイプ:無指向性コンデンサーマイク●マイクロホン/インピーダンス:2.2kΩ●マイクロホン/周波数特性:100Hz~8KHz●マイクロホン/入力感度:-42±4dB●パッケージ寸法:W200xD65xH235mm保証期間6ヶ月