カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(21)
絞り込み
ブランド
  • ナカバヤシ
  • エスコ(4)
  • スズキ(4)
  • イシハシ精工(3)
  • サンワサプライ(3)
  • ビーエム機器(3)
  • Simport(3)
  • 大阪魂(3)
  • ParkTool(パークツール)(2)
  • RS PRO(2)
  • TEAC(2)
  • Anker(アンカー)(2)
  • ホンダ(1)
  • アラム(1)
  • アリート(ariete)(1)
  • ラムマウント(1)
  • KINGBRIGHT(1)
  • Texas Instruments(1)
  • StarTech.com(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7x10.2」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB2.0 4ポートハブ ナカバヤシ

    USB2.0 4ポートハブ

    ナカバヤシ(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    コンパクトなボディに使いやすい縦挿しUSB2.0ハブ。底面マグネット付きでスチールデスク等に固定できます。30cmケーブルタイプ。
    質量(g)30ポート数4対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×19×21ケーブル長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 2.0インターフェイス-ダウンストリームVer.2.0コネクタ形状-アップストリームTypeAコネクタ形状-ダウンストリームTypeA×4
  • 4ポートUSB2.0ハブ ナカバヤシ

    4ポートUSB2.0ハブ

    ナカバヤシ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    持ち運びに便利なケーブル一体型。ACアダプタ不要のバスパワータイプ。
    質量(g)20ポート数4対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×93×13電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)10RoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 2.0インターフェイス-ダウンストリームVer.2.0コネクタ形状-アップストリームTypeAコネクタ形状-ダウンストリームTypeA×4
  • 有線静音3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    有線静音3ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ(4件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    BlueLEDセンサー搭載。パソコンのUSBポートに挿すだけで使用できるようになります。
    サイズS質量(g)75ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)接続方式有線対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1000dpi本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×97×37ボタン数2ボタン+ホイールボタンインターフェイスUSB(A)コネクタRoHS指令(10物質対応)対応読取方式青色LED
  • 有線3ボタンブルーLEDマウス ナカバヤシ

    有線3ボタンブルーLEDマウス

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    読み取り能力の高いBlueLED光源のセンサー。両サイドのラバー加工により手でしっかり握れます。パソコンのUSBポートに接続するだけで使えるようになります。
    サイズM質量(g)75ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X(10.2以降)接続方式有線対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1000dpi本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×97×37ボタン数2ボタン+ホイールボタンインターフェイスUSB(A)コネクタRoHS指令(10物質対応)対応読取方式青色LED
  • 大型無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    大型無線静音5ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    周囲を気にせず作業に集中できる静音仕様。ホイールスクロールも静音設計。大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。進む、戻るボタンでブラウジングに便利。
    付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm)サイズL質量(g)85(レシーバー、電池は含まず)電源電池式対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X(10.2以降)※(※戻る進むボタン非対応)コネクタ形状USB(A)コネクタ接続方式無線対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1600(固定)/800~2400dpi(自動) 切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×125×43電池寿命約829日ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)連続動作時間約393時間インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4GHz読取方式BlueLED
  • USB3.0マルチカードリーダー ナカバヤシ

    USB3.0マルチカードリーダー

    ナカバヤシ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    分かりやすい1カード1認識。カード認識LED付き
    質量(g)30対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×12×40ケーブル長(cm)3.5インターフェイスUSB3.0/2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB3.0TypeーCカードリーダー・ライター ナカバヤシ

    USB3.0TypeーCカードリーダー・ライター

    ナカバヤシ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スリム&コンパクトサイズ。コネクタキャップ付きで使わない時も安心。カード認識LEDランプ付。
    質量(g)15対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)コネクタ形状Type-A オス、Type-C オス対応機種USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×26×9対応メディアSD、SDHC、SDXC、miniSD(別売アダプターが必要)、miniSDHC(別売アダプターが必要)、microSD、microSDHC、microSDXCインターフェイスType-A:USB3.0/2.0、Type-C:USB3.1 Gen1/2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB2.0マルチカードリーダー ナカバヤシ

    USB2.0マルチカードリーダー

    ナカバヤシ
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ケーブルが背面収納できるので持ち運びや使用しない時に便利。主要メディアカードに対応。
    質量(g)30対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×15×44対応メディアCompact Flash type 1、Compact Flash type 2、Compact Flash UDMA、SD、SDHC、SDXC、mini SD(別売の変換アダプターが必要です)、mini SDHC(別売の変換アダプターが必要です)、micro SD、micro SDHC、micro SDXC、Memory Stick、Memory Stick DUO、Memory Stick PRO、Memory Stick PRO DUO、Memory Stick PRO HG DUO、M2(メモリースティックマイクロ)ケーブル長(cm)3.5インターフェイスUSB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無線静音3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    無線静音3ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    左右ホイールボタンに静音機能を搭載。静かな無線マウス
    付属品単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm)サイズM質量(g)58(レシーバー、電池は含まず)電源電池式対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X(10.2以降)コネクタ形状USB(A)コネクタ接続方式無線対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン分解能1000dpi 固定式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×103×38電池寿命約347日ボタン数3ボタン通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)連続動作時間約224時間インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4GHz読取方式BlueLED
  • USB・mUSBSDカードリーダー・ライター ナカバヤシ

    USB・mUSBSDカードリーダー・ライター

    ナカバヤシ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    AndroidスマホタブレットやPCにも直接接続可能なUSB 2.0対応 SD/micro SDカードリーダーです。
    質量(g)10対応OSWindows 8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×9.5×18対応メディアSD、microSDインターフェイスUSB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB2.0両面挿し充電HUB ナカバヤシ

    USB2.0両面挿し充電HUB

    ナカバヤシ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    バスパワータイプで電源不要。PCに挿すだけで使用可能。PCのUSBポートに挿すだけ! 簡単に4つに増やすことができます。持ち運び便利な一体型ケーブル。特殊コネクタを採用。表と裏を気にする事なく使用できます。急速充電に対応! 1ポートあたり最大2.4Aの高出力充電に対応しています。4ポートの合計で4Aを超えない機器を接続ください。
    質量(g)30ポート数4ケーブル長(m)0.15対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×15×93ケーブル長(cm)15USBポート数4インターフェイスUSB2.0
  • 無線静音3ボタンIRLEDマウス ナカバヤシ

    無線静音3ボタンIRLEDマウス

    ナカバヤシ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベーシック無線マウス。省電力IRセンサー。電池長持ち。左右ボタン、ホイールボタンに静音スイッチを採用。ポインター速度を3段階切替。
    付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm)サイズM質量(g)62(レシーバー、電池は含まず)対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X(10.2以降)コネクタ形状USB(A)コネクタ接続方式無線対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン分解能800/1200/1600dpi本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×106×38電池寿命約764日ボタン数3ボタン通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)連続動作時間約449時間インターフェイスUSB無線通信方式2.4GHz読取方式IRLED
  • 有線3ボタン光学式マウス ナカバヤシ

    有線3ボタン光学式マウス

    ナカバヤシ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    パソコンのUSBポートに接続するだけで使えます。
    サイズS質量(g)65ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X(10.2以降)接続方式有線対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1000dpi本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×90×32ボタン数2ボタン+ホイールボタンインターフェイスUSB(A)コネクタRoHS指令(10物質対応)対応読取方式光学式
  • USB2.0マルチカードリーダー ナカバヤシ

    USB2.0マルチカードリーダー

    ナカバヤシ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    薄いコンパクトサイズ。ケーブルを側面に固定できます。
    質量(g)13対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×19×9対応メディアSDXC(UHS-1)、microSDHC、MSDUOインターフェイスUSB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB2.0マルチカードリーダ3ポート ナカバヤシ

    USB2.0マルチカードリーダ3ポート

    ナカバヤシ
    3,098税込3,408
    1個
    3日以内出荷
    カードリーダーとハブを1つのボディに集約。PCまわりがすっきり。
    質量(g)24対応OSWindows 8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×36×15インターフェイスUSB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB・mUSBmSDカードリーダー・ライター ナカバヤシ

    USB・mUSBmSDカードリーダー・ライター

    ナカバヤシ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    AndroidスマホタブレットやPCにも直接接続可能なUSB 2.0対応 micro SD専用カードリーダーです。
    質量(g)10対応OSWindows 8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×12×16対応メディアmicroSDカードインターフェイスUSB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3プラス1ポートUSB3.0ハブ ナカバヤシ

    3プラス1ポートUSB3.0ハブ

    ナカバヤシ
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    4ポートのうち1ポートがUSB3.0(他はUSB2.0)。超高速データ通信が可能です。
    質量(g)37ポート数4ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×22×14ケーブル長(cm)30USBポート数4RoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB .3.0/2.0コネクタ形状-アップストリームTypeAコネクタ形状-ダウンストリームTypeA×4
  • USB3.0ハブ ナカバヤシ

    USB3.0ハブ

    ナカバヤシ
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    ACアダプタ無しで2.5インチポータブルHDDを使える!
    付属品USB3.0ケーブル質量(g)90ポート数4対応OSWindows 8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×48×15ケーブル長(cm)80RoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB3.0/2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0/2.0コネクタ形状-アップストリームTypeAコネクタ形状-ダウンストリームTypeA×4
  • 3ポートUSB3.0ハブ ナカバヤシ

    3ポートUSB3.0ハブ

    ナカバヤシ
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    USBポートが足りない時に便利です
    質量(g)25ポート数3ケーブル長(m)0.07対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×12×28ケーブル長(cm)7USBポート数3RoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 3.0/2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0/2.0コネクタ形状-アップストリームTypeAコネクタ形状-ダウンストリームTypeA×3
  • 4ポートUSB3.0ハブ ナカバヤシ

    4ポートUSB3.0ハブ

    ナカバヤシ
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    AC電源不要のバスパワータイプ。ポータブルHDDにも電源不要で使えます。最大転送速度5Gbpsの超高速データ転送が可能。ケーブル一体型でコンパクト&スリム。
    質量(g)40ポート数4対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×15×102電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)10RoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 3.0/2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0/2.0コネクタ形状-アップストリームTypeAコネクタ形状-ダウンストリームTypeA×3
  • USB2.0AC7ポートハブ ナカバヤシ

    USB2.0AC7ポートハブ

    ナカバヤシ
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    付属のACアダプタをつなげば、消費電力の多いハードディスクやメディアドライブ等も同時に使用できます。
    質量(g)41ポート数7対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×47ケーブル長(cm)150(AC付属ケーブル)/80(USBケーブル)USBポート数7RoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0コネクタ形状-ダウンストリームTypeA