カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ナカバヤシ
- MAD MAX(マッドマックス)(10)
- TAKEGAWA(武川)(5)
- STANLEY(スタンレー電気)(4)
- パトライト(PATLITE)(2)
- M&H(2)
- KITACO(2)
- ハリケーン(1)
- フォーカス(FOCUS)(1)
- ケリー電気産業(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- POLARG(1)
- CF POSH(1)
- 東西電気産業(1)
- FUJITA35(1)
- パイロ電子(1)
「G18 12V10W」の検索結果
特価

iPad専用充電式タッチペン
ナカバヤシ¥5,398税込¥5,9381個当日出荷・iPad専用傾き検知機能付き充電式タッチペン。・2018年モデル以降のiPad全機種に対応します。・手のひらが画面に当たっても誤動作しないパームリジェクション対応。・ペアリング不要。電源をONにしてすぐに使用できます。※すでにApple Pencilとペアリングしている場合はペアリングを切ってください。・本体内蔵の磁石でiPadの側面に取付け可能です。※充電はできません。・Apple Pencil交換用ペン先に対応。<ご使用上の注意>。※ペン先交換の際はApple Pencil交換用ペン先をご使用ください。用途傾けると太さが変わる!仕様●充電:Type-C 5V1A●電池:リチウムイオン電池●充電時間:約1時間●連続使用時間:10~12時間●対応機種:2018年モデル以降のiPad全機種●パッケージ寸法/質量:約W50×D18×213mm/約50g付属品USBケーブル(USB A[オス]ーType-C[オス]/全長約33cm))、取扱説明書・保証書材質本体:アルミニウム合金、ペン先:POM(ポリアセタール)色ホワイト質量(g)約15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×166先端径(Φmm)2商品タイプ本体