カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(13)
絞り込み
ブランド
  • ナカバヤシ
  • イトーキ(96)
  • TRUSCO(32)
  • JST(日本圧着端子製造)(23)
  • MAZDA(マツダ)(22)
  • YAMAHA(ヤマハ)(20)
  • omron(オムロン)(19)
  • ELPA(14)
  • オカムラ(岡村製作所)(10)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(9)
  • ニッサン(7)
  • エスコ(6)
  • LEPLUS NEXT(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • GFORCE(4)
  • カナテクス(4)
  • Aratas(旧:omron)(4)
  • シヤチハタ(3)
  • 日本オイルポンプ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「XH-01」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無線静音 3ボタン Blue LEDマウス ナカバヤシ

    無線静音 3ボタン Blue LEDマウス

    ナカバヤシ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    利き手を選ばない左右対称形状。面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度固定式1600dpi
    付属品小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)、単3アルカリ乾電池1本(お試し用)質量(g)約54(レシーバー、電池は含まず)対応OSWindows11、10/macOS 10.15以降/ChromeOS接続方式無線分解能(dpi)1600(固定式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×100×34対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1600dpi 固定式使用電源単3乾電池1本(マウス本体側)使用電池単3乾電池1本(マウス本体側)電池寿命連続動作時間 約183時間、電池交換の目安 約363日●ボタン:3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)●付属品:小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)単3アルカリ乾電池1本(お試し用)ボタン数3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8m(使用環境により異なる)連続動作時間約183時間(電池交換の目安:約363日)電波周波数(GHz)2.4無線通信方式レシーバー無線読取方式光学式(BlueLED光源)ボタン仕様3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)
  • 無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    無線静音5ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    周囲を気にせず操作できるフル静音仕様。ホイールスクロールも静か。親指が自然にフィットする握りやすい形状。大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応。レシーバーは底面に収納できます。持ち運び時の紛失を防ぎます。
    質量(g)約70(電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB (A)接続方式無線分解能(dpi)1600(固定)/800~2400(自動) 切替式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×109×39対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1600dpi(固定)/800-2400(自動)使用電源単3電池1本使用電池単3電池1本電池寿命連続動作時間 約256時間、電池交換の目安 約552日●ボタン:5(4ボタン+ホイールボタン)●コネクタ形状:USB (A)●付属品:取扱説明書、単3アルカリ電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18xD15xH5mm/2g)ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8m(使用環境により異なる)連続動作時間約256時間(電池交換の目安:約552日)電波周波数(GHz)2.4無線通信方式レシーバー無線読取方式光学式(BlueLED光源)ボタン仕様5(4ボタン+ホイールボタン)
  • 無線静音5ボタンBlueLEDエルゴマウス ナカバヤシ

    無線静音5ボタンBlueLEDエルゴマウス

    ナカバヤシ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計された、自然な角度で握ることができるマウス。大胆な角度で手首のねじれを軽減、傾斜角度51°。面倒な設定不要。レシーバーをPCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。Web閲覧に便利な進む、戻るボタン搭載*1。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度を3段階で切り替えられます。
    質量(g)約100
  • Dual静音5ボタンBlueLEDマウス S ナカバヤシ

    Dual静音5ボタンBlueLEDマウス S

    ナカバヤシ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    面倒な画面スクロールを感動体験へ。【感動ホイール】搭載。【感動1】上下に長いページを一気にスクロールできる高速モードと正確にスクロールできる精密モードを自動切り替え。作業を中断せず快適です。【感動2】ホイールを横に倒せば画面が横スクロールするチルト機能(横スクロールは高速スクロールしません)。【感動3】ずっと触れていたくなる、心地よい感触の削り出しステンレス製。Bluetooth、レシーバーどちらでも接続できます。最大3台接続できます。左右ボタンは静音スイッチ。周囲を気にせず操作に集中できます。300万回テストをクリアしたタフスイッチです。S、M、L3サイズ展開。最適なサイズが見つかります。ブラウジングに便利な戻る、進むボタン搭載。戻る、進むボタン等はDigio2 Mouse Settingで他の機能に変更できます(Windows、Macのみ)。<ご使用上の注意>。Bluetoothアダプタは付属していません。底面の保護フィルムは剥がしてご使用ください。付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
    用途画面スクロール超絶快適。感動ホイールマウス。付属品取扱説明書、単3形アルカリ乾電池1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W14xD19xH6mm/約2)質量(g)約70 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB (A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57x94x36対応機種USB Aポートが正常に動作するパソコン、もしくはHOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン分解能1000/1600/2400/3200dpi 切替式使用電源単3形アルカリ乾電池1本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約260時間、電池交換の目安 約492日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)+2(左右チルトボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)Bluetooth5.0 Class2電波周波数2.4GHz帯
  • 2way電池無線3ボタンBLEDマウス ナカバヤシ

    2way電池無線3ボタンBLEDマウス

    ナカバヤシ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    単3電池または単4電池、どちらも使用できます。面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度固定式1600dpi。左右ボタンは静音仕様。<ご使用上の注意>。電池の入れ間違いにお気をつけください。付属電池は初期不良の確認用です。
    付属品小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5/約2g)単4アルカリ電池1本(お試し用)質量(g)約57(レシーバー、電池は含まず)対応OSWindows11、10/macOS 10.15以降/ChromeOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×112×30対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1600dpi 固定式使用電池単3電池1本もしくは単4電池1本(マウス本体側)電池寿命単3電池、連続動作時間 約345時間、電池交換の目安 約762日ボタン数3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
  • 無線静音3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    無線静音3ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。全ボタン静音仕様。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度は3段階切替式。<ご使用上の注意>。電池の入れ間違いにお気をつけください。付属電池は初期不良の確認用です。
    用途簡単接続付属品小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W14xD19xH6/約2)単3形アルカリ乾電池1本(お試し用)ブラック質量(g)約49(レシーバー、電池は含まず)対応OSWindows11、10/macOS 10.15以降/ChromeOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61x101x36対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能800/1200/1600dpi 切替式使用電源単3形アルカリ乾電池1本(マウス本体側)電池寿命連続動作時間 約167時間、電池交換の目安 約299日通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
  • 無線3ボタンマウス ナカバヤシ

    無線3ボタンマウス

    ナカバヤシ
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    利き手を選ばない左右対称形状。面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度固定式1200dpi。<ご使用上の注意>。電池の入れ間違いにお気をつけください。付属電池は初期不良の確認用です。
    質量(g)約54(レシーバー、電池は含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×100×34対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1200dpi 固定式使用電池単3乾電池1本(マウス本体側)電池寿命連続動作時間 約183時間、電池交換の目安 約363日ボタン数3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
  • 角度可変無線5ボタン光学式親指トラックボール ナカバヤシ

    角度可変無線5ボタン光学式親指トラックボール

    ナカバヤシ
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    楽楽操作のトラックボールマウス。本体を動かさなくていいので長時間PC操作が楽になります。机以外の場所で操作できます。角度が変わる(10°)スタンド付き。気分や操作感を変えることができます。進む、戻るボタンを搭載した5ボタン仕様。割当変更ソフトで他の機能へ変更もできます。*1高性能光学式センサー搭載。指先の僅かな動きを正確に伝達します。ボールの動きを感知してポインター速度を変える「おまかせ速度調整」が2モードに進化。固定も選べます。レシーバーは本体底面に収納できます。<ご使用上の注意>*1 割り当て変更ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows/Macのみ対応しています。電池は正しい向きに入れてください。付属の動作確認用電池は輸送中に残量が減っている場合があります。お手入れについて:ボールの動きが悪くなったら、ボールを取り出し、支持球(白い3つの球)についた汚れを取り除いてください。本体裏の穴から、先端の尖っていない細い棒をさしてボールを取り出してください。センサーには直接触れないでください。
    付属品取扱説明書兼保証書、単3アルカリ電池1本(お試し用)、角度可変スタンド、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18xD15xH5mm/2g)質量(g)スタンド非装着:146 スタンド装着:181 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。コネクタ形状USB(A)形状寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド非装着:99×129×57/スタンド装着:95×129×69対応機種USBポートが正常に動作するパソコンセンサー光学式(不可視光源)分解能600dpi(固定)/450-1200(自動)/600-1600(自動)切替式使用電源単3アルカリ電池1本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約134時間、電池交換の目安 約287日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
  • 無線5ボタン光学式親指トラックボール ナカバヤシ

    無線5ボタン光学式親指トラックボール

    ナカバヤシ
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    初めてでも扱いやすい、手に沿ったフォルム。親指だけでポインターを動かすトラックボールマウス。狭い場所でも快適に操作できます。 スッキリ無線通信。レシーバーは非使用時、本体に収納できます。 Webブラウジングに便利な進む・戻るボタンポインター速度3段階切り替え(600/800/1000dpi)。切り替えボタンはホイール傍にありすぐに切り替えられます。 耐久性が高く、ストレスなくボールを滑らせるセラミック支持球。高性能光学式センサー。 ボールの動きを正確に捉えながら、消費電力を減らし電池寿命を伸ばします。
    付属品小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)、単3アルカリ乾電池1本(お試し用)質量(g)約115(電池・レシーバー含まず)対応OSWindows10/8.1/8、macOS10.12以降(進む戻るボタン非対応)コネクタ形状USB (A)接続方式無線対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能600/800/1000dpi 切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×135×47使用電池単3乾電池1本電池寿命連続動作時間 約392時間、電池交換の目安 約614日ボタン数5(4+ミドル)ボタン通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)RoHS指令(10物質対応)対応電波周波数(GHz)2.4帯読取方式光学式(不可視光源)
  • 無線静音 3ボタン Blue LEDマウス ナカバヤシ

    無線静音 3ボタン Blue LEDマウス

    ナカバヤシ
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    利き手を選ばない左右対称形状。面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度可変式800/1200/1600dpi。<ご使用上の注意>。電池の入れ間違いにお気をつけください。付属電池は初期不良の確認用です。
    用途丸みがあるから握りやすい付属品小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W14xD19xH5/約2)単3アルカリ乾電池1本(お試し用)質量(g)約60(レシーバー、電池は含まず)対応OSWindows11、10/macOS 10.15以降/ChromeOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60x102x37対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能可変式800/1200/1600dpi使用電源単3乾電池1本(マウス本体側)保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約182時間、電池交換の目安 約406日通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
  • 無線静音5ボタンBlueLEDエルゴマウス ナカバヤシ

    無線静音5ボタンBlueLEDエルゴマウス

    ナカバヤシ
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    重量わずか約73gの軽さを実現、約57°傾斜したエルゴノミクスデザイン。全てのボタンを静音化。周囲を気にせず操作に集中できます。左右ボタンは300万回テストをパスしたタフスイッチを採用。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2Mouse Setting対応(Windows、Macのみ)。レシーバーは底面に収納できます。持ち運びの時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>。付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
    用途軽くて手首にやさしい付属品取扱説明書、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W14xD19xH6/約2g)単3形アルカリ乾電池1本(お試し用)質量(g)約73(レシーバー、電池は含まず)対応OSWindows11、10/macOS 10.15以降/ChromeOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88x102x67対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1000/1600/2400dpi 切替式使用電源単3形アルカリ乾電池1本(マウス本体側)電池寿命連続動作時間 約200時間、電池交換の目安 約434日通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
  • 抗菌無線3ボタン光学式マウス ナカバヤシ

    抗菌無線3ボタン光学式マウス

    ナカバヤシ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    本体は抗菌規格JIS Z 2801規格に合格したABS樹脂。シンプルで使いやすい3ボタン無線マウス。ChromeOSでも使えます。スイッチなしの自動電源。無駄な電池消耗を防ぐ自動スリープ機能。レシーバーを本体底面に収納できます。ドライバインストール不要。挿せばすぐに使えます。<ご使用上の注意>電池は決められた向きで入れてください。付属テスト電池は流通過程で残量が減っていることがあります。レシーバーは挿し忘れ防止のため、本体から少し出た状態で収納されます。
    付属品単3アルカリ乾電池1本(お試し用)小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18xD15xH5mm/2g)ブラック質量(g)55(レシーバー・電池は含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。コネクタ形状USB(A)コネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×104×34対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1200dpi(固定)使用電池単3電池1本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約296日ボタン数2ボタン+ホイールボタン通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
  • 無線3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    無線3ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    オンライン授業に。軽量50g*の無線マウス。お子さまの手にあったやや小さめサイズ。ワイヤレスで机の上すっきり。自動電源で電池消耗を防ぎます。底面になまえ記入スペース。お友達と一緒に学習しても安心です。読み取り精度の高いBlueLEDセンサー。*電池、レシーバー含まず<ご使用上の注意>電池は決められた向きで入れてください。付属テスト電池は流通過程で残量が減っていることがあります。新品に替えてご使用ください。レシーバーは挿し忘れ防止のため、本体から少し出た状態で収納されます。自動でスリープモードに入ります。クリックすると解除されます。
    付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能) (W18xD15xH5mm/2g)質量(g)50(レシーバー・電池は含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOSコネクタ形状USB (A)形状寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×96×33対応機種USBポートが正常に動作するパソコンセンサー光学式(BlueLED光源)分解能1200dpi 固定式使用電源単3アルカリ乾電池1本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約111時間、電池交換の目安 約251日ボタン数3(2ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
PC周辺機器カテゴリ