カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- ナカバヤシ
- モノタロウ(2)
- BUFFALO(バッファロー)(7)
- エレコム(5)
- サンワサプライ(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- ロジクール(1)
- iClever(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「bsmbb500s」の検索結果

大型無線静音5ボタンBlueLEDマウス
ナカバヤシ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷周囲を気にせず作業に集中できる静音仕様。ホイールスクロールも静音設計。大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。進む、戻るボタンでブラウジングに便利。付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm)サイズL質量(g)85(レシーバー、電池は含まず)電源電池式対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X(10.2以降)※(※戻る進むボタン非対応)コネクタ形状USB(A)コネクタ接続方式無線対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1600(固定)/800~2400dpi(自動) 切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×125×43電池寿命約829日ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)連続動作時間約393時間インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4GHz読取方式BlueLED
小型無線3ボタンBlueLEDマウス
ナカバヤシ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷持ち運びしやすい軽量小型ボディ。コンパクトでも幅広ボタンなので快適に操作できます。側面には握り心地の良いラバーグリップ。加速度をマウスが検知してポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」一般的な速度「固定モード」と「お任せ速度調整モード」はワンタッチで切り替えることができます。電池長持ち2年以上。面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。付属品単4アルカリ乾電池×2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能。W18×D15×H5mm/約2g)質量(g)約45(レシーバー、電池は含まず)対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.8以降)コネクタ形状USB(A)コネクタ接続方式無線対応機種USBポートが正常に動作するパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×82×33使用電池単4電池×2本(マウス本体側)電池寿命連続動作時間約403時間、電池交換の目安約803日ボタン数3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)RoHS指令(10物質対応)対応電波周波数(GHz)2.4