カテゴリ
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- ナカバヤシ
- リヒトラブ(11)
- コクヨ(6)
- セキセイ(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「g2234-8 a5-e」の検索結果
特価

Dリングファイル統一伝票E型
ナカバヤシ(3件のレビュー)¥549税込¥6041冊当日出荷ターンアラウンド型の統一伝票サイズ127×279.4mmに対応しています。固定表紙ストッパー仕様・パチッと表紙を固定することで持ち運ぶ時も表紙の開く心配なし!コンプレッサーバー付・書類をホールドするコンプレッサーバーで書類がばらつかない!。基本を押さえた厚綴じDリングファイルです。背ラベルサイズが規格サイズに統一されているので、一般に手に入るソフトと用紙でどなたでも背見出しの印刷ができます。仕様オリジナル背ラベル作成シート付、コンプレッサーバー(書類押さえ)付背ラベルL判サイズ材質表紙:ポリプロピレン(厚さ1.2mm)、綴具:金属製Dリングサイズ統一伝票ターンアラウンド型用E型質量(g)160タイプヨコ型収納枚数コピー用紙約240枚(64g/m2程度)背幅(mm)35穴数2寸法(縦×横×厚さ)(mm)138×312×35綴じ厚(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応