カテゴリ

  • 家電(10)
絞り込み
ブランド
  • ナカバヤシ
  • BRAHMS(178)
  • メディアカバーマーケット(64)
  • 渡辺製作所[住設機器](30)
  • INAX(LIXIL)(19)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
  • MSソリューションズ(10)
  • 中林製作所(9)
  • LEPLUS NEXT(8)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(6)
  • SKF(日本エスケイエフ)(5)
  • 土牛(5)
  • PANDUIT(パンドウイット)(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • シチズンシステムズ(4)
  • HASCO(4)
  • TOTO(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hms」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4極ヘッドセット ナカバヤシ4極ヘッドセットナカバヤシ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
やさしい装着感軽量オーバーヘッド
材質ABS、PVCケーブル長(m)約1.2対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載したノートPC・タブレット・スマートフォンなど。
ヘッドセット ナカバヤシヘッドセットナカバヤシ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
やさしくフィット快適な装着感
質量(g)70ケーブル長(m)約1.8対応機種マイク入力端子、ヘッドフォン出力端子を持つwindowsPC、Macには対応しません。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×45×180RoHS指令(10物質対応)対応
4極ヘッドセット ナカバヤシ4極ヘッドセットナカバヤシ
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
3.5mm 4極 ミニプラグ3.5mm端子に接続するだけで自動的に認識されます。 ヘッドバンドクッションとソフトイヤークッションで長時間の使用でも疲れにくい!
材質ABS、PVCブラック質量(g)143ケーブル長(m)約1.8感度(ヘッドホン)105dB±3dB、(マイク)入力:-42dB±3dB対応機種3.5mm4極ミニジャック(CITA規格準拠)を搭載したノートPC・タブレット・スマートフォンなどマイクロホン無指向性コンデンサーマイク周波数特性(ヘッドホン)20Hz~20kHz、(マイク)20Hz~16kHzヘッドフォン部ドライバユニット直径40mmインピーダンス(ヘッドホン)32Ω±15%、(マイク)2.2kΩインターフェース3.5mm4極ミニプラグ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×65×190最大入力(mW)(ヘッドホン)20装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド型
USBヘッドセット ナカバヤシUSBヘッドセットナカバヤシ
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
USBコネクタ(A)USBポートに接続するだけで自動的に認識されます。 ヘッドバンドクッションとソフトイヤークッションで長時間の使用でも疲れにくい!
材質ABS、PVCブラック質量(g)149ケーブル長(m)約1.8対応OSWindows 10/8.1/8、MacOS X(10.8以降)感度(ヘッドホン)105dB±3dB、(マイク)入力:-42dB±3dB対応機種USBポートが正常に動作するパソコンマイクロホン無指向性コンデンサーマイク周波数特性(ヘッドホン)20Hz~20kHz、(マイク)20Hz~16kHzヘッドフォン部ドライバユニット直径40mmインピーダンス(ヘッドホン)32Ω±15%、(マイク)2.2kΩインターフェースUSB(A)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×65×190最大入力(mW)(ヘッドホン)20装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド型
USBヘッドセット/ブラック ナカバヤシUSBヘッドセット/ブラックナカバヤシ
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
コントローラーに3.5mmプラグのヘッドホンなどを接続し、同じ音声を同時に聞く事ができます。ボリューム調節機能付きコントローラーフレキシブルアームマイクソフトな肌触りで快適な使い心地のイヤーパッド頭の大きさに合わせて調整できるバンドアジャスター付き。<ご使用上の注意>。へッドフォンのボリュームは、本機のコントローラーとあわせてパソコン側で調整してください。落としたり、衝撃を与えたりしないでください。装着する前にパソコンに接続して、音量を小さくしてからご使用ください。
用途2人同時に聞ける!USB接続ヘッドセット仕様●本体寸法/質量:約W160xD55xH190mm/142g●材質:ABS●ケーブル長:約1.8m●対応機種:USBを搭載したPC●対応OS:Windows11/10/8.1/8、MacOS X以降●ヘッドホン/インピーダンス:32Ω±15%●ヘッドホン/周波数特性:20Hz~20K Hz●ヘッドホン/ 感度:100±4dB●マイクロホン/マイクタイプ:無指向性コンデンサーマイク●マイクロホン/インピーダンス:2.2kΩ●マイクロホン/周波数特性:100Hz~8KHz●マイクロホン/入力感度:-42±4dB●パッケージ寸法:W200xD65xH235mm保証期間6ヶ月
ゲーミングヘッドセット ナカバヤシゲーミングヘッドセットナカバヤシ
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
わずか190g の軽量設計頭部への圧迫感が少なく自然な装着感
材質ABS、PVC質量(g)約190(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約2感度(ヘッドホン)95±3dB、(マイク)入力:-40dB±3dB対応機種直径3.5mm4極ステレオミニ端子(CTIA準拠)を搭載したWindowsパソコン及び、PlayStation4等のゲーム機。直径3.5mmステレオミニプラグのマイク入力端子かつヘッドホン出力端子を搭載したWindowsパソコン(付属の変換アダプタ使用時)。マイクロホン無指向性コンデンサーマイク周波数特性(ヘッドホン)20Hz~20kHz、(マイク)100Hz~10kHzヘッドフォン部ドライバユニットΦ40mmインピーダンス(ヘッドホン)32Ω、(マイク)≦2.2KΩインターフェース3.5mm4極ステレオミニプラグ(CTIA準拠)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×86×203RoHS指令(10物質対応)対応最大入力(mW)(ヘッドホン)30装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド型マイクミュート音量調節
ゲーム用ヘッドセット ナカバヤシゲーム用ヘッドセットナカバヤシ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
柔らかイヤーパッドで長時間使用でも耳にやさしい。マイク、ヘッドーアームは最適なポジションへ調節可能。手元でマイクのON/OFF、音量調節ができるクリップ付きリモコン。交換用マイクカバー1個付属。スマートフォン、PSVitaなどにも対応
対応機種直径3.5mmジャック(CTIA規格準拠)を搭載した製品。(※OMTP規格準拠製品には対応していません。)材質ABSブラック質量(g)140ケーブル長(m)1.2機能マイクON/OFF、音量調節周波数特性ヘッドフォン部/20Hz~20KHzヘッドフォン部ドライバユニットΦ35mmマイクロフォン部無指向性コンデンサーマイクヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度マイクロフォン部/-52dBインターフェース直径3.5mmジャック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×70×180指向性無指向性RoHS指令(10物質対応)対応装着方式両耳最大許容入力(mW)ヘッドフォン部/10イヤホン形状両耳ヘッドバンド型マイクミュート音量調節ゲーミング
4極 ヘッドセット ナカバヤシ4極 ヘッドセットナカバヤシ
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
軽量・コンパクトで持ち運びに快適なヘッドセット。90dBで耳への負担を少なく、やわらかい耳あてで痛くなりにくいです。アジャスター機能で頭のサイズに合わせて、イヤーパッドの位置を調節することができます。90dBで耳への負担を少なく、やわらかい耳あてで痛くなりにくいです。
質量(g)142ケーブル長(m)1.2接続方式3.5mm4極ミニプラグ感度ヘッドフォン部:90±3dB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約158×70×188対応機種直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格基準)に対応したPC、スマートフォン、タブレット。※すべてのPC、スマートフォン、タブレットでの動作を保証するものではございません。周波数特性ヘッドフォン部:20Hz-20KHz、マイク部:100Hz-10kHzヘッドフォン部ドライバユニット直径40mm入力感度マイク部:42±3dB指向性マイク部:無指向性コンデンサーマイクインピーダンス(Ω)ヘッドフォン部:32±15%、マイク部:2.2k最大入力(mW)ヘッドフォン部:30装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド型マイクミュート音量調節
ヘッドセット/SL ナカバヤシヘッドセット/SLナカバヤシ
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
・35mm径 4極ミニジャックを搭載したノートPC・タブレット・スマートフォン。・ 音声チャット、ビデオ会議に最適。
材質ABS、PVC質量(g)78(ケーブル含む)ケーブル長(m)約1.2寸法(Φmm)ヘッドホン部ユニット:30感度ヘッドホン部:105dB±3dB、マイク部:-58dB±3dB対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載したノートPC ・タブレット ・ スマートフォンなど周波数特性ヘッドホン部:20Hz~20kHz、マイク部:20Hz~20kHzマイクロフォン部無指向性コンデンサーマイクヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32±5%マイクロフォン部インピーダンス(Ω)LowプラグΦ3.5mm4極ミニプラグ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×55×170最大入力(mW)ヘッドホン部:100
4極ヘッドセット ナカバヤシ4極ヘッドセットナカバヤシ
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
ヘッドバンドクッションとソフトイヤークッションで長時間の使用でも疲れにくい!
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×65×190質量(g)190(ケーブル含む)材質ABS、PVCケーブル長(m)約1.2対応機種PS4、PSVita、4極3.5mmミニプラグ端子を持つスマホ・タブレット※PS4DUALSHOCKは非対応
AV家電カテゴリ