カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(40)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • ナカバヤシ
  • モノタロウ(7)
  • Panasonic(パナソニック)(954)
  • エレコム(106)
  • 三菱電機(64)
  • DAIKO(大光電機)(62)
  • ODELIC(オーデリック)(49)
  • マリンテック(39)
  • 岩崎電気(36)
  • ELPA(36)
  • オーム電機(35)
  • カシムラ(32)
  • 日動工業(31)
  • JAPANNEXT(28)
  • 鎌田信号機(20)
  • TDKラムダ(19)
  • サンワサプライ(18)
  • TAKEGAWA(武川)(18)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(17)
  • エスコ(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 15w」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無線 3ボタンBlue LEDマウス ナカバヤシ

    無線 3ボタンBlue LEDマウス

    ナカバヤシ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    わずか3cmの厚みで、手のひらに自然となじむフラットフォルム。 ムダを削ぎ落としたシンプルマウスです。 低めでフラット、シンプルが使いやすい。 美しいフラットフォルムを実現するため、上面パーツを特殊な塗装工程で半透明な質感にデザインしました。 ポインター速度(分解能/dpi)をマウスが調整するおまかせ機能。 3ボタンのシンプル機能。
    ボタン数3ボタン付属品単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能/W18×D15×H5mm/約2g)質量(g)約60(レシーバー・電池含まず)電源単4電池×2本対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.8以降)接続方式無線交換目安【電池】約595日寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×102×30対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1600dpi( 固定)/800~2400dpi( 自動) 切替式連続使用時間(時間)約318RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)周波数帯域(GHz)2.4
  • 無線 静音5ボタンBlue LEDマウス ナカバヤシ

    無線 静音5ボタンBlue LEDマウス

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    やや小ぶりのカーブした形。 手に優しくフィットします。 手にフィットするカーブボディ。 無線静音5ボタンBlueLEDマウス。 側面にはしっとりした感触のシリコンラバー。 カチカチしない静音ボタン採用。 ホイールスクロールも静音です。 各ボタンには300万回クリックテストをクリアした長寿命スイッチ搭載。 Web閲覧に便利な進む、戻るボタン搭載。 読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。 ポインター速度を3段階で切り替えられます。 簡単設定。PCにレシーバーを挿し、電池電源を入れるだけで使用できます。
    ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)付属品小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18×D15×H5)質量(g)約66電源単3電池×1本(マウス本体側)対応OSWindows10/8.1/8/7、MacOS 10.8以降(進む、戻るボタン非対応)コネクタ形状USB(A)コネクタ接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×100×40対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能800/1200/1600dpi 切替式保証期間6ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)周波数帯域(GHz)2.4
  • 無線静音 3ボタン Blue LEDマウス ナカバヤシ

    無線静音 3ボタン Blue LEDマウス

    ナカバヤシ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    利き手を選ばない左右対称形状。面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度固定式1600dpi
    付属品小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)、単3アルカリ乾電池1本(お試し用)質量(g)約54(レシーバー、電池は含まず)対応OSWindows11、10/macOS 10.15以降/ChromeOS接続方式無線分解能(dpi)1600(固定式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×100×34対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1600dpi 固定式使用電源単3乾電池1本(マウス本体側)使用電池単3乾電池1本(マウス本体側)電池寿命連続動作時間 約183時間、電池交換の目安 約363日●ボタン:3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)●付属品:小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)単3アルカリ乾電池1本(お試し用)ボタン数3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8m(使用環境により異なる)連続動作時間約183時間(電池交換の目安:約363日)電波周波数(GHz)2.4無線通信方式レシーバー無線読取方式光学式(BlueLED光源)ボタン仕様3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)
  • USD充電式LEDリングライト/ホワイト ナカバヤシ

    USD充電式LEDリングライト/ホワイト

    ナカバヤシ
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    ・色温度3色切替、光量5段階調整が可能。 シーンに合わせて使えます。・約5~12mmの厚みに対応したクリップ。 内側に滑り止め、傷付け防止用シリコンゴム付き。・付属のUSBケーブルでパソコンやUSB充電器から充電。 給電しながらの使用も可能です。・リングライト部分が水平方向に180度可動。 コンパクトになり持ち運びに便利です。<ご使用上の注意>。※機器画面に装着した際、クリップで画面の一部が隠れる場合があります。
    用途直径約10cm、高輝度LED40個で。しっかり明るい。コンパクトサイズのリングライト付属品USBケーブル(USB A[オス]-Type-C[オス]/全長約30cm)、、取扱説明書・保証書消費電力(W)2本体質量(g)75対応機種厚さ約12mmまでのスマートフォン、タブレット、PCなど入力Type-C 5V1A連続使用時間(時間)約1(最大照度)~4(最小照度)光源LED×40個色温度2800~6300K相当本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)100×48×100、(最大)100×48×165電池リチウムイオン電池 500mAh充電時間(時間)3光束(Lm)220(最大)LED寿命(時間)約20000 ※LEDの設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。つかみ幅(mm)【クリップ】約5~12
  • 無線 3ボタン Blue LEDマウス ナカバヤシ

    無線 3ボタン Blue LEDマウス

    ナカバヤシ
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    わずか3cmの厚みで、手のひらに自然となじむフラットフォルム。美しいフラットフォルムを実現するため、上面パーツを特殊な塗装工程で半透明な質感に。加速度をマウスが検知し、ポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」。一般的な速度「固定モード」と「おまかせ速度調整モード」はワンタッチで切り替え可能。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー採用。簡単設定。PCにレシーバーを挿し、電池・電源を入れるだけで使用できます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。電池の入れ間違えにご注意ください。付属電池は動作確認用です。ホイールボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。<ご使用上の注意>。付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
    付属品単4アルカリ電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18xD15xH5mm/2g)質量(g)60 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10、8.1、8/macOS10.13以降対応。他OS非対応。コネクタ形状USB (A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×102×30対応機種USBポートが正常に動作するパソコンセンサーBlue LED光学式分解能1600dpi(固定)/800-2400(自動) 切替式使用電源単4アルカリ電池2本電池寿命連続動作時間 約318時間、電池交換の目安 約595日ボタン数3(2ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
  • オートマチックON/OFFタイマーコンセントコード付 ナカバヤシ

    オートマチックON/OFFタイマーコンセントコード付

    ナカバヤシ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    電気器具を自動で一回だけ「ON」か「OFF」にすることができます。ダイヤルを回してON かOFF を選んでスタートするだけの簡単操作。最小1分~最大23時間59分まで。1分単位で設定可能。トラッキング防止スイングプラグ採用。通電が一目で確認できるランプ付き。明るさ調整可能なLED表示パネル。雷ガード機能付き。1.2mのコード付き。
    用途就寝時・お出かけ時の消し忘れ防止や節電対策に!。セキュリティとして、不在を在宅に見せかけるのにも大変便利!。ヒーター使用器具:1500W以下 (電気ポット、電気カーペット、暖房便座など)。トランス使用器具: 750W以下 (テレビ、ステレオ、AV機器など)。モーター使用器具: 400W以下( 扇風機、換気扇、循環ポンプなど)。照明器具: 750W以下 (電球イルミネーション、蛍光灯など)/250W以下 (LEDイルミネーション、LED蛍光灯など)ホワイト材質(本体)ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)【本体】1以下定格電圧(V)AC100,50/60Hzコンセント個数1コンセント形状2Pコード長さ(m)1.2本体質量(g)200使用湿度範囲10~90%(但し霧状の水滴が付着する状況では使用不可)定格入力電流(A)最大15(1500W)(抵抗負荷のとき)使用環境室内専用(屋外使用不可)最大設定時間23時間59分安全規格PSE(JET)動作時間がくるとONまたはOFF/一時停止(停止中は通電OFF)プログラム仕様プログラム最小設定時間:1分本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×100×28
  • USB2.0/Type-C/4ポートハブ/15cm ナカバヤシ

    USB2.0/Type-C/4ポートハブ/15cm

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクト&スリム26面デザイン。 Type-Cコネクタを搭載したUSB2.04ポートハブ。 ブルーに輝くアクセスLED搭載。 Type-Cポート搭載のPCやスマホダブレットで、マウスやキーボード、USBメモリなどのUSB機器を使用できます。 持ち運びに便利な一体型ケーブル。 AC電源不要のバスパワータイプ。 6色展開(ブラック/ブルー/オレンジ/ライトブルー/レッド/ホワイト)。
    ケーブル長(cm)約15適合機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン・Mac・Android質量(g)24ポート数4対応OSWindows 10/8.1/8/7/MacOS X(10.10以降)/Android OS Ver4.4以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×20×15供給電流(mA)合計400までRoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームTypeA×4
  • 無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    無線静音5ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    指の形に沿った三次曲面が手にフィットします。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。
    付属品単3アルカリ乾電池1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書ブラック質量(g)約67(レシーバー、電池含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。コネクタ形状USB(A)接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×104×39 (レシーバー、電池含まず)対応機種USBポートが正常に動作するパソコンセンサー光学式(BlueLED光源)分解能800/1200/1600dpi切替式使用電池単3電池1本電池寿命連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)ホイール数1無線通信方式無線2.4GHz帯
  • オートマチック デジタルタイマーコンセント ナカバヤシ

    オートマチック デジタルタイマーコンセント

    ナカバヤシ
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    一度のセットで繰り返し毎日または曜日ごとに設定可能。1分単位で設定可能。24プログラムまで登録できます。トラッキング防止スイングプラグ採用。通電が一目で確認できるランプ付き。明るさ調整可能なLED表示パネル。雷ガード機能付き。デジタルだから時間誤差が少ない。
    用途節電はもちろん、セキュリティとして、不在を在宅に見せかけるのにも大変便利!。曜日ごとのセットができるので、 お店の営業日の営業時間帯だけイルミネーションを点灯することなどもできます。ヒーター使用器具:1500W以下 (電気ポット、電気カーペット、暖房便座など)。トランス使用器具: 750W以下 (テレビ、ステレオ、AV機器など)。モーター使用器具: 400W以下( 扇風機、換気扇、循環ポンプなど)。照明器具: 750W以下 (電球イルミネーション、蛍光灯など)/250W以下 (LEDイルミネーション、LED蛍光灯など)仕様タイマー時計時差:±2分以下/1カ月材質(本体)ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)【本体】1以下定格電圧(V)AC100,50/60Hzコンセント個数1コンセント形状2P本体質量(g)90使用湿度範囲10~90%(但し霧状の水滴が付着する状況では使用不可)定格入力電流(A)最大15(1500W)(抵抗負荷のとき)使用環境室内専用(屋外使用不可)安全規格PSE(JET)内蔵電池CR2450(交換不可)プログラム仕様タイマー最大プログラム数:24、プログラム最小設定時間:1分、プログラム設定内容:曜日、時、分本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×85×25
  • オートマチック デジタルタイマーコンセント ナカバヤシ

    オートマチック デジタルタイマーコンセント

    ナカバヤシ
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    一度のセットで繰り返し毎日または曜日ごとに設定可能。1分単位で設定可能。24プログラムまで登録できます。2個口同時に「入・切」できます。1.2mのコード付き。トラッキング防止スイングプラグ採用。通電が一目で確認できるランプ付き。明るさ調整可能なLED表示パネル。雷ガード機能付き。デジタルだから時間誤差が少ない。
    用途節電はもちろん、セキュリティとして、不在を在宅に見せかけるのにも大変便利!。曜日ごとのセットができるので、 お店の営業日の営業時間帯だけイルミネーションを点灯することなどもできます。ヒーター使用器具:1500W以下 (電気ポット、電気カーペット、暖房便座など)。トランス使用器具: 750W以下 (テレビ、ステレオ、AV機器など)。モーター使用器具: 400W以下( 扇風機、換気扇、循環ポンプなど)。照明器具: 750W以下 (電球イルミネーション、蛍光灯など)/250W以下 (LEDイルミネーション、LED蛍光灯など)仕様タイマー時計時差:±2分以下/1カ月材質(本体)ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)【本体】1以下定格電圧(V)AC100,50/60Hzコンセント個数2コンセント形状2Pコード長さ(m)1.2本体質量(g)250使用湿度範囲10~90%(但し霧状の水滴が付着する状況では使用不可)定格入力電流(A)最大15(1500W)(抵抗負荷のとき)使用環境室内専用(屋外使用不可)安全規格PSE(JET)内蔵電池CR2450(交換不可)プログラム仕様タイマー最大プログラム数:24、プログラム最小設定時間:1分、プログラム設定内容:曜日、時、分本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×170×30
  • 無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    無線静音5ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    周囲を気にせず操作できるフル静音仕様。ホイールスクロールも静か。親指が自然にフィットする握りやすい形状。大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応。レシーバーは底面に収納できます。持ち運び時の紛失を防ぎます。
    質量(g)約70(電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB (A)接続方式無線分解能(dpi)1600(固定)/800~2400(自動) 切替式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×109×39対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1600dpi(固定)/800-2400(自動)使用電源単3電池1本使用電池単3電池1本電池寿命連続動作時間 約256時間、電池交換の目安 約552日●ボタン:5(4ボタン+ホイールボタン)●コネクタ形状:USB (A)●付属品:取扱説明書、単3アルカリ電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18xD15xH5mm/2g)ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8m(使用環境により異なる)連続動作時間約256時間(電池交換の目安:約552日)電波周波数(GHz)2.4無線通信方式レシーバー無線読取方式光学式(BlueLED光源)ボタン仕様5(4ボタン+ホイールボタン)
  • 無線静音5ボタンBlueLEDエルゴマウス ナカバヤシ

    無線静音5ボタンBlueLEDエルゴマウス

    ナカバヤシ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計された、自然な角度で握ることができるマウス。大胆な角度で手首のねじれを軽減、傾斜角度51°。面倒な設定不要。レシーバーをPCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。Web閲覧に便利な進む、戻るボタン搭載*1。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度を3段階で切り替えられます。
    質量(g)約100
  • 無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    無線静音5ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    指の形に沿った三次曲面が手にフィットします。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>。スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
    用途67g。軽くて、ちょうど良いサイズの静音マウス。仕様●対応OS※:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:USBポートが正常に動作するパソコン●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日●コネクタ形状:USB (A)●パッケージ寸法:約W130×D57×H220mm/152g●入数:1/40付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書質量(g)約67 (レシーバー、電池含まず)接続方式無線分解能(dpi)800/1200/1600切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×104×39使用電池単3電池1本ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)ホイール数1個無線通信方式無線2.4GHz読取方式光学式(BlueLED光源)
  • 小型USB2.0 microSDアルミカードリーダー・ライター/シルバー ナカバヤシ

    小型USB2.0 microSDアルミカードリーダー・ライター/シルバー

    ナカバヤシ
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    軽量強靭なアルミ製microSDカードリーダー・ライター。デジカメ・ビデオのデータを素早く転送できます。消しゴムよりミニ。ポーチやペンケースに入れても邪魔になりません。アルミの質感をいかしたグレーとシルバー2色展開。Windows11、ChromeBook対応。<ご使用上の注意>。microSDカード専用カードリーダー・ライターです。データ転送中はLEDランプが点滅します。点滅中の取り外しはおやめください。USB3以上の機器に接続してもUSB2.0の性能となります。
    用途軽くてもタフ付属品取扱説明書適合【スピードクラス】~Class10本体質量(g)5対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォンインターフェースUSB Aオス本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×15×9保証期間6ヶ月対応メディアmicroSD(HC.XC)RoHS指令(10物質対応)対応USB規格ver.2.0
  • 無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    無線静音5ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アクセントのアルミホイールは幅広で心地よい。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>。スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
    用途全長98mm、小さめの握りやすい静音マウス。仕様●対応OS※:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:USBポートが正常に動作するパソコン●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日●コネクタ形状:USB (A)●パッケージ寸法:約W130×D56×H220mm/160g●入数:1/40付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書質量(g)約75 (レシーバー、電池含まず)接続方式無線分解能(dpi)800/1200/1600切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×98×38使用電池単3電池1本ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)ホイール数1個無線通信方式無線2.4GHz読取方式光学式(BlueLED光源)
  • 大型無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    大型無線静音5ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    周囲を気にせず作業に集中できる静音仕様。ホイールスクロールも静音設計。大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。進む、戻るボタンでブラウジングに便利。
    付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm)サイズL質量(g)85(レシーバー、電池は含まず)電源電池式対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X(10.2以降)※(※戻る進むボタン非対応)コネクタ形状USB(A)コネクタ接続方式無線対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1600(固定)/800~2400dpi(自動) 切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×125×43電池寿命約829日ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)連続動作時間約393時間インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4GHz読取方式BlueLED
  • 無線ミニエルゴ静音9ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    無線ミニエルゴ静音9ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    つまみ持ちできる新感覚エルゴマウス。全てのボタンを静音化。周囲を気にせず操作に集中できます。左右ボタンに300万回テストをパスしたタフスイッチを採用。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応(Windows、Macのみ)。レシーバーは底面に収納できます。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>。付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
    用途指先に新感覚(仮付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/2g)適合機種USBポートが正常に動作するパソコンピンク質量(g)61 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB (A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×81×66センサー光学式(BlueLED光源)分解能1000/1600/2400dpi 切替式使用電源単4電池2本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 300時間、電池交換の目安 570日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径6-8(使用環境により異なる)電波周波数(GHz)2.4
  • 無線静音3ボタンIRLEDマウス ナカバヤシ

    無線静音3ボタンIRLEDマウス

    ナカバヤシ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベーシック無線マウス。省電力IRセンサー。電池長持ち。左右ボタン、ホイールボタンに静音スイッチを採用。ポインター速度を3段階切替。
    付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm)サイズM質量(g)62(レシーバー、電池は含まず)対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X(10.2以降)コネクタ形状USB(A)コネクタ接続方式無線対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン分解能800/1200/1600dpi本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×106×38電池寿命約764日ボタン数3ボタン通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)連続動作時間約449時間インターフェイスUSB無線通信方式2.4GHz読取方式IRLED
  • 無線静音3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    無線静音3ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    左右ホイールボタンに静音機能を搭載。静かな無線マウス
    付属品単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm)サイズM質量(g)58(レシーバー、電池は含まず)電源電池式対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X(10.2以降)コネクタ形状USB(A)コネクタ接続方式無線対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン分解能1000dpi 固定式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×103×38電池寿命約347日ボタン数3ボタン通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)連続動作時間約224時間インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4GHz読取方式BlueLED
  • 小型無線3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    小型無線3ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    持ち運びしやすい軽量小型ボディ。コンパクトでも幅広ボタンなので快適に操作できます。側面には握り心地の良いラバーグリップ。加速度をマウスが検知してポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」一般的な速度「固定モード」と「お任せ速度調整モード」はワンタッチで切り替えることができます。電池長持ち2年以上。面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。
    付属品単4アルカリ乾電池×2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能。W18×D15×H5mm/約2g)質量(g)約45(レシーバー、電池は含まず)対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.8以降)コネクタ形状USB(A)コネクタ接続方式無線対応機種USBポートが正常に動作するパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×82×33使用電池単4電池×2本(マウス本体側)電池寿命連続動作時間約403時間、電池交換の目安約803日ボタン数3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)RoHS指令(10物質対応)対応電波周波数(GHz)2.4
  • 安全機能満載スイッチ付OAタップ/6個口/1m/ブラック ナカバヤシ

    安全機能満載スイッチ付OAタップ/6個口/1m/ブラック

    ナカバヤシ
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    雷サージを吸収する雷ガード機能。雷による被害を軽減します(最大6000V)。シャッターは差し込み口がスライドする独自機構。ホコリやイタズラを防止します。それぞれの差し込み口にon/offスイッチ。青色LEDランプ付。狭い場所でも設置しやすい180度回転するスイングブラグ採用。安全性、信頼性の高い二重被覆コード。プラグの根元部分にトラッキング火災防止に効果的な絶縁キャップ。<ご使用上の注意>。ご使用になる前に、パッケージに記載された「使用上のご注意」をよく読みご使用ください。電源タップは消耗品です。年に一度必ず点検をしてください。異常が見られたら速やかに新品と交換してください。雷サージは全ての雷や異常電圧から接続機器を100%保護するものではありません。
    用途安全機能を満載した個別スイッチ付きOAタップ定格AC125V・15A・最大1500Wまでコード長さ(m)1本体質量(g)460プラグ2Pスイングブラグ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×45×29ブレーカ1500W ※ブレーカーが作動した場合は電気製品を外し、リセットボタンを押せば復帰します。コンセント2P6個口耐雷サージ6000V
  • 安全機能搭載スイッチ付OAタップ/3個口/1m/ブラック ナカバヤシ

    安全機能搭載スイッチ付OAタップ/3個口/1m/ブラック

    ナカバヤシ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    雷サージを吸収する雷ガード機能。雷による被害を軽減します(最大6000V)。シャッターは差し込み口がスライドする独自機構。ホコリやイタズラを防止します。それぞれの差し込み口にon/offスイッチ。青色LEDランプ付。狭い場所でも設置しやすい180度回転するスイングブラグ採用。安全性、信頼性の高い二重被覆コード。プラグの根元部分にトラッキング火災防止に効果的な絶縁キャップ。<ご使用上の注意>。ご使用になる前に、パッケージに記載された「使用上のご注意」をよく読みご使用ください。電源タップは消耗品です。年に一度必ず点検をしてください。異常が見られたら速やかに新品と交換してください。雷サージは全ての雷や異常電圧から接続機器を100%保護するものではありません。
    用途安全機能を満載した個別スイッチ付きOAタップ定格AC125V・15A・最大1500Wまでコード長さ(m)1本体質量(g)300プラグ2Pスイングブラグ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×45×29ブレーカなしコンセント2P3個口耐雷サージ6000V
  • 安全機能搭載スイッチ付OAタップ/3個口/2m/ブラック ナカバヤシ

    安全機能搭載スイッチ付OAタップ/3個口/2m/ブラック

    ナカバヤシ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    雷サージを吸収する雷ガード機能。雷による被害を軽減します(最大6000V)。シャッターは差し込み口がスライドする独自機構。ホコリやイタズラを防止します。それぞれの差し込み口にon/offスイッチ。青色LEDランプ付。狭い場所でも設置しやすい180度回転するスイングブラグ採用。安全性、信頼性の高い二重被覆コード。プラグの根元部分にトラッキング火災防止に効果的な絶縁キャップ。<ご使用上の注意>。ご使用になる前に、パッケージに記載された「使用上のご注意」をよく読みご使用ください。電源タップは消耗品です。年に一度必ず点検をしてください。異常が見られたら速やかに新品と交換してください。雷サージは全ての雷や異常電圧から接続機器を100%保護するものではありません。
    用途安全機能を満載した個別スイッチ付きOAタップ定格AC125V・15A・最大1500Wまでコード長さ(m)2本体質量(g)370プラグ2Pスイングブラグ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×45×29ブレーカなしコンセント2P3個口耐雷サージ6000V
  • 安全機能満載スイッチ付OAタップ/4個口/1m/ブラック ナカバヤシ

    安全機能満載スイッチ付OAタップ/4個口/1m/ブラック

    ナカバヤシ
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    雷サージを吸収する雷ガード機能。雷による被害を軽減します(最大6000V)。シャッターは差し込み口がスライドする独自機構。ホコリやイタズラを防止します。それぞれの差し込み口にon/offスイッチ。青色LEDランプ付。狭い場所でも設置しやすい180度回転するスイングブラグ採用。安全性、信頼性の高い二重被覆コード。プラグの根元部分にトラッキング火災防止に効果的な絶縁キャップ。<ご使用上の注意>。ご使用になる前に、パッケージに記載された「使用上のご注意」をよく読みご使用ください。電源タップは消耗品です。年に一度必ず点検をしてください。異常が見られたら速やかに新品と交換してください。雷サージは全ての雷や異常電圧から接続機器を100%保護するものではありません。
    用途安全機能を満載した個別スイッチ付きOAタップ定格AC125V・15A・最大1500Wまでコード長さ(m)1本体質量(g)355プラグ2Pスイングブラグ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×45×29ブレーカ1500W ※ブレーカーが作動した場合は電気製品を外し、リセットボタンを押せば復帰します。コンセント2P4個口耐雷サージ6000V
  • 安全機能満載スイッチ付OAタップ/6個口/2m/ホワイト ナカバヤシ

    安全機能満載スイッチ付OAタップ/6個口/2m/ホワイト

    ナカバヤシ
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    雷サージを吸収する雷ガード機能。雷による被害を軽減します(最大6000V)。シャッターは差し込み口がスライドする独自機構。ホコリやイタズラを防止します。それぞれの差し込み口にon/offスイッチ。青色LEDランプ付。狭い場所でも設置しやすい180度回転するスイングブラグ採用。安全性、信頼性の高い二重被覆コード。プラグの根元部分にトラッキング火災防止に効果的な絶縁キャップ。<ご使用上の注意>。ご使用になる前に、パッケージに記載された「使用上のご注意」をよく読みご使用ください。電源タップは消耗品です。年に一度必ず点検をしてください。異常が見られたら速やかに新品と交換してください。雷サージは全ての雷や異常電圧から接続機器を100%保護するものではありません。
    用途安全機能を満載した個別スイッチ付きOAタップ定格AC125V・15A・最大1500Wまでコード長さ(m)2本体質量(g)525プラグ2Pスイングブラグ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×45×29ブレーカ1500W ※ブレーカーが作動した場合は電気製品を外し、リセットボタンを押せば復帰します。コンセント2P6個口耐雷サージ6000V
  • 安全機能満載スイッチ付OAタップ/4個口/2m/ブラック ナカバヤシ

    安全機能満載スイッチ付OAタップ/4個口/2m/ブラック

    ナカバヤシ
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    雷サージを吸収する雷ガード機能。雷による被害を軽減します(最大6000V)。シャッターは差し込み口がスライドする独自機構。ホコリやイタズラを防止します。それぞれの差し込み口にon/offスイッチ。青色LEDランプ付。狭い場所でも設置しやすい180度回転するスイングブラグ採用。安全性、信頼性の高い二重被覆コード。プラグの根元部分にトラッキング火災防止に効果的な絶縁キャップ。<ご使用上の注意>。ご使用になる前に、パッケージに記載された「使用上のご注意」をよく読みご使用ください。電源タップは消耗品です。年に一度必ず点検をしてください。異常が見られたら速やかに新品と交換してください。雷サージは全ての雷や異常電圧から接続機器を100%保護するものではありません。
    用途安全機能を満載した個別スイッチ付きOAタップ定格AC125V・15A・最大1500Wまでコード長さ(m)2本体質量(g)425プラグ2Pスイングブラグ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×45×29ブレーカ1500W ※ブレーカーが作動した場合は電気製品を外し、リセットボタンを押せば復帰します。コンセント2P4個口耐雷サージ6000V
  • 安全機能満載スイッチ付OAタップ/4個口/2m/ホワイト ナカバヤシ

    安全機能満載スイッチ付OAタップ/4個口/2m/ホワイト

    ナカバヤシ
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    雷サージを吸収する雷ガード機能。雷による被害を軽減します(最大6000V)。シャッターは差し込み口がスライドする独自機構。ホコリやイタズラを防止します。それぞれの差し込み口にon/offスイッチ。青色LEDランプ付。狭い場所でも設置しやすい180度回転するスイングブラグ採用。安全性、信頼性の高い二重被覆コード。プラグの根元部分にトラッキング火災防止に効果的な絶縁キャップ。<ご使用上の注意>。ご使用になる前に、パッケージに記載された「使用上のご注意」をよく読みご使用ください。電源タップは消耗品です。年に一度必ず点検をしてください。異常が見られたら速やかに新品と交換してください。雷サージは全ての雷や異常電圧から接続機器を100%保護するものではありません。
    用途安全機能を満載した個別スイッチ付きOAタップ定格AC125V・15A・最大1500Wまでコード長さ(m)2本体質量(g)425プラグ2Pスイングブラグ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×45×29ブレーカ1500W ※ブレーカーが作動した場合は電気製品を外し、リセットボタンを押せば復帰します。コンセント2P4個口耐雷サージ6000V
  • 安全機能満載スイッチ付OAタップ/6個口/2m/ブラック ナカバヤシ

    安全機能満載スイッチ付OAタップ/6個口/2m/ブラック

    ナカバヤシ
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    雷サージを吸収する雷ガード機能。雷による被害を軽減します(最大6000V)。シャッターは差し込み口がスライドする独自機構。ホコリやイタズラを防止します。それぞれの差し込み口にon/offスイッチ。青色LEDランプ付。狭い場所でも設置しやすい180度回転するスイングブラグ採用。安全性、信頼性の高い二重被覆コード。プラグの根元部分にトラッキング火災防止に効果的な絶縁キャップ。<ご使用上の注意>。ご使用になる前に、パッケージに記載された「使用上のご注意」をよく読みご使用ください。電源タップは消耗品です。年に一度必ず点検をしてください。異常が見られたら速やかに新品と交換してください。雷サージは全ての雷や異常電圧から接続機器を100%保護するものではありません。
    用途安全機能を満載した個別スイッチ付きOAタップ定格AC125V・15A・最大1500Wまでコード長さ(m)2本体質量(g)525プラグ2Pスイングブラグ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×45×29ブレーカ1500W ※ブレーカーが作動した場合は電気製品を外し、リセットボタンを押せば復帰します。コンセント2P6個口耐雷サージ6000V
  • 無線静音5ボタンBlueLEDエルゴノミクスマウス ナカバヤシ

    無線静音5ボタンBlueLEDエルゴノミクスマウス

    ナカバヤシ
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計。大胆な角度で手首のねじれを軽減、傾斜角度50°。面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。Web閲覧に便利な進む、戻るボタン搭載*1。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度を3段階で切り替えられます。<ご使用上の注意>。電池の入れ間違いにお気をつけください。付属電池は初期不良の確認用です。*1MacOSでは非対応
    付属品小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)単4アルカリ乾電池2本(お試し用)質量(g)約102対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS 10.12以降/ChromeOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×74対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能800/1200/1600dpi 切替式使用電池単4乾電池2本(マウス本体側)電池寿命連続動作時間 約168時間、電池交換の目安 約346日ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
  • 無線ミニエルゴ静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    無線ミニエルゴ静音5ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    つまみ持ちできる新感覚エルゴマウス。全てのボタンを静音化。周囲を気にせず操作に集中できます。左右ボタンに300万回テストをパスしたタフスイッチを採用。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応(Windows、Macのみ)。レシーバーは底面に収納できます。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>。付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
    用途指先に新感覚付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/2g)適合機種USBポートが正常に動作するパソコンブラック質量(g)61 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB (A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×81×66センサー光学式(BlueLED光源)分解能1000/1600/2400dpi 切替式使用電源単4電池2本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 300時間、電池交換の目安 570日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径6-8(使用環境により異なる)電波周波数(GHz)2.4
  • 無線静音3ボタンBlueLEDマウスG ナカバヤシ

    無線静音3ボタンBlueLEDマウスG

    ナカバヤシ
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    ・無線操作で机の上すっきり。 ・カチカチしない、左右静音ボタン ・切り忘れ防止、自動電源スイッチ ・Google ChromeOS対応*「右・ホイール」各ボタンの機能はOS・アプリにより異なります。*全ての機器での動作を保証するものではありません。
    付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18xD15xH5mm)質量(g)約58(レシーバー、電池は含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。コネクタ形状USB(A)コネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×103×38対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1000dpi使用電池単4乾電池2本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約224時間、電池交換の目安 約347日ボタン数3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
  • 2way電池無線3ボタンBLEDマウス ナカバヤシ

    2way電池無線3ボタンBLEDマウス

    ナカバヤシ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    単3電池または単4電池、どちらも使用できます。面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度固定式1600dpi。左右ボタンは静音仕様。<ご使用上の注意>。電池の入れ間違いにお気をつけください。付属電池は初期不良の確認用です。
    付属品小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5/約2g)単4アルカリ電池1本(お試し用)質量(g)約57(レシーバー、電池は含まず)対応OSWindows11、10/macOS 10.15以降/ChromeOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×112×30対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1600dpi 固定式使用電池単3電池1本もしくは単4電池1本(マウス本体側)電池寿命単3電池、連続動作時間 約345時間、電池交換の目安 約762日ボタン数3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
  • 高速スク無線エルゴ5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    高速スク無線エルゴ5ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    約57°の傾斜角度。人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計され自然な角度で握ることができます。上下スクロールが楽になる高速スクロールホイール搭載。ワンタッチで通常スクロールに切替えられます。加速度をマウスが検知してポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」。一般的な速度「固定モード」と「お任せ速度調整モード」はワンタッチで切り替えることができます。ブラウジングに便利な進む、戻るボタン搭載。レシーバーは非使用時、本体に収納できます。<ご使用上の注意>電池の向きにご注意ください。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。
    付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、取扱説明書、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18xD15xH5mm/2g)質量(g)120(レシーバー・電池は含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2MouseSetting]はWindows11、10、8.1、8/macOS10.13以降対応。他OS非対応。コネクタ形状USB (A)形状寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×122×65対応機種USBポートが正常に動作するパソコンセンサー光学式(BlueLED光源)分解能1600dpi(固定)/800-2400(自動)切替式使用電源単4アルカリ乾電池2本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約236時間、電池交換の目安 約454日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
  • 無線ミニエルゴ静音8ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    無線ミニエルゴ静音8ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    つまみ持ちできる新感覚エルゴマウス。全てのボタンを静音化。周囲を気にせず操作に集中できます。左右ボタンに300万回テストをパスしたタフスイッチを採用。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応(Windows、Macのみ)。レシーバーは底面に収納できます。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>。付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
    用途指先に新感覚(仮付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/2g)適合機種USBポートが正常に動作するパソコンミント質量(g)61 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB (A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×81×66センサー光学式(BlueLED光源)分解能1000/1600/2400dpi 切替式使用電源単4電池2本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 300時間、電池交換の目安 570日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径6-8(使用環境により異なる)電波周波数(GHz)2.4
  • 無線ミニエルゴ静音7ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    無線ミニエルゴ静音7ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    つまみ持ちできる新感覚エルゴマウス。全てのボタンを静音化。周囲を気にせず操作に集中できます。左右ボタンに300万回テストをパスしたタフスイッチを採用。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応(Windows、Macのみ)。レシーバーは底面に収納できます。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>。付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
    用途指先に新感覚(仮付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/2g)適合機種USBポートが正常に動作するパソコングレージュ質量(g)61 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB (A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×81×66センサー光学式(BlueLED光源)分解能1000/1600/2400dpi 切替式使用電源単4電池2本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 300時間、電池交換の目安 570日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径6-8(使用環境により異なる)電波周波数(GHz)2.4
  • 無線ミニエルゴ静音10ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    無線ミニエルゴ静音10ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    つまみ持ちできる新感覚エルゴマウス。全てのボタンを静音化。周囲を気にせず操作に集中できます。左右ボタンに300万回テストをパスしたタフスイッチを採用。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応(Windows、Macのみ)。レシーバーは底面に収納できます。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>。付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
    用途指先に新感覚(仮付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/2g)適合機種USBポートが正常に動作するパソコンホワイト質量(g)61 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB (A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×81×66センサー光学式(BlueLED光源)分解能1000/1600/2400dpi 切替式使用電源単4電池2本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 300時間、電池交換の目安 570日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径6-8(使用環境により異なる)電波周波数(GHz)2.4
  • 無線3ボタンマウス ナカバヤシ

    無線3ボタンマウス

    ナカバヤシ
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    利き手を選ばない左右対称形状。面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度固定式1200dpi。<ご使用上の注意>。電池の入れ間違いにお気をつけください。付属電池は初期不良の確認用です。
    質量(g)約54(レシーバー、電池は含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×100×34対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1200dpi 固定式使用電池単3乾電池1本(マウス本体側)電池寿命連続動作時間 約183時間、電池交換の目安 約363日ボタン数3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
  • 角度可変無線5ボタン光学式親指トラックボール ナカバヤシ

    角度可変無線5ボタン光学式親指トラックボール

    ナカバヤシ
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    楽楽操作のトラックボールマウス。本体を動かさなくていいので長時間PC操作が楽になります。机以外の場所で操作できます。角度が変わる(10°)スタンド付き。気分や操作感を変えることができます。進む、戻るボタンを搭載した5ボタン仕様。割当変更ソフトで他の機能へ変更もできます。*1高性能光学式センサー搭載。指先の僅かな動きを正確に伝達します。ボールの動きを感知してポインター速度を変える「おまかせ速度調整」が2モードに進化。固定も選べます。レシーバーは本体底面に収納できます。<ご使用上の注意>*1 割り当て変更ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows/Macのみ対応しています。電池は正しい向きに入れてください。付属の動作確認用電池は輸送中に残量が減っている場合があります。お手入れについて:ボールの動きが悪くなったら、ボールを取り出し、支持球(白い3つの球)についた汚れを取り除いてください。本体裏の穴から、先端の尖っていない細い棒をさしてボールを取り出してください。センサーには直接触れないでください。
    付属品取扱説明書兼保証書、単3アルカリ電池1本(お試し用)、角度可変スタンド、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18xD15xH5mm/2g)質量(g)スタンド非装着:146 スタンド装着:181 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。コネクタ形状USB(A)形状寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド非装着:99×129×57/スタンド装着:95×129×69対応機種USBポートが正常に動作するパソコンセンサー光学式(不可視光源)分解能600dpi(固定)/450-1200(自動)/600-1600(自動)切替式使用電源単3アルカリ電池1本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約134時間、電池交換の目安 約287日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
  • 無線3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    無線3ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    オンライン授業に。軽量50g*の無線マウス。お子さまの手にあったやや小さめサイズ。ワイヤレスで机の上すっきり。自動電源で電池消耗を防ぎます。底面になまえ記入スペース。お友達と一緒に学習しても安心です。読み取り精度の高いBlueLEDセンサー。*電池、レシーバー含まず<ご使用上の注意>電池は決められた向きで入れてください。付属テスト電池は流通過程で残量が減っていることがあります。新品に替えてご使用ください。レシーバーは挿し忘れ防止のため、本体から少し出た状態で収納されます。自動でスリープモードに入ります。クリックすると解除されます。
    付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能) (W18xD15xH5mm/2g)質量(g)50(レシーバー・電池は含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOSコネクタ形状USB (A)形状寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×96×33対応機種USBポートが正常に動作するパソコンセンサー光学式(BlueLED光源)分解能1200dpi 固定式使用電源単3アルカリ乾電池1本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約111時間、電池交換の目安 約251日ボタン数3(2ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
  • 無線5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    無線5ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    持ちやすい形状とサイズにBlueLEDセンサーを搭載したベーシックなマウス。「進む」「戻る」ボタンを搭載。Webの閲覧に便利。
    付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm)サイズM質量(g)60(レシーバー、電池は含まず)電源電池式対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X以降※(※戻る進むボタン非対応)コネクタ形状USB(A)コネクタ接続方式無線対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1600dpi(固定)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×98×37電池寿命約351日ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)連続動作時間約263時間インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4GHz読取方式BlueLED