カテゴリ

  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • ナカバヤシ
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • アガトン(5)
  • CKD(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • 日本ケミコン(2)
  • SMC(1)
  • エスコ(1)
  • スズキ(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • NORGREN(1)
  • DiodesZetex(1)
  • YFS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8x160」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBヘッドセット/ブラック ナカバヤシ

    USBヘッドセット/ブラック

    ナカバヤシ
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    コントローラーに3.5mmプラグのヘッドホンなどを接続し、同じ音声を同時に聞く事ができます。ボリューム調節機能付きコントローラーフレキシブルアームマイクソフトな肌触りで快適な使い心地のイヤーパッド頭の大きさに合わせて調整できるバンドアジャスター付き。<ご使用上の注意>。へッドフォンのボリュームは、本機のコントローラーとあわせてパソコン側で調整してください。落としたり、衝撃を与えたりしないでください。装着する前にパソコンに接続して、音量を小さくしてからご使用ください。
    用途2人同時に聞ける!USB接続ヘッドセット仕様●本体寸法/質量:約W160xD55xH190mm/142g●材質:ABS●ケーブル長:約1.8m●対応機種:USBを搭載したPC●対応OS:Windows11/10/8.1/8、MacOS X以降●ヘッドホン/インピーダンス:32Ω±15%●ヘッドホン/周波数特性:20Hz~20K Hz●ヘッドホン/ 感度:100±4dB●マイクロホン/マイクタイプ:無指向性コンデンサーマイク●マイクロホン/インピーダンス:2.2kΩ●マイクロホン/周波数特性:100Hz~8KHz●マイクロホン/入力感度:-42±4dB●パッケージ寸法:W200xD65xH235mm保証期間6ヶ月
AV家電カテゴリ