カテゴリ
- パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
- ナカバヤシ
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- GENTOS(5)
- Gigastone(10)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(5)
- MCO(11)
- PGYTECH(7)
- SanDisk(サンディスク)(28)
- StarTech.com(8)
- TRANSCEND(トランセンド)(15)
- Vivotek(7)
- エレコム(43)
- オーム電機(4)
- キオクシア(KIOXIA)(5)
- グリーンハウス(8)
- サンディスク(3)
- サンワサプライ(19)
- サンワダイレクト(7)
- セルスター(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「micro sdxc」の検索結果

変換アダプタ付USB2Type-CSDカードRW/ブラック
ナカバヤシ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷Type-C接続でmicroSD・SDカードを読み取れます。USB機器をType-Cに接続できる変換アダプタ機能付き。持ち運びやすいコンパクトタイプ。ケーブルを背面に固定できます。<ご使用上の注意>。SDとmicroSDの同時使用はできません。変換アダプタ機能とカードリーダー/ライター機能は同時使用できません。LightningポートのiPad、iphopneでは使用できません。用途変換アダプタ機能付きのカードリーダー・ライター付属品取扱説明書適合【スピードクラス】~Class10電源バスパワー本体質量(g)10対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降(Type-C搭載機器)/iOS17以降(Type-C搭載機器)対応機種Type-C端子を搭載したパソコン、スマートフォン、タブレットインターフェースアップストリーム(PC側)Type-C(オス)、ダウンストリーム(接続機器側)Type-A(メス)×1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×22×13対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480ケーブル長(cm)2最大供給電流(mA)400最大供給電圧(V)5USB規格ver.2.0
USB2.0マルチカードリーダー
ナカバヤシ¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から3日以内出荷ケーブルが背面収納できるので持ち運びや使用しない時に便利。主要メディアカードに対応。質量(g)30対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×15×44対応メディアCompact Flash type 1、Compact Flash type 2、Compact Flash UDMA、SD、SDHC、SDXC、mini SD(別売の変換アダプターが必要です)、mini SDHC(別売の変換アダプターが必要です)、micro SD、micro SDHC、micro SDXC、Memory Stick、Memory Stick DUO、Memory Stick PRO、Memory Stick PRO DUO、Memory Stick PRO HG DUO、M2(メモリースティックマイクロ)ケーブル長(cm)3.5インターフェイスUSB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.2C&Aアルミカードリーダーライター/グレー
ナカバヤシ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷Type-CとAのどちらでも使えるSDカードリーダー・ライター、PCやスマホ・タブレット対応。美しく強靭なアルミ筐体。UHS-Iスピードクラス対応。SD/microSD同時認識、相互コピー可能。コネクタを保護するキャップ付き。<ご使用上の注意>。転送速度は理論値。転送速度は、お使いのカードとPCによって変動します。SDカードのLock機能には対応していません。LightningコネクタのiPad/iPhoneでは使用できません。用途Type-CとA、2つのコネクタが使える!付属品取扱説明書適合【スピードクラス】~Class10、UHS-I本体質量(g)約13(キャップ装着時)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降(Type-Cポート搭載機器)/iOS17以降(Type-Cポート搭載機器)対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォンインターフェースUSB Type-Cオス&Aメス本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×20×11対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC)USB規格ver.3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
【STIXシリーズ】USB2.0 Type-CアルミSD/microSDカードリーダー・ライター/グレー
ナカバヤシ¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSB2.0カードリーダー・ライター。SD/microSDカードの読み込み、書き込みができます。ChromebookやType-CのiPadでもお使いいただけます。<ご使用上の注意>データ読み込み中、側面のアクセスランプが点滅します。点滅中は取り外さないでください。本製品は1カード認識タイプです。複数のカードを挿しても認識されるのは1カードのみです。スマホ、タブレットは、ケースをつけた状態で接続すると認識しない場合があります。ケースを外してください。用途極薄8mmのアルミボディ。付属品取扱説明書適合【スピードクラス】~Class10本体質量(g)11対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/Chrome OS/iPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)/Android8以降対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォンインターフェースUSB Type-C( オス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×16×8対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC)ケーブル長(cm)7USB規格Ver.2.0
変換アダプタ付USB2Type-CSDカードRW/ホワイト
ナカバヤシ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷Type-C接続でmicroSD・SDカードを読み取れます。USB機器をType-Cに接続できる変換アダプタ機能付き。持ち運びやすいコンパクトタイプ。ケーブルを背面に固定できます。<ご使用上の注意>。SDとmicroSDの同時使用はできません。変換アダプタ機能とカードリーダー/ライター機能は同時使用できません。LightningポートのiPad、iphopneでは使用できません。用途変換アダプタ機能付きのカードリーダー・ライター付属品取扱説明書適合【スピードクラス】~Class10電源バスパワー本体質量(g)10対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降(Type-C搭載機器)/iOS17以降(Type-C搭載機器)対応機種Type-C端子を搭載したパソコン、スマートフォン、タブレットインターフェースアップストリーム(PC側)Type-C(オス)、ダウンストリーム(接続機器側)Type-A(メス)×1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×22×13対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480ケーブル長(cm)2最大供給電流(mA)400最大供給電圧(V)5USB規格ver.2.0
【STIXシリーズ】USB2.0 Type-CアルミSD/microSDカードリーダー・ライター/シルバー
ナカバヤシ¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSB2.0カードリーダー・ライター。SD/microSDカードの読み込み、書き込みができます。ChromebookやType-CのiPadでもお使いいただけます。<ご使用上の注意>データ読み込み中、側面のアクセスランプが点滅します。点滅中は取り外さないでください。本製品は1カード認識タイプです。複数のカードを挿しても認識されるのは1カードのみです。スマホ、タブレットは、ケースをつけた状態で接続すると認識しない場合があります。ケースを外してください。用途極薄8mmのアルミボディ。付属品取扱説明書適合【スピードクラス】~Class10本体質量(g)11対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/Chrome OS/iPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)/Android8以降対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォンインターフェースUSB Type-C( オス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×16×8対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC)ケーブル長(cm)7USB規格Ver.2.0
USB3.2C&Aアルミカードリーダーライター/シルバー
ナカバヤシ¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷Type-CとAのどちらでも使えるSDカードリーダー・ライター、PCやスマホ・タブレット対応。美しく強靭なアルミ筐体。UHS-Iスピードクラス対応。SD/microSD同時認識、相互コピー可能。コネクタを保護するキャップ付き。<ご使用上の注意>。転送速度は理論値。転送速度は、お使いのカードとPCによって変動します。SDカードのLock機能には対応していません。LightningコネクタのiPad/iPhoneでは使用できません。用途Type-CとA、2つのコネクタが使える!付属品取扱説明書適合【スピードクラス】~Class10、UHS-I本体質量(g)約13(キャップ装着時)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降(Type-Cポート搭載機器)/iOS17以降(Type-Cポート搭載機器)対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォンインターフェースUSB Type-Cオス&Aメス本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×20×11対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC)USB規格ver.3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0