カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(13)
絞り込み
ブランド
  • ナカバヤシ
  • Dynabook(46)
  • エレコム(35)
  • 佐藤計量器製作所(20)
  • グリーンハウス(19)
  • サンワダイレクト(19)
  • NEC(18)
  • 塚本無線(14)
  • insta360(13)
  • サンワサプライ(11)
  • TRANSCEND(トランセンド)(10)
  • セルスター(9)
  • i-PRO(9)
  • M5Stack(9)
  • Laserliner(レーザーライナー)(8)
  • エスコ(7)
  • NEXTEC(7)
  • Dell Technologies(7)
  • ロジテック(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「microsd 16」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【STIXシリーズ】USB2.0 Type-CアルミSD/microSDカードリーダー・ライター/シルバー ナカバヤシ

    【STIXシリーズ】USB2.0 Type-CアルミSD/microSDカードリーダー・ライター/シルバー

    ナカバヤシ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSB2.0カードリーダー・ライター。SD/microSDカードの読み込み、書き込みができます。ChromebookやType-CのiPadでもお使いいただけます。<ご使用上の注意>データ読み込み中、側面のアクセスランプが点滅します。点滅中は取り外さないでください。本製品は1カード認識タイプです。複数のカードを挿しても認識されるのは1カードのみです。スマホ、タブレットは、ケースをつけた状態で接続すると認識しない場合があります。ケースを外してください。
    用途極薄8mmのアルミボディ。付属品取扱説明書適合【スピードクラス】~Class10本体質量(g)11対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/Chrome OS/iPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)/Android8以降対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォンインターフェースUSB Type-C( オス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×16×8対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC)ケーブル長(cm)7USB規格Ver.2.0
  • 【STIXシリーズ】USB2.0 Type-CアルミSD/microSDカードリーダー・ライター/グレー ナカバヤシ

    【STIXシリーズ】USB2.0 Type-CアルミSD/microSDカードリーダー・ライター/グレー

    ナカバヤシ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSB2.0カードリーダー・ライター。SD/microSDカードの読み込み、書き込みができます。ChromebookやType-CのiPadでもお使いいただけます。<ご使用上の注意>データ読み込み中、側面のアクセスランプが点滅します。点滅中は取り外さないでください。本製品は1カード認識タイプです。複数のカードを挿しても認識されるのは1カードのみです。スマホ、タブレットは、ケースをつけた状態で接続すると認識しない場合があります。ケースを外してください。
    用途極薄8mmのアルミボディ。付属品取扱説明書適合【スピードクラス】~Class10本体質量(g)11対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/Chrome OS/iPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)/Android8以降対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォンインターフェースUSB Type-C( オス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×16×8対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC)ケーブル長(cm)7USB規格Ver.2.0
  • 変換アダプタ付USB2Type-CSDカードRW/ブラック ナカバヤシ

    変換アダプタ付USB2Type-CSDカードRW/ブラック

    ナカバヤシ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    Type-C接続でmicroSD・SDカードを読み取れます。USB機器をType-Cに接続できる変換アダプタ機能付き。持ち運びやすいコンパクトタイプ。ケーブルを背面に固定できます。<ご使用上の注意>。SDとmicroSDの同時使用はできません。変換アダプタ機能とカードリーダー/ライター機能は同時使用できません。LightningポートのiPad、iphopneでは使用できません。
    用途変換アダプタ機能付きのカードリーダー・ライター付属品取扱説明書適合【スピードクラス】~Class10電源バスパワー本体質量(g)10対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降(Type-C搭載機器)/iOS17以降(Type-C搭載機器)対応機種Type-C端子を搭載したパソコン、スマートフォン、タブレットインターフェースアップストリーム(PC側)Type-C(オス)、ダウンストリーム(接続機器側)Type-A(メス)×1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×22×13対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480ケーブル長(cm)2最大供給電流(mA)400最大供給電圧(V)5USB規格ver.2.0
  • 変換アダプタ付USB2Type-CSDカードRW/ホワイト ナカバヤシ

    変換アダプタ付USB2Type-CSDカードRW/ホワイト

    ナカバヤシ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    Type-C接続でmicroSD・SDカードを読み取れます。USB機器をType-Cに接続できる変換アダプタ機能付き。持ち運びやすいコンパクトタイプ。ケーブルを背面に固定できます。<ご使用上の注意>。SDとmicroSDの同時使用はできません。変換アダプタ機能とカードリーダー/ライター機能は同時使用できません。LightningポートのiPad、iphopneでは使用できません。
    用途変換アダプタ機能付きのカードリーダー・ライター付属品取扱説明書適合【スピードクラス】~Class10電源バスパワー本体質量(g)10対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降(Type-C搭載機器)/iOS17以降(Type-C搭載機器)対応機種Type-C端子を搭載したパソコン、スマートフォン、タブレットインターフェースアップストリーム(PC側)Type-C(オス)、ダウンストリーム(接続機器側)Type-A(メス)×1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×22×13対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480ケーブル長(cm)2最大供給電流(mA)400最大供給電圧(V)5USB規格ver.2.0
  • USB3.2C&Aアルミカードリーダーライター/グレー ナカバヤシ

    USB3.2C&Aアルミカードリーダーライター/グレー

    ナカバヤシ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    Type-CとAのどちらでも使えるSDカードリーダー・ライター、PCやスマホ・タブレット対応。美しく強靭なアルミ筐体。UHS-Iスピードクラス対応。SD/microSD同時認識、相互コピー可能。コネクタを保護するキャップ付き。<ご使用上の注意>。転送速度は理論値。転送速度は、お使いのカードとPCによって変動します。SDカードのLock機能には対応していません。LightningコネクタのiPad/iPhoneでは使用できません。
    用途Type-CとA、2つのコネクタが使える!付属品取扱説明書適合【スピードクラス】~Class10、UHS-I本体質量(g)約13(キャップ装着時)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降(Type-Cポート搭載機器)/iOS17以降(Type-Cポート搭載機器)対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォンインターフェースUSB Type-Cオス&Aメス本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×20×11対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC)USB規格ver.3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
  • USB3.2C&Aアルミカードリーダーライター/シルバー ナカバヤシ

    USB3.2C&Aアルミカードリーダーライター/シルバー

    ナカバヤシ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    Type-CとAのどちらでも使えるSDカードリーダー・ライター、PCやスマホ・タブレット対応。美しく強靭なアルミ筐体。UHS-Iスピードクラス対応。SD/microSD同時認識、相互コピー可能。コネクタを保護するキャップ付き。<ご使用上の注意>。転送速度は理論値。転送速度は、お使いのカードとPCによって変動します。SDカードのLock機能には対応していません。LightningコネクタのiPad/iPhoneでは使用できません。
    用途Type-CとA、2つのコネクタが使える!付属品取扱説明書適合【スピードクラス】~Class10、UHS-I本体質量(g)約13(キャップ装着時)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降(Type-Cポート搭載機器)/iOS17以降(Type-Cポート搭載機器)対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォンインターフェースUSB Type-Cオス&Aメス本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×20×11対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC)USB規格ver.3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
  • PD対応USB3.2G2 2pコンボハブ(3.5)/ブラック ナカバヤシ

    PD対応USB3.2G2 2pコンボハブ(3.5)/ブラック

    ナカバヤシ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    超超高速規格 USB 3.2Gen2 Type-Aポート搭載。イヤホンジャック搭載。PD(Power Delivery)対応
    用途直接挿せるコンボハブ付属品取扱説明書・保証書適合機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン色ブラック電圧5V/720mA質量(g)19電源バスパワー対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iOS17以降(Type-C搭載機器)/iPadOS16以降(Type-C搭載機器)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×36×10インターフェース【アップストリーム側(PC側)】USB Type-C オス【ダウンストリーム側(接続機器側)】USB Type-A 3.2Gen2メス×1、、USB Type-C 2.0メス(PD Ma×100) ×1カードリーダーライター×1、3.5mmオーディオジャックメス×1ケーブル直挿入数20/80転送速度(Gbps)10(理論値)SDスピードクラスClass10最大電力(W)【PD】100オーディオ【アウト】3.5mm/48KHz24bitカードリーダーSD×C、SDHC、MicroSD×C、MicroSDHCUSB規格USB3.2Ge2(3.1Gen2/3.1Gen1/3.0)、2.0
  • USB・mUSBmSDカードリーダー・ライター ナカバヤシ

    USB・mUSBmSDカードリーダー・ライター

    ナカバヤシ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    AndroidスマホタブレットやPCにも直接接続可能なUSB 2.0対応 micro SD専用カードリーダーです。
    質量(g)10対応OSWindows 8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×12×16対応メディアmicroSDカードインターフェイスUSB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB2.0カードリーダー・ライター /ブラック ナカバヤシ

    USB2.0カードリーダー・ライター /ブラック

    ナカバヤシ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    ・micriSDカード専用カードリーダー・ライター。・カードがしっかり収まり、USBメモリーのように使えて便利。・キャップ付き
    用途とても小さい!高速データ転送付属品取扱説明書、キャップ適合【スピードクラス】~Class10本体質量(g)5対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USBポートが正常に動作するパソコンインターフェースUSB A (オス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×16×8保証期間6ヶ月対応メディアmicroSD(HC、XC)RoHS指令(10物質対応)対応USB規格USB2.0
  • USB2.0カードリーダー・ライター /ホワイト ナカバヤシ

    USB2.0カードリーダー・ライター /ホワイト

    ナカバヤシ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    ・micriSDカード専用カードリーダー・ライター。・カードがしっかり収まり、USBメモリーのように使えて便利。・キャップ付き
    用途とても小さい!高速データ転送付属品取扱説明書、キャップ適合【スピードクラス】~Class10本体質量(g)5対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USBポートが正常に動作するパソコンインターフェースUSB A (オス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×16×8保証期間6ヶ月対応メディアmicroSD(HC、XC)RoHS指令(10物質対応)対応USB規格USB2.0
  • UHS-Ⅱ対応Type-CカードリーダーW/シルバー ナカバヤシ

    UHS-Ⅱ対応Type-CカードリーダーW/シルバー

    ナカバヤシ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    3日以内出荷
    ・コンパクトなType-Cカードリーダーライター。・UHS- IIスピードクラス対応。・2スロット同時認識、相互コピー可能。・美しく強靭なアルミ筐体。・コネクタを保護するキャップ付き。<ご使用上の注意>。※転送速度は理論値。転送速度は、お使いのカードとPCによって変動します。※LightningコネクタのiPadでは使用できません。
    用途動画も超高速転送!付属品取扱説明書適合【スピードクラス】UHS-2、UHS-I、~class10本体質量(g)19対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降対応機種Type-C端子を搭載したパソコン、タブレット、スマートフォンインターフェースUSB Type-Cオス本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×30×10対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC)USB規格USB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0)
  • UHS-Ⅱ対応Type-CカードリーダーW/グレー ナカバヤシ

    UHS-Ⅱ対応Type-CカードリーダーW/グレー

    ナカバヤシ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    ・コンパクトなType-Cカードリーダーライター。・UHS- IIスピードクラス対応。・2スロット同時認識、相互コピー可能。・美しく強靭なアルミ筐体。・コネクタを保護するキャップ付き。<ご使用上の注意>。※転送速度は理論値。転送速度は、お使いのカードとPCによって変動します。※LightningコネクタのiPadでは使用できません。
    用途動画も超高速転送!付属品取扱説明書適合【スピードクラス】UHS-2、UHS-I、~class10本体質量(g)19対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降対応機種Type-C端子を搭載したパソコン、タブレット、スマートフォンインターフェースUSB Type-Cオス本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×30×10対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC)USB規格USB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0)
  • PD対応 Type-C 9in1 アルミドッキングステーション/グレー ナカバヤシ

    PD対応 Type-C 9in1 アルミドッキングステーション/グレー

    ナカバヤシ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    映像出力やLAN接続まで、周辺機器を一括接続。コネクタを本体に収納出来るので持ち運びに便利。パワーデリバリー100Wに対応
    用途9つの機能が、1つにまとまる付属品保証書兼取扱説明書適合【カードリーダー対応スピードクラス】~Class10電源バスパワー本体質量(g)75対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降(Type-C搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×47×14保証期間1年対応メディアSD、SDHC、SDXC、microSD、microSDXC、microSDHC、miniSD※、miniSDHC※、※miniSD、miniSDHCは、別売アダプターが必要。ケーブル長(cm)15通信速度【LAN】10/100/1000Mbps(理論値)映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP/1.4)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-C 3.2Gen1メス×1、USB Type-A 3.2Gen1メス×2、USB Type-A 2.0メス×1、ギガビットLAN (Ma×1Gbps)メス ×1、HDMIタイプAメス×1、カードリーダー・ライター×1、Type-Cメス×1(PD充電専用)LANIEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0