カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- ナカバヤシ
- サンワサプライ(13)
- SanDisk(サンディスク)(12)
- TRANSCEND(トランセンド)(5)
- サンワダイレクト(5)
- エレコム(4)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- サードウェーブ(3)
- NEC(2)
- サンディスク(2)
- Seeed Studio(2)
- NEXTEC(2)
- Vivotek(2)
- アドテック(1)
- エスコ(1)
- プリンストン(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- ICOM(アイコム)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「microsd 1t」の検索結果

マイナンバーカード&micoroSDカードリーダー ブラック
ナカバヤシ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷本製品とマイナンバーカードをPCに接続すれば以下ができるようになります。公的個人認証サービスを利用して。・各種行政手続き・e-Taxで自宅から確定申告・インターネットバンキング。マイナボータルから。・子育て支援サービス申請・年金や医療情報閲覧。マイナポイント取得と利用。microSDカードリーダー機能も搭載しています。アクセスランプ付。<ご使用上の注意>。各サービス・申請にはソフトウェアのインストールが必要な場合があります。ソフトウェアは各サービス・申請先ウェブサイトからインストールしてください。Apple製CPU搭載Macでは使用できません。用途マイナンバーカードがPCで使える!適合【スピードクラス】~Class本体質量(g)38対応OSWindows11、10/macOS10.15以降(Apple製CPU搭載Macでは使用できません)対応機種USBポートが正常に使用できるパソコンインターフェースUSB A (オス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×42×12保証期間6ヶ月対応メディアマイナンバーカードおよびISO/IEC7816規格準拠接触型ICカード(T=0、T=1プロトコル)、microSD(HC、XC)RoHS指令(10物質対応)対応USB規格Ver.2.0
USB3.2G1Type-C3ポート変換コンボ
ナカバヤシ¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。付属品取扱説明書・保証書色グレー質量(g)約22電源バスパワー対応OSWindows11/10/8.1、8macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×20×7ケーブル長(cm)約7USBタイプ3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)転送速度(Gbps)【最大(理論値)】5UHSスピードクラスUHS-I対応microSDカードカードリーダー:microSD(HC,XC)/-Class10最大供給電流(mA)720(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)最大供給電圧(V)5インターフェイス-アップストリームType-Cオスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×3