カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- ナカバヤシ
- AMPHENOL(18)
- KITZ(キッツ)(2)
- オーデック(2)
- CC印(ニッカトー)(2)
- OATアグリオ(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- オリオン機械(1)
- ユニテック(1)
- TEMP-COAT Brand Products(1)
- テイルウォーク(1)
「oat1」の検索結果

オートマチック デジタルタイマーコンセント
ナカバヤシ¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷一度のセットで繰り返し毎日または曜日ごとに設定可能。1分単位で設定可能。24プログラムまで登録できます。トラッキング防止スイングプラグ採用。通電が一目で確認できるランプ付き。明るさ調整可能なLED表示パネル。雷ガード機能付き。デジタルだから時間誤差が少ない。用途節電はもちろん、セキュリティとして、不在を在宅に見せかけるのにも大変便利!。曜日ごとのセットができるので、 お店の営業日の営業時間帯だけイルミネーションを点灯することなどもできます。ヒーター使用器具:1500W以下 (電気ポット、電気カーペット、暖房便座など)。トランス使用器具: 750W以下 (テレビ、ステレオ、AV機器など)。モーター使用器具: 400W以下( 扇風機、換気扇、循環ポンプなど)。照明器具: 750W以下 (電球イルミネーション、蛍光灯など)/250W以下 (LEDイルミネーション、LED蛍光灯など)仕様タイマー時計時差:±2分以下/1カ月材質(本体)ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)【本体】1以下定格電圧(V)AC100,50/60Hzコンセント個数1コンセント形状2P本体質量(g)90使用湿度範囲10~90%(但し霧状の水滴が付着する状況では使用不可)定格入力電流(A)最大15(1500W)(抵抗負荷のとき)使用環境室内専用(屋外使用不可)安全規格PSE(JET)内蔵電池CR2450(交換不可)プログラム仕様タイマー最大プログラム数:24、プログラム最小設定時間:1分、プログラム設定内容:曜日、時、分本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×85×25