カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(30)
絞り込み
ブランド
  • ナカバヤシ
  • モノタロウ(3)
  • メディアカバーマーケット(797)
  • オカムラ(岡村製作所)(468)
  • StarTech.com(345)
  • エレコム(117)
  • たかもり(113)
  • サンワサプライ(99)
  • HARWIN(80)
  • SMC(60)
  • サンワダイレクト(59)
  • RS PRO(47)
  • BUFFALO(バッファロー)(43)
  • コマツ(40)
  • アズワン(36)
  • エスコ(31)
  • MICROCHIP(28)
  • トレード(28)
  • AFAM(アファム)(27)
  • Pro-Auto(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-03」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C&MicroB&A SDカードリーダー ナカバヤシ

    C&MicroB&A SDカードリーダー

    ナカバヤシ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    3タイプのUSBコネクタ。 Androidスマートフォン・タブレットにもPCにも接続できる便利なSD/MicroSDカードリーダー。 A/MicroB/Cと3種類のコネクタを搭載しています。 iOS以外のほとんどのスマホタブレットPCに接続することができます。
    付属品取扱説明書適合機種USBポートが正常に使用できるパソコン、スマートフォン、タブレット質量(g)8対応OSWindows10/8.1/8/7、MacOSX(10.2以降)、Android4.4以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×18×10RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプVer.2.0(パソコン接続時)
  • BT5静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    BT5静音5ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    指の形に沿った三次曲面が手にフィットします。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。3台のPCと接続できるマルチペアリング仕様。底面のペアリングボタンで切り替えられます。<ご使用上の注意>。スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
    用途67g。軽くて、ちょうど良いサイズの静音マウス。仕様●対応OS:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン●Bluetoothバージョン:5.0 Class2●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約200時間、電池交換の目安 約284日●パッケージ寸法:約W130×D57×H220mm/152g●入数:1/40付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、取扱説明書質量(g)約67 (電池含まず)接続方式無線分解能(dpi)800/1200/1600切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×104×39使用電池単3電池1本ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)ホイール数1個無線通信方式Bluetooth読取方式光学式(BlueLED光源)
  • 高速スクロールBT静音5ボタンBLEDマウス ナカバヤシ

    高速スクロールBT静音5ボタンBLEDマウス

    ナカバヤシ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    長大なexcel/pdfファイルの閲覧を快適にする高速スクロールホイール搭載。高速スクロール~通常スクロールはホイールを押すだけで切り替わります。手首のねじれを軽減するためマウス全体を14度傾斜させたエルゴノミクスデザイン。Excel使用時、ホイールを倒せば横にスクロールする”チルト機能”を搭載*1。全ボタンを静音化。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。両サイドはTPU樹脂成形。心地よい握り心地を長期間保持します。レシーバー不要のBluetooth通信。iPadでもお使いいただけます。2台のPCとの通信を簡単に切り替えられるマルチペアリング機能搭載。ミドル、進む、戻るボタンの割当機能を変更できるDigio2 Mouse Setting対応*3。
    付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、保証書兼取扱説明書質量(g)約96(電池含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●接続方式無線分解能(dpi)800/1200/1600(切替式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×116×51対応機種HID プロファイルに対応したパソコン、タブレット、スマートフォン分解能800/1200/1600dpi 切替式使用電源単4乾電池2本使用電池単4乾電池2本電池寿命連続動作時間約138時間、電池交換の目安約256日●ボタン:5(4+ミドル)ボタン●付属品:単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、保証書兼取扱説明書ボタン数5(4+ミドル)ボタン通信可能距離(m)半径約6~8m(使用環境により異なる)連続動作時間約138時間(電池交換の目安:約256日)電波周波数(GHz)2.4無線通信方式BluetoothBluetooth3.0 class2読取方式光学式(BlueLED光源)ボタン仕様5(4+ミドル)ボタン
  • LAN付USB3Type-C 3ポート変換アルミハブ ナカバヤシ

    LAN付USB3Type-C 3ポート変換アルミハブ

    ナカバヤシ
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    薄型ノートPCに。
    用途有線LANアダプタ付き。LANポートが無い薄型ノートPCでも有線LANが使えるようになります。1000BASE-T準拠の最大1G(1000M)bpsの通信速度。3ポートのUSBハブ。薄型ノートPCでは不足がちなUSBポートを増やします。USB3.2Gen1、最大5Gbpsの転送速度。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。Type-CコネクタのUH-C3L343とType-AコネクタのUH-3L353をご用意。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。その他インターフェース アップストリーム側(PC側):USB Type-C オス、インターフェース ダウンストリーム側(接続機器側):USB Type-Aメスx3、LAN規格:IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)、LAN通信速度:10/100/1000Mbps(理論値) LANコネクタ形状:RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応、適合LANケーブル:Cat5e以上のLANケーブル寸法(mm)W111xD23xH16シルバーポート数3対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン電源供給方式パスパワー転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)最大供給電流(mA)電圧/最大転送速度:5V720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3USB規格ver.3.2en1(3.1Gen1/3.0)
  • LAN USB3 G1C&A / 3PアルミH ナカバヤシ

    LAN USB3 G1C&A / 3PアルミH

    ナカバヤシ
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    Type-CにもAにも挿せるLANポート付き3ポートハブ
    用途有線LANアダプタ付き。LANポートが無い薄型ノートPCでも有線LANが使えるようになります。1000BASE-T準拠の最大1G(1000M)bpsの通信速度。3ポートのUSBハブ。薄型ノートPCでは不足がちなUSBポートを増やします。USB3.2Gen1、最大5Gbpsの転送速度。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続しないでください。故障の原因となります。その他インターフェイス アップストリーム:USB Type-C オス・USB A オス、インターフェイス ダウンストリーム:USB Type-A 3.2Gen1メス×3、ギガビットLAN (Max1Gbps)メス ×1、LAN規格:IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)、LAN通信速度:10/100/1000Mbps(理論値)、LANコネクタ形状:RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応、適合LANケーブル:カテゴリー 5e 以上の LAN ケーブル(1000BASE-T)、カテゴリー 5 以上の LAN ケーブル(100BASE-TX) 対応プロトコル:IPv4、IPv6付属品取扱説明書寸法(mm)W117xD27xH13mm/グレー質量(g)50gポート数3対応OSwindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン電源供給方式パスパワー転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)最大供給電流(mA)電圧:5V720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0、ギガビットLANコネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オス・USB A オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB A 3.2Gen1メス×3、ギガビットLAN (Max1Gbps)メス×1USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
  • LAN付USB3Type-A / 3ポートアルミハブ ナカバヤシ

    LAN付USB3Type-A / 3ポートアルミハブ

    ナカバヤシ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    薄型ノートPCに。
    用途有線LANアダプタ付き。LANポートが無い薄型ノートPCでも有線LANが使えるようになります。1000BASE-T準拠の最大1G(1000M)bpsの通信速度。3ポートのUSBハブ。薄型ノートPCでは不足がちなUSBポートを増やします。USB3.2Gen1、最大5Gbpsの転送速度。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。Type-CコネクタのUH-C3L343とType-AコネクタのUH-3L353をご用意。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。その他インターフェース アップストリーム側(PC側):USB Type-C オス、インターフェース ダウンストリーム側(接続機器側):USB Type-Aメスx3、LAN規格:IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)、LAN通信速度:10/100/1000Mbps(理論値) LANコネクタ形状:RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応、適合LANケーブル:Cat5e以上のLANケーブル寸法(mm)W111xD23xH16シルバーポート数3対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)10転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)最大供給電流(mA)電圧/最大転送速度:5V720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3USB規格ver.3.2en1(3.1Gen1/3.0)
  • USB3.2Gen1(3.0) SDカードリーダー ナカバヤシ

    USB3.2Gen1(3.0) SDカードリーダー

    ナカバヤシ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    USB3.2Gen1規格の スティック型カードリーダー。 最大104MB/sのUHS-Ⅰスピードクラス 対応。SDカード、microSDカードを読み取ることができます。 コネクタを保護するキャップ付き。 ストラップホール付き。 相互認識、相互コピー可能。
    付属品取扱説明書ブラック質量(g)12対応OSWindows10,8.1,8/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USBポートが正常に動作するパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×21×10保証期間6ヶ月対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC) ~Class10、UHS-ⅠRoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.0)コネクタ形状-アップストリームUSB A
  • 電動エアダスター 噴射・吸引 クリーナー付き充電式2500 ナカバヤシ

    電動エアダスター 噴射・吸引 クリーナー付き充電式2500

    ナカバヤシ
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    充電式(USB A to Cケーブル付属)。噴射・吸引の2WAY!。従来品と比較し低騒音化(動作音≦70dB) ※メーカーDAD-101比。パワフル DAD-201=最大風速29m/s DAD-202=最大風速35m/s。LEDライト付きで暗所のほこりも見つけやすい。風速3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s 。回転グリップで操作性良好。充電式なので、リビングや車内、屋外等、色々な場所で使える/繰り返し使えてランニングコストが安い(1回の満充電電気代約1円/社内試算)。連続噴射時間:約20分(風速中時)/充電時間:約2.5時間。付属ノズル5種(吸引1種/噴射4種)。逆さ噴射OK。ガス式エアダスターとの比較・ガス臭無し・缶ゴミ無し・引火の心配無し・缶冷却による風速ダウン無し・ライト付き・風速調整機能あり
    仕様●LEDライト付:LEDライト内蔵●入力:DC 5V3A●電源:内蔵リチウムイオン充電池 201=2000mAh 202=2500mAh●付属USB AtoCケーブル:TPE樹脂、銅/コードの長さ約90cm●付属吸引・噴射ノズル5種:ABS樹脂、PC樹脂●付属収納袋:ポリエステル●梱包袋:CPE●風速:3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s●動作音:≦70dB(風速強時) ●モーター回転数:3段階 201=弱45000・中55000・強60000rpm 202=弱50000・中60000・強65000rpm●連続噴射時間:弱=約25分・中=約20分・強=約15分●充電時間:約2.5時間材質ABS樹脂、PC樹脂ブラック質量(g)約490 (ノズル含まず)タイプ電動式
  • USB3.0ハブ 4ポート ナカバヤシ

    USB3.0ハブ 4ポート

    ナカバヤシ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    Type-Cポート付き。合計4ポート。超高速USB3.1Cen1/3.0。
    質量(g)約36対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.8以降)対応機種USBポートが正常に動作するパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×11×98USBケーブル長(cm)約12USBポート数4RoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 3.1Cen1/3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1Gen1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
  • USB3G1Type-C / 4Pアルミハブ ナカバヤシ

    USB3G1Type-C / 4Pアルミハブ

    ナカバヤシ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    USBポート不足に。
    用途Type-Cポートが2つ、Aポートが2つ、拡張します。シャープでスリム。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。屈曲に強いメッシュケーブル。ケーブル長20cm。ノートPC、タブレット型PC、どちらでもお使いいただけます。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。PD(PowerDelivery)非対応。寸法(mm)W104xD25xH11ポート数4対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降/Android8以降電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)20最大供給電流(mA)電圧/最大供給電流:5V720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームType-Cメス×2、UBS Aメス×2
  • USB3.2G1+2.0 / 4ポートハブ ナカバヤシ

    USB3.2G1+2.0 / 4ポートハブ

    ナカバヤシ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    極薄7.4mmのアルミボディ。
    用途【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。寸法(mm)W107xD20xH7グレー質量(g)約25ポート数4対応OS機器:Windows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOS保証期間6ヶ月電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)約7(コネクタ含まず)転送速度(Gbps)最大転送速度 2( 2理論値):5(3.2Gen1ポートのみ)最大供給電流(mA)電圧・最大供給電流 1( 1 ハブ自身の消費電力を含めた理論値):5V720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Aオスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×4(3.2Gen1×1)
  • PD USB3.2G1+2.0 / 4P アルミハブ ナカバヤシ

    PD USB3.2G1+2.0 / 4P アルミハブ

    ナカバヤシ
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ポート不足に悩むノートパソコンユーザー
    用途PD充電をしつつType-CやType-Aを使用できるアルミニウムハブ。スリム設計で、省スペース。耐久性と放熱性を持ち合わせたアルミボディ。<ご使用上の注意>。PD充電できるのはPD対応機器のみです。100WPD充電に対応していますが、100Wのチャージャーを接続した場合95W程度の給電になります。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。LightningコネクタのiPadでは使用できません。Type-CポートはAlternative Modeに対応していません。寸法(mm)W102xD18xH8グレー質量(g)/23ポート数4対応OSwindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS 13.4以降/Android8以降(ホスト機能搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン電源供給方式パスパワー転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)最大供給電流(mA)電圧/最大供給電力:5V720最大電力(W)PD:100(20V5)インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3(3.2Gen1×1)、USB Type-Cメス×1(PD非対応)、C(PD専用)
  • USB3.2G1+2.0Type-A / 3ポートハブ ナカバヤシ

    USB3.2G1+2.0Type-A / 3ポートハブ

    ナカバヤシ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ミニマムサイズで使いやすい
    用途・超スリム&軽量設計。・超高速USB3.2Gen1とUSB2.0の3ポート。・放熱性に優れたアルミ筐体。寸法(mm)W79xD14xH7グレー質量(g)約11ポート数3対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS/Type-A搭載機器対応機種USBポートが正常に動作するパソコン電源供給方式パスパワー転送速度(Gbps)最大転送速度:5(3.2Gen1)最大供給電流(mA)電圧/最大供給電流:V/720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3(3.2Gen1×1)
  • BT5静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    BT5静音5ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    アクセントのアルミホイールは幅広で心地よい。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。3台のPCと接続できるマルチペアリング仕様。底面のペアリングボタンで切り替えられます。<ご使用上の注意>。スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
    用途全長98mm、小さめの握りやすい静音マウス。仕様●対応OS:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン●Bluetoothバージョン:5.0 Class2●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約200時間、電池交換の目安 約284日●パッケージ寸法:約W130×D56×H220mm/160g●入数:1/40付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、取扱説明書質量(g)約75 (電池含まず)接続方式無線分解能(dpi)800/1200/1600切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×98×38使用電池単3電池1本ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)ホイール数1個無線通信方式Bluetooth読取方式光学式(BlueLED光源)
  • BT5静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    BT5静音5ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    手のひらを自然にのせられるシンプルなデザイン。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。3台のPCと接続できるマルチペアリング仕様。底面のペアリングボタンで切り替えられます。<ご使用上の注意>。スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
    用途全高34mm、高さを抑えた静音マウス。仕様●対応OS:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン●Bluetoothバージョン:5.0 Class2●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約200時間、電池交換の目安 約284日●パッケージ寸法:約W130×D52×H220mm/150g●入数:1/40付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、取扱説明書質量(g)約65 (電池含まず)接続方式無線分解能(dpi)800/1200/1600切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×105×34使用電池単3電池1本ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)ホイール数1個無線通信方式Bluetooth読取方式光学式(BlueLED光源)
  • 角度可変BT5ボタン光学式親指トラックボール ナカバヤシ

    角度可変BT5ボタン光学式親指トラックボール

    ナカバヤシ
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
    楽楽操作のトラックボールマウス。本体を動かさなくていいので長時間PC操作が楽になります。机以外の場所で操作できます。角度が変わる(10°)スタンド付き。気分や操作感を変えることができます。進む、戻るボタンを搭載した5ボタン仕様。割当変更ソフトで他の機能へ変更もできます。*1高性能光学式センサー搭載。指先の僅かな動きを正確に伝達します。ボールの動きを感知してポインター速度を変える「おまかせ速度調整」が2モードに進化。固定も選べます。3台のPCと接続できるマルチペアリング仕様。底面のスイッチで切り替えます。<ご使用上の注意>*1 割り当て変更ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows/Macのみ対応しています。電池は正しい向きに入れてください。付属の動作確認用電池は輸送中に残量が減っている場合があります。お手入れについて:ボールの動きが悪くなったら、ボールを取り出し、支持球(白い3つの球)についた汚れを取り除いてください。本体裏の穴から、先端の尖っていない細い棒をさしてボールを取り出してください。センサーには直接触れないでください。
    付属品取扱説明書、単3アルカリ電池1本(お試し用)、角度可変スタンドホワイト質量(g)スタンド非装着:147 スタンド装着:182 (電池含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド非装着:99×129×57/スタンド装着:95×129×69対応機種HOGP(HID Over GATTProfile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォンセンサー光学式(不可視光源)分解能600dpi(固定)/450-1200(自動)/600-1600(自動)切替式使用電源単3アルカリ電池1本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約104時間、電池交換の目安 約204日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)Bluetooth5.0Class2電波周波数2.4GHz帯
  • 3Way キャリングバッグ  ブラック ナカバヤシ

    3Way キャリングバッグ ブラック

    ナカバヤシ
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    水、汚れを弾くPVCコート生地使用。約600gの軽量設計。3way仕様のキャリングバッグ。15.6インチPCまで対応のクッション入りPCポケット付き。<ご使用上の注意>。本製品は過度の衝撃から機器の保護を保証するものではありません。機器本体の破損や故障、データ類の損失につきましては責任をおいかねますのでご了承ください。縫製品のため表記サイズや重量が実際の製品と異なる場合があります。
    用途シンプルでスマートなデザインかつ機能的でビジネスに最適材質ポリエステル質量(g)600寸法(幅W×高さH)(mm)PC収納部内寸:約400×300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約410×120×310
  • 無線静音3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    無線静音3ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。全ボタン静音仕様。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度は3段階切替式。<ご使用上の注意>。電池の入れ間違いにお気をつけください。付属電池は初期不良の確認用です。
    用途簡単接続付属品小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W14xD19xH6/約2)単3形アルカリ乾電池1本(お試し用)ブラック質量(g)約49(レシーバー、電池は含まず)対応OSWindows11、10/macOS 10.15以降/ChromeOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61x101x36対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能800/1200/1600dpi 切替式使用電源単3形アルカリ乾電池1本(マウス本体側)電池寿命連続動作時間 約167時間、電池交換の目安 約299日通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
  • TYPE-Cケーブル 3A対応 1m ナカバヤシ

    TYPE-Cケーブル 3A対応 1m

    ナカバヤシ
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    3A対応スマートフォン・タブレット用Type-Cケーブル。 Type-C端子搭載のスマートフォンタブレットで使用可能。 iPhone、iPadなどiOS機器ではご使用になれません。 PCやUSB充電器モバイルバッテリーに接続して、スマートフォンやタブレットへの充電が可能。 急速充電対応。(急速充電が可能な機種のみに対応)余裕をもった3A耐性ケーブルを使用。
    ケーブル長(m)1コネクタ形状USB[C]オス-USB[A]オス適合最大5V/3A(ご使用になる機器の性能によって供給される電流値は異なります)適合機種USB[C]オス側 / USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレットなど、USB[A]オス側 / USB[A]端子搭載のPC・USB充電器・モバイルバッテリーなど質量(g)22インターフェースUSB2.0伝送速度(Mbps)最大480(USB2.0規格対応の機器どうしを5m以下のケーブルで接続した場合の理論値)RoHS指令(10物質対応)対応プルアップ抵抗56kレジスタ
  • VOICE LIGHT/ブラック ナカバヤシ

    VOICE LIGHT/ブラック

    ナカバヤシ
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    ・起動の言葉「ねえライト」でライトのon/offができます。・色温度3色切替、光量4段階調整が可能。シーンに合わせて使えます。・USB給電式でACアダプターやPCに接続し使えます。・フレキシブルアームで360°回転首回り。角度や向きを自由に調整できます。・発光面の角度調整可能で、どの向きでも照らすことが出来ます。<ご使用上の注意>。起動の言葉と動作の言葉は正確に発音しないと動作しません。モバイルバッテリーでは使用できない可能性があります
    用途音声で操作できるライト。インターネット接続不要!付属品言葉ラベル(本体に貼り付けてご使用ください)材質本体:ABS、アーム:ABS+シリコン電源USB-Aポート/USB-ACアダプター(別売)本体質量(g)40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×260×13光源【EL】ホワイト/ウォームELコネクタUSB Aコネクタ オス調光方式4段階、【調色】3段階(消費電力_白色・0.4W/昼白色・0.33W/電球色・0.4W)入力電圧DC5V 100mA防水なし(屋内用)
  • USB3.2G1+2.0 / 3ポートコンボ ナカバヤシ

    USB3.2G1+2.0 / 3ポートコンボ

    ナカバヤシ
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    極薄7.4mmのアルミボディ。
    用途【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。その他カードリーダー対応カード/対応スピードクラス:microSD(HC.XC)/-Class10付属品取扱説明書・保証書寸法(mm)W104xD20xH7グレーポート数3対応OS機器:Windows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOS保証期間6ヶ月電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)約7(コネクタ含まず)転送速度(Gbps)最大転送速度 2( 2理論値):5(3.2Gen1ポートのみ)最大供給電流(mA)電圧・最大供給電流 1( 1 ハブ自身の消費電力を含めた理論値):5V720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Aオスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3(3.2Gen1×1)
  • USB3.2Gen1Type-C / 4P変換ガラスハブ ナカバヤシ

    USB3.2Gen1Type-C / 4P変換ガラスハブ

    ナカバヤシ
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    ミニマリズムハブ
    用途ガラス筐体の美しいUSB変換ハブ。美しいガラス筐体。Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。薄型PCでは不足がちなUSBポートを増やせます。転送速度5Gbps*のUSB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)規格。* 理論値。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。PD(PowerDelivery)非対応。LightningコネクタのiPadでは使用できません。寸法(mm)W99xD33xH11ブラック質量(g)55ポート数4対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)/Android8以降(ホスト機能搭載機器)保証期間6ヶ月電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)約20転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)最大供給電流(mA)電圧/最大供給電流:5V720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス
  • USB3.0ハブ ナカバヤシ

    USB3.0ハブ

    ナカバヤシ
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    ACアダプタ無しで2.5インチポータブルHDDを使える!
    ポート数4ケーブル長(cm)80付属品USB3.0ケーブル質量(g)90対応OSWindows 8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×48×15RoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB3.0/2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0/2.0コネクタ形状-アップストリームTypeAコネクタ形状-ダウンストリームTypeA×4
  • 3ポートUSB3.0ハブ ナカバヤシ

    3ポートUSB3.0ハブ

    ナカバヤシ
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    USBポートが足りない時に便利です
    ポート数3ケーブル長(cm)7質量(g)25ケーブル長(m)0.07対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×12×28USBポート数3RoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 3.0/2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0/2.0コネクタ形状-アップストリームTypeAコネクタ形状-ダウンストリームTypeA×3
  • USB3.1Gen1 / 4ポートハブ/30cm ナカバヤシ

    USB3.1Gen1 / 4ポートハブ/30cm

    ナカバヤシ
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    Surface ProなどのWindowsタブレットやPCなどに使いやすいUSBハブ
    用途Surface Proに適したケーブル長30cm。最大転送速度5Gbpsの超高速データ転送が可能なUSB3.1Gen1 規格。タブレットやPCのUSBポートを4つに増やすことができます。バスパワータイプ。<ご使用上の注意>USB充電器等の充電機器に接続しないでください。故障の原因となります。寸法(mm)W94×D28×H10ポート数4対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USBポートが正常に動作するパソコン保証期間6ヶ月ケーブル長(mm)300電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)30最大供給電流(mA)供給電流:合計720までインターフェイス-アップストリームUSB3.1Gen1(3.0)インターフェイス-ダウンストリーム3.1Gen1(3.0)コネクタ形状-アップストリームUSB Aオスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×4USB規格Ver.3.1Gen1(3.0)
  • USB3G1 Type-C&Aアルミカードリーダー ナカバヤシ

    USB3G1 Type-C&Aアルミカードリーダー

    ナカバヤシ
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    Type-CとA、どちらでも使えるSDカードリーダー。PCはもちろん、Type-CのiPad/Androidでもお使いいただけます。 美しく強靭なアルミ筐体。 UHS-Ⅰスピードクラス対応。 コネクタを保護するキャップ付き。 ストラップホール付き。 SD/microSD同時認識、相互コピー可能。
    付属品取扱説明書グレー質量(g)21対応OSWindows10,8.1,8/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)/Android8以降/ChromeOS対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×31×13保証期間6ヶ月対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC) ~Class10、UHS-ⅠインターフェイスUSB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、USB Type-C オス&AオスRoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、USB Type-Cコネクタ形状-アップストリームUSB Type-C 、Type-A
  • 4ポートUSB3.0ハブ ナカバヤシ

    4ポートUSB3.0ハブ

    ナカバヤシ
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    AC電源不要のバスパワータイプ。ポータブルHDDにも電源不要で使えます。最大転送速度5Gbpsの超高速データ転送が可能。ケーブル一体型でコンパクト&スリム。
    ポート数4ケーブル長(cm)10質量(g)40対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×15×102電源供給方式バスパワーRoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 3.0/2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0/2.0コネクタ形状-アップストリームTypeAコネクタ形状-ダウンストリームTypeA×3
  • USB3.2G1+2.0Type-C / 3ポート変換ハブ ナカバヤシ

    USB3.2G1+2.0Type-C / 3ポート変換ハブ

    ナカバヤシ
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    ミニマムサイズで使いやすい
    用途・超スリム&軽量設計。・超高速USB3.2Gen1とUSB2.0の3ポート。・放熱性に優れたアルミ筐体。寸法(mm)W75xD14xH7グレー質量(g)約10ポート数3対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS/iPad OS13.4 以降(Type-C搭載機器)/Android 8 以降(ホスト機能搭載機器対応機種USBポートが正常に動作するパソコン・タブレット・スマートフォン電源供給方式パスパワー転送速度(Gbps)最大転送速度:5(3.2Gen1)最大供給電流(mA)電圧/最大供給電流:5V/720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3(3.2Gen1×1)
  • USB3.2Gen1 Type-C4ポート変換ハブ ナカバヤシ

    USB3.2Gen1 Type-C4ポート変換ハブ

    ナカバヤシ
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    薄くて速い超高速USB3.2Gen1 Type-C 4ポートハブ。
  • 電動エアダスター 噴射・吸引 クリーナー付き充電式2000 ナカバヤシ

    電動エアダスター 噴射・吸引 クリーナー付き充電式2000

    ナカバヤシ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    充電式(USB A to Cケーブル付属)。噴射・吸引の2WAY!。従来品と比較し低騒音化(動作音≦70dB) ※メーカーDAD-101比。パワフル DAD-201=最大風速29m/s DAD-202=最大風速35m/s。LEDライト付きで暗所のほこりも見つけやすい。風速3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s 。回転グリップで操作性良好。充電式なので、リビングや車内、屋外等、色々な場所で使える/繰り返し使えてランニングコストが安い(1回の満充電電気代約1円/社内試算)。連続噴射時間:約20分(風速中時)/充電時間:約2.5時間。付属ノズル5種(吸引1種/噴射4種)。逆さ噴射OK。ガス式エアダスターとの比較・ガス臭無し・缶ゴミ無し・引火の心配無し・缶冷却による風速ダウン無し・ライト付き・風速調整機能あり
    仕様●LEDライト付:LEDライト内蔵●入力:DC 5V3A●電源:内蔵リチウムイオン充電池 201=2000mAh 202=2500mAh●付属USB AtoCケーブル:TPE樹脂、銅/コードの長さ約90cm●付属吸引・噴射ノズル5種:ABS樹脂、PC樹脂●付属収納袋:ポリエステル●梱包袋:CPE●風速:3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s●動作音:≦70dB(風速強時) ●モーター回転数:3段階 201=弱45000・中55000・強60000rpm 202=弱50000・中60000・強65000rpm●連続噴射時間:弱=約25分・中=約20分・強=約15分●充電時間:約2.5時間材質ABS樹脂、PC樹脂ブラック質量(g)約485g(ノズル含まず)タイプ電動式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×68×210(ノズル含まず)・201