カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • ナカバヤシ
  • モノタロウ(1)
  • NEC(8)
  • StarTech.com(7)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • Anker(アンカー)(4)
  • uni(三菱鉛筆)(3)
  • ピーコック(3)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • ATEN(2)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
  • Lattice Semiconductor(2)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
  • アカツキ製作所(KOD)(1)
  • エスコ(1)
  • エレコム(1)
  • サンコーテクノ(1)
  • サンワサプライ(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-5m.1」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LAN付USB3Type-C 3ポート変換アルミハブ ナカバヤシ

    LAN付USB3Type-C 3ポート変換アルミハブ

    ナカバヤシ
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    薄型ノートPCに。
    用途有線LANアダプタ付き。LANポートが無い薄型ノートPCでも有線LANが使えるようになります。1000BASE-T準拠の最大1G(1000M)bpsの通信速度。3ポートのUSBハブ。薄型ノートPCでは不足がちなUSBポートを増やします。USB3.2Gen1、最大5Gbpsの転送速度。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。Type-CコネクタのUH-C3L343とType-AコネクタのUH-3L353をご用意。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。その他インターフェース アップストリーム側(PC側):USB Type-C オス、インターフェース ダウンストリーム側(接続機器側):USB Type-Aメスx3、LAN規格:IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)、LAN通信速度:10/100/1000Mbps(理論値) LANコネクタ形状:RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応、適合LANケーブル:Cat5e以上のLANケーブル寸法(mm)W111xD23xH16シルバーポート数3対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン電源供給方式パスパワー転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)最大供給電流(mA)電圧/最大転送速度:5V720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3USB規格ver.3.2en1(3.1Gen1/3.0)
  • LAN付USB3Type-A / 3ポートアルミハブ ナカバヤシ

    LAN付USB3Type-A / 3ポートアルミハブ

    ナカバヤシ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    薄型ノートPCに。
    用途有線LANアダプタ付き。LANポートが無い薄型ノートPCでも有線LANが使えるようになります。1000BASE-T準拠の最大1G(1000M)bpsの通信速度。3ポートのUSBハブ。薄型ノートPCでは不足がちなUSBポートを増やします。USB3.2Gen1、最大5Gbpsの転送速度。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。Type-CコネクタのUH-C3L343とType-AコネクタのUH-3L353をご用意。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。その他インターフェース アップストリーム側(PC側):USB Type-C オス、インターフェース ダウンストリーム側(接続機器側):USB Type-Aメスx3、LAN規格:IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)、LAN通信速度:10/100/1000Mbps(理論値) LANコネクタ形状:RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応、適合LANケーブル:Cat5e以上のLANケーブル寸法(mm)W111xD23xH16シルバーポート数3対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)10転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)最大供給電流(mA)電圧/最大転送速度:5V720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3USB規格ver.3.2en1(3.1Gen1/3.0)
  • LAN USB3 G1C&A / 3PアルミH ナカバヤシ

    LAN USB3 G1C&A / 3PアルミH

    ナカバヤシ
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    Type-CにもAにも挿せるLANポート付き3ポートハブ
    用途有線LANアダプタ付き。LANポートが無い薄型ノートPCでも有線LANが使えるようになります。1000BASE-T準拠の最大1G(1000M)bpsの通信速度。3ポートのUSBハブ。薄型ノートPCでは不足がちなUSBポートを増やします。USB3.2Gen1、最大5Gbpsの転送速度。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続しないでください。故障の原因となります。付属品取扱説明書その他インターフェイス アップストリーム:USB Type-C オス・USB A オス、インターフェイス ダウンストリーム:USB Type-A 3.2Gen1メス×3、ギガビットLAN (Max1Gbps)メス ×1、LAN規格:IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)、LAN通信速度:10/100/1000Mbps(理論値)、LANコネクタ形状:RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応、適合LANケーブル:カテゴリー 5e 以上の LAN ケーブル(1000BASE-T)、カテゴリー 5 以上の LAN ケーブル(100BASE-TX) 対応プロトコル:IPv4、IPv6寸法(mm)W117xD27xH13mm/グレー質量(g)50gポート数3対応OSwindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン電源供給方式パスパワー転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)最大供給電流(mA)電圧:5V720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0、ギガビットLANコネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オス・USB A オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB A 3.2Gen1メス×3、ギガビットLAN (Max1Gbps)メス×1USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
PCアクセサリーカテゴリ