カテゴリ
- パソコン/周辺機器(14)
絞り込み
ブランド
- ナカバヤシ
- メディアカバーマーケット(651)
- オカムラ(岡村製作所)(167)
- StarTech.com(66)
- NEC(52)
- I-VALUE(32)
- コマツ(31)
- サンワサプライ(26)
- ノーブランド(13)
- エレコム(11)
- Dynabook(11)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- アルファ[販促](10)
- AHS(10)
- 三和電気計器(9)
- MAD MAX(マッドマックス)(9)
- AFAM(アファム)(9)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(9)
- Pro-Auto(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pc-7」の検索結果
特価

USB2.0 / 2ポートハブ
ナカバヤシ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷極薄7.4mmのアルミボディ。用途【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。色グレー質量(g)約14対応OS機器:Windows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOS保証期間6ヶ月電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)約7(コネクタ含まず)転送速度(Gbps)最大転送速度 2( 2理論値):480Mbps最大供給電流(mA)電圧・最大供給電流 1( 1 ハブ自身の消費電力を含めた理論値):5V400インターフェイス-アップストリームUSB2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Aオス
USB2.0Type-Cポート変換ハブ
ナカバヤシ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。色グレー電源バスパワー対応OSWindows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480ケーブル長(cm)約7USBタイプ2最大供給電流(mA)400(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)最大供給電圧(V)5
USB3.2G1+2.0 / 4ポートハブ
ナカバヤシ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷極薄7.4mmのアルミボディ。用途【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。寸法(mm)W107xD20xH7色グレー質量(g)約25ポート数4対応OS機器:Windows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOS保証期間6ヶ月電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)約7(コネクタ含まず)転送速度(Gbps)最大転送速度 2( 2理論値):5(3.2Gen1ポートのみ)最大供給電流(mA)電圧・最大供給電流 1( 1 ハブ自身の消費電力を含めた理論値):5V720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Aオスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×4(3.2Gen1×1)
折りたたみノートPC・タブレットスタンド アルミ
ナカバヤシ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷7段階の使いやすい角度に調節可能 ! 本体接地面に穴があることでノートPCの排熱にも効果的。 折りたたんでスリムな厚さ19mmになるので、収納や持ち運びにも適しています。 持ち運びに便利な収納できる袋がついております。付属品持ち運び用収納袋、取扱説明書材質アルミニウム、ゴム(シリコーン樹脂)色シルバー質量(g)約256耐荷重(kg)10対応機種15.6inchまでのPC、タブレット角度調整範囲7段階(18~40°)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×255×19RoHS指令(10物質対応)対応使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大188×255×143
USB3+2.0Type-C3ポート変換コンボ
ナカバヤシ¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。付属品取扱説明書・保証書色グレー質量(g)約22電源バスパワー対応OSWindows11/10/8.1、8macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×20×7ケーブル長(cm)約7USBタイプ3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0転送速度(Gbps)【最大(理論値)】5(3.2Gen1ポートのみ)対応microSDカードカードリーダー:microSD(HC,XC)/-Class10最大供給電流(mA)720(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)最大供給電圧(V)5インターフェイス-アップストリームType-Cオスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×3(3.2Gen1×1)
USB3.2G1+2.0Type-C4ポート変換ハブ
ナカバヤシ¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。色グレー質量(g)約23電源バスパワー対応OSWindows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×20×7ケーブル長(cm)約7USBタイプ3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0転送速度(Gbps)【最大(理論値)】5(3.2Gen1ポートのみ)最大供給電流(mA)720(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)最大供給電圧(V)5インターフェイス-アップストリームType-Cオスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×4(3.2Gen1×1)
USB3.2G1Type-C3ポート変換コンボ
ナカバヤシ¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。付属品取扱説明書・保証書色グレー質量(g)約22電源バスパワー対応OSWindows11/10/8.1、8macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×20×7ケーブル長(cm)約7USBタイプ3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)転送速度(Gbps)【最大(理論値)】5UHSスピードクラスUHS-I対応microSDカードカードリーダー:microSD(HC,XC)/-Class10最大供給電流(mA)720(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)最大供給電圧(V)5インターフェイス-アップストリームType-Cオスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×3
USB2.0Type-C3ポート変換コンボ
ナカバヤシ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。付属品取扱説明書・保証書色グレー質量(g)約18電源バスパワー対応OSWindows11/10/8.1、8macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×15×7最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480ケーブル長(cm)約7USBタイプ2対応microSDカードカードリーダー:microSD(HC,XC)/-Class10最大供給電流(mA)400(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)最大供給電圧(V)5インターフェイス-アップストリームType-Cオスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×3
USB3.2G1Type-Cポート変換ハブ
ナカバヤシ¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。色グレー電源バスパワー対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)ケーブル長(cm)約7USBタイプ3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)転送速度(Gbps)【最大(理論値)】5最大供給電流(mA)720(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)最大供給電圧(V)5インターフェイス-アップストリームType-Cオス
USB3.2G1+2.0 / 3ポートコンボ
ナカバヤシ¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷極薄7.4mmのアルミボディ。用途【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。その他カードリーダー対応カード/対応スピードクラス:microSD(HC.XC)/-Class10付属品取扱説明書・保証書寸法(mm)W104xD20xH7色グレーポート数3対応OS機器:Windows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOS保証期間6ヶ月電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)約7(コネクタ含まず)転送速度(Gbps)最大転送速度 2( 2理論値):5(3.2Gen1ポートのみ)最大供給電流(mA)電圧・最大供給電流 1( 1 ハブ自身の消費電力を含めた理論値):5V720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Aオスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3(3.2Gen1×1)
USB2.0 / 4ポートハブ
ナカバヤシ¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷極薄7.4mmのアルミボディ。用途【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。寸法(mm)W96xD15xH7色グレー質量(g)約19ポート数4対応OS機器:Windows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOS保証期間6ヶ月電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)約7(コネクタ含まず)転送速度(Gbps)最大転送速度 2( 2理論値):480Mbps最大供給電流(mA)電圧・最大供給電流 1( 1 ハブ自身の消費電力を含めた理論値):5V400インターフェイス-アップストリームUSB2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Aオスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×4
USB2.0 / 3ポートハブ
ナカバヤシ¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷極薄7.4mmのアルミボディ。用途【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。寸法(mm)W78xD15xH7mm色グレー質量(g)/約17gポート数3対応OS機器:Windows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOS保証期間6ヶ月電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)約7(コネクタ含まず)転送速度(Gbps)最大転送速度 2( 2理論値):480Mbps最大供給電流(mA)電圧・最大供給電流 1( 1 ハブ自身の消費電力を含めた理論値):5V400インターフェイス-アップストリームUSB2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Aオスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3
USB3.2Type-C2pアルミハブ(3.5)/グレー
ナカバヤシ¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【快適】ノートPCやスマートフォン、タブレットで使いやすい7cmケーブル。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。PD(PowerDelivery)非対応。iPhone、iPadはType-C搭載機器、AndroidはType-C・ホスト機能搭載の機器でお使いいただけます。用途スマートフォンやタブレットなどで、イヤホンが使える付属品取扱説明書・保証書適合機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン色グレー質量(g)22電源バスパワー対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iOS17以降(Type-C搭載機器)/iPadOS16以降(Type-C搭載機器)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×23×7.6インターフェース【アップストリーム側(PC側)】USB Type-C オス【ダウンストリーム側(接続機器側)】USB Type-A 3.2Gen1メス×1、USB Type-C 2.0×1、3.5mmオーディオジャックメス×1ケーブル長(cm)7入数20/80転送速度(Gbps)5Gbps(理論値)オーディオ【アウト】3.5mm/48KHz24bitUSB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
PD USB3.2G1+2.0 5P アルミハブ/グレー
ナカバヤシ¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【快適】ノートPCやスマートフォン、タブレットで使いやすい7cmケーブル。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。iPhone、iPadはType-C搭載機器、AndroidはType-C・ホスト機能搭載の機器でお使いいただけます。用途スマートフォンやタブレットなどで、イヤホンが使える付属品取扱説明書・保証書適合機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン色グレー質量(g)21電源バスパワー対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iOS17以降(Type-C搭載機器)/iPadOS16以降(Type-C搭載機器)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×15×7.4インターフェース【アップストリーム側(PC側)】USB Type-C オス【ダウンストリーム側(接続機器側)】USB Type-A 3.2Gen1メス×1、USB Type-C 2.0×1、3.5mmオーディオジャックメス×1ケーブル長(cm)7転送速度(Gbps)5Gbps(理論値)最大電力(W)【PD】100USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0