カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(15)
絞り込み
ブランド
  • ナカバヤシ
  • サンワサプライ(66)
  • StarTech.com(59)
  • サンワダイレクト(39)
  • j5 create(28)
  • エレコム(24)
  • CIO(21)
  • アイネックス(16)
  • 多摩電子(15)
  • JTT(15)
  • アドテック(14)
  • カシムラ(14)
  • Anker(アンカー)(13)
  • オーム電機(12)
  • MCO(12)
  • ラトックシステム(9)
  • BELKIN(ベルキン)(9)
  • Vodaview(8)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pd100w」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PD USB3.2G1+2.0 / 4P アルミハブ ナカバヤシPD USB3.2G1+2.0 / 4P アルミハブナカバヤシ
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ポート不足に悩むノートパソコンユーザー
用途PD充電をしつつType-CやType-Aを使用できるアルミニウムハブスリム設計で、省スペース耐久性と放熱性を持ち合わせたアルミボディ<ご使用上の注意>PD充電できるのはPD対応機器のみです。100WPD充電に対応していますが、100Wのチャージャーを接続した場合95W程度の給電になります。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。LightningコネクタのiPadでは使用できません。Type-CポートはAlternative Modeに対応していません。寸法(mm)W102xD18xH8グレー質量(g)/23ポート数4対応OSwindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS 13.4以降/Android8以降(ホスト機能搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン電源供給方式パスパワー転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)最大供給電流(mA)電圧/最大供給電力:5V720最大電力(W)PD:100(20V5)インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3(3.2Gen1×1)、USB Type-Cメス×1(PD非対応)、C(PD専用)
PD対応USB3.2G2 / 4ポート変換アルミハブ ナカバヤシPD対応USB3.2G2 / 4ポート変換アルミハブナカバヤシ
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
10Gbps超高速転送。
用途USB3.2Gen2規格に対応。Type-Cポートは最大100WのPD(PowerDelivery)充電にも対応。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。ケーブル長20cm。ノートPC、タブレット型PC、どちらでもお使いいただけます。<ご使用上の注意>PD充電できるのはPD対応機器のみです。100WPD充電に対応していますが、100Wのチャージャーを接続した場合90W程度の給電になります。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。LightningコネクタのiPadでは使用できません。Type-CポートはAlternative Modeに対応していません。寸法(mm)W101xD32xH12ポート数4対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降/Android8以降電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)約20転送速度(Gbps)最大転送速度:10(理論値)最大供給電流(mA)電圧/最大供給電流:5V720最大電力(W)PD:100インターフェイス-アップストリームUSB3.2Gen2(3.1Gen2)インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2Gen2(3.1Gen2)コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Cメス×1、USB Aメス×3
Type-C6in1スリムドック/シルバー ナカバヤシType-C6in1スリムドック/シルバーナカバヤシ
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
4K60Hz対応映像出力やLAN接続まで、周辺機器を一括接続。パワーデリバリー100Wに対応<ご使用上の注意>PCのType-CポートがPD充電、映像出力機能に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電、映像出力できません。本製品のType-CポートはAltanative modeに対応していません。全ての機器での動作を保証するものではありません。
用途持ち運びできるスリム設計付属品保証書兼取扱説明書電源バスパワー本体質量(g)53対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iOS17以降(Type-C搭載機器)/iPadOS16以降(Type-C搭載機器)コネクタ形状【LAN】RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×23×17保証期間1年適合ケーブルカテゴリー 5e 以上の LAN ケーブル(1000BASE-T)、カテゴリー 5 以上の LAN ケーブル(100BASE-TX)ケーブル長(cm)20通信速度【LAN】10/100/1000Mbps(理論値)映像出力【HDMI】最大4K/60Hz(HDCP / 1.4/2.2)対応プロトコルIPv4、IPv6転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-A 3.2Gen1メス×2、USB Type-C 3.2Gen1×1、ギガビットLAN (Ma×1Gbps)メス×1、HDMIタイプAメス×1、USB Type-C PDメス×1LANIEEE802.3i(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3az(EEE)USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
Type-C6in1スリムドック/グレー ナカバヤシType-C6in1スリムドック/グレーナカバヤシ
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
4K60Hz対応映像出力やLAN接続まで、周辺機器を一括接続。パワーデリバリー100Wに対応<ご使用上の注意>PCのType-CポートがPD充電、映像出力機能に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電、映像出力できません。本製品のType-CポートはAltanative modeに対応していません。全ての機器での動作を保証するものではありません。
用途持ち運びできるスリム設計付属品保証書兼取扱説明書電源バスパワー本体質量(g)53対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iOS17以降(Type-C搭載機器)/iPadOS16以降(Type-C搭載機器)コネクタ形状【LAN】RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×23×17保証期間1年適合ケーブルカテゴリー 5e 以上の LAN ケーブル(1000BASE-T)、カテゴリー 5 以上の LAN ケーブル(100BASE-TX)ケーブル長(cm)20通信速度【LAN】10/100/1000Mbps(理論値)映像出力【HDMI】最大4K/60Hz(HDCP / 1.4/2.2)対応プロトコルIPv4、IPv6転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-A 3.2Gen1メス×2、USB Type-C 3.2Gen1×1、ギガビットLAN (Ma×1Gbps)メス×1、HDMIタイプAメス×1、USB Type-C PDメス×1LANIEEE802.3i(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3az(EEE)USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
PD対応Type-Cドッキングステーション/シルバー ナカバヤシPD対応Type-Cドッキングステーション/シルバーナカバヤシ
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
PCのType-Cポートに周辺機器を一括接続できるUSB ドッキングステーション。HDMIで外部モニターに接続できます。USB3.2Gen1のAポートx1を増やすことができます。Type-CポートはPD充電専用。本製品使用中にPCへ給電できます。ゆったり使える30cmケーブル<ご使用上の注意>PCのType-CポートがPD充電に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電できません。本製品のType-Cポートはデータ通信及びAltanative modeに対応していません。電力の一部を製品内部で消費するため、100Wの充電器に接続した場合90W程度の給電になります。全ての機器での動作を保証するものではありません。
用途充電しながら映像出力電源バスパワー本体質量(g)39対応OSWindows11、10/ChromeOS/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降/ Android8以降(ホスト機能搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×50×11保証期間6ヶ月ケーブル長(cm)30映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP 1.4)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×1、Type-Cメス×1(PD充電専用)、HDMI (タイプA 19ピン) メス×1USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
PD USB3.2G1+2.0 5P アルミハブ/グレー ナカバヤシPD USB3.2G1+2.0 5P アルミハブ/グレーナカバヤシ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【快適】ノートPCやスマートフォン、タブレットで使いやすい7cmケーブル。<ご使用上の注意>本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。iPhone、iPadはType-C搭載機器、AndroidはType-C・ホスト機能搭載の機器でお使いいただけます。
用途スマートフォンやタブレットなどで、イヤホンが使える付属品取扱説明書・保証書適合機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォングレー質量(g)21電源バスパワー対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iOS17以降(Type-C搭載機器)/iPadOS16以降(Type-C搭載機器)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×15×7.4インターフェース【アップストリーム側(PC側)】USB Type-C オス【ダウンストリーム側(接続機器側)】USB Type-A 3.2Gen1メス×1、USB Type-C 2.0×1、3.5mmオーディオジャックメス×1ケーブル長(cm)7転送速度(Gbps)5Gbps(理論値)最大電力(W)【PD】100USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
PD対応USB3.2G2 2pコンボハブ(3.5)/ブラック ナカバヤシPD対応USB3.2G2 2pコンボハブ(3.5)/ブラックナカバヤシ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
超超高速規格 USB 3.2Gen2 Type-Aポート搭載イヤホンジャック搭載PD(Power Delivery)対応
用途直接挿せるコンボハブ付属品取扱説明書・保証書適合機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォンブラック電圧5V/720mA質量(g)19電源バスパワー対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iOS17以降(Type-C搭載機器)/iPadOS16以降(Type-C搭載機器)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×36×10インターフェース【アップストリーム側(PC側)】USB Type-C オス【ダウンストリーム側(接続機器側)】USB Type-A 3.2Gen2メス×1、、USB Type-C 2.0メス(PD Ma×100) ×1カードリーダーライター×1、3.5mmオーディオジャックメス×1ケーブル直挿入数20/80転送速度(Gbps)10(理論値)SDスピードクラスClass10最大電力(W)【PD】100オーディオ【アウト】3.5mm/48KHz24bitカードリーダーSD×C、SDHC、MicroSD×C、MicroSDHCUSB規格USB3.2Ge2(3.1Gen2/3.1Gen1/3.0)、2.0
PD対応Type-CポケットサイズドッキングS ナカバヤシPD対応Type-CポケットサイズドッキングSナカバヤシ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
・PCのType-Cポートに周辺機器を一括接続できるUSB ドッキングステーション。・HDMIで外部モニターに接続できます。・USB3.2Gen1のAポートx1を増やすことができます。・Type-CポートはPD充電専用。本製品使用中にPCへ給電できます。・持ち運びに便利なキャップ付き。
仕様●インターフェース アップストリーム側(PC側):USB Type-C オス●インターフェース ダウンストリーム側(接続機器側):USB Aメスx1、Type-Cメスx1(PD充電専用)、HDMI(タイプA 19ピン)メスx1●USB規格:USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)●電圧/最大供給電流:5V 720mA●最大転送速度:5Gbps(理論値)●PD最大電力:100W●電源:バスパワー●HDMI映像出力 :最大4K/30Hz(HDCP 1.4)質量(g)約25対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×30×10対応機種Type-C端子を搭載したパソコン、タブレット、スマートフォン
【STIXシリーズ】PD対応Type-Cアルミドッキングステーション50cm/グレー ナカバヤシ【STIXシリーズ】PD対応Type-Cアルミドッキングステーション50cm/グレーナカバヤシ
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
PCのType-Cポートに周辺機器を一括接続できるUSB ドッキングステーション。HDMIで外部モニターに接続できます。USB3.2Gen1のType-Cポートx1、Aポートx2を増やすことができます。Type-CポートはPD充電対応。本製品使用中にPCへ給電できます。UHS-I対応のSD、microSDカードリーダー搭載。【STIXシリーズ】薄くシャープなアルミボディ。ケーブルを止めるホルダー付き。<ご使用上の注意>PCのType-CポートがPD充電、映像出力機能に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電、映像出力できません。本製品のType-CポートはAltanative modeに対応していません。全ての機器での動作を保証するものではありません。
用途ノートPCに便利!付属品取扱説明書・保証書適合【カードリーダー対応スピードクラス】~Class10、UHS-1電源バスパワー本体質量(g)60対応OSWindows10、8.1、8/ChromeOS/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降/ Android8以降(ホスト機能搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×38×11保証期間1年対応メディアSD(HC、XC)、microSD(HC、XC)ケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP 1.4)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-Aメス×2、Cメス×1(Alt mode非対応)、HDMI タイプA メス×1USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
【STIXシリーズ】PD対応Type-Cアルミドッキングステーション15cm/シルバー ナカバヤシ【STIXシリーズ】PD対応Type-Cアルミドッキングステーション15cm/シルバーナカバヤシ
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
PCのType-Cポートに周辺機器を一括接続できるUSB ドッキングステーション。HDMIで外部モニターに接続できます。USB3.2Gen1のType-Cポートx1、Aポートx2を増やすことができます。Type-CポートはPD充電対応。本製品使用中にPCへ給電できます。UHS-I対応のSD、microSDカードリーダー搭載。【STIXシリーズ】薄くシャープなアルミボディ。ケーブルを止めるホルダー付き。<ご使用上の注意>PCのType-CポートがPD充電、映像出力機能に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電、映像出力できません。本製品のType-CポートはAltanative modeに対応していません。全ての機器での動作を保証するものではありません。
用途ノートPCに便利!付属品取扱説明書・保証書適合【カードリーダー対応スピードクラス】~Class10、UHS-1電源バスパワー本体質量(g)50対応OSWindows10、8.1、8/ChromeOS/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降/ Android8以降(ホスト機能搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×38×11保証期間1年対応メディアSD(HC、XC)、microSD(HC、XC)ケーブル長(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP 1.4)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-Aメス×2、Cメス×1(Alt mode非対応)、HDMI タイプA メス×1USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
【STIXシリーズ】PD対応Type-Cアルミドッキングステーション50cm/シルバー ナカバヤシ【STIXシリーズ】PD対応Type-Cアルミドッキングステーション50cm/シルバーナカバヤシ
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
PCのType-Cポートに周辺機器を一括接続できるUSB ドッキングステーション。HDMIで外部モニターに接続できます。USB3.2Gen1のType-Cポートx1、Aポートx2を増やすことができます。Type-CポートはPD充電対応。本製品使用中にPCへ給電できます。UHS-I対応のSD、microSDカードリーダー搭載。【STIXシリーズ】薄くシャープなアルミボディ。ケーブルを止めるホルダー付き。<ご使用上の注意>PCのType-CポートがPD充電、映像出力機能に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電、映像出力できません。本製品のType-CポートはAltanative modeに対応していません。全ての機器での動作を保証するものではありません。
用途ノートPCに便利!付属品取扱説明書・保証書適合【カードリーダー対応スピードクラス】~Class10、UHS-1電源バスパワー本体質量(g)60対応OSWindows10、8.1、8/ChromeOS/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降/ Android8以降(ホスト機能搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×38×11保証期間1年対応メディアSD(HC、XC)、microSD(HC、XC)ケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP 1.4)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-Aメス×2、Cメス×1(Alt mode非対応)、HDMI タイプA メス×1USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
【STIXシリーズ】PD対応Type-Cアルミドッキングステーション15cm/グレー ナカバヤシ【STIXシリーズ】PD対応Type-Cアルミドッキングステーション15cm/グレーナカバヤシ
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
PCのType-Cポートに周辺機器を一括接続できるUSB ドッキングステーション。HDMIで外部モニターに接続できます。USB3.2Gen1のType-Cポートx1、Aポートx2を増やすことができます。Type-CポートはPD充電対応。本製品使用中にPCへ給電できます。UHS-I対応のSD、microSDカードリーダー搭載。【STIXシリーズ】薄くシャープなアルミボディ。ケーブルを止めるホルダー付き。<ご使用上の注意>PCのType-CポートがPD充電、映像出力機能に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電、映像出力できません。本製品のType-CポートはAltanative modeに対応していません。全ての機器での動作を保証するものではありません。
用途ノートPCに便利!付属品取扱説明書・保証書適合【カードリーダー対応スピードクラス】~Class10、UHS-1電源バスパワー本体質量(g)50対応OSWindows10、8.1、8/ChromeOS/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降/ Android8以降(ホスト機能搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×38×11保証期間1年対応メディアSD(HC、XC)、microSD(HC、XC)ケーブル長(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP 1.4)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-Aメス×2、Cメス×1(Alt mode非対応)、HDMI タイプA メス×1USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
PD対応 Type-C 9in1 アルミドッキングステーション/グレー ナカバヤシPD対応 Type-C 9in1 アルミドッキングステーション/グレーナカバヤシ
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
映像出力やLAN接続まで、周辺機器を一括接続。コネクタを本体に収納出来るので持ち運びに便利。パワーデリバリー100Wに対応
用途9つの機能が、1つにまとまる付属品保証書兼取扱説明書適合【カードリーダー対応スピードクラス】~Class10電源バスパワー本体質量(g)75対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降(Type-C搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×47×14保証期間1年対応メディアSD、SDHC、SDXC、microSD、microSDXC、microSDHC、miniSD※、miniSDHC※、※miniSD、miniSDHCは、別売アダプターが必要。ケーブル長(cm)15通信速度【LAN】10/100/1000Mbps(理論値)映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP/1.4)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-C 3.2Gen1メス×1、USB Type-A 3.2Gen1メス×2、USB Type-A 2.0メス×1、ギガビットLAN (Ma×1Gbps)メス ×1、HDMIタイプAメス×1、カードリーダー・ライター×1、Type-Cメス×1(PD充電専用)LANIEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
Type-C10in1PCスタンドドック/シルバー ナカバヤシType-C10in1PCスタンドドック/シルバーナカバヤシ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
ノートPCスタンドとドッキングステーションが、ひとつにまとまる
用途PD対応 Type-C 10in1PCスタンドドッキングステーション シルバー付属品保証書兼取扱説明書適合【カードリーダー対応スピードクラス】~Class10電源バスパワー本体質量(g)スタンド装着/約175、スタンド非装着/約129対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド装着 269×380×32、スタンド非装着269×380×15保証期間1年対応メディアSD、SDHC、SDXC、microSD、microSDXC、microSDHC、miniSD※、miniSDHC※、※miniSD、miniSDHCは、別売アダプターが必要。ケーブル長(cm)20通信速度【LAN】10/100/1000Mbps(理論値)映像出力【HDMI】最大4K/60Hz(1画面接続時)、最大4K/30Hz(2画面接続時)、Full HD/60Hz(2画面接続時)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-C 3.2Gen1メス×1、USB Type-A 3.2Gen1メス×2、USB Type-A 2.0メス×1、ギガビットLAN (Ma×1Gbps)メス ×1、HDMIタイプAメス×2、カードリーダー・ライター×1、Type-Cメス×1(PD充電専用)LANIEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
Type-C10in1PCスタンドドック/グレー ナカバヤシType-C10in1PCスタンドドック/グレーナカバヤシ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
ノートPCスタンドとドッキングステーションが、ひとつにまとまる
用途PD対応 Type-C 10in1PCスタンドドッキングステーション グレー付属品保証書兼取扱説明書適合【カードリーダー対応スピードクラス】~Class10電源バスパワー本体質量(g)スタンド装着/約175、スタンド非装着/約129対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド装着 269×380×32、スタンド非装着269×380×15保証期間1年対応メディアSD、SDHC、SDXC、microSD、microSDXC、microSDHC、miniSD※、miniSDHC※、※miniSD、miniSDHCは、別売アダプターが必要。ケーブル長(cm)20通信速度【LAN】10/100/1000Mbps(理論値)映像出力【HDMI】最大4K/60Hz(1画面接続時)、最大4K/30Hz(2画面接続時)、Full HD/60Hz(2画面接続時)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-C 3.2Gen1メス×1、USB Type-A 3.2Gen1メス×2、USB Type-A 2.0メス×1、ギガビットLAN (Ma×1Gbps)メス ×1、HDMIタイプAメス×2、カードリーダー・ライター×1、Type-Cメス×1(PD充電専用)LANIEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
PCアクセサリーカテゴリ