カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ナカバヤシ
- モノタロウ(8)
- CIO(16)
- カストロール(4)
- ASUS(エイスース)(4)
- ホンダ(2)
- エーモン(1)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- 三菱電機(1)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- RAMCO(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- セハージャパン(1)
- 服部製紙(1)
- シーバイエス(1)
- ティ・アール・エイ(cheero)(1)
- RS PRO(1)
- ブランドをもっと見る
「sl 5w-30」の検索結果

PD対応Type-CポケットサイズドッキングS
ナカバヤシ¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷・PCのType-Cポートに周辺機器を一括接続できるUSB ドッキングステーション。・HDMIで外部モニターに接続できます。・USB3.2Gen1のAポートx1を増やすことができます。・Type-CポートはPD充電専用。本製品使用中にPCへ給電できます。・持ち運びに便利なキャップ付き。仕様●インターフェース アップストリーム側(PC側):USB Type-C オス●インターフェース ダウンストリーム側(接続機器側):USB Aメスx1、Type-Cメスx1(PD充電専用)、HDMI(タイプA 19ピン)メスx1●USB規格:USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)●電圧/最大供給電流:5V 720mA●最大転送速度:5Gbps(理論値)●PD最大電力:100W●電源:バスパワー●HDMI映像出力 :最大4K/30Hz(HDCP 1.4)質量(g)約25対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×30×10対応機種Type-C端子を搭載したパソコン、タブレット、スマートフォン