カテゴリ
- 事務用品(10)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- ナカバヤシ
- アイリスオーヤマ(7)
- アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(1)
- AURORA(オーロラジャパン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
グリーン購入法適合(9)
「sxi-152ce」の検索結果

オフィスシュレッダ
ナカバヤシ¥299,800~税込¥329,780~1台3日以内出荷A3対応のシュレッダ。安全性にも配慮した安全停止スイッチを搭載し、長寿命カッターユニットで安心の刃物5年間保証付き。電源電圧(V)100・50/60Hz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×900ダストボックス容量(L)約80保証期間5年定格細断枚数(50Hz/60Hz)約14/12(A4上質紙64g/m2)細断寸法(mm)約3×25投入口幅(mm)310/A3最大細断枚数約26/23(A4上質紙64g/m2)細断形状クロスカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×900最大細断枚数(50Hz/60Hz)約26/23(A4上質紙64g/m2)
パーソナルシュレッダ
ナカバヤシ¥46,980~税込¥51,678~1台3日以内出荷スタミナ&パワフルタイプの新シリーズ。 連続使用可能時間(分間) 30品!大量の細断処理に最適です。定格電圧(V)AC100・50/60Hz機能オートスタート&ストップ、逆転スイッチ、正転スイッチ、オートカット、オートリバース、ダストボックススイッチ定格時間(分)約30運転音(dB)約57投入口幅(mm)紙/A:220、CD/124RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機電力(W)0.03リバース機能あり最大投入幅A4
オフィスシュレッダ フロアタイプ
ナカバヤシ¥329,800税込¥362,7801台翌々日出荷屑ならしの手間が省けるプレス機構付きシンプルシュレッダ。質量(kg)57安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、ストッパー消費電力(W)(50/60Hz)330/355電源電圧(V)100・50/60Hz機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートブレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、待機電力OW、屑こぼれ防止機構、パワースライド機構、ロータリーローラープレス機構本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×900ダストボックス容量(L)約80定格細断枚数(50Hz/60Hz)約12/10(A4上質紙64g/m2)細断寸法(mm)約3×25投入口幅(mm)320/A3最大細断枚数約22/20(A4上質紙64g/m2)細断形状クロスカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×900最大細断枚数(50Hz/60Hz)約22/20(A4上質紙64g/m2)リバース機能あり最大投入幅A3
オフィスシュレッダ フロアタイプ
ナカバヤシ¥399,800税込¥439,7801台翌々日出荷チップ袋交換もクリーンに作業が行える屑こぼれ防止機能搭載シュレッダ。質量(kg)72安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、投入口自動開閉、安全停止スイッチ、ストッパー消費電力(W)(50/60Hz)465/470電源電圧(V)100・50/60Hz機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートブレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、待機電力OW、屑こぼれ防止機構、パワースライドプレス機構本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×900ダストボックス容量(L)約75定格細断枚数(50Hz/60Hz)約14/12(A4上質紙64g/m2)細断寸法(mm)約3×25投入口幅(mm)310/A3最大細断枚数約25/22(A4上質紙64g/m2)細断形状クロスカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×900最大細断枚数(50Hz/60Hz)約25/22(A4上質紙64g/m2)リバース機能あり最大投入幅A3
オフィスシュレッダ
ナカバヤシ¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷コンパクト&スリムなボディのデスクサイドタイプ。本体質量(kg)48安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、安全停止スイッチ、ストッパー&アジャスター消費電力(W)(50/60Hz)255/240電源電圧(V)100(50/60Hz)機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、切り屑飛散防止ガード、待機電力0W本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×300×700ダストボックス容量(L)約51定格細断枚数(50Hz/60Hz)15/13細断寸法(mm)約2.3×18投入口幅(mm)320細断形状クロスカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×300×700最大細断枚数(50Hz/60Hz)約15/13(A4上質紙64g/m2)細断可能物紙リバース機能あり最大投入幅A3
パーソナルシュレッダ ノイズレス マイクロ/ホワイト
ナカバヤシ¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷耳障りなモーター音をカットした超静音仕様細かく刻めるマイクロカットのハイセキュリティータイプカードのカットには対応していません。連続で細断する場合は必ず定格細断枚数以下で使用してください質量(kg)11色ホワイト定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)200・230(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×560機能オートリバース(自動逆転)機能、オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口、モーター過熱防止機能定格時間(分)約15(休止時間:約60分)運転音(dB)約48/無負荷時ダストボックス容量(L)約22(A4コピー用紙約455枚/6枚細断時)定格細断枚数(50Hz/60Hz)紙/6枚(A4上質紙64g/m2)、CD/1枚細断寸法(mm)約2×12投入口幅(mm)紙/222、CD/121最大細断枚数紙/6枚(A4上質紙64g/m2)、CD/1枚細断形状紙/マイクロカット、CD/5分割定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.7・2.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×255×560待機電力(W)1.5細断可能物紙、CDリバース機能あり
パーソナルシュレッダー702W
ナカバヤシ(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷隙間に収まるスリムタイプ A4まとめて7枚細断! CD・DVDを5分割! 電動式だかららくらく! 引き出しタイプでゴミ捨てもらくらく!周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100本体質量(kg)約6.1電源コード(m)約1.5機能オートスタート&ストップスイッチ、ダストボックススイッチ、逆転スイッチ、正転スイッチ、オートカット(過熱防止機能)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×159×391運転音(dB)約67(無負荷時)ダストボックス容量(L)紙/約10 CD・カード/約0.5定格消費電力(W)(50/60Hz)125細断寸法(mm)4×30投入口幅(mm)紙/219、CD・カード/121最大細断枚数紙7枚(A4用紙)、CD・カード1枚、郵便はがき1枚(約0.2mm)投入口の隙間(mm)約3.1投入口から刃までの距離(mm)約40定格使用時間(分)約3(休止時間30分)細断形状紙/クロスカット、CD/5分割カット定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)355×159×391細断可能物CD/DVD、カードリバース機能あり最大投入幅A4
パーソナルシュレッダ
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1台当日出荷から3日以内出荷在宅勤務に最適なシュレッダ オートスタート&ストップ:紙を入れると自動的に細断を開始し、細断が終了すると自動的に停止する機能です。 正転・逆転スイッチ:紙づまりの場合やカッターのお手入れなどに使用します。 ダストボックススイッチ:ダストボックスが本体から外れると安全のために細断を停止します。 安心設計の投入口:電気用品安全法に準拠した投入口の構造なので安心です。 モーター過熱防止機能:モーターの異常過熱を防止する機能です。温度が下がるまで停止状態になります。 ステープラの針(10号・11号)そのまま細断OK!周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×148×350保証期間6ヶ月投入口幅(mm)216RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)308×148×350細断可能物紙、ホッチキス最大投入幅A4
アバンテV2フロアケース A4(9段)
ナカバヤシ(13件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷書類や小物の大量収納に。種類の多い分類に。多段収納の決定版。「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。カラー分類ができるタイトルシール付きです。シールは5色の使い分けができます。付属品カラー分類タイトルシール材質(本体)スチール、粉体焼付塗装、(引出し)透明スチロール樹脂、(引出し段板)ポリプロピレンサイズA4タイプ深型、タテ型本体質量(kg)9棚段数9段収納サイズA4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×880引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×307×80RoHS指令(10物質対応)対応鍵なしグリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)277×336×880