カテゴリ
- パソコン/周辺機器(13)
絞り込み
ブランド
- ナカバヤシ
- SanDisk(サンディスク)(30)
- Gigastone(28)
- TRANSCEND(トランセンド)(27)
- エレコム(21)
- Canon(14)
- キオクシア(KIOXIA)(13)
- insta360(11)
- サンワサプライ(10)
- j5 create(10)
- オーム電機(8)
- Team(チーム)(8)
- SONY(ソニー)(7)
- PGYTECH(7)
- プリンストン(6)
- SANMAX(6)
- StarTech.com(6)
- ARCHISS(6)
- オリンパス(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「uhs-i」の検索結果
特価

USB3.2G1C&A SDアルミカードRW
ナカバヤシ¥4,698税込¥5,1681個当日出荷Type-CとA、どちらでも使えるSDカードリーダー。PCはもちろん、Type-CのiPad/Androidでもお使いいただけます。美しく強靭なアルミ筐体。UHS-Iスピードクラス対応。コネクタを保護するキャップ付き。SD/microSD同時認識、相互コピー可能。付属品取扱説明書色グレー質量(g)17対応OSWindows11,10,8.1,8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降/Android8以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×20×12対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォンインターフェースUSB Type-C オス&Aオス対応メディアSD(HC,XC)/microSD(HC,XC)USBタイプver.3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I
USB3.2C&Aアルミカードリーダーライター/グレー
ナカバヤシ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷Type-CとAのどちらでも使えるSDカードリーダー・ライター、PCやスマホ・タブレット対応。美しく強靭なアルミ筐体。UHS-Iスピードクラス対応。SD/microSD同時認識、相互コピー可能。コネクタを保護するキャップ付き。<ご使用上の注意>。転送速度は理論値。転送速度は、お使いのカードとPCによって変動します。SDカードのLock機能には対応していません。LightningコネクタのiPad/iPhoneでは使用できません。用途Type-CとA、2つのコネクタが使える!付属品取扱説明書適合【スピードクラス】~Class10、UHS-I本体質量(g)約13(キャップ装着時)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降(Type-Cポート搭載機器)/iOS17以降(Type-Cポート搭載機器)対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォンインターフェースUSB Type-Cオス&Aメス本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×20×11対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC)USB規格ver.3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
USB3.2Gen1マルチカードリーダー・ライター【CRW-37M87シリーズ】ホワイト
ナカバヤシ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷USB3.2Gen1 マルチカードリーダー・ライター。データ転送が速い!UHS-I対応。1カード認識タイプ(※1)。55+10メディア対応(※2)。スッキリ!ケーブル裏面固定。<ご使用上の注意>。(※1)複数のカードを挿しても認識されるのは1カードのみです。(※2)miniSD/miniSDHC/RS-MMC/MMC mobile/MMC microは別途アダプターが必要です。用途主要なメモリーカードを これひとつで高速転送!付属品取扱説明書本体質量(g)35対応OSWindows11、10/macOS 10.12以降/ChromeOS対応機種USBポートが正常に動作するパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×54×13ケーブル長(mm)30USB規格Ver.3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
USB3.2Gen1マルチカードリーダー・ライター【CRW-37M87シリーズ】レッド
ナカバヤシ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷USB3.2Gen1 マルチカードリーダー・ライター。データ転送が速い!UHS-I対応。1カード認識タイプ(※1)。55+10メディア対応(※2)。スッキリ!ケーブル裏面固定。<ご使用上の注意>。(※1)複数のカードを挿しても認識されるのは1カードのみです。(※2)miniSD/miniSDHC/RS-MMC/MMC mobile/MMC microは別途アダプターが必要です。用途主要なメモリーカードを これひとつで高速転送!付属品取扱説明書本体質量(g)35対応OSWindows11、10/macOS 10.12以降/ChromeOS対応機種USBポートが正常に動作するパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×54×13ケーブル長(mm)30USB規格Ver.3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
USB3.2Gen1マルチカードリーダー・ライター【CRW-37M87シリーズ】ブラック
ナカバヤシ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷USB3.2Gen1 マルチカードリーダー・ライター。データ転送が速い!UHS-I対応。1カード認識タイプ(※1)。55+10メディア対応(※2)。スッキリ!ケーブル裏面固定。<ご使用上の注意>。(※1)複数のカードを挿しても認識されるのは1カードのみです。(※2)miniSD/miniSDHC/RS-MMC/MMC mobile/MMC microは別途アダプターが必要です。用途主要なメモリーカードを これひとつで高速転送!付属品取扱説明書本体質量(g)35対応OSWindows11、10/macOS 10.12以降/ChromeOS対応機種USBポートが正常に動作するパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×54×13ケーブル長(mm)30USB規格Ver.3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
USB3.2C&Aアルミカードリーダーライター/シルバー
ナカバヤシ¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷Type-CとAのどちらでも使えるSDカードリーダー・ライター、PCやスマホ・タブレット対応。美しく強靭なアルミ筐体。UHS-Iスピードクラス対応。SD/microSD同時認識、相互コピー可能。コネクタを保護するキャップ付き。<ご使用上の注意>。転送速度は理論値。転送速度は、お使いのカードとPCによって変動します。SDカードのLock機能には対応していません。LightningコネクタのiPad/iPhoneでは使用できません。用途Type-CとA、2つのコネクタが使える!付属品取扱説明書適合【スピードクラス】~Class10、UHS-I本体質量(g)約13(キャップ装着時)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降(Type-Cポート搭載機器)/iOS17以降(Type-Cポート搭載機器)対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォンインターフェースUSB Type-Cオス&Aメス本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×20×11対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC)USB規格ver.3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
【STIXシリーズ】PD対応Type-Cアルミドッキングステーション50cm/グレー
ナカバヤシ¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷PCのType-Cポートに周辺機器を一括接続できるUSB ドッキングステーション。HDMIで外部モニターに接続できます。USB3.2Gen1のType-Cポートx1、Aポートx2を増やすことができます。Type-CポートはPD充電対応。本製品使用中にPCへ給電できます。UHS-I対応のSD、microSDカードリーダー搭載。【STIXシリーズ】薄くシャープなアルミボディ。ケーブルを止めるホルダー付き。<ご使用上の注意>。PCのType-CポートがPD充電、映像出力機能に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電、映像出力できません。本製品のType-CポートはAltanative modeに対応していません。全ての機器での動作を保証するものではありません。用途ノートPCに便利!付属品取扱説明書・保証書適合【カードリーダー対応スピードクラス】~Class10、UHS-1電源バスパワー本体質量(g)60対応OSWindows10、8.1、8/ChromeOS/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降/ Android8以降(ホスト機能搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×38×11保証期間1年対応メディアSD(HC、XC)、microSD(HC、XC)ケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP 1.4)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-Aメス×2、Cメス×1(Alt mode非対応)、HDMI タイプA メス×1USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
【STIXシリーズ】PD対応Type-Cアルミドッキングステーション15cm/シルバー
ナカバヤシ¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷PCのType-Cポートに周辺機器を一括接続できるUSB ドッキングステーション。HDMIで外部モニターに接続できます。USB3.2Gen1のType-Cポートx1、Aポートx2を増やすことができます。Type-CポートはPD充電対応。本製品使用中にPCへ給電できます。UHS-I対応のSD、microSDカードリーダー搭載。【STIXシリーズ】薄くシャープなアルミボディ。ケーブルを止めるホルダー付き。<ご使用上の注意>。PCのType-CポートがPD充電、映像出力機能に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電、映像出力できません。本製品のType-CポートはAltanative modeに対応していません。全ての機器での動作を保証するものではありません。用途ノートPCに便利!付属品取扱説明書・保証書適合【カードリーダー対応スピードクラス】~Class10、UHS-1電源バスパワー本体質量(g)50対応OSWindows10、8.1、8/ChromeOS/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降/ Android8以降(ホスト機能搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×38×11保証期間1年対応メディアSD(HC、XC)、microSD(HC、XC)ケーブル長(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP 1.4)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-Aメス×2、Cメス×1(Alt mode非対応)、HDMI タイプA メス×1USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
【STIXシリーズ】PD対応Type-Cアルミドッキングステーション50cm/シルバー
ナカバヤシ¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷PCのType-Cポートに周辺機器を一括接続できるUSB ドッキングステーション。HDMIで外部モニターに接続できます。USB3.2Gen1のType-Cポートx1、Aポートx2を増やすことができます。Type-CポートはPD充電対応。本製品使用中にPCへ給電できます。UHS-I対応のSD、microSDカードリーダー搭載。【STIXシリーズ】薄くシャープなアルミボディ。ケーブルを止めるホルダー付き。<ご使用上の注意>。PCのType-CポートがPD充電、映像出力機能に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電、映像出力できません。本製品のType-CポートはAltanative modeに対応していません。全ての機器での動作を保証するものではありません。用途ノートPCに便利!付属品取扱説明書・保証書適合【カードリーダー対応スピードクラス】~Class10、UHS-1電源バスパワー本体質量(g)60対応OSWindows10、8.1、8/ChromeOS/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降/ Android8以降(ホスト機能搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×38×11保証期間1年対応メディアSD(HC、XC)、microSD(HC、XC)ケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP 1.4)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-Aメス×2、Cメス×1(Alt mode非対応)、HDMI タイプA メス×1USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
【STIXシリーズ】PD対応Type-Cアルミドッキングステーション15cm/グレー
ナカバヤシ¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷PCのType-Cポートに周辺機器を一括接続できるUSB ドッキングステーション。HDMIで外部モニターに接続できます。USB3.2Gen1のType-Cポートx1、Aポートx2を増やすことができます。Type-CポートはPD充電対応。本製品使用中にPCへ給電できます。UHS-I対応のSD、microSDカードリーダー搭載。【STIXシリーズ】薄くシャープなアルミボディ。ケーブルを止めるホルダー付き。<ご使用上の注意>。PCのType-CポートがPD充電、映像出力機能に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電、映像出力できません。本製品のType-CポートはAltanative modeに対応していません。全ての機器での動作を保証するものではありません。用途ノートPCに便利!付属品取扱説明書・保証書適合【カードリーダー対応スピードクラス】~Class10、UHS-1電源バスパワー本体質量(g)50対応OSWindows10、8.1、8/ChromeOS/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降/ Android8以降(ホスト機能搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×38×11保証期間1年対応メディアSD(HC、XC)、microSD(HC、XC)ケーブル長(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP 1.4)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-Aメス×2、Cメス×1(Alt mode非対応)、HDMI タイプA メス×1USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
UHS-Ⅱ対応Type-CカードリーダーW/シルバー
ナカバヤシ¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷・コンパクトなType-Cカードリーダーライター。・UHS- IIスピードクラス対応。・2スロット同時認識、相互コピー可能。・美しく強靭なアルミ筐体。・コネクタを保護するキャップ付き。<ご使用上の注意>。※転送速度は理論値。転送速度は、お使いのカードとPCによって変動します。※LightningコネクタのiPadでは使用できません。用途動画も超高速転送!付属品取扱説明書適合【スピードクラス】UHS-2、UHS-I、~class10本体質量(g)19対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降対応機種Type-C端子を搭載したパソコン、タブレット、スマートフォンインターフェースUSB Type-Cオス本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×30×10対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC)USB規格USB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0)
UHS-Ⅱ対応Type-CカードリーダーW/グレー
ナカバヤシ¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷・コンパクトなType-Cカードリーダーライター。・UHS- IIスピードクラス対応。・2スロット同時認識、相互コピー可能。・美しく強靭なアルミ筐体。・コネクタを保護するキャップ付き。<ご使用上の注意>。※転送速度は理論値。転送速度は、お使いのカードとPCによって変動します。※LightningコネクタのiPadでは使用できません。用途動画も超高速転送!付属品取扱説明書適合【スピードクラス】UHS-2、UHS-I、~class10本体質量(g)19対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降対応機種Type-C端子を搭載したパソコン、タブレット、スマートフォンインターフェースUSB Type-Cオス本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×30×10対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC)USB規格USB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0)
USB3.2G1Type-C3ポート変換コンボ
ナカバヤシ¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。付属品取扱説明書・保証書色グレー質量(g)約22電源バスパワー対応OSWindows11/10/8.1、8macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×20×7ケーブル長(cm)約7USBタイプ3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)転送速度(Gbps)【最大(理論値)】5UHSスピードクラスUHS-I対応microSDカードカードリーダー:microSD(HC,XC)/-Class10最大供給電流(mA)720(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)最大供給電圧(V)5インターフェイス-アップストリームType-Cオスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×3