カテゴリ
- パソコン/周辺機器(137)
- 家電(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- ナカバヤシ
- モノタロウ(14)
- サンエス(848)
- MICROCHIP(511)
- メディアカバーマーケット(359)
- サンワサプライ(327)
- StarTech.com(310)
- エレコム(258)
- サンワダイレクト(173)
- ホーザン(136)
- ATEN(106)
- BUFFALO(バッファロー)(92)
- アズワン(86)
- オーム電機(86)
- Anker(アンカー)(83)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(77)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(67)
- ASUS(エイスース)(65)
- unitech(59)
- 塚本無線(58)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(63)
「usb 8」の検索結果

USB・mUSBSDカードリーダー・ライター
ナカバヤシ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷AndroidスマホタブレットやPCにも直接接続可能なUSB 2.0対応 SD/micro SDカードリーダーです。インターフェイスUSB 2.0対応メディアSD、microSD質量(g)10対応OSWindows 8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×9.5×18RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.0マルチカードリーダー
ナカバヤシ¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から4日以内出荷分かりやすい1カード1認識。カード認識LED付きインターフェイスUSB3.0/2.0ケーブル長(cm)3.5質量(g)30対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×12×40RoHS指令(10物質対応)対応
USB2.0マルチカードリーダー
ナカバヤシ¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から4日以内出荷ケーブルが背面収納できるので持ち運びや使用しない時に便利。主要メディアカードに対応。インターフェイスUSB 2.0対応メディアCompact Flash type 1、Compact Flash type 2、Compact Flash UDMA、SD、SDHC、SDXC、mini SD(別売の変換アダプターが必要です)、mini SDHC(別売の変換アダプターが必要です)、micro SD、micro SDHC、micro SDXC、Memory Stick、Memory Stick DUO、Memory Stick PRO、Memory Stick PRO DUO、Memory Stick PRO HG DUO、M2(メモリースティックマイクロ)ケーブル長(cm)3.5質量(g)30対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×15×44RoHS指令(10物質対応)対応
USB2.0 / 2ポートハブ
ナカバヤシ¥1,698税込¥1,8681個欠品中極薄7.4mmのアルミボディ。用途【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。色グレー質量(g)約14対応OS機器:Windows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOS保証期間6ヶ月電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)約7(コネクタ含まず)転送速度(Gbps)最大転送速度 2( 2理論値):480Mbps最大供給電流(mA)電圧・最大供給電流 1( 1 ハブ自身の消費電力を含めた理論値):5V400インターフェイス-アップストリームUSB2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Aオス
USB2.0 4ポートハブ
ナカバヤシ(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷コンパクトなボディに使いやすい縦挿しUSB2.0ハブ。底面マグネット付きでスチールデスク等に固定できます。30cmケーブルタイプ。ポート数4ケーブル長(cm)30質量(g)30対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×19×21RoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 2.0インターフェイス-ダウンストリームVer.2.0コネクタ形状-アップストリームTypeAコネクタ形状-ダウンストリームTypeA×4
4ポートUSB2.0ハブ
ナカバヤシ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷持ち運びに便利なケーブル一体型。ACアダプタ不要のバスパワータイプ。ポート数4ケーブル長(cm)10質量(g)20対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×93×13電源供給方式バスパワーRoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 2.0インターフェイス-ダウンストリームVer.2.0コネクタ形状-アップストリームTypeAコネクタ形状-ダウンストリームTypeA×4
USB3.0ハブ 4ポート
ナカバヤシ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷Type-Cポート付き。合計4ポート。超高速USB3.1Cen1/3.0。質量(g)約36対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.8以降)対応機種USBポートが正常に動作するパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×11×98USBケーブル長(cm)約12USBポート数4RoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 3.1Cen1/3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1Gen1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
USB2.0マルチカードリーダー
ナカバヤシ¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷薄いコンパクトサイズ。ケーブルを側面に固定できます。インターフェイスUSB 2.0対応メディアSDXC(UHS-1)、microSDHC、MSDUO質量(g)13対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×19×9RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.0TypeーCカードリーダー・ライター
ナカバヤシ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から4日以内出荷スリム&コンパクトサイズ。コネクタキャップ付きで使わない時も安心。カード認識LEDランプ付。インターフェイスType-A:USB3.0/2.0、Type-C:USB3.1 Gen1/2.0対応メディアSD、SDHC、SDXC、miniSD(別売アダプターが必要)、miniSDHC(別売アダプターが必要)、microSD、microSDHC、microSDXC質量(g)15対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)コネクタ形状Type-A オス、Type-C オス対応機種USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×26×9RoHS指令(10物質対応)対応
USB・mUSBmSDカードリーダー・ライター
ナカバヤシ¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷AndroidスマホタブレットやPCにも直接接続可能なUSB 2.0対応 micro SD専用カードリーダーです。インターフェイスUSB 2.0対応メディアmicroSDカード質量(g)10対応OSWindows 8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×12×16RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.0ハブ
ナカバヤシ¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷ACアダプタ無しで2.5インチポータブルHDDを使える!ポート数4ケーブル長(cm)80付属品USB3.0ケーブル質量(g)90対応OSWindows 8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×48×15RoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB3.0/2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0/2.0コネクタ形状-アップストリームTypeAコネクタ形状-ダウンストリームTypeA×4
USBヘッドセット
ナカバヤシ¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷USBコネクタ(A)USBポートに接続するだけで自動的に認識されます。 ヘッドバンドクッションとソフトイヤークッションで長時間の使用でも疲れにくい!材質ABS、PVC色ブラック質量(g)149ケーブル長(m)約1.8対応OSWindows 10/8.1/8、MacOS X(10.8以降)感度(ヘッドホン)105dB±3dB、(マイク)入力:-42dB±3dB対応機種USBポートが正常に動作するパソコンマイクロホン無指向性コンデンサーマイク周波数特性(ヘッドホン)20Hz~20kHz、(マイク)20Hz~16kHzヘッドフォン部ドライバユニット直径40mmインピーダンス(ヘッドホン)32Ω±15%、(マイク)2.2kΩインターフェースUSB(A)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×65×190最大入力(mW)(ヘッドホン)20装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド型
高速オートフォーカス USB webカメラ
ナカバヤシ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷FULL HDでの撮影が可能な200万画素webカメラ。USBケーブルをPCに接続するだけで簡単に動作 3層ガラスレンズ採用! クリアな音声と画像を再現 ゲームストリーミング向けデザイン用途Skype、Zoom、ビデオチャット、ゲームストリーミング付属品取扱説明書(保証書付)色ブラック質量(g)129(ケーブル含む)消費電力(W)2ケーブル長(m)2対応OSWindows10/8.1/8、MacOS10.12以降レンズF2.0f=3.5mmセンサー1/2.7インチ機能絞り・明るさ・コントラスト・ホワイトバランス:自動調整インターフェースUSB2.0(Aコネクタ オス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×26.5×33(スタンド・ケーブル除く)解像度ビデオ:最大1920×1080フォーカスオート画素数200万画素CMOSRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fps画角水平84°ビデオフォーマットYUY2/MJPEG最短撮像距離接写:7cm内蔵マイクデュアルステレオ高感度ノイズ低減マイク最低照度(Lux)1以上
USB2.0カードリーダー・ライター /ピンク
ナカバヤシ¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷・micriSDカード専用カードリーダー・ライター。・カードのデータをラクラク転送します。・キャップ付き用途超コンパクト&高速転送付属品取扱説明書、キャップ適合【スピードクラス】~Class10本体質量(g)5対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USBポートが正常に動作するパソコンインターフェースUSB A (オス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×15×7保証期間6ヶ月対応メディアmicroSD(HC、XC)RoHS指令(10物質対応)対応USB規格USB2.0
USB2.0カードリーダー・ライター /ホワイト
ナカバヤシ¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷・micriSDカード専用カードリーダー・ライター。・カードのデータをラクラク転送します。・キャップ付き用途超コンパクト&高速転送付属品取扱説明書、キャップ適合【スピードクラス】~Class10本体質量(g)5対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USBポートが正常に動作するパソコンインターフェースUSB A (オス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×15×7保証期間6ヶ月対応メディアmicroSD(HC、XC)RoHS指令(10物質対応)対応USB規格USB2.0
USB2.0カードリーダー・ライター /ホワイト
ナカバヤシ¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷・micriSDカード専用カードリーダー・ライター。・カードがしっかり収まり、USBメモリーのように使えて便利。・キャップ付き用途とても小さい!高速データ転送付属品取扱説明書、キャップ適合【スピードクラス】~Class10本体質量(g)5対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USBポートが正常に動作するパソコンインターフェースUSB A (オス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×16×8保証期間6ヶ月対応メディアmicroSD(HC、XC)RoHS指令(10物質対応)対応USB規格USB2.0
USB2.0カードリーダー・ライター /ブルー
ナカバヤシ¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷・micriSDカード専用カードリーダー・ライター。・カードのデータをラクラク転送します。・キャップ付き用途超コンパクト&高速転送付属品取扱説明書、キャップ適合【スピードクラス】~Class10本体質量(g)5対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USBポートが正常に動作するパソコンインターフェースUSB A (オス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×15×7保証期間6ヶ月対応メディアmicroSD(HC、XC)RoHS指令(10物質対応)対応USB規格USB2.0
USB2.0Type-Cポート変換ハブ
ナカバヤシ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。色グレー電源バスパワー対応OSWindows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480ケーブル長(cm)約7USBタイプ2最大供給電流(mA)400(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)最大供給電圧(V)5
USB2.0両面挿し充電HUB
ナカバヤシ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から4日以内出荷バスパワータイプで電源不要。PCに挿すだけで使用可能。PCのUSBポートに挿すだけ! 簡単に4つに増やすことができます。持ち運び便利な一体型ケーブル。特殊コネクタを採用。表と裏を気にする事なく使用できます。急速充電に対応! 1ポートあたり最大2.4Aの高出力充電に対応しています。4ポートの合計で4Aを超えない機器を接続ください。ケーブル長(cm)15質量(g)30ポート数4ケーブル長(m)0.15対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×15×93USBポート数4インターフェイスUSB2.0
USB2.0マルチカードリーダ3ポート
ナカバヤシ¥3,098税込¥3,4081個4日以内出荷カードリーダーとハブを1つのボディに集約。PCまわりがすっきり。インターフェイスUSB 2.0質量(g)24対応OSWindows 8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×36×15RoHS指令(10物質対応)対応
USB2.0カードリーダー・ライター /ブラック
ナカバヤシ¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷・micriSDカード専用カードリーダー・ライター。・カードのデータをラクラク転送します。・キャップ付き用途超コンパクト&高速転送付属品取扱説明書、キャップ適合【スピードクラス】~Class10本体質量(g)5対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USBポートが正常に動作するパソコンインターフェースUSB A (オス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×15×7保証期間6ヶ月対応メディアmicroSD(HC、XC)RoHS指令(10物質対応)対応USB規格USB2.0
USB2.0カードリーダー・ライター /ブラック
ナカバヤシ¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷・micriSDカード専用カードリーダー・ライター。・カードがしっかり収まり、USBメモリーのように使えて便利。・キャップ付き用途とても小さい!高速データ転送付属品取扱説明書、キャップ適合【スピードクラス】~Class10本体質量(g)5対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USBポートが正常に動作するパソコンインターフェースUSB A (オス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×16×8保証期間6ヶ月対応メディアmicroSD(HC、XC)RoHS指令(10物質対応)対応USB規格USB2.0
USB3.2G1+2.0 / 4ポートハブ
ナカバヤシ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷極薄7.4mmのアルミボディ。用途【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。寸法(mm)W107xD20xH7色グレー質量(g)約25ポート数4対応OS機器:Windows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOS保証期間6ヶ月電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)約7(コネクタ含まず)転送速度(Gbps)最大転送速度 2( 2理論値):5(3.2Gen1ポートのみ)最大供給電流(mA)電圧・最大供給電流 1( 1 ハブ自身の消費電力を含めた理論値):5V720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Aオスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×4(3.2Gen1×1)
4ポートUSB3.0ハブ
ナカバヤシ¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷AC電源不要のバスパワータイプ。ポータブルHDDにも電源不要で使えます。最大転送速度5Gbpsの超高速データ転送が可能。ケーブル一体型でコンパクト&スリム。ポート数4ケーブル長(cm)10質量(g)40対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×15×102電源供給方式バスパワーRoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 3.0/2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0/2.0コネクタ形状-アップストリームTypeAコネクタ形状-ダウンストリームTypeA×3
USB2.0 Type-C&Aアルミカードリーダー
ナカバヤシ¥3,898税込¥4,2881個当日出荷Type-CとA、どちらでも使えるSDカードリーダー。PCはもちろん、Type-CのiPad/Androidでもお使いいただけます。 美しく強靭なアルミ筐体。 マウスやキーボードを接続できるUSB Aポート(メス)付き。 C→A変換コネクタとしても使用できます。 コネクタを保護するキャップ付き。付属品取扱説明書色グレー質量(g)21電圧(V)5対応OSWindows10,8.1,8/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)/Android8以降/ChromeOS対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×20×12保証期間6ヶ月対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC) ~Class10転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応最大供給電流(mA)400インターフェイス-アップストリームUSB2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0コネクタ形状-アップストリームType-C、TypeAコネクタ形状-ダウンストリームType-A
USB2.0 / 3ポートハブ
ナカバヤシ¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷極薄7.4mmのアルミボディ。用途【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。寸法(mm)W78xD15xH7mm色グレー質量(g)/約17gポート数3対応OS機器:Windows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOS保証期間6ヶ月電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)約7(コネクタ含まず)転送速度(Gbps)最大転送速度 2( 2理論値):480Mbps最大供給電流(mA)電圧・最大供給電流 1( 1 ハブ自身の消費電力を含めた理論値):5V400インターフェイス-アップストリームUSB2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Aオスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3
3ポートUSB3.0ハブ
ナカバヤシ¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷USBポートが足りない時に便利ですポート数3ケーブル長(cm)7質量(g)25ケーブル長(m)0.07対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×12×28USBポート数3RoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 3.0/2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0/2.0コネクタ形状-アップストリームTypeAコネクタ形状-ダウンストリームTypeA×3
USB2.0 / 4ポートハブ
ナカバヤシ¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷極薄7.4mmのアルミボディ。用途【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。寸法(mm)W96xD15xH7色グレー質量(g)約19ポート数4対応OS機器:Windows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOS保証期間6ヶ月電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)約7(コネクタ含まず)転送速度(Gbps)最大転送速度 2( 2理論値):480Mbps最大供給電流(mA)電圧・最大供給電流 1( 1 ハブ自身の消費電力を含めた理論値):5V400インターフェイス-アップストリームUSB2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Aオスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×4
シンプルUSBテンキーボード/ホワイト
ナカバヤシ¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷・テンキーのないPCの入力サポートに。・USB 接続ですぐに使える!。・電卓のように使える「00」キー。・キーピッチ19mm。・ケーブル長150cm。・NumLock非連動仕様。・ Windows専用。*全ての機器での動作を保証するものではありません。用途数字の入力が簡単に!USBテンキーボードケーブル長(m)1.5本体質量(g)110対応OSWindows11、10、8.1、8コネクタ形状USB(A)対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコンキー数【コネクタ 】19本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×125×23保証期間6ヶ月キー方式メンブレンキーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
固定フォーカス USB webカメラ
ナカバヤシ¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷FULL HDでの撮影が可能な200万画素webカメラ。USBケーブルをPCに接続するだけで簡単に動作 ステレオマイク内蔵! クリアで立体感のある音声配信を再現用途Skype、Zoom、ビデオチャット付属品取扱説明書(保証書付)色ブラック質量(g)100(ケーブル含む)消費電力(W)2ケーブル長(m)2対応OSWindows10/8.1/8、MacOS10.12以降レンズF2.0f=3.5mmセンサー1/2.7インチ機能絞り・明るさ・コントラスト・ホワイトバランス:自動調整インターフェースUSB2.0(Aコネクタ オス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×20×23.5(スタンド・ケーブル除く)解像度ビデオ:最大1920×1080フォーカス固定画素数200万画素CMOSRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fps画角水平65°ビデオフォーマットYUY2/MJPEG最短撮像距離接写:30cm内蔵マイクデュアルステレオ高感度ノイズ低減マイク最低照度(Lux)1以上
USB2.0/Type-C/4ポートハブ/15cm
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷コンパクト&スリム26面デザイン。 Type-Cコネクタを搭載したUSB2.04ポートハブ。 ブルーに輝くアクセスLED搭載。 Type-Cポート搭載のPCやスマホダブレットで、マウスやキーボード、USBメモリなどのUSB機器を使用できます。 持ち運びに便利な一体型ケーブル。 AC電源不要のバスパワータイプ。 6色展開(ブラック/ブルー/オレンジ/ライトブルー/レッド/ホワイト)。ケーブル長(cm)約15適合機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン・Mac・Android質量(g)24ポート数4対応OSWindows 10/8.1/8/7/MacOS X(10.10以降)/Android OS Ver4.4以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×20×15供給電流(mA)合計400までRoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームTypeA×4
オートフォーカス USB webカメラ
ナカバヤシ¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷FULL HDでの撮影が可能な200万画素webカメラ。USBケーブルをPCに接続するだけで簡単に動作 近距離のピントも自動調整! 写り過ぎない視野角で在宅勤務に最適用途Skype、Zoom、ビデオチャット付属品取扱説明書(保証書付)色ブラック質量(g)116(ケーブル含む)消費電力(W)2ケーブル長(m)2対応OSWindows10/8.1/8、MacOS10.12以降レンズF2.0f=4.43mmセンサー1/2.7インチ機能絞り・明るさ・コントラスト・ホワイトバランス:自動調整インターフェースUSB2.0(Aコネクタ オス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×21×29(スタンド・ケーブル除く)解像度ビデオ:最大1920×1080フォーカスオート画素数200万画素CMOSRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fps画角水平65°ビデオフォーマットYUY2/MJPEG最短撮像距離接写:10cm内蔵マイク無指向性高感度ノイズ低減マイク(モノラル)最低照度(Lux)1以上
USBヘッドセット/ブラック
ナカバヤシ¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷コントローラーに3.5mmプラグのヘッドホンなどを接続し、同じ音声を同時に聞く事ができます。ボリューム調節機能付きコントローラーフレキシブルアームマイクソフトな肌触りで快適な使い心地のイヤーパッド頭の大きさに合わせて調整できるバンドアジャスター付き。<ご使用上の注意>。へッドフォンのボリュームは、本機のコントローラーとあわせてパソコン側で調整してください。落としたり、衝撃を与えたりしないでください。装着する前にパソコンに接続して、音量を小さくしてからご使用ください。用途2人同時に聞ける!USB接続ヘッドセット仕様●本体寸法/質量:約W160xD55xH190mm/142g●材質:ABS●ケーブル長:約1.8m●対応機種:USBを搭載したPC●対応OS:Windows11/10/8.1/8、MacOS X以降●ヘッドホン/インピーダンス:32Ω±15%●ヘッドホン/周波数特性:20Hz~20K Hz●ヘッドホン/ 感度:100±4dB●マイクロホン/マイクタイプ:無指向性コンデンサーマイク●マイクロホン/インピーダンス:2.2kΩ●マイクロホン/周波数特性:100Hz~8KHz●マイクロホン/入力感度:-42±4dB●パッケージ寸法:W200xD65xH235mm保証期間6ヶ月
USB2.0AC7ポートハブ
ナカバヤシ¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷から5日以内出荷付属のACアダプタをつなげば、消費電力の多いハードディスクやメディアドライブ等も同時に使用できます。ポート数7ケーブル長(cm)150(AC付属ケーブル)/80(USBケーブル)質量(g)41対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×47USBポート数7RoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0コネクタ形状-ダウンストリームTypeA
シンプルUSBテンキーボード/ブラック
ナカバヤシ¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷・テンキーのないPCの入力サポートに。・USB 接続ですぐに使える!。・電卓のように使える「00」キー。・キーピッチ19mm。・ケーブル長150cm。・NumLock非連動仕様。・ Windows専用。*全ての機器での動作を保証するものではありません。用途数字の入力が簡単に!USBテンキーボードケーブル長(m)1.5本体質量(g)110対応OSWindows11、10、8.1、8コネクタ形状USB(A)対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコンキー数【コネクタ 】19本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×125×23保証期間6ヶ月キー方式メンブレンキーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルUSB有線テンキーボード/ホワイト
ナカバヤシ¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷19mmキーピッチ※。使いやすいデスクトップキーボードと同じ間隔です。 ※キーピッチとは、キーの中心から隣接するキーの中心との間隔のこと。メンブレン方式採用。ストロークが長く、深くて確実な入力が得られます。LEDライトの表示でNumLockが一目で確認できます。コンパクトサイズで机の上も広々使えます。使用頻度が高く、計算に便利な00キー。NumLock非連動機能搭載。<ご使用上の注意>。Windows専用。用途すぐに使える。シンプルUSBテンキー。ケーブル長(m)1.5本体質量(g)110対応OSWindows11、10、8.1、8コネクタ形状USB(A)コネクタキー数19(NumLock含む)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×125×23キー方式メンブレン式キーストローク(mm)2.6キーピッチ(mm)19
USB有線薄型テンキーボード/グレー
ナカバヤシ¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷薄型ノートPCとの段差が少ないスリムボディ。ノートPCに多く採用されるパンタグラフキー。ノートPCから移動しても違和感ありません。表計算に便利な[Tab][00]キー。シックなグレーとシルバーの2色。NumLock非連動仕様。<ご使用上の注意>。Macでは使用できません。用途薄い、快適ケーブル長(m)0.8本体質量(g)75対応OSWindows11、10、8.1、8/ChromeOS ※キーの機能はOSに準じます。コネクタ形状USB(A)コネクタ対応機種USB(A)ポートが正常に動作するパソコンキー数20(NumLockキー含む)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×10保証期間6ヶ月キー方式パンタグラフ方式(シザー方式)キーストローク(mm)2.2キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
USB有線薄型テンキーボード/シルバー
ナカバヤシ¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷薄型ノートPCとの段差が少ないスリムボディ。ノートPCに多く採用されるパンタグラフキー。ノートPCから移動しても違和感ありません。表計算に便利な[Tab][00]キー。シックなグレーとシルバーの2色。NumLock非連動仕様。<ご使用上の注意>。Macでは使用できません。用途薄い、快適ケーブル長(m)0.8本体質量(g)75対応OSWindows11、10、8.1、8/ChromeOS ※キーの機能はOSに準じます。コネクタ形状USB(A)コネクタ対応機種USB(A)ポートが正常に動作するパソコンキー数20(NumLockキー含む)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×10保証期間6ヶ月キー方式パンタグラフ方式(シザー方式)キーストローク(mm)2.2キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
PD USB3.2G1+2.0 / 4P アルミハブ
ナカバヤシ¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ポート不足に悩むノートパソコンユーザー用途PD充電をしつつType-CやType-Aを使用できるアルミニウムハブ。スリム設計で、省スペース。耐久性と放熱性を持ち合わせたアルミボディ。<ご使用上の注意>。PD充電できるのはPD対応機器のみです。100WPD充電に対応していますが、100Wのチャージャーを接続した場合95W程度の給電になります。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。LightningコネクタのiPadでは使用できません。Type-CポートはAlternative Modeに対応していません。寸法(mm)W102xD18xH8色グレー質量(g)/23ポート数4対応OSwindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS 13.4以降/Android8以降(ホスト機能搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン電源供給方式パスパワー転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)最大供給電流(mA)電圧/最大供給電力:5V720最大電力(W)PD:100(20V5)インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3(3.2Gen1×1)、USB Type-Cメス×1(PD非対応)、C(PD専用)
LAN付USB3Type-A / 3ポートアルミハブ
ナカバヤシ¥4,698税込¥5,1681個当日出荷薄型ノートPCに。用途有線LANアダプタ付き。LANポートが無い薄型ノートPCでも有線LANが使えるようになります。1000BASE-T準拠の最大1G(1000M)bpsの通信速度。3ポートのUSBハブ。薄型ノートPCでは不足がちなUSBポートを増やします。USB3.2Gen1、最大5Gbpsの転送速度。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。Type-CコネクタのUH-C3L343とType-AコネクタのUH-3L353をご用意。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。その他インターフェース アップストリーム側(PC側):USB Type-C オス、インターフェース ダウンストリーム側(接続機器側):USB Type-Aメスx3、LAN規格:IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)、LAN通信速度:10/100/1000Mbps(理論値) LANコネクタ形状:RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応、適合LANケーブル:Cat5e以上のLANケーブル寸法(mm)W111xD23xH16色シルバーポート数3対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)10転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)最大供給電流(mA)電圧/最大転送速度:5V720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3USB規格ver.3.2en1(3.1Gen1/3.0)