カテゴリ
- パソコン/周辺機器(15)
絞り込み
ブランド
- ナカバヤシ
- StarTech.com(67)
- サンワサプライ(52)
- エレコム(45)
- j5 create(31)
- ASUS(エイスース)(26)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(22)
- LG(19)
- サンワダイレクト(19)
- Philips(18)
- Vodaview(18)
- NEC(14)
- VAIO(12)
- BELKIN(ベルキン)(11)
- BenQ(ベンキュー)(10)
- プリンストン(9)
- ラトックシステム(9)
- Anker(アンカー)(9)
- Dynabook(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「usb hdmi pd」の検索結果
特価

PD対応Type-Cドッキングステーション/シルバー
ナカバヤシ¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷PCのType-Cポートに周辺機器を一括接続できるUSB ドッキングステーション。HDMIで外部モニターに接続できます。USB3.2Gen1のAポートx1を増やすことができます。Type-CポートはPD充電専用。本製品使用中にPCへ給電できます。ゆったり使える30cmケーブル。<ご使用上の注意>。PCのType-CポートがPD充電に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電できません。本製品のType-Cポートはデータ通信及びAltanative modeに対応していません。電力の一部を製品内部で消費するため、100Wの充電器に接続した場合90W程度の給電になります。全ての機器での動作を保証するものではありません。用途充電しながら映像出力電源バスパワー本体質量(g)39対応OSWindows11、10/ChromeOS/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降/ Android8以降(ホスト機能搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×50×11保証期間6ヶ月ケーブル長(cm)30映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP 1.4)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×1、Type-Cメス×1(PD充電専用)、HDMI (タイプA 19ピン) メス×1USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
PD対応Type-CコンパクトドッキングS/シルバー
ナカバヤシ¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷PCのType-Cポートに周辺機器を一括接続できるUSB ドッキングステーション。HDMIで外部モニターに接続できます。USB3.2Gen1のAポートx1、USB2.0のCとAポートを一つずつ増やすことができます。Type-Cポートは60WPD充電も可能。本製品使用中にPCへ給電できます。タブレット型PCでも使いやすい20cmケーブル。<ご使用上の注意>。PCのType-CポートがPD充電、映像出力機能に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電、映像出力できません。本製品のType-CポートはAltanative modeに対応していません。60WPD充電に対応していますが、電力の一部を製品内部で消費するため、60Wの充電器に接続した場合55W程度の給電になります。Type-Cコネクタ(オス)をUSB充電器等の充電器に接続しないでください。故障の原因となります。全ての機器での動作を保証するものではありません。用途タブレット・パソコンなどで使える!付属品取扱説明書・保証書電源バスパワー本体質量(g)36対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降(Type-C搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×29×12保証期間6ヶ月ケーブル長(cm)20映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP1.4)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720(USB3.2Gen1ポート)最大供給電圧(V)5(USB3.2Gen1ポート)最大電力(W)【PD】60(電力の一部を製品内部で消費するため、60の充電器に接続した場合55程度の給電になります)インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-A(USB3.2Gen1)メス×1、USB Type-C(USB2.0 Alt mode非対応)メス×1、USB Type-A(USB2.0)メス×1、HDMI(タイプA)メス×1USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
PD対応Type-CコンパクトドッキングS/グレー
ナカバヤシ¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷PCのType-Cポートに周辺機器を一括接続できるUSB ドッキングステーション。HDMIで外部モニターに接続できます。USB3.2Gen1のAポートx1、USB2.0のCとAポートを一つずつ増やすことができます。Type-Cポートは60WPD充電も可能。本製品使用中にPCへ給電できます。タブレット型PCでも使いやすい20cmケーブル。<ご使用上の注意>。PCのType-CポートがPD充電、映像出力機能に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電、映像出力できません。本製品のType-CポートはAltanative modeに対応していません。60WPD充電に対応していますが、電力の一部を製品内部で消費するため、60Wの充電器に接続した場合55W程度の給電になります。Type-Cコネクタ(オス)をUSB充電器等の充電器に接続しないでください。故障の原因となります。全ての機器での動作を保証するものではありません。用途タブレット・パソコンなどで使える!付属品取扱説明書・保証書電源バスパワー本体質量(g)36対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降(Type-C搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×29×12保証期間6ヶ月ケーブル長(cm)20映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP1.4)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720(USB3.2Gen1ポート)最大供給電圧(V)5(USB3.2Gen1ポート)最大電力(W)【PD】60(電力の一部を製品内部で消費するため、60の充電器に接続した場合55程度の給電になります)インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-A(USB3.2Gen1)メス×1、USB Type-C(USB2.0 Alt mode非対応)メス×1、USB Type-A(USB2.0)メス×1、HDMI(タイプA)メス×1USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
PD対応Type-CポケットサイズドッキングS
ナカバヤシ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷・PCのType-Cポートに周辺機器を一括接続できるUSB ドッキングステーション。・HDMIで外部モニターに接続できます。・USB3.2Gen1のAポートx1を増やすことができます。・Type-CポートはPD充電専用。本製品使用中にPCへ給電できます。・持ち運びに便利なキャップ付き。仕様●インターフェース アップストリーム側(PC側):USB Type-C オス●インターフェース ダウンストリーム側(接続機器側):USB Aメスx1、Type-Cメスx1(PD充電専用)、HDMI(タイプA 19ピン)メスx1●USB規格:USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)●電圧/最大供給電流:5V 720mA●最大転送速度:5Gbps(理論値)●PD最大電力:100W●電源:バスパワー●HDMI映像出力 :最大4K/30Hz(HDCP 1.4)質量(g)約25対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×30×10対応機種Type-C端子を搭載したパソコン、タブレット、スマートフォン
【STIXシリーズ】PD対応Type-Cアルミドッキングステーション50cm/シルバー
ナカバヤシ¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷PCのType-Cポートに周辺機器を一括接続できるUSB ドッキングステーション。HDMIで外部モニターに接続できます。USB3.2Gen1のType-Cポートx1、Aポートx2を増やすことができます。Type-CポートはPD充電対応。本製品使用中にPCへ給電できます。UHS-I対応のSD、microSDカードリーダー搭載。【STIXシリーズ】薄くシャープなアルミボディ。ケーブルを止めるホルダー付き。<ご使用上の注意>。PCのType-CポートがPD充電、映像出力機能に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電、映像出力できません。本製品のType-CポートはAltanative modeに対応していません。全ての機器での動作を保証するものではありません。用途ノートPCに便利!付属品取扱説明書・保証書適合【カードリーダー対応スピードクラス】~Class10、UHS-1電源バスパワー本体質量(g)60対応OSWindows10、8.1、8/ChromeOS/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降/ Android8以降(ホスト機能搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×38×11保証期間1年対応メディアSD(HC、XC)、microSD(HC、XC)ケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP 1.4)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-Aメス×2、Cメス×1(Alt mode非対応)、HDMI タイプA メス×1USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
【STIXシリーズ】PD対応Type-Cアルミドッキングステーション15cm/グレー
ナカバヤシ¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷PCのType-Cポートに周辺機器を一括接続できるUSB ドッキングステーション。HDMIで外部モニターに接続できます。USB3.2Gen1のType-Cポートx1、Aポートx2を増やすことができます。Type-CポートはPD充電対応。本製品使用中にPCへ給電できます。UHS-I対応のSD、microSDカードリーダー搭載。【STIXシリーズ】薄くシャープなアルミボディ。ケーブルを止めるホルダー付き。<ご使用上の注意>。PCのType-CポートがPD充電、映像出力機能に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電、映像出力できません。本製品のType-CポートはAltanative modeに対応していません。全ての機器での動作を保証するものではありません。用途ノートPCに便利!付属品取扱説明書・保証書適合【カードリーダー対応スピードクラス】~Class10、UHS-1電源バスパワー本体質量(g)50対応OSWindows10、8.1、8/ChromeOS/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降/ Android8以降(ホスト機能搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×38×11保証期間1年対応メディアSD(HC、XC)、microSD(HC、XC)ケーブル長(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP 1.4)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-Aメス×2、Cメス×1(Alt mode非対応)、HDMI タイプA メス×1USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
【STIXシリーズ】PD対応Type-Cアルミドッキングステーション50cm/グレー
ナカバヤシ¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷PCのType-Cポートに周辺機器を一括接続できるUSB ドッキングステーション。HDMIで外部モニターに接続できます。USB3.2Gen1のType-Cポートx1、Aポートx2を増やすことができます。Type-CポートはPD充電対応。本製品使用中にPCへ給電できます。UHS-I対応のSD、microSDカードリーダー搭載。【STIXシリーズ】薄くシャープなアルミボディ。ケーブルを止めるホルダー付き。<ご使用上の注意>。PCのType-CポートがPD充電、映像出力機能に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電、映像出力できません。本製品のType-CポートはAltanative modeに対応していません。全ての機器での動作を保証するものではありません。用途ノートPCに便利!付属品取扱説明書・保証書適合【カードリーダー対応スピードクラス】~Class10、UHS-1電源バスパワー本体質量(g)60対応OSWindows10、8.1、8/ChromeOS/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降/ Android8以降(ホスト機能搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×38×11保証期間1年対応メディアSD(HC、XC)、microSD(HC、XC)ケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP 1.4)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-Aメス×2、Cメス×1(Alt mode非対応)、HDMI タイプA メス×1USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
【STIXシリーズ】PD対応Type-Cアルミドッキングステーション15cm/シルバー
ナカバヤシ¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷PCのType-Cポートに周辺機器を一括接続できるUSB ドッキングステーション。HDMIで外部モニターに接続できます。USB3.2Gen1のType-Cポートx1、Aポートx2を増やすことができます。Type-CポートはPD充電対応。本製品使用中にPCへ給電できます。UHS-I対応のSD、microSDカードリーダー搭載。【STIXシリーズ】薄くシャープなアルミボディ。ケーブルを止めるホルダー付き。<ご使用上の注意>。PCのType-CポートがPD充電、映像出力機能に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電、映像出力できません。本製品のType-CポートはAltanative modeに対応していません。全ての機器での動作を保証するものではありません。用途ノートPCに便利!付属品取扱説明書・保証書適合【カードリーダー対応スピードクラス】~Class10、UHS-1電源バスパワー本体質量(g)50対応OSWindows10、8.1、8/ChromeOS/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降/ Android8以降(ホスト機能搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×38×11保証期間1年対応メディアSD(HC、XC)、microSD(HC、XC)ケーブル長(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP 1.4)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-Aメス×2、Cメス×1(Alt mode非対応)、HDMI タイプA メス×1USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
PD対応 Type-C 9in1 アルミドッキングステーション/グレー
ナカバヤシ¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷映像出力やLAN接続まで、周辺機器を一括接続。コネクタを本体に収納出来るので持ち運びに便利。パワーデリバリー100Wに対応用途9つの機能が、1つにまとまる付属品保証書兼取扱説明書適合【カードリーダー対応スピードクラス】~Class10電源バスパワー本体質量(g)75対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降(Type-C搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×47×14保証期間1年対応メディアSD、SDHC、SDXC、microSD、microSDXC、microSDHC、miniSD※、miniSDHC※、※miniSD、miniSDHCは、別売アダプターが必要。ケーブル長(cm)15通信速度【LAN】10/100/1000Mbps(理論値)映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP/1.4)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-C 3.2Gen1メス×1、USB Type-A 3.2Gen1メス×2、USB Type-A 2.0メス×1、ギガビットLAN (Ma×1Gbps)メス ×1、HDMIタイプAメス×1、カードリーダー・ライター×1、Type-Cメス×1(PD充電専用)LANIEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
Type-Cドッキングステーション(3.5mm 4極付き)/シルバー
ナカバヤシ¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷Type-Cポートしかないタブレット・PC・スマホを拡張できる。HDMIで外部モニターに接続できます。3.5mmオーディオジャックからイヤホンやヘッドセットに接続できます。<ご使用上の注意>。PCのType-CポートがPD充電、映像出力機能に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電、映像出力できません。本製品のType-CポートはAltanative modeに対応していません。全ての機器での動作を保証するものではありません。用途タブレットに直接挿せるコンパクトドッキングステーション付属品取説(パッケージ台紙裏面)電源バスパワー本体質量(g)22対応機種Windows11、10/macOS 10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降/Android8以降(ホスト機能搭載機器適合機器USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×28×10保証期間6ヶ月映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP:1.4)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】60インターフェイス-アップストリーム(PC側)Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-Aメス×1、USB Type-Cメス×1(Altanative mode非対応)、HDMI タイプA メス×1、3.5mmオーディオジャック×1オーディオ直径3.5mm 4極ジャックUSB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
Type-Cドッキングステーション(3.5mm 4極付き)/グレー
ナカバヤシ¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷Type-Cポートしかないタブレット・PC・スマホを拡張できる。HDMIで外部モニターに接続できます。3.5mmオーディオジャックからイヤホンやヘッドセットに接続できます。<ご使用上の注意>。PCのType-CポートがPD充電、映像出力機能に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電、映像出力できません。本製品のType-CポートはAltanative modeに対応していません。全ての機器での動作を保証するものではありません。用途タブレットに直接挿せるコンパクトドッキングステーション付属品取説(パッケージ台紙裏面)電源バスパワー本体質量(g)22対応機種Windows11、10/macOS 10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降/Android8以降(ホスト機能搭載機器適合機器USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×28×10保証期間6ヶ月映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP:1.4)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】60インターフェイス-アップストリーム(PC側)Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-Aメス×1、USB Type-Cメス×1(Altanative mode非対応)、HDMI タイプA メス×1、3.5mmオーディオジャック×1オーディオ直径3.5mm 4極ジャックUSB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
Type-C10in1PCスタンドドック/シルバー
ナカバヤシ¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷ノートPCスタンドとドッキングステーションが、ひとつにまとまる用途PD対応 Type-C 10in1PCスタンド。ドッキングステーション シルバー付属品保証書兼取扱説明書適合【カードリーダー対応スピードクラス】~Class10電源バスパワー本体質量(g)スタンド装着/約175、スタンド非装着/約129対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド装着 269×380×32、スタンド非装着269×380×15保証期間1年対応メディアSD、SDHC、SDXC、microSD、microSDXC、microSDHC、miniSD※、miniSDHC※、※miniSD、miniSDHCは、別売アダプターが必要。ケーブル長(cm)20通信速度【LAN】10/100/1000Mbps(理論値)映像出力【HDMI】最大4K/60Hz(1画面接続時)、最大4K/30Hz(2画面接続時)、Full HD/60Hz(2画面接続時)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-C 3.2Gen1メス×1、USB Type-A 3.2Gen1メス×2、USB Type-A 2.0メス×1、ギガビットLAN (Ma×1Gbps)メス ×1、HDMIタイプAメス×2、カードリーダー・ライター×1、Type-Cメス×1(PD充電専用)LANIEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
Type-C10in1PCスタンドドック/グレー
ナカバヤシ¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷ノートPCスタンドとドッキングステーションが、ひとつにまとまる用途PD対応 Type-C 10in1PCスタンド。ドッキングステーション グレー付属品保証書兼取扱説明書適合【カードリーダー対応スピードクラス】~Class10電源バスパワー本体質量(g)スタンド装着/約175、スタンド非装着/約129対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド装着 269×380×32、スタンド非装着269×380×15保証期間1年対応メディアSD、SDHC、SDXC、microSD、microSDXC、microSDHC、miniSD※、miniSDHC※、※miniSD、miniSDHCは、別売アダプターが必要。ケーブル長(cm)20通信速度【LAN】10/100/1000Mbps(理論値)映像出力【HDMI】最大4K/60Hz(1画面接続時)、最大4K/30Hz(2画面接続時)、Full HD/60Hz(2画面接続時)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-C 3.2Gen1メス×1、USB Type-A 3.2Gen1メス×2、USB Type-A 2.0メス×1、ギガビットLAN (Ma×1Gbps)メス ×1、HDMIタイプAメス×2、カードリーダー・ライター×1、Type-Cメス×1(PD充電専用)LANIEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
Type-C6in1スリムドック/シルバー
ナカバヤシ¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷4K60Hz対応。映像出力やLAN接続まで、周辺機器を一括接続。パワーデリバリー100Wに対応。<ご使用上の注意>。PCのType-CポートがPD充電、映像出力機能に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電、映像出力できません。本製品のType-CポートはAltanative modeに対応していません。全ての機器での動作を保証するものではありません。用途持ち運びできるスリム設計付属品保証書兼取扱説明書電源バスパワー本体質量(g)53対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iOS17以降(Type-C搭載機器)/iPadOS16以降(Type-C搭載機器)コネクタ形状【LAN】RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×23×17保証期間1年適合ケーブルカテゴリー 5e 以上の LAN ケーブル(1000BASE-T)、カテゴリー 5 以上の LAN ケーブル(100BASE-TX)ケーブル長(cm)20通信速度【LAN】10/100/1000Mbps(理論値)映像出力【HDMI】最大4K/60Hz(HDCP / 1.4/2.2)対応プロトコルIPv4、IPv6転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-A 3.2Gen1メス×2、USB Type-C 3.2Gen1×1、ギガビットLAN (Ma×1Gbps)メス×1、HDMIタイプAメス×1、USB Type-C PDメス×1LANIEEE802.3i(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3az(EEE)USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
Type-C6in1スリムドック/グレー
ナカバヤシ¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷4K60Hz対応。映像出力やLAN接続まで、周辺機器を一括接続。パワーデリバリー100Wに対応。<ご使用上の注意>。PCのType-CポートがPD充電、映像出力機能に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電、映像出力できません。本製品のType-CポートはAltanative modeに対応していません。全ての機器での動作を保証するものではありません。用途持ち運びできるスリム設計付属品保証書兼取扱説明書電源バスパワー本体質量(g)53対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iOS17以降(Type-C搭載機器)/iPadOS16以降(Type-C搭載機器)コネクタ形状【LAN】RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×23×17保証期間1年適合ケーブルカテゴリー 5e 以上の LAN ケーブル(1000BASE-T)、カテゴリー 5 以上の LAN ケーブル(100BASE-TX)ケーブル長(cm)20通信速度【LAN】10/100/1000Mbps(理論値)映像出力【HDMI】最大4K/60Hz(HDCP / 1.4/2.2)対応プロトコルIPv4、IPv6転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-A 3.2Gen1メス×2、USB Type-C 3.2Gen1×1、ギガビットLAN (Ma×1Gbps)メス×1、HDMIタイプAメス×1、USB Type-C PDメス×1LANIEEE802.3i(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3az(EEE)USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0