カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(20)
絞り込み
ブランド
  • ナカバヤシ
  • StarTech.com(26)
  • サンワサプライ(24)
  • j5 create(22)
  • Vodaview(16)
  • エレコム(13)
  • ASUS(エイスース)(12)
  • サンワダイレクト(10)
  • HYPER(8)
  • ELPA(6)
  • アドテック(5)
  • Anker(アンカー)(5)
  • Feeltek(5)
  • BELKIN(ベルキン)(4)
  • TARGUS(4)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • TP-LINK(3)
  • ITPROTECH(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb hub pd」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PD USB3.2G1+2.0 / 4P アルミハブ ナカバヤシ

    PD USB3.2G1+2.0 / 4P アルミハブ

    ナカバヤシ
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ポート不足に悩むノートパソコンユーザー
    用途PD充電をしつつType-CやType-Aを使用できるアルミニウムハブ。スリム設計で、省スペース。耐久性と放熱性を持ち合わせたアルミボディ。<ご使用上の注意>。PD充電できるのはPD対応機器のみです。100WPD充電に対応していますが、100Wのチャージャーを接続した場合95W程度の給電になります。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。LightningコネクタのiPadでは使用できません。Type-CポートはAlternative Modeに対応していません。寸法(mm)W102xD18xH8グレー質量(g)/23ポート数4対応OSwindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS 13.4以降/Android8以降(ホスト機能搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン電源供給方式パスパワー転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)最大供給電流(mA)電圧/最大供給電力:5V720最大電力(W)PD:100(20V5)インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3(3.2Gen1×1)、USB Type-Cメス×1(PD非対応)、C(PD専用)
  • PD USB3.2G1+2.0 5P アルミハブ/グレー ナカバヤシ

    PD USB3.2G1+2.0 5P アルミハブ/グレー

    ナカバヤシ
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【快適】ノートPCやスマートフォン、タブレットで使いやすい7cmケーブル。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。iPhone、iPadはType-C搭載機器、AndroidはType-C・ホスト機能搭載の機器でお使いいただけます。
    用途スマートフォンやタブレットなどで、イヤホンが使える付属品取扱説明書・保証書適合機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォングレー質量(g)21電源バスパワー対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iOS17以降(Type-C搭載機器)/iPadOS16以降(Type-C搭載機器)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×15×7.4インターフェース【アップストリーム側(PC側)】USB Type-C オス【ダウンストリーム側(接続機器側)】USB Type-A 3.2Gen1メス×1、USB Type-C 2.0×1、3.5mmオーディオジャックメス×1ケーブル長(cm)7転送速度(Gbps)5Gbps(理論値)最大電力(W)【PD】100USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
  • PD対応USB3.2G2 / 4ポート変換アルミハブ ナカバヤシ

    PD対応USB3.2G2 / 4ポート変換アルミハブ

    ナカバヤシ
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    10Gbps超高速転送。
    用途USB3.2Gen2規格に対応。Type-Cポートは最大100WのPD(PowerDelivery)充電にも対応。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。ケーブル長20cm。ノートPC、タブレット型PC、どちらでもお使いいただけます。<ご使用上の注意>。PD充電できるのはPD対応機器のみです。100WPD充電に対応していますが、100Wのチャージャーを接続した場合90W程度の給電になります。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。LightningコネクタのiPadでは使用できません。Type-CポートはAlternative Modeに対応していません。寸法(mm)W101xD32xH12ポート数4対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降/Android8以降電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)約20転送速度(Gbps)最大転送速度:10(理論値)最大供給電流(mA)電圧/最大供給電流:5V720最大電力(W)PD:100インターフェイス-アップストリームUSB3.2Gen2(3.1Gen2)インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2Gen2(3.1Gen2)コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Cメス×1、USB Aメス×3
  • PD対応USB3.2G2 2pコンボハブ(3.5)/ブラック ナカバヤシ

    PD対応USB3.2G2 2pコンボハブ(3.5)/ブラック

    ナカバヤシ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    超超高速規格 USB 3.2Gen2 Type-Aポート搭載。イヤホンジャック搭載。PD(Power Delivery)対応
    用途直接挿せるコンボハブ付属品取扱説明書・保証書適合機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォンブラック電圧5V/720mA質量(g)19電源バスパワー対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iOS17以降(Type-C搭載機器)/iPadOS16以降(Type-C搭載機器)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×36×10インターフェース【アップストリーム側(PC側)】USB Type-C オス【ダウンストリーム側(接続機器側)】USB Type-A 3.2Gen2メス×1、、USB Type-C 2.0メス(PD Ma×100) ×1カードリーダーライター×1、3.5mmオーディオジャックメス×1ケーブル直挿入数20/80転送速度(Gbps)10(理論値)SDスピードクラスClass10最大電力(W)【PD】100オーディオ【アウト】3.5mm/48KHz24bitカードリーダーSD×C、SDHC、MicroSD×C、MicroSDHCUSB規格USB3.2Ge2(3.1Gen2/3.1Gen1/3.0)、2.0
  • PD対応Type-Cドッキングステーション/シルバー ナカバヤシ

    PD対応Type-Cドッキングステーション/シルバー

    ナカバヤシ
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    PCのType-Cポートに周辺機器を一括接続できるUSB ドッキングステーション。HDMIで外部モニターに接続できます。USB3.2Gen1のAポートx1を増やすことができます。Type-CポートはPD充電専用。本製品使用中にPCへ給電できます。ゆったり使える30cmケーブル。<ご使用上の注意>。PCのType-CポートがPD充電に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電できません。本製品のType-Cポートはデータ通信及びAltanative modeに対応していません。電力の一部を製品内部で消費するため、100Wの充電器に接続した場合90W程度の給電になります。全ての機器での動作を保証するものではありません。
    用途充電しながら映像出力電源バスパワー本体質量(g)39対応OSWindows11、10/ChromeOS/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降/ Android8以降(ホスト機能搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×50×11保証期間6ヶ月ケーブル長(cm)30映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP 1.4)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×1、Type-Cメス×1(PD充電専用)、HDMI (タイプA 19ピン) メス×1USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
  • PD対応Type-CコンパクトドッキングS/グレー ナカバヤシ

    PD対応Type-CコンパクトドッキングS/グレー

    ナカバヤシ
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    PCのType-Cポートに周辺機器を一括接続できるUSB ドッキングステーション。HDMIで外部モニターに接続できます。USB3.2Gen1のAポートx1、USB2.0のCとAポートを一つずつ増やすことができます。Type-Cポートは60WPD充電も可能。本製品使用中にPCへ給電できます。タブレット型PCでも使いやすい20cmケーブル。<ご使用上の注意>。PCのType-CポートがPD充電、映像出力機能に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電、映像出力できません。本製品のType-CポートはAltanative modeに対応していません。60WPD充電に対応していますが、電力の一部を製品内部で消費するため、60Wの充電器に接続した場合55W程度の給電になります。Type-Cコネクタ(オス)をUSB充電器等の充電器に接続しないでください。故障の原因となります。全ての機器での動作を保証するものではありません。
    用途タブレット・パソコンなどで使える!付属品取扱説明書・保証書電源バスパワー本体質量(g)36対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降(Type-C搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×29×12保証期間6ヶ月ケーブル長(cm)20映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP1.4)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720(USB3.2Gen1ポート)最大供給電圧(V)5(USB3.2Gen1ポート)最大電力(W)【PD】60(電力の一部を製品内部で消費するため、60の充電器に接続した場合55程度の給電になります)インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-A(USB3.2Gen1)メス×1、USB Type-C(USB2.0 Alt mode非対応)メス×1、USB Type-A(USB2.0)メス×1、HDMI(タイプA)メス×1USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
  • PD対応Type-CコンパクトドッキングS/シルバー ナカバヤシ

    PD対応Type-CコンパクトドッキングS/シルバー

    ナカバヤシ
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    PCのType-Cポートに周辺機器を一括接続できるUSB ドッキングステーション。HDMIで外部モニターに接続できます。USB3.2Gen1のAポートx1、USB2.0のCとAポートを一つずつ増やすことができます。Type-Cポートは60WPD充電も可能。本製品使用中にPCへ給電できます。タブレット型PCでも使いやすい20cmケーブル。<ご使用上の注意>。PCのType-CポートがPD充電、映像出力機能に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電、映像出力できません。本製品のType-CポートはAltanative modeに対応していません。60WPD充電に対応していますが、電力の一部を製品内部で消費するため、60Wの充電器に接続した場合55W程度の給電になります。Type-Cコネクタ(オス)をUSB充電器等の充電器に接続しないでください。故障の原因となります。全ての機器での動作を保証するものではありません。
    用途タブレット・パソコンなどで使える!付属品取扱説明書・保証書電源バスパワー本体質量(g)36対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降(Type-C搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×29×12保証期間6ヶ月ケーブル長(cm)20映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP1.4)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720(USB3.2Gen1ポート)最大供給電圧(V)5(USB3.2Gen1ポート)最大電力(W)【PD】60(電力の一部を製品内部で消費するため、60の充電器に接続した場合55程度の給電になります)インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-A(USB3.2Gen1)メス×1、USB Type-C(USB2.0 Alt mode非対応)メス×1、USB Type-A(USB2.0)メス×1、HDMI(タイプA)メス×1USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
  • PD対応 Type-C 9in1 アルミドッキングステーション/グレー ナカバヤシ

    PD対応 Type-C 9in1 アルミドッキングステーション/グレー

    ナカバヤシ
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    映像出力やLAN接続まで、周辺機器を一括接続。コネクタを本体に収納出来るので持ち運びに便利。パワーデリバリー100Wに対応
    用途9つの機能が、1つにまとまる付属品保証書兼取扱説明書適合【カードリーダー対応スピードクラス】~Class10電源バスパワー本体質量(g)75対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降(Type-C搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×47×14保証期間1年対応メディアSD、SDHC、SDXC、microSD、microSDXC、microSDHC、miniSD※、miniSDHC※、※miniSD、miniSDHCは、別売アダプターが必要。ケーブル長(cm)15通信速度【LAN】10/100/1000Mbps(理論値)映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP/1.4)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-C 3.2Gen1メス×1、USB Type-A 3.2Gen1メス×2、USB Type-A 2.0メス×1、ギガビットLAN (Ma×1Gbps)メス ×1、HDMIタイプAメス×1、カードリーダー・ライター×1、Type-Cメス×1(PD充電専用)LANIEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
  • 【STIXシリーズ】PD対応Type-Cアルミドッキングステーション50cm/シルバー ナカバヤシ

    【STIXシリーズ】PD対応Type-Cアルミドッキングステーション50cm/シルバー

    ナカバヤシ
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    PCのType-Cポートに周辺機器を一括接続できるUSB ドッキングステーション。HDMIで外部モニターに接続できます。USB3.2Gen1のType-Cポートx1、Aポートx2を増やすことができます。Type-CポートはPD充電対応。本製品使用中にPCへ給電できます。UHS-I対応のSD、microSDカードリーダー搭載。【STIXシリーズ】薄くシャープなアルミボディ。ケーブルを止めるホルダー付き。<ご使用上の注意>。PCのType-CポートがPD充電、映像出力機能に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電、映像出力できません。本製品のType-CポートはAltanative modeに対応していません。全ての機器での動作を保証するものではありません。
    用途ノートPCに便利!付属品取扱説明書・保証書適合【カードリーダー対応スピードクラス】~Class10、UHS-1電源バスパワー本体質量(g)60対応OSWindows10、8.1、8/ChromeOS/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降/ Android8以降(ホスト機能搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×38×11保証期間1年対応メディアSD(HC、XC)、microSD(HC、XC)ケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP 1.4)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-Aメス×2、Cメス×1(Alt mode非対応)、HDMI タイプA メス×1USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
  • 【STIXシリーズ】PD対応Type-Cアルミドッキングステーション15cm/グレー ナカバヤシ

    【STIXシリーズ】PD対応Type-Cアルミドッキングステーション15cm/グレー

    ナカバヤシ
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    PCのType-Cポートに周辺機器を一括接続できるUSB ドッキングステーション。HDMIで外部モニターに接続できます。USB3.2Gen1のType-Cポートx1、Aポートx2を増やすことができます。Type-CポートはPD充電対応。本製品使用中にPCへ給電できます。UHS-I対応のSD、microSDカードリーダー搭載。【STIXシリーズ】薄くシャープなアルミボディ。ケーブルを止めるホルダー付き。<ご使用上の注意>。PCのType-CポートがPD充電、映像出力機能に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電、映像出力できません。本製品のType-CポートはAltanative modeに対応していません。全ての機器での動作を保証するものではありません。
    用途ノートPCに便利!付属品取扱説明書・保証書適合【カードリーダー対応スピードクラス】~Class10、UHS-1電源バスパワー本体質量(g)50対応OSWindows10、8.1、8/ChromeOS/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降/ Android8以降(ホスト機能搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×38×11保証期間1年対応メディアSD(HC、XC)、microSD(HC、XC)ケーブル長(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP 1.4)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-Aメス×2、Cメス×1(Alt mode非対応)、HDMI タイプA メス×1USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
  • 【STIXシリーズ】PD対応Type-Cアルミドッキングステーション50cm/グレー ナカバヤシ

    【STIXシリーズ】PD対応Type-Cアルミドッキングステーション50cm/グレー

    ナカバヤシ
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    PCのType-Cポートに周辺機器を一括接続できるUSB ドッキングステーション。HDMIで外部モニターに接続できます。USB3.2Gen1のType-Cポートx1、Aポートx2を増やすことができます。Type-CポートはPD充電対応。本製品使用中にPCへ給電できます。UHS-I対応のSD、microSDカードリーダー搭載。【STIXシリーズ】薄くシャープなアルミボディ。ケーブルを止めるホルダー付き。<ご使用上の注意>。PCのType-CポートがPD充電、映像出力機能に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電、映像出力できません。本製品のType-CポートはAltanative modeに対応していません。全ての機器での動作を保証するものではありません。
    用途ノートPCに便利!付属品取扱説明書・保証書適合【カードリーダー対応スピードクラス】~Class10、UHS-1電源バスパワー本体質量(g)60対応OSWindows10、8.1、8/ChromeOS/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降/ Android8以降(ホスト機能搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×38×11保証期間1年対応メディアSD(HC、XC)、microSD(HC、XC)ケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP 1.4)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-Aメス×2、Cメス×1(Alt mode非対応)、HDMI タイプA メス×1USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
  • 【STIXシリーズ】PD対応Type-Cアルミドッキングステーション15cm/シルバー ナカバヤシ

    【STIXシリーズ】PD対応Type-Cアルミドッキングステーション15cm/シルバー

    ナカバヤシ
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    PCのType-Cポートに周辺機器を一括接続できるUSB ドッキングステーション。HDMIで外部モニターに接続できます。USB3.2Gen1のType-Cポートx1、Aポートx2を増やすことができます。Type-CポートはPD充電対応。本製品使用中にPCへ給電できます。UHS-I対応のSD、microSDカードリーダー搭載。【STIXシリーズ】薄くシャープなアルミボディ。ケーブルを止めるホルダー付き。<ご使用上の注意>。PCのType-CポートがPD充電、映像出力機能に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電、映像出力できません。本製品のType-CポートはAltanative modeに対応していません。全ての機器での動作を保証するものではありません。
    用途ノートPCに便利!付属品取扱説明書・保証書適合【カードリーダー対応スピードクラス】~Class10、UHS-1電源バスパワー本体質量(g)50対応OSWindows10、8.1、8/ChromeOS/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降/ Android8以降(ホスト機能搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×38×11保証期間1年対応メディアSD(HC、XC)、microSD(HC、XC)ケーブル長(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP 1.4)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-Aメス×2、Cメス×1(Alt mode非対応)、HDMI タイプA メス×1USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
  • USB3G1Type-C / 4Pアルミハブ ナカバヤシ

    USB3G1Type-C / 4Pアルミハブ

    ナカバヤシ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    USBポート不足に。
    用途Type-Cポートが2つ、Aポートが2つ、拡張します。シャープでスリム。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。屈曲に強いメッシュケーブル。ケーブル長20cm。ノートPC、タブレット型PC、どちらでもお使いいただけます。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。PD(PowerDelivery)非対応。寸法(mm)W104xD25xH11ポート数4対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降/Android8以降電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)20最大供給電流(mA)電圧/最大供給電流:5V720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームType-Cメス×2、UBS Aメス×2
  • USB3.2Type-C2pアルミハブ(3.5)/グレー ナカバヤシ

    USB3.2Type-C2pアルミハブ(3.5)/グレー

    ナカバヤシ
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【快適】ノートPCやスマートフォン、タブレットで使いやすい7cmケーブル。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。PD(PowerDelivery)非対応。iPhone、iPadはType-C搭載機器、AndroidはType-C・ホスト機能搭載の機器でお使いいただけます。
    用途スマートフォンやタブレットなどで、イヤホンが使える付属品取扱説明書・保証書適合機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォングレー質量(g)22電源バスパワー対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iOS17以降(Type-C搭載機器)/iPadOS16以降(Type-C搭載機器)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×23×7.6インターフェース【アップストリーム側(PC側)】USB Type-C オス【ダウンストリーム側(接続機器側)】USB Type-A 3.2Gen1メス×1、USB Type-C 2.0×1、3.5mmオーディオジャックメス×1ケーブル長(cm)7入数20/80転送速度(Gbps)5Gbps(理論値)オーディオ【アウト】3.5mm/48KHz24bitUSB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
  • Type-C10in1PCスタンドドック/シルバー ナカバヤシ

    Type-C10in1PCスタンドドック/シルバー

    ナカバヤシ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    ノートPCスタンドとドッキングステーションが、ひとつにまとまる
    用途PD対応 Type-C 10in1PCスタンド。ドッキングステーション シルバー付属品保証書兼取扱説明書適合【カードリーダー対応スピードクラス】~Class10電源バスパワー本体質量(g)スタンド装着/約175、スタンド非装着/約129対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド装着 269×380×32、スタンド非装着269×380×15保証期間1年対応メディアSD、SDHC、SDXC、microSD、microSDXC、microSDHC、miniSD※、miniSDHC※、※miniSD、miniSDHCは、別売アダプターが必要。ケーブル長(cm)20通信速度【LAN】10/100/1000Mbps(理論値)映像出力【HDMI】最大4K/60Hz(1画面接続時)、最大4K/30Hz(2画面接続時)、Full HD/60Hz(2画面接続時)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-C 3.2Gen1メス×1、USB Type-A 3.2Gen1メス×2、USB Type-A 2.0メス×1、ギガビットLAN (Ma×1Gbps)メス ×1、HDMIタイプAメス×2、カードリーダー・ライター×1、Type-Cメス×1(PD充電専用)LANIEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
  • Type-C10in1PCスタンドドック/グレー ナカバヤシ

    Type-C10in1PCスタンドドック/グレー

    ナカバヤシ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    ノートPCスタンドとドッキングステーションが、ひとつにまとまる
    用途PD対応 Type-C 10in1PCスタンド。ドッキングステーション グレー付属品保証書兼取扱説明書適合【カードリーダー対応スピードクラス】~Class10電源バスパワー本体質量(g)スタンド装着/約175、スタンド非装着/約129対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド装着 269×380×32、スタンド非装着269×380×15保証期間1年対応メディアSD、SDHC、SDXC、microSD、microSDXC、microSDHC、miniSD※、miniSDHC※、※miniSD、miniSDHCは、別売アダプターが必要。ケーブル長(cm)20通信速度【LAN】10/100/1000Mbps(理論値)映像出力【HDMI】最大4K/60Hz(1画面接続時)、最大4K/30Hz(2画面接続時)、Full HD/60Hz(2画面接続時)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-C 3.2Gen1メス×1、USB Type-A 3.2Gen1メス×2、USB Type-A 2.0メス×1、ギガビットLAN (Ma×1Gbps)メス ×1、HDMIタイプAメス×2、カードリーダー・ライター×1、Type-Cメス×1(PD充電専用)LANIEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
  • Type-C6in1スリムドック/シルバー ナカバヤシ

    Type-C6in1スリムドック/シルバー

    ナカバヤシ
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    4K60Hz対応。映像出力やLAN接続まで、周辺機器を一括接続。パワーデリバリー100Wに対応。<ご使用上の注意>。PCのType-CポートがPD充電、映像出力機能に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電、映像出力できません。本製品のType-CポートはAltanative modeに対応していません。全ての機器での動作を保証するものではありません。
    用途持ち運びできるスリム設計付属品保証書兼取扱説明書電源バスパワー本体質量(g)53対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iOS17以降(Type-C搭載機器)/iPadOS16以降(Type-C搭載機器)コネクタ形状【LAN】RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×23×17保証期間1年適合ケーブルカテゴリー 5e 以上の LAN ケーブル(1000BASE-T)、カテゴリー 5 以上の LAN ケーブル(100BASE-TX)ケーブル長(cm)20通信速度【LAN】10/100/1000Mbps(理論値)映像出力【HDMI】最大4K/60Hz(HDCP / 1.4/2.2)対応プロトコルIPv4、IPv6転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-A 3.2Gen1メス×2、USB Type-C 3.2Gen1×1、ギガビットLAN (Ma×1Gbps)メス×1、HDMIタイプAメス×1、USB Type-C PDメス×1LANIEEE802.3i(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3az(EEE)USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
  • Type-C6in1スリムドック/グレー ナカバヤシ

    Type-C6in1スリムドック/グレー

    ナカバヤシ
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    4K60Hz対応。映像出力やLAN接続まで、周辺機器を一括接続。パワーデリバリー100Wに対応。<ご使用上の注意>。PCのType-CポートがPD充電、映像出力機能に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電、映像出力できません。本製品のType-CポートはAltanative modeに対応していません。全ての機器での動作を保証するものではありません。
    用途持ち運びできるスリム設計付属品保証書兼取扱説明書電源バスパワー本体質量(g)53対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iOS17以降(Type-C搭載機器)/iPadOS16以降(Type-C搭載機器)コネクタ形状【LAN】RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×23×17保証期間1年適合ケーブルカテゴリー 5e 以上の LAN ケーブル(1000BASE-T)、カテゴリー 5 以上の LAN ケーブル(100BASE-TX)ケーブル長(cm)20通信速度【LAN】10/100/1000Mbps(理論値)映像出力【HDMI】最大4K/60Hz(HDCP / 1.4/2.2)対応プロトコルIPv4、IPv6転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-A 3.2Gen1メス×2、USB Type-C 3.2Gen1×1、ギガビットLAN (Ma×1Gbps)メス×1、HDMIタイプAメス×1、USB Type-C PDメス×1LANIEEE802.3i(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3az(EEE)USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
  • Type-Cドッキングステーション(3.5mm 4極付き)/シルバー ナカバヤシ

    Type-Cドッキングステーション(3.5mm 4極付き)/シルバー

    ナカバヤシ
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    Type-Cポートしかないタブレット・PC・スマホを拡張できる。HDMIで外部モニターに接続できます。3.5mmオーディオジャックからイヤホンやヘッドセットに接続できます。<ご使用上の注意>。PCのType-CポートがPD充電、映像出力機能に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電、映像出力できません。本製品のType-CポートはAltanative modeに対応していません。全ての機器での動作を保証するものではありません。
    用途タブレットに直接挿せるコンパクトドッキングステーション付属品取説(パッケージ台紙裏面)電源バスパワー本体質量(g)22対応機種Windows11、10/macOS 10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降/Android8以降(ホスト機能搭載機器適合機器USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×28×10保証期間6ヶ月映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP:1.4)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】60インターフェイス-アップストリーム(PC側)Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-Aメス×1、USB Type-Cメス×1(Altanative mode非対応)、HDMI タイプA メス×1、3.5mmオーディオジャック×1オーディオ直径3.5mm 4極ジャックUSB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
  • Type-Cドッキングステーション(3.5mm 4極付き)/グレー ナカバヤシ

    Type-Cドッキングステーション(3.5mm 4極付き)/グレー

    ナカバヤシ
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    Type-Cポートしかないタブレット・PC・スマホを拡張できる。HDMIで外部モニターに接続できます。3.5mmオーディオジャックからイヤホンやヘッドセットに接続できます。<ご使用上の注意>。PCのType-CポートがPD充電、映像出力機能に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電、映像出力できません。本製品のType-CポートはAltanative modeに対応していません。全ての機器での動作を保証するものではありません。
    用途タブレットに直接挿せるコンパクトドッキングステーション付属品取説(パッケージ台紙裏面)電源バスパワー本体質量(g)22対応機種Windows11、10/macOS 10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降/Android8以降(ホスト機能搭載機器適合機器USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×28×10保証期間6ヶ月映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP:1.4)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】60インターフェイス-アップストリーム(PC側)Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-Aメス×1、USB Type-Cメス×1(Altanative mode非対応)、HDMI タイプA メス×1、3.5mmオーディオジャック×1オーディオ直径3.5mm 4極ジャックUSB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
PCアクセサリーカテゴリ