カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(38)
絞り込み
ブランド
  • ナカバヤシ
  • StarTech.com(143)
  • サンワサプライ(73)
  • エレコム(60)
  • サンワダイレクト(31)
  • j5 create(30)
  • OWLTECH(オウルテック)(22)
  • NETGEAR(16)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(14)
  • ASUS(エイスース)(13)
  • EIZO(12)
  • BenQ(ベンキュー)(10)
  • ATEN(10)
  • Vodaview(10)
  • BUFFALO(バッファロー)(8)
  • ロジテック(8)
  • ダイヤトレンド(8)
  • COUGAR(8)
  • ELPA(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb typec ハブ」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAN付USB3Type-C 3ポート変換アルミハブ ナカバヤシLAN付USB3Type-C 3ポート変換アルミハブナカバヤシ
4,798税込5,278
1個
当日出荷
薄型ノートPCに。
用途有線LANアダプタ付き。LANポートが無い薄型ノートPCでも有線LANが使えるようになります。1000BASE-T準拠の最大1G(1000M)bpsの通信速度。3ポートのUSBハブ。薄型ノートPCでは不足がちなUSBポートを増やします。USB3.2Gen1、最大5Gbpsの転送速度。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。Type-CコネクタのUH-C3L343とType-AコネクタのUH-3L353をご用意。<ご使用上の注意>本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。その他インターフェース アップストリーム側(PC側):USB Type-C オス、インターフェース ダウンストリーム側(接続機器側):USB Type-Aメスx3、LAN規格:IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)、LAN通信速度:10/100/1000Mbps(理論値) LANコネクタ形状:RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応、適合LANケーブル:Cat5e以上のLANケーブル寸法(mm)W111xD23xH16シルバーポート数3対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン電源供給方式パスパワー転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)最大供給電流(mA)電圧/最大転送速度:5V720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3USB規格ver.3.2en1(3.1Gen1/3.0)
USB2.0/Type-C/4ポートハブ/15cm ナカバヤシUSB2.0/Type-C/4ポートハブ/15cmナカバヤシ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
コンパクト&スリム26面デザイン。 Type-Cコネクタを搭載したUSB2.04ポートハブ。 ブルーに輝くアクセスLED搭載。 Type-Cポート搭載のPCやスマホダブレットで、マウスやキーボード、USBメモリなどのUSB機器を使用できます。 持ち運びに便利な一体型ケーブル。 AC電源不要のバスパワータイプ。 6色展開(ブラック/ブルー/オレンジ/ライトブルー/レッド/ホワイト)。
ケーブル長(cm)約15適合機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン・Mac・Android質量(g)24ポート数4対応OSWindows 10/8.1/8/7/MacOS X(10.10以降)/Android OS Ver4.4以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×20×15供給電流(mA)合計400までRoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームTypeA×4
PD USB3.2G1+2.0 / 4P アルミハブ ナカバヤシPD USB3.2G1+2.0 / 4P アルミハブナカバヤシ
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ポート不足に悩むノートパソコンユーザー
用途PD充電をしつつType-CやType-Aを使用できるアルミニウムハブスリム設計で、省スペース耐久性と放熱性を持ち合わせたアルミボディ<ご使用上の注意>PD充電できるのはPD対応機器のみです。100WPD充電に対応していますが、100Wのチャージャーを接続した場合95W程度の給電になります。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。LightningコネクタのiPadでは使用できません。Type-CポートはAlternative Modeに対応していません。寸法(mm)W102xD18xH8グレー質量(g)/23ポート数4対応OSwindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS 13.4以降/Android8以降(ホスト機能搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン電源供給方式パスパワー転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)最大供給電流(mA)電圧/最大供給電力:5V720最大電力(W)PD:100(20V5)インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3(3.2Gen1×1)、USB Type-Cメス×1(PD非対応)、C(PD専用)
USB3.0ハブ 4ポート ナカバヤシUSB3.0ハブ 4ポートナカバヤシ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
Type-Cポート付き。合計4ポート。超高速USB3.1Cen1/3.0。
質量(g)約36対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.8以降)対応機種USBポートが正常に動作するパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×11×98USBケーブル長(cm)約12USBポート数4RoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 3.1Cen1/3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1Gen1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
USB2.0Type-Cポート変換ハブ ナカバヤシUSB2.0Type-Cポート変換ハブナカバヤシ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
グレー電源バスパワー対応OSWindows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480ケーブル長(cm)約7USBタイプ2最大供給電流(mA)400(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)最大供給電圧(V)5
USB2.0 Type-C&Aアルミカードリーダー ナカバヤシUSB2.0 Type-C&Aアルミカードリーダーナカバヤシ
3,898税込4,288
1個
当日出荷
Type-CとA、どちらでも使えるSDカードリーダー。PCはもちろん、Type-CのiPad/Androidでもお使いいただけます。 美しく強靭なアルミ筐体。 マウスやキーボードを接続できるUSB Aポート(メス)付き。 C→A変換コネクタとしても使用できます。 コネクタを保護するキャップ付き。
付属品取扱説明書グレー質量(g)21電圧(V)5対応OSWindows10,8.1,8/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)/Android8以降/ChromeOS対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×20×12保証期間6ヶ月対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC) ~Class10転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応最大供給電流(mA)400インターフェイス-アップストリームUSB2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0コネクタ形状-アップストリームType-C、TypeAコネクタ形状-ダウンストリームType-A
USB3G1Type-C / 4Pアルミハブ ナカバヤシUSB3G1Type-C / 4Pアルミハブナカバヤシ
4,198税込4,618
1個
当日出荷から5日以内出荷
USBポート不足に。
用途Type-Cポートが2つ、Aポートが2つ、拡張します。シャープでスリム。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。屈曲に強いメッシュケーブル。ケーブル長20cm。ノートPC、タブレット型PC、どちらでもお使いいただけます。<ご使用上の注意>本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。PD(PowerDelivery)非対応。寸法(mm)W104xD25xH11ポート数4対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降/Android8以降電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)20最大供給電流(mA)電圧/最大供給電流:5V720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームType-Cメス×2、UBS Aメス×2
PD対応 Type-C 9in1 アルミドッキングステーション/グレー ナカバヤシPD対応 Type-C 9in1 アルミドッキングステーション/グレーナカバヤシ
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
映像出力やLAN接続まで、周辺機器を一括接続。コネクタを本体に収納出来るので持ち運びに便利。パワーデリバリー100Wに対応
用途9つの機能が、1つにまとまる付属品保証書兼取扱説明書適合【カードリーダー対応スピードクラス】~Class10電源バスパワー本体質量(g)75対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降(Type-C搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×47×14保証期間1年対応メディアSD、SDHC、SDXC、microSD、microSDXC、microSDHC、miniSD※、miniSDHC※、※miniSD、miniSDHCは、別売アダプターが必要。ケーブル長(cm)15通信速度【LAN】10/100/1000Mbps(理論値)映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP/1.4)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-C 3.2Gen1メス×1、USB Type-A 3.2Gen1メス×2、USB Type-A 2.0メス×1、ギガビットLAN (Ma×1Gbps)メス ×1、HDMIタイプAメス×1、カードリーダー・ライター×1、Type-Cメス×1(PD充電専用)LANIEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
LAN USB3 G1C&A / 3PアルミH ナカバヤシLAN USB3 G1C&A / 3PアルミHナカバヤシ
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
Type-CにもAにも挿せるLANポート付き3ポートハブ
用途有線LANアダプタ付き。LANポートが無い薄型ノートPCでも有線LANが使えるようになります。1000BASE-T準拠の最大1G(1000M)bpsの通信速度。3ポートのUSBハブ。薄型ノートPCでは不足がちなUSBポートを増やします。USB3.2Gen1、最大5Gbpsの転送速度。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。<ご使用上の注意>本製品をUSB充電器に接続しないでください。故障の原因となります。その他インターフェイス アップストリーム:USB Type-C オス・USB A オス、インターフェイス ダウンストリーム:USB Type-A 3.2Gen1メス×3、ギガビットLAN (Max1Gbps)メス ×1、LAN規格:IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)、LAN通信速度:10/100/1000Mbps(理論値)、LANコネクタ形状:RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応、適合LANケーブル:カテゴリー 5e 以上の LAN ケーブル(1000BASE-T)、カテゴリー 5 以上の LAN ケーブル(100BASE-TX) 対応プロトコル:IPv4、IPv6付属品取扱説明書寸法(mm)W117xD27xH13mm/グレー質量(g)50gポート数3対応OSwindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン電源供給方式パスパワー転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)最大供給電流(mA)電圧:5V720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0、ギガビットLANコネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オス・USB A オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB A 3.2Gen1メス×3、ギガビットLAN (Max1Gbps)メス×1USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
USB3G1 Type-C&Aアルミカードリーダー ナカバヤシUSB3G1 Type-C&Aアルミカードリーダーナカバヤシ
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
Type-CとA、どちらでも使えるSDカードリーダー。PCはもちろん、Type-CのiPad/Androidでもお使いいただけます。 美しく強靭なアルミ筐体。 UHS-Ⅰスピードクラス対応。 コネクタを保護するキャップ付き。 ストラップホール付き。 SD/microSD同時認識、相互コピー可能。
付属品取扱説明書グレー質量(g)21対応OSWindows10,8.1,8/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)/Android8以降/ChromeOS対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×31×13保証期間6ヶ月対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC) ~Class10、UHS-ⅠインターフェイスUSB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、USB Type-C オス&AオスRoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、USB Type-Cコネクタ形状-アップストリームUSB Type-C 、Type-A
PD対応USB3.2G2 2pコンボハブ(3.5)/ブラック ナカバヤシPD対応USB3.2G2 2pコンボハブ(3.5)/ブラックナカバヤシ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
超超高速規格 USB 3.2Gen2 Type-Aポート搭載イヤホンジャック搭載PD(Power Delivery)対応
用途直接挿せるコンボハブ付属品取扱説明書・保証書適合機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォンブラック電圧5V/720mA質量(g)19電源バスパワー対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iOS17以降(Type-C搭載機器)/iPadOS16以降(Type-C搭載機器)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×36×10インターフェース【アップストリーム側(PC側)】USB Type-C オス【ダウンストリーム側(接続機器側)】USB Type-A 3.2Gen2メス×1、、USB Type-C 2.0メス(PD Ma×100) ×1カードリーダーライター×1、3.5mmオーディオジャックメス×1ケーブル直挿入数20/80転送速度(Gbps)10(理論値)SDスピードクラスClass10最大電力(W)【PD】100オーディオ【アウト】3.5mm/48KHz24bitカードリーダーSD×C、SDHC、MicroSD×C、MicroSDHCUSB規格USB3.2Ge2(3.1Gen2/3.1Gen1/3.0)、2.0
USB3+2.0Type-C3ポート変換コンボ ナカバヤシUSB3+2.0Type-C3ポート変換コンボナカバヤシ
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
付属品取扱説明書・保証書グレー質量(g)約22電源バスパワー対応OSWindows11/10/8.1、8macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×20×7ケーブル長(cm)約7USBタイプ3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0転送速度(Gbps)【最大(理論値)】5(3.2Gen1ポートのみ)対応microSDカードカードリーダー:microSD(HC,XC)/-Class10最大供給電流(mA)720(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)最大供給電圧(V)5インターフェイス-アップストリームType-Cオスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×3(3.2Gen1×1)
USB3.2G1C&A SDアルミカードRW ナカバヤシUSB3.2G1C&A SDアルミカードRWナカバヤシ
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
Type-CとA、どちらでも使えるSDカードリーダー。PCはもちろん、Type-CのiPad/Androidでもお使いいただけます。美しく強靭なアルミ筐体。UHS-Iスピードクラス対応。コネクタを保護するキャップ付き。SD/microSD同時認識、相互コピー可能。
付属品取扱説明書グレー質量(g)17対応OSWindows11,10,8.1,8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降/Android8以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×20×12対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォンインターフェースUSB Type-C オス&Aオス対応メディアSD(HC,XC)/microSD(HC,XC)USBタイプver.3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I
PD対応Type-Cドッキングステーション/シルバー ナカバヤシPD対応Type-Cドッキングステーション/シルバーナカバヤシ
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
PCのType-Cポートに周辺機器を一括接続できるUSB ドッキングステーション。HDMIで外部モニターに接続できます。USB3.2Gen1のAポートx1を増やすことができます。Type-CポートはPD充電専用。本製品使用中にPCへ給電できます。ゆったり使える30cmケーブル<ご使用上の注意>PCのType-CポートがPD充電に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電できません。本製品のType-Cポートはデータ通信及びAltanative modeに対応していません。電力の一部を製品内部で消費するため、100Wの充電器に接続した場合90W程度の給電になります。全ての機器での動作を保証するものではありません。
用途充電しながら映像出力電源バスパワー本体質量(g)39対応OSWindows11、10/ChromeOS/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降/ Android8以降(ホスト機能搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×50×11保証期間6ヶ月ケーブル長(cm)30取扱説明書(0.35MB)映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP 1.4)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×1、Type-Cメス×1(PD充電専用)、HDMI (タイプA 19ピン) メス×1USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
Type-C10in1PCスタンドドック/グレー ナカバヤシType-C10in1PCスタンドドック/グレーナカバヤシ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
ノートPCスタンドとドッキングステーションが、ひとつにまとまる
用途PD対応 Type-C 10in1PCスタンドドッキングステーション グレー付属品保証書兼取扱説明書適合【カードリーダー対応スピードクラス】~Class10電源バスパワー本体質量(g)スタンド装着/約175、スタンド非装着/約129対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド装着 269×380×32、スタンド非装着269×380×15保証期間1年対応メディアSD、SDHC、SDXC、microSD、microSDXC、microSDHC、miniSD※、miniSDHC※、※miniSD、miniSDHCは、別売アダプターが必要。ケーブル長(cm)20通信速度【LAN】10/100/1000Mbps(理論値)映像出力【HDMI】最大4K/60Hz(1画面接続時)、最大4K/30Hz(2画面接続時)、Full HD/60Hz(2画面接続時)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-C 3.2Gen1メス×1、USB Type-A 3.2Gen1メス×2、USB Type-A 2.0メス×1、ギガビットLAN (Ma×1Gbps)メス ×1、HDMIタイプAメス×2、カードリーダー・ライター×1、Type-Cメス×1(PD充電専用)LANIEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
USB3.2Gen1 Type-C4ポート変換ハブ ナカバヤシUSB3.2Gen1 Type-C4ポート変換ハブナカバヤシ
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
薄くて速い超高速USB3.2Gen1 Type-C 4ポートハブ。
USB3.2G1Type-C3ポート変換コンボ ナカバヤシUSB3.2G1Type-C3ポート変換コンボナカバヤシ
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
付属品取扱説明書・保証書グレー質量(g)約22電源バスパワー対応OSWindows11/10/8.1、8macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×20×7ケーブル長(cm)約7USBタイプ3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)転送速度(Gbps)【最大(理論値)】5UHSスピードクラスUHS-I対応microSDカードカードリーダー:microSD(HC,XC)/-Class10最大供給電流(mA)720(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)最大供給電圧(V)5インターフェイス-アップストリームType-Cオスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×3
USB3.2G1+2.0Type-C4ポート変換ハブ ナカバヤシUSB3.2G1+2.0Type-C4ポート変換ハブナカバヤシ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
グレー質量(g)約23電源バスパワー対応OSWindows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×20×7ケーブル長(cm)約7USBタイプ3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0転送速度(Gbps)【最大(理論値)】5(3.2Gen1ポートのみ)最大供給電流(mA)720(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)最大供給電圧(V)5インターフェイス-アップストリームType-Cオスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×4(3.2Gen1×1)
USB3.2Gen1Type-C / 4P変換ガラスハブ ナカバヤシUSB3.2Gen1Type-C / 4P変換ガラスハブナカバヤシ
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
ミニマリズムハブ
用途ガラス筐体の美しいUSB変換ハブ。美しいガラス筐体Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。薄型PCでは不足がちなUSBポートを増やせます。転送速度5Gbps*のUSB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)規格。* 理論値<ご使用上の注意>本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。PD(PowerDelivery)非対応。LightningコネクタのiPadでは使用できません。寸法(mm)W99xD33xH11ブラック質量(g)55ポート数4対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)/Android8以降(ホスト機能搭載機器)保証期間6ヶ月電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)約20転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)最大供給電流(mA)電圧/最大供給電流:5V720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス
PD対応Type-CコンパクトドッキングS/シルバー ナカバヤシPD対応Type-CコンパクトドッキングS/シルバーナカバヤシ
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
PCのType-Cポートに周辺機器を一括接続できるUSB ドッキングステーション。HDMIで外部モニターに接続できます。USB3.2Gen1のAポートx1、USB2.0のCとAポートを一つずつ増やすことができます。Type-Cポートは60WPD充電も可能。本製品使用中にPCへ給電できます。タブレット型PCでも使いやすい20cmケーブル。<ご使用上の注意>PCのType-CポートがPD充電、映像出力機能に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電、映像出力できません。本製品のType-CポートはAltanative modeに対応していません。60WPD充電に対応していますが、電力の一部を製品内部で消費するため、60Wの充電器に接続した場合55W程度の給電になります。Type-Cコネクタ(オス)をUSB充電器等の充電器に接続しないでください。故障の原因となります。全ての機器での動作を保証するものではありません。
用途タブレット・パソコンなどで使える!付属品取扱説明書・保証書電源バスパワー本体質量(g)36対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降(Type-C搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×29×12保証期間6ヶ月ケーブル長(cm)20取扱説明書(0.87MB)映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP1.4)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720(USB3.2Gen1ポート)最大供給電圧(V)5(USB3.2Gen1ポート)最大電力(W)【PD】60(電力の一部を製品内部で消費するため、60の充電器に接続した場合55程度の給電になります)インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-A(USB3.2Gen1)メス×1、USB Type-C(USB2.0 Alt mode非対応)メス×1、USB Type-A(USB2.0)メス×1、HDMI(タイプA)メス×1USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
Type-Cドッキングステーション(3.5mm 4極付き)/シルバー ナカバヤシType-Cドッキングステーション(3.5mm 4極付き)/シルバーナカバヤシ
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
Type-Cポートしかないタブレット・PC・スマホを拡張できるHDMIで外部モニターに接続できます。3.5mmオーディオジャックからイヤホンやヘッドセットに接続できます。<ご使用上の注意>PCのType-CポートがPD充電、映像出力機能に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電、映像出力できません。本製品のType-CポートはAltanative modeに対応していません。全ての機器での動作を保証するものではありません。
用途タブレットに直接挿せるコンパクトドッキングステーション付属品取説(パッケージ台紙裏面)電源バスパワー本体質量(g)22対応機種Windows11、10/macOS 10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降/Android8以降(ホスト機能搭載機器適合機器USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×28×10保証期間6ヶ月取扱説明書(0.36MB)映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP:1.4)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】60インターフェイス-アップストリーム(PC側)Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-Aメス×1、USB Type-Cメス×1(Altanative mode非対応)、HDMI タイプA メス×1、3.5mmオーディオジャック×1オーディオ直径3.5mm 4極ジャックUSB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
USB3.2G1+2.0Type-A / 3ポートハブ ナカバヤシUSB3.2G1+2.0Type-A / 3ポートハブナカバヤシ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
ミニマムサイズで使いやすい
用途・超スリム&軽量設計。・超高速USB3.2Gen1とUSB2.0の3ポート。・放熱性に優れたアルミ筐体。寸法(mm)W79xD14xH7グレー質量(g)約11ポート数3対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS/Type-A搭載機器対応機種USBポートが正常に動作するパソコン電源供給方式パスパワー転送速度(Gbps)最大転送速度:5(3.2Gen1)最大供給電流(mA)電圧/最大供給電流:V/720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3(3.2Gen1×1)
【STIXシリーズ】PD対応Type-Cアルミドッキングステーション50cm/グレー ナカバヤシ【STIXシリーズ】PD対応Type-Cアルミドッキングステーション50cm/グレーナカバヤシ
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
PCのType-Cポートに周辺機器を一括接続できるUSB ドッキングステーション。HDMIで外部モニターに接続できます。USB3.2Gen1のType-Cポートx1、Aポートx2を増やすことができます。Type-CポートはPD充電対応。本製品使用中にPCへ給電できます。UHS-I対応のSD、microSDカードリーダー搭載。【STIXシリーズ】薄くシャープなアルミボディ。ケーブルを止めるホルダー付き。<ご使用上の注意>PCのType-CポートがPD充電、映像出力機能に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電、映像出力できません。本製品のType-CポートはAltanative modeに対応していません。全ての機器での動作を保証するものではありません。
用途ノートPCに便利!付属品取扱説明書・保証書適合【カードリーダー対応スピードクラス】~Class10、UHS-1電源バスパワー本体質量(g)60対応OSWindows10、8.1、8/ChromeOS/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降/ Android8以降(ホスト機能搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×38×11保証期間1年対応メディアSD(HC、XC)、microSD(HC、XC)ケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP 1.4)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-Aメス×2、Cメス×1(Alt mode非対応)、HDMI タイプA メス×1USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
【STIXシリーズ】PD対応Type-Cアルミドッキングステーション15cm/シルバー ナカバヤシ【STIXシリーズ】PD対応Type-Cアルミドッキングステーション15cm/シルバーナカバヤシ
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
PCのType-Cポートに周辺機器を一括接続できるUSB ドッキングステーション。HDMIで外部モニターに接続できます。USB3.2Gen1のType-Cポートx1、Aポートx2を増やすことができます。Type-CポートはPD充電対応。本製品使用中にPCへ給電できます。UHS-I対応のSD、microSDカードリーダー搭載。【STIXシリーズ】薄くシャープなアルミボディ。ケーブルを止めるホルダー付き。<ご使用上の注意>PCのType-CポートがPD充電、映像出力機能に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電、映像出力できません。本製品のType-CポートはAltanative modeに対応していません。全ての機器での動作を保証するものではありません。
用途ノートPCに便利!付属品取扱説明書・保証書適合【カードリーダー対応スピードクラス】~Class10、UHS-1電源バスパワー本体質量(g)50対応OSWindows10、8.1、8/ChromeOS/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降/ Android8以降(ホスト機能搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×38×11保証期間1年対応メディアSD(HC、XC)、microSD(HC、XC)ケーブル長(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP 1.4)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-Aメス×2、Cメス×1(Alt mode非対応)、HDMI タイプA メス×1USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
USB3.2G1+2.0Type-C / 3ポート変換ハブ ナカバヤシUSB3.2G1+2.0Type-C / 3ポート変換ハブナカバヤシ
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ミニマムサイズで使いやすい
用途・超スリム&軽量設計。・超高速USB3.2Gen1とUSB2.0の3ポート。・放熱性に優れたアルミ筐体。寸法(mm)W75xD14xH7グレー質量(g)約10ポート数3対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS/iPad OS13.4 以降(Type-C搭載機器)/Android 8 以降(ホスト機能搭載機器対応機種USBポートが正常に動作するパソコン・タブレット・スマートフォン電源供給方式パスパワー転送速度(Gbps)最大転送速度:5(3.2Gen1)最大供給電流(mA)電圧/最大供給電流:5V/720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3(3.2Gen1×1)
USB3.2Type-C2pアルミハブ(3.5)/グレー ナカバヤシUSB3.2Type-C2pアルミハブ(3.5)/グレーナカバヤシ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【快適】ノートPCやスマートフォン、タブレットで使いやすい7cmケーブル。<ご使用上の注意>本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。PD(PowerDelivery)非対応。iPhone、iPadはType-C搭載機器、AndroidはType-C・ホスト機能搭載の機器でお使いいただけます。
用途スマートフォンやタブレットなどで、イヤホンが使える付属品取扱説明書・保証書適合機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォングレー質量(g)22電源バスパワー対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iOS17以降(Type-C搭載機器)/iPadOS16以降(Type-C搭載機器)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×23×7.6インターフェース【アップストリーム側(PC側)】USB Type-C オス【ダウンストリーム側(接続機器側)】USB Type-A 3.2Gen1メス×1、USB Type-C 2.0×1、3.5mmオーディオジャックメス×1ケーブル長(cm)7入数20/80転送速度(Gbps)5Gbps(理論値)オーディオ【アウト】3.5mm/48KHz24bitUSB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
LAN付USB3Type-A / 3ポートアルミハブ ナカバヤシLAN付USB3Type-A / 3ポートアルミハブナカバヤシ
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
薄型ノートPCに。
用途有線LANアダプタ付き。LANポートが無い薄型ノートPCでも有線LANが使えるようになります。1000BASE-T準拠の最大1G(1000M)bpsの通信速度。3ポートのUSBハブ。薄型ノートPCでは不足がちなUSBポートを増やします。USB3.2Gen1、最大5Gbpsの転送速度。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。Type-CコネクタのUH-C3L343とType-AコネクタのUH-3L353をご用意。<ご使用上の注意>本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。その他インターフェース アップストリーム側(PC側):USB Type-C オス、インターフェース ダウンストリーム側(接続機器側):USB Type-Aメスx3、LAN規格:IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)、LAN通信速度:10/100/1000Mbps(理論値) LANコネクタ形状:RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応、適合LANケーブル:Cat5e以上のLANケーブル寸法(mm)W111xD23xH16シルバーポート数3対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)10転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)最大供給電流(mA)電圧/最大転送速度:5V720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3USB規格ver.3.2en1(3.1Gen1/3.0)
Type-C6in1スリムドック/シルバー ナカバヤシType-C6in1スリムドック/シルバーナカバヤシ
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
4K60Hz対応映像出力やLAN接続まで、周辺機器を一括接続。パワーデリバリー100Wに対応<ご使用上の注意>PCのType-CポートがPD充電、映像出力機能に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電、映像出力できません。本製品のType-CポートはAltanative modeに対応していません。全ての機器での動作を保証するものではありません。
用途持ち運びできるスリム設計付属品保証書兼取扱説明書電源バスパワー本体質量(g)53対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iOS17以降(Type-C搭載機器)/iPadOS16以降(Type-C搭載機器)コネクタ形状【LAN】RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×23×17保証期間1年適合ケーブルカテゴリー 5e 以上の LAN ケーブル(1000BASE-T)、カテゴリー 5 以上の LAN ケーブル(100BASE-TX)ケーブル長(cm)20通信速度【LAN】10/100/1000Mbps(理論値)映像出力【HDMI】最大4K/60Hz(HDCP / 1.4/2.2)対応プロトコルIPv4、IPv6転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-A 3.2Gen1メス×2、USB Type-C 3.2Gen1×1、ギガビットLAN (Ma×1Gbps)メス×1、HDMIタイプAメス×1、USB Type-C PDメス×1LANIEEE802.3i(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3az(EEE)USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
PD対応Type-CコンパクトドッキングS/グレー ナカバヤシPD対応Type-CコンパクトドッキングS/グレーナカバヤシ
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
PCのType-Cポートに周辺機器を一括接続できるUSB ドッキングステーション。HDMIで外部モニターに接続できます。USB3.2Gen1のAポートx1、USB2.0のCとAポートを一つずつ増やすことができます。Type-Cポートは60WPD充電も可能。本製品使用中にPCへ給電できます。タブレット型PCでも使いやすい20cmケーブル。<ご使用上の注意>PCのType-CポートがPD充電、映像出力機能に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電、映像出力できません。本製品のType-CポートはAltanative modeに対応していません。60WPD充電に対応していますが、電力の一部を製品内部で消費するため、60Wの充電器に接続した場合55W程度の給電になります。Type-Cコネクタ(オス)をUSB充電器等の充電器に接続しないでください。故障の原因となります。全ての機器での動作を保証するものではありません。
用途タブレット・パソコンなどで使える!付属品取扱説明書・保証書電源バスパワー本体質量(g)36対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降(Type-C搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×29×12保証期間6ヶ月ケーブル長(cm)20取扱説明書(0.87MB)映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP1.4)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720(USB3.2Gen1ポート)最大供給電圧(V)5(USB3.2Gen1ポート)最大電力(W)【PD】60(電力の一部を製品内部で消費するため、60の充電器に接続した場合55程度の給電になります)インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-A(USB3.2Gen1)メス×1、USB Type-C(USB2.0 Alt mode非対応)メス×1、USB Type-A(USB2.0)メス×1、HDMI(タイプA)メス×1USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
Type-Cドッキングステーション(3.5mm 4極付き)/グレー ナカバヤシType-Cドッキングステーション(3.5mm 4極付き)/グレーナカバヤシ
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
Type-Cポートしかないタブレット・PC・スマホを拡張できるHDMIで外部モニターに接続できます。3.5mmオーディオジャックからイヤホンやヘッドセットに接続できます。<ご使用上の注意>PCのType-CポートがPD充電、映像出力機能に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電、映像出力できません。本製品のType-CポートはAltanative modeに対応していません。全ての機器での動作を保証するものではありません。
用途タブレットに直接挿せるコンパクトドッキングステーション付属品取説(パッケージ台紙裏面)電源バスパワー本体質量(g)22対応機種Windows11、10/macOS 10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降/Android8以降(ホスト機能搭載機器適合機器USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×28×10保証期間6ヶ月取扱説明書(0.36MB)映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP:1.4)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】60インターフェイス-アップストリーム(PC側)Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-Aメス×1、USB Type-Cメス×1(Altanative mode非対応)、HDMI タイプA メス×1、3.5mmオーディオジャック×1オーディオ直径3.5mm 4極ジャックUSB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
Type-C10in1PCスタンドドック/シルバー ナカバヤシType-C10in1PCスタンドドック/シルバーナカバヤシ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
ノートPCスタンドとドッキングステーションが、ひとつにまとまる
用途PD対応 Type-C 10in1PCスタンドドッキングステーション シルバー付属品保証書兼取扱説明書適合【カードリーダー対応スピードクラス】~Class10電源バスパワー本体質量(g)スタンド装着/約175、スタンド非装着/約129対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド装着 269×380×32、スタンド非装着269×380×15保証期間1年対応メディアSD、SDHC、SDXC、microSD、microSDXC、microSDHC、miniSD※、miniSDHC※、※miniSD、miniSDHCは、別売アダプターが必要。ケーブル長(cm)20通信速度【LAN】10/100/1000Mbps(理論値)映像出力【HDMI】最大4K/60Hz(1画面接続時)、最大4K/30Hz(2画面接続時)、Full HD/60Hz(2画面接続時)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-C 3.2Gen1メス×1、USB Type-A 3.2Gen1メス×2、USB Type-A 2.0メス×1、ギガビットLAN (Ma×1Gbps)メス ×1、HDMIタイプAメス×2、カードリーダー・ライター×1、Type-Cメス×1(PD充電専用)LANIEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
PD対応USB3.2G2 / 4ポート変換アルミハブ ナカバヤシPD対応USB3.2G2 / 4ポート変換アルミハブナカバヤシ
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
10Gbps超高速転送。
用途USB3.2Gen2規格に対応。Type-Cポートは最大100WのPD(PowerDelivery)充電にも対応。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。ケーブル長20cm。ノートPC、タブレット型PC、どちらでもお使いいただけます。<ご使用上の注意>PD充電できるのはPD対応機器のみです。100WPD充電に対応していますが、100Wのチャージャーを接続した場合90W程度の給電になります。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。LightningコネクタのiPadでは使用できません。Type-CポートはAlternative Modeに対応していません。寸法(mm)W101xD32xH12ポート数4対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降/Android8以降電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)約20転送速度(Gbps)最大転送速度:10(理論値)最大供給電流(mA)電圧/最大供給電流:5V720最大電力(W)PD:100インターフェイス-アップストリームUSB3.2Gen2(3.1Gen2)インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2Gen2(3.1Gen2)コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Cメス×1、USB Aメス×3
【STIXシリーズ】PD対応Type-Cアルミドッキングステーション50cm/シルバー ナカバヤシ【STIXシリーズ】PD対応Type-Cアルミドッキングステーション50cm/シルバーナカバヤシ
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
PCのType-Cポートに周辺機器を一括接続できるUSB ドッキングステーション。HDMIで外部モニターに接続できます。USB3.2Gen1のType-Cポートx1、Aポートx2を増やすことができます。Type-CポートはPD充電対応。本製品使用中にPCへ給電できます。UHS-I対応のSD、microSDカードリーダー搭載。【STIXシリーズ】薄くシャープなアルミボディ。ケーブルを止めるホルダー付き。<ご使用上の注意>PCのType-CポートがPD充電、映像出力機能に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電、映像出力できません。本製品のType-CポートはAltanative modeに対応していません。全ての機器での動作を保証するものではありません。
用途ノートPCに便利!付属品取扱説明書・保証書適合【カードリーダー対応スピードクラス】~Class10、UHS-1電源バスパワー本体質量(g)60対応OSWindows10、8.1、8/ChromeOS/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降/ Android8以降(ホスト機能搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×38×11保証期間1年対応メディアSD(HC、XC)、microSD(HC、XC)ケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP 1.4)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-Aメス×2、Cメス×1(Alt mode非対応)、HDMI タイプA メス×1USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
PD USB3.2G1+2.0 5P アルミハブ/グレー ナカバヤシPD USB3.2G1+2.0 5P アルミハブ/グレーナカバヤシ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【快適】ノートPCやスマートフォン、タブレットで使いやすい7cmケーブル。<ご使用上の注意>本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。iPhone、iPadはType-C搭載機器、AndroidはType-C・ホスト機能搭載の機器でお使いいただけます。
用途スマートフォンやタブレットなどで、イヤホンが使える付属品取扱説明書・保証書適合機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォングレー質量(g)21電源バスパワー対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iOS17以降(Type-C搭載機器)/iPadOS16以降(Type-C搭載機器)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×15×7.4インターフェース【アップストリーム側(PC側)】USB Type-C オス【ダウンストリーム側(接続機器側)】USB Type-A 3.2Gen1メス×1、USB Type-C 2.0×1、3.5mmオーディオジャックメス×1ケーブル長(cm)7転送速度(Gbps)5Gbps(理論値)最大電力(W)【PD】100USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
USB3.2G1Type-Cポート変換ハブ ナカバヤシUSB3.2G1Type-Cポート変換ハブナカバヤシ
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
グレー電源バスパワー対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)ケーブル長(cm)約7USBタイプ3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)転送速度(Gbps)【最大(理論値)】5最大供給電流(mA)720(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)最大供給電圧(V)5インターフェイス-アップストリームType-Cオス
Type-C6in1スリムドック/グレー ナカバヤシType-C6in1スリムドック/グレーナカバヤシ
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
4K60Hz対応映像出力やLAN接続まで、周辺機器を一括接続。パワーデリバリー100Wに対応<ご使用上の注意>PCのType-CポートがPD充電、映像出力機能に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電、映像出力できません。本製品のType-CポートはAltanative modeに対応していません。全ての機器での動作を保証するものではありません。
用途持ち運びできるスリム設計付属品保証書兼取扱説明書電源バスパワー本体質量(g)53対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iOS17以降(Type-C搭載機器)/iPadOS16以降(Type-C搭載機器)コネクタ形状【LAN】RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×23×17保証期間1年適合ケーブルカテゴリー 5e 以上の LAN ケーブル(1000BASE-T)、カテゴリー 5 以上の LAN ケーブル(100BASE-TX)ケーブル長(cm)20通信速度【LAN】10/100/1000Mbps(理論値)映像出力【HDMI】最大4K/60Hz(HDCP / 1.4/2.2)対応プロトコルIPv4、IPv6転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-A 3.2Gen1メス×2、USB Type-C 3.2Gen1×1、ギガビットLAN (Ma×1Gbps)メス×1、HDMIタイプAメス×1、USB Type-C PDメス×1LANIEEE802.3i(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3az(EEE)USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
【STIXシリーズ】PD対応Type-Cアルミドッキングステーション15cm/グレー ナカバヤシ【STIXシリーズ】PD対応Type-Cアルミドッキングステーション15cm/グレーナカバヤシ
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
PCのType-Cポートに周辺機器を一括接続できるUSB ドッキングステーション。HDMIで外部モニターに接続できます。USB3.2Gen1のType-Cポートx1、Aポートx2を増やすことができます。Type-CポートはPD充電対応。本製品使用中にPCへ給電できます。UHS-I対応のSD、microSDカードリーダー搭載。【STIXシリーズ】薄くシャープなアルミボディ。ケーブルを止めるホルダー付き。<ご使用上の注意>PCのType-CポートがPD充電、映像出力機能に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電、映像出力できません。本製品のType-CポートはAltanative modeに対応していません。全ての機器での動作を保証するものではありません。
用途ノートPCに便利!付属品取扱説明書・保証書適合【カードリーダー対応スピードクラス】~Class10、UHS-1電源バスパワー本体質量(g)50対応OSWindows10、8.1、8/ChromeOS/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降/ Android8以降(ホスト機能搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×38×11保証期間1年対応メディアSD(HC、XC)、microSD(HC、XC)ケーブル長(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP 1.4)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-Aメス×2、Cメス×1(Alt mode非対応)、HDMI タイプA メス×1USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
USB2.0Type-C3ポート変換コンボ ナカバヤシUSB2.0Type-C3ポート変換コンボナカバヤシ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
付属品取扱説明書・保証書グレー質量(g)約18電源バスパワー対応OSWindows11/10/8.1、8macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×15×7最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480ケーブル長(cm)約7USBタイプ2対応microSDカードカードリーダー:microSD(HC,XC)/-Class10最大供給電流(mA)400(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)最大供給電圧(V)5インターフェイス-アップストリームType-Cオスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×3
PCアクセサリーカテゴリ