カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
  • ナカバヤシ
  • メディアカバーマーケット(42)
  • ASUS(エイスース)(16)
  • StarTech.com(14)
  • Lofree(11)
  • AOHI(アオハイ)(7)
  • サンワサプライ(6)
  • Canon(6)
  • エスコ(5)
  • ELPA(5)
  • エレコム(4)
  • QNAP(4)
  • Seeed Studio(4)
  • DEEPCOOL(4)
  • ビューティフルエンジェル(4)
  • Lazos(4)
  • EPSON(3)
  • オーハウス(3)
  • 東日製作所(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb4g」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PD USB3.2G1+2.0 / 4P アルミハブ ナカバヤシPD USB3.2G1+2.0 / 4P アルミハブナカバヤシ
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ポート不足に悩むノートパソコンユーザー
用途PD充電をしつつType-CやType-Aを使用できるアルミニウムハブスリム設計で、省スペース耐久性と放熱性を持ち合わせたアルミボディ<ご使用上の注意>PD充電できるのはPD対応機器のみです。100WPD充電に対応していますが、100Wのチャージャーを接続した場合95W程度の給電になります。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。LightningコネクタのiPadでは使用できません。Type-CポートはAlternative Modeに対応していません。寸法(mm)W102xD18xH8グレー質量(g)/23ポート数4対応OSwindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS 13.4以降/Android8以降(ホスト機能搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン電源供給方式パスパワー転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)最大供給電流(mA)電圧/最大供給電力:5V720最大電力(W)PD:100(20V5)インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3(3.2Gen1×1)、USB Type-Cメス×1(PD非対応)、C(PD専用)
USB3G1Type-C / 4Pアルミハブ ナカバヤシUSB3G1Type-C / 4Pアルミハブナカバヤシ
4,198税込4,618
1個
当日出荷から5日以内出荷
USBポート不足に。
用途Type-Cポートが2つ、Aポートが2つ、拡張します。シャープでスリム。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。屈曲に強いメッシュケーブル。ケーブル長20cm。ノートPC、タブレット型PC、どちらでもお使いいただけます。<ご使用上の注意>本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。PD(PowerDelivery)非対応。寸法(mm)W104xD25xH11ポート数4対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降/Android8以降電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)20最大供給電流(mA)電圧/最大供給電流:5V720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームType-Cメス×2、UBS Aメス×2
PD対応USB3.2G2 / 4ポート変換アルミハブ ナカバヤシPD対応USB3.2G2 / 4ポート変換アルミハブナカバヤシ
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
10Gbps超高速転送。
用途USB3.2Gen2規格に対応。Type-Cポートは最大100WのPD(PowerDelivery)充電にも対応。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。ケーブル長20cm。ノートPC、タブレット型PC、どちらでもお使いいただけます。<ご使用上の注意>PD充電できるのはPD対応機器のみです。100WPD充電に対応していますが、100Wのチャージャーを接続した場合90W程度の給電になります。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。LightningコネクタのiPadでは使用できません。Type-CポートはAlternative Modeに対応していません。寸法(mm)W101xD32xH12ポート数4対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降/Android8以降電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)約20転送速度(Gbps)最大転送速度:10(理論値)最大供給電流(mA)電圧/最大供給電流:5V720最大電力(W)PD:100インターフェイス-アップストリームUSB3.2Gen2(3.1Gen2)インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2Gen2(3.1Gen2)コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Cメス×1、USB Aメス×3
USB3.2G1+2.0 / 4ポートハブ ナカバヤシUSB3.2G1+2.0 / 4ポートハブナカバヤシ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
極薄7.4mmのアルミボディ。
用途【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。<ご使用上の注意>本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。寸法(mm)W107xD20xH7グレー質量(g)約25ポート数4対応OS機器:Windows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOS保証期間6ヶ月電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)約7(コネクタ含まず)転送速度(Gbps)最大転送速度 2( 2理論値):5(3.2Gen1ポートのみ)最大供給電流(mA)電圧・最大供給電流 1( 1 ハブ自身の消費電力を含めた理論値):5V720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Aオスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×4(3.2Gen1×1)
USB3.2G1+2.0Type-C4ポート変換ハブ ナカバヤシUSB3.2G1+2.0Type-C4ポート変換ハブナカバヤシ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
グレー質量(g)約23電源バスパワー対応OSWindows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×20×7ケーブル長(cm)約7USBタイプ3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0転送速度(Gbps)【最大(理論値)】5(3.2Gen1ポートのみ)最大供給電流(mA)720(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)最大供給電圧(V)5インターフェイス-アップストリームType-Cオスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×4(3.2Gen1×1)
USB3.2G1Type-Cポート変換ハブ ナカバヤシUSB3.2G1Type-Cポート変換ハブナカバヤシ
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
グレー電源バスパワー対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)ケーブル長(cm)約7USBタイプ3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)転送速度(Gbps)【最大(理論値)】5最大供給電流(mA)720(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)最大供給電圧(V)5インターフェイス-アップストリームType-Cオス
無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ無線静音5ボタンBlueLEDマウスナカバヤシ
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
周囲を気にせず操作できるフル静音仕様。ホイールスクロールも静か。親指が自然にフィットする握りやすい形状大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応レシーバーは底面に収納できます。持ち運び時の紛失を防ぎます。
質量(g)約70(電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB (A)接続方式無線分解能(dpi)1600(固定)/800~2400(自動) 切替式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×109×39対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1600dpi(固定)/800-2400(自動)使用電源単3電池1本使用電池単3電池1本電池寿命連続動作時間 約256時間、電池交換の目安 約552日●ボタン:5(4ボタン+ホイールボタン)●コネクタ形状:USB (A)●付属品:取扱説明書、単3アルカリ電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18xD15xH5mm/2g)ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8m(使用環境により異なる)連続動作時間約256時間(電池交換の目安:約552日)電波周波数(GHz)2.4無線通信方式レシーバー無線読取方式光学式(BlueLED光源)ボタン仕様5(4ボタン+ホイールボタン)