カテゴリ

  • 測定用品(24)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • GW INSTEK
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(205)
  • MB Wear(81)
  • SKC(環境測定)(57)
  • SVS-VISTEK(35)
  • BESTEK(22)
  • コミネ(8)
  • Stelvio Kontek(8)
  • Stego Elektrotechnik(8)
  • エステック(Stek)(7)
  • Xiaomi(6)
  • COUGAR(4)
  • Alpinestars(アルパインスターズ)(3)
  • PGYTECH(3)
  • MARWI(3)
  • ベステック(westek)(2)
  • Martindale(2)
  • TESA[測定用品](2)
  • Plustek(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Stek」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K Type 熱電対/DMM接続アダプタ GW INSTEKK Type 熱電対/DMM接続アダプタGW INSTEK
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
Kタイプ熱電対およびDMM接続アダプタ
タイプKシリーズミニチュアコネクタ付き Kタイプ熱電対(右) / ミニチュアコネクタ-バナナ変換アダプタ(左)測定範囲(℃)-20~200ケーブル長(m)約1RoHS指令(10物質対応)対応角度測定精度(°)±3
アクセサリ ケルビンクリップテストフィクスチャ 最大電圧:90V(GDS-3000 用) GW INSTEKアクセサリ ケルビンクリップテストフィクスチャ 最大電圧:90V(GDS-3000 用)GW INSTEK
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
ケルビンクリップ テストフィクスチャ、最大90V
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ GW INSTEKデジタルマルチメータGW INSTEK
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷
5 1/2桁表示:239,999カウント デュアルディスプレイ4.3インチカラーTFT液晶DCV基本確度:0.012%自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出12種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W/4W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度※、キャパシタンス真の実効値(AC、AC+DC)デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能豊富な演算機能:最大値/最小値、REL/REL#、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/Xデュアルモード(標準比較モードとユーザー定義モード)に対応したデジタルI/O標準インタフェース:RS-232C、USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート)
付属品テストリード (GTL-207A)、 電源ケーブル質量(kg)約 3.2周波数(Hz)電源電圧:50/60電源AC電源消費電力最大消費電力 : 30VAmax寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×107×302電源電圧(V)100/120/220/240±10%インターフェースRS-232C、 USB (USBCDC & USBTMC)、 Digital I/Oディスプレイ4.3インチTFT カラー液晶 (480×272)直流電流(DCA)10交流電流(ACA)2直流電圧(DCV)0~1000交流電圧(ACV)0~750RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.99MB)取扱説明書英文マニュアル(5.94MB)
アクセサリ ユニバーサルターミナルボックス GW INSTEKアクセサリ ユニバーサルターミナルボックスGW INSTEK
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
ASRシリーズ用ユニバーサルターミナルオプション
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリ トランジェントリミッタ GW INSTEKアクセサリ トランジェントリミッタGW INSTEK
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
GKT-008に含まれるPR-01(電圧プローブ)などに使用するリミッタです。 直接ACラインなどを接続した場合の過大なRFパワー、DCトランジェント、ESDからスペクトラムアナライザの入力を保護します。
RoHS指令(10物質対応)対応
安全試験機 GW INSTEK安全試験機GW INSTEK
299,800税込329,780
1台
5日以内出荷
ACW/DCW/IR 世界各国の安全試験規格に対応した200VA 安全規格試験器 出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御) スイープ機能(グラフ表示)、判定の統計機能 試験条件を最大100個までメモリ可能(MANUモード) MANUモードメモリから10個の試験を順番に指定したプログラムを100個メモリ可能(AUTOモード) インターロック機能、ゼロクロス投入機能、ショートチェック、アーク検出による安全対策 外部からスタート・ストップ制御により自動機への対応可能 IEC(EN)61010-2-034:2017準拠
用途生産工程質量(kg)11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×436インターフェースRS-232C、USB(仮想COM)、SIGNAL I/O端子(標準装備) 、GP-IB(オプション)ディスプレイ7インチカラーLCDRoHS指令(10物質対応)対応最大出力電力AC 200VA
安全規格試験器 GW INSTEK安全規格試験器GW INSTEK
689,800税込758,780
1台ほか
5日以内出荷から21日以内出荷
ACW/DCW/IR/GB 世界各国の安全試験規格に対応 出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御) スイープ機能(グラフ表示)、判定の統計機能 試験条件を最大100個までメモリ可能(MANUモード) MANUモードメモリから10個の試験を順番に指定したプログラムを100個メモリ可能(AUTOモード) インターロック機能、ゼロクロス投入機能、オープン・ショートチェック、アーク検出による安全対策 外部からスタート・ストップ入力、判定出力により自動機への対応可能 IEC(EN)61010-2-034:2017準拠
質量(kg)約21電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×546(突起等含む)インターフェースUSBホスト(メモリ/バーコードリーダ)、USBデバイス(仮想COM)、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)、外部制御メモリー100ブロック(MANU)、100ブロック(AUTO)ディスプレイ7インチカラーLCD消費電力(VA)1000RoHS指令(10物質対応)対応試験項目ACW/DCW/IR/GB最大出力電力AC500VA
安全規格試験器 GW INSTEK安全規格試験器GW INSTEK
399,800税込439,780
1台ほか
5日以内出荷から21日以内出荷
8チャンネルスキャナ内蔵 AC最大出力電力150VA(AC 5kV/30mA、DC 6kV/10mA/50W) 絶縁抵抗試験は最高10GΩ 電圧上昇(Ramp)と電圧下降(Fall)の時間を独立設定可能 本体メモリおよびUSBメモリに設定パラメータの保存、読み出しが可能 統計機能により判定結果を集計 オープン/ショートチェック機能搭載(AUTOモード) RS-232C、USB Host/Device、Signal I/Oを標準装備 チャンネルステータス:H、L(RETURN)、X(オープン)
質量(kg)約11電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz)出力電圧AC耐電圧(ACW):0.05kV~5.000kV 30mA / 150VA、DC耐電圧(DCW):0.05kV~6.000kV 10mA / 50W、絶縁抵抗(IR)試験: 50V-1000Vチャンネル数8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×120×435メモリー自動(AUTO)/単独(MANU)モードを合計 500個保存可能ディスプレイ4.3インチ カラー LCD(480×272)消費電力(VA)400 MAXRoHS指令(10物質対応)対応チャンネルタイプチャンネルステータス:H、L(RETURN)、X(オープン)最大出力電力150VA(AC 5kV/30mA、DC 6kV/10mA/50W)
アクセサリ GPT-12000シリーズ用GP-IBカードオプション GW INSTEKアクセサリ GPT-12000シリーズ用GP-IBカードオプションGW INSTEK
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
GPT-12000シリーズ用GP-IBカード
RoHS指令(10物質対応)対応
交流電子電圧計 GW INSTEK交流電子電圧計GW INSTEK(1件のレビュー)
96,980税込106,678
1台
5日以内出荷
交流電圧の平均値を測定する高感度な電子電圧計
チャンネル数2ch周波数10Hz~1MHz入力インピーダンス1MΩ、50pF以下RoHS指令(10物質対応)対応指示フルスケール±3%以内
アクセサリ RS-232C ケーブル(クロスケーブル、約2m) GW INSTEKアクセサリ RS-232C ケーブル(クロスケーブル、約2m)GW INSTEK
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷
RS-232Cを使用する機種 フロー制御無し、ヌルモデムケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリ PFR/ASR用GP-IBケーブル(約2m) GW INSTEKアクセサリ PFR/ASR用GP-IBケーブル(約2m)GW INSTEK
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
PFR/ASRシリーズ用GP-IBケーブル
ケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
安全規格試験器 GW INSTEK安全規格試験器GW INSTEK
489,800税込538,780
1台ほか
5日以内出荷から21日以内出荷
ACW/DCW/IR 世界各国の安全試験規格に対応 出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御) スイープ機能(グラフ表示)、判定の統計機能 試験条件を最大100個までメモリ可能(MANUモード) MANUモードメモリから10個の試験を順番に指定したプログラムを100個メモリ可能(AUTOモード) インターロック機能、ゼロクロス投入機能、オープン・ショートチェック、アーク検出による安全対策 外部からスタート・ストップ入力、判定出力により自動機への対応可能 IEC(EN)61010-2-034:2017準拠
質量(kg)約11電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×492(突起等含む)インターフェースUSBホスト(メモリ/バーコードリーダ)、USBデバイス(仮想COM)、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)、外部制御メモリー100ブロック(MANU)、100ブロック(AUTO)ディスプレイ7インチカラーLCD消費電力(VA)1000RoHS指令(10物質対応)対応試験項目ACW/DCW/IR最大出力電力AC500VA
プラグイン・スキャン・モジュール GW INSTEKプラグイン・スキャン・モジュールGW INSTEK
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
4.3インチTFTカラー液晶3スロット装備の6 1/2DMM内蔵メインフレームDCV測定基本確度0.0035%選択可能な5種類の入力スイッチモジュール最大450ch/secのスキャンレート(DAQ-900にて)内部メモリ最大10万ポイント14種類の測定機能(直接入力/センサ変換)温度測定(熱電対、RTD、サーミスタ)DC/AC電圧、2W/4W抵抗、周波数/周期、DC/AC電流、キャパシタンス、歪(直接/ブリッジ)スタンドアローン使用でのUSBメモリへのログ機能リモートインタフェース:LAN、USB、デジタルI/O、Mini-GPIB(Gモデルのみ)データーログ用フリーPCソフトウェア
RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(8.23MB)
ラックマウントキット(1台用) GW INSTEKラックマウントキット(1台用)GW INSTEK
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
2Uハーフサイズ向けラックマウントパネル
仕様ラインナップ:2U向けラックマウント金具 2枚、M4×10 取り付けネジ 4個シリーズDMM用ラックマウントパネル対応機種GDM-906xシリーズ、GDM-82xxシリーズ、GDM-83xxシリーズ、DL-214xシリーズ、GBM-3000シリーズ、LCR-6000シリーズ、GPM-8213、PSRシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
DMM用テストリードセット GW INSTEKDMM用テストリードセットGW INSTEK
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
DMM用テストリードセット
仕様DMM用 テストリード 1組 (赤・黒 各1)、テストチップ類、ラインナップ:DMM用テストリード (CAT IV 600V) 1組 (黒・赤 各1本) 0.8mファインチッププローブ 1組 (黒・赤 各1本)SMTグラバー 1組 (黒・赤 各1本)ミニグラバー 1本RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリ 4 線式ケルビンクリップテストリード(LCR用) GW INSTEKアクセサリ 4 線式ケルビンクリップテストリード(LCR用)GW INSTEK
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
LCRメータ用ケーブル 4線ケルピンクリップ テストリード DC~1MHz、±35V
RoHS指令(10物質対応)対応
ファンクションジェネレータ GW INSTEKファンクションジェネレータGW INSTEK
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
安全規格試験器 GW INSTEK安全規格試験器GW INSTEK
359,800税込395,780
1台ほか
11日以内出荷から21日以内出荷
8チャンネルスキャナ内蔵 AC最大出力電力150VA(AC 5kV/30mA、DC 6kV/10mA/50W) 絶縁抵抗試験は最高10GΩ 電圧上昇(Ramp)と電圧下降(Fall)の時間を独立設定可能 本体メモリおよびUSBメモリに設定パラメータの保存、読み出しが可能 統計機能により判定結果を集計 オープン/ショートチェック機能搭載(AUTOモード) RS-232C、USB Host/Device、Signal I/Oを標準装備 チャンネルステータス:H、X(オープン)
質量(kg)約11電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz)出力電圧AC耐電圧(ACW):0.05kV~5.000kV 30mA / 150VA、DC耐電圧(DCW):0.05kV~6.000kV 10mA / 50W、絶縁抵抗(IR)試験: 50V-1000Vチャンネル数8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×120×435メモリー自動(AUTO)/単独(MANU)モードを合計 500個保存可能ディスプレイ4.3インチ カラー LCD(480×272)消費電力(VA)400 MAXRoHS指令(10物質対応)対応チャンネルタイプチャンネルステータス:H、X(オープン)最大出力電力150VA(AC 5kV/30mA、DC 6kV/10mA/50W)
アクセサリ ツインピンプローブテストフィクスチャ 最大電圧:300V(GDS-3000 用) GW INSTEKアクセサリ ツインピンプローブテストフィクスチャ 最大電圧:300V(GDS-3000 用)GW INSTEK
42,980税込47,278
1台
11日以内出荷
ツインピンプローブ テストフィクスチャ 、最大300V
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリ ゼロ調整用ショートボード(GBM-02/03 用) GW INSTEKアクセサリ ゼロ調整用ショートボード(GBM-02/03 用)GW INSTEK
8,998税込9,898
1台
11日以内出荷
GBM-02/GBM-03用ゼロ点調整用ショートボード
RoHS指令(10物質対応)対応
安全規格試験器 GW INSTEK安全規格試験器GW INSTEK
429,800税込472,780
1台ほか
91日以内出荷から101日以内出荷
ACW 世界各国の安全試験規格に対応 出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御) スイープ機能(グラフ表示)、判定の統計機能 試験条件を最大100個までメモリ可能(MANUモード) MANUモードメモリから10個の試験を順番に指定したプログラムを100個メモリ可能(AUTOモード) インターロック機能、ゼロクロス投入機能、オープン・ショートチェック、アーク検出による安全対策 外部からスタート・ストップ入力、判定出力により自動機への対応可能 IEC(EN)61010-2-034:2017準拠
質量(kg)約11電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×492(突起等含む)インターフェースUSBホスト(メモリ/バーコードリーダ)、USBデバイス(仮想COM)、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)、外部制御メモリー100ブロック(MANU)、100ブロック(AUTO)ディスプレイ7インチカラーLCD消費電力(VA)1000RoHS指令(10物質対応)対応試験項目ACW最大出力電力AC500VA
バッテリーメータ GW INSTEKバッテリーメータGW INSTEK
289,800税込318,780
1台
91日以内出荷
電池の出力電圧測定 最高分解能10uV、測定基本確度0.01% 電池の内部抵抗測定(AC 1kHz) 最高3.2kΩ、最高分解能0.1uΩ、測定基本確度0.5% TFT 320×240 Color LCD コンペア機能(電圧・抵抗独立でHigh/Pass/Low) 測定ログ・統計機能(最大10,000ポイント) インタフェース:USBホスト(USBメモリ)、USBデバイス(PC接続)、RS-232C、ハンドラー 4線ケルビンクリップ付属(GBM-01、1.1m、最大90V)
用途電気回路設計/各種シミュレーション試験機能接続異常検出、コンペア機能(電圧・抵抗独立)、測定ログ・統計機能(最大10000ポイント)測定速度(秒)Slow(3回)、Medium(14回)、Fast(25回)、Extreme Fast(65回)測定電流1kHz(±0.5Hz)、最大100mAインターフェイスUSBホスト(USBメモリ)、USBデバイス(PC接続)、RS-232C、ハンドラRoHS指令(10物質対応)対応基本確度電圧:0.5%+5digit、抵抗:0.01%+3digit
安全試験機 試験成績書付 GW INSTEK安全試験機 試験成績書付GW INSTEK
329,800税込362,780
1台
21日以内出荷
ACW/DCW/IR 世界各国の安全試験規格に対応した200VA 安全規格試験器 出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御) スイープ機能(グラフ表示)、判定の統計機能 試験条件を最大100個までメモリ可能(MANUモード) MANUモードメモリから10個の試験を順番に指定したプログラムを100個メモリ可能(AUTOモード) インターロック機能、ゼロクロス投入機能、ショートチェック、アーク検出による安全対策 外部からスタート・ストップ制御により自動機への対応可能 IEC(EN)61010-2-034:2017準拠
用途生産工程質量(kg)11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×436インターフェースRS-232C、USB(仮想COM)、SIGNAL I/O端子(標準装備) 、GP-IB(オプション)ディスプレイ7インチカラーLCDRoHS指令(10物質対応)対応最大出力電力AC 200VA校正証明書一般校正
アクセサリ 同軸ピンプローブテストフィクスチャ 最大電圧:80V(GDS-3000 用) GW INSTEKアクセサリ 同軸ピンプローブテストフィクスチャ 最大電圧:80V(GDS-3000 用)GW INSTEK
37,980税込41,778
1台
61日以内出荷
同軸ピンプローブ テストフィクスチャ、最大80V
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーメータ 試験成績書付 GW INSTEKバッテリーメータ 試験成績書付GW INSTEK
319,800税込351,780
1台
106日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
交流電子電圧計 試験成績書付 GW INSTEK交流電子電圧計 試験成績書付GW INSTEK
109,800税込120,780
1台
21日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
安全規格試験器 GW INSTEK安全規格試験器GW INSTEK
459,800税込505,780
1台ほか
91日以内出荷から101日以内出荷
ACW/DCW 世界各国の安全試験規格に対応 出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御) スイープ機能(グラフ表示)、判定の統計機能 試験条件を最大100個までメモリ可能(MANUモード) MANUモードメモリから10個の試験を順番に指定したプログラムを100個メモリ可能(AUTOモード) インターロック機能、ゼロクロス投入機能、オープン・ショートチェック、アーク検出による安全対策 外部からスタート・ストップ入力、判定出力により自動機への対応可能 IEC(EN)61010-2-034:2017準拠
質量(kg)約11電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×492(突起等含む)インターフェースUSBホスト(メモリ/バーコードリーダ)、USBデバイス(仮想COM)、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)、外部制御メモリー100ブロック(MANU)、100ブロック(AUTO)ディスプレイ7インチカラーLCD消費電力(VA)1000RoHS指令(10物質対応)対応試験項目ACW/DCW最大出力電力AC500VA