カテゴリ
- 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
- GW INSTEK
- CAREL(5)
- OSG(オーエスジー)(13)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- RS PRO(36)
- TRUSCO(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(16)
- アズワン(5)
- イシハシ精工(3)
- イトーキ(7)
- エスコ(60)
- キングジム(4)
- フィトンチッド(9)
- フエニックス・コンタクト(15)
- ミスターマイスター(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- 東洋技研(11)
- 渡辺電機工業(4)
- 阪上製作所(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「pt150」の検索結果

安全規格試験器
GW INSTEK¥489,800~税込¥538,780~1台ほか5日以内出荷から21日以内出荷ACW/DCW/IR 世界各国の安全試験規格に対応 出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御) スイープ機能(グラフ表示)、判定の統計機能 試験条件を最大100個までメモリ可能(MANUモード) MANUモードメモリから10個の試験を順番に指定したプログラムを100個メモリ可能(AUTOモード) インターロック機能、ゼロクロス投入機能、オープン・ショートチェック、アーク検出による安全対策 外部からスタート・ストップ入力、判定出力により自動機への対応可能 IEC(EN)61010-2-034:2017準拠質量(kg)約11電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×492(突起等含む)インターフェースUSBホスト(メモリ/バーコードリーダ)、USBデバイス(仮想COM)、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)、外部制御メモリー100ブロック(MANU)、100ブロック(AUTO)ディスプレイ7インチカラーLCD消費電力(VA)1000RoHS指令(10物質対応)対応試験項目ACW/DCW/IR最大出力電力AC500VA
安全規格試験器
GW INSTEK¥689,800~税込¥758,780~1台ほか5日以内出荷から21日以内出荷ACW/DCW/IR/GB 世界各国の安全試験規格に対応 出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御) スイープ機能(グラフ表示)、判定の統計機能 試験条件を最大100個までメモリ可能(MANUモード) MANUモードメモリから10個の試験を順番に指定したプログラムを100個メモリ可能(AUTOモード) インターロック機能、ゼロクロス投入機能、オープン・ショートチェック、アーク検出による安全対策 外部からスタート・ストップ入力、判定出力により自動機への対応可能 IEC(EN)61010-2-034:2017準拠質量(kg)約21電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×546(突起等含む)インターフェースUSBホスト(メモリ/バーコードリーダ)、USBデバイス(仮想COM)、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)、外部制御メモリー100ブロック(MANU)、100ブロック(AUTO)ディスプレイ7インチカラーLCD消費電力(VA)1000RoHS指令(10物質対応)対応試験項目ACW/DCW/IR/GB最大出力電力AC500VA
安全規格試験器
GW INSTEK¥459,800~税込¥505,780~1台ほか91日以内出荷から101日以内出荷ACW/DCW 世界各国の安全試験規格に対応 出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御) スイープ機能(グラフ表示)、判定の統計機能 試験条件を最大100個までメモリ可能(MANUモード) MANUモードメモリから10個の試験を順番に指定したプログラムを100個メモリ可能(AUTOモード) インターロック機能、ゼロクロス投入機能、オープン・ショートチェック、アーク検出による安全対策 外部からスタート・ストップ入力、判定出力により自動機への対応可能 IEC(EN)61010-2-034:2017準拠質量(kg)約11電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×492(突起等含む)インターフェースUSBホスト(メモリ/バーコードリーダ)、USBデバイス(仮想COM)、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)、外部制御メモリー100ブロック(MANU)、100ブロック(AUTO)ディスプレイ7インチカラーLCD消費電力(VA)1000RoHS指令(10物質対応)対応試験項目ACW/DCW最大出力電力AC500VA
安全規格試験器
GW INSTEK¥429,800~税込¥472,780~1台ほか91日以内出荷から101日以内出荷ACW 世界各国の安全試験規格に対応 出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御) スイープ機能(グラフ表示)、判定の統計機能 試験条件を最大100個までメモリ可能(MANUモード) MANUモードメモリから10個の試験を順番に指定したプログラムを100個メモリ可能(AUTOモード) インターロック機能、ゼロクロス投入機能、オープン・ショートチェック、アーク検出による安全対策 外部からスタート・ストップ入力、判定出力により自動機への対応可能 IEC(EN)61010-2-034:2017準拠質量(kg)約11電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×492(突起等含む)インターフェースUSBホスト(メモリ/バーコードリーダ)、USBデバイス(仮想COM)、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)、外部制御メモリー100ブロック(MANU)、100ブロック(AUTO)ディスプレイ7インチカラーLCD消費電力(VA)1000RoHS指令(10物質対応)対応試験項目ACW最大出力電力AC500VA