カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
- S.G.E
- 未来工業(13)
- Optibelt(13)
- 三ツ星ベルト(11)
- バンドー化学(7)
- MDF(エムディーエフ)(6)
- ルビコン(5)
- エスコ(4)
- 日東工業(3)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- Gigastone(3)
- VAIO(3)
- ホームテイスト(3)
- オーム電機(2)
- サンコー(三甲)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- スズキ(2)
- ブランドをもっと見る
「pk-16」の検索結果

配管PEEKsilチューブ
S.G.E¥5,598~税込¥6,158~1パック(2本)7日以内出荷から43日以内出荷キャピラリーLCやLC-MSのアプリケーションに適しており高耐圧です。滑らかな内面で、再現性に悪影響を及ぼすキャリーオーバーやサンプル間のクロスコンタミネーションを低減します。ほとんどの有機溶媒に適応します。仕様PEEKsil(R)は強酸に対する耐性があり、pH範囲は0~10になります(但しフッ化水素酸には適応できません)。非常に高精度な内径で、LC/MSアプリケーションに適しています。PEEKsil(R)チューブはTrajanの工場で特別な技術と装置で末端をきれいな平面にカットしており、デットボリュームフリーの接続が可能です。材質PEEKSil(R)(外層/PEEK、内面/フューズドシリカ)最高使用温度(℃)100
配管PEEKsilチューブ
S.G.E¥5,598~税込¥6,158~1パック(2本)7日以内出荷から17日以内出荷キャピラリーLCやLC-MSのアプリケーションに適しており高耐圧です。滑らかな内面で、再現性に悪影響を及ぼすキャリーオーバーやサンプル間のクロスコンタミネーションを低減します。非常に高精度な内径で、LC/MSアプリケーションに適しています。仕様ほとんどの有機溶媒に適応します。PEEKsil(R)は強酸に対する耐性があり、pH範囲は0~10になります(但しフッ化水素酸には適応できません)。PEEKsil(R)チューブはTrajanの工場で特別な技術と装置で末端をきれいな平面にカットしており、デットボリュームフリーの接続が可能です。材質PEEKSil(R)(外層/PEEK、内面/フューズドシリカ)最高使用温度(℃)100外径1/16"
配管PEEKsilチューブ
S.G.E¥5,598~税込¥6,158~1パック(2本)17日以内出荷キャピラリーLCやLC-MSのアプリケーションに適しており高耐圧です。滑らかな内面で、再現性に悪影響を及ぼすキャリーオーバーやサンプル間のクロスコンタミネーションを低減します。ほとんどの有機溶媒に適応します。PEEKsil(R)は強酸に対する耐性があり、pH範囲は0~10になります(但しフッ化水素酸には適応できません)。非常に高精度な内径で、LC/MSアプリケーションに適しています。PEEKsil(R)チューブはTrajanの工場で特別な技術と装置で末端をきれいな平面にカットしており、デットボリュームフリーの接続が可能です。性能耐圧:15000psi/1035bar(PEEKLok(TM) 接続で使用した場合の PEEKsil の耐圧性能。)材質PEEKSil(R)(外層/PEEK、内面/フューズドシリカ)色YELLOW内径(Φmm)0.175最高使用温度(℃)100外径1/16"内径公差(μm)±5
SGE ダイレクトワイドボアライナー 9A/16A用 島津GC用 GC-14 092084シリーズ
S.G.E¥5,998~税込¥6,598~1本ほか33日以内出荷簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。