絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

アルプ

アルプのページです。アルプは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在12件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型高圧蒸気滅菌器 KTRシリーズ アルプ

    小型高圧蒸気滅菌器 KTRシリーズ

    アルプ
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。 滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。 強制排気弁も備えています。
    材質(缶体・フタ・表面板)SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品、(外板)鋼板・メラミン焼付塗装使用温度範囲(℃)110~125(設定/0.1間隔)使用圧力範囲(MPa)0~0.16安全装置空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ、過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯)ヒーター容量(kW)1.0ブレーカ過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション)安全弁ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPaタイマー1秒~99分59秒(デジタル温度調節)
  • パーソナルクレーブ アルプ

    パーソナルクレーブ

    アルプ
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1個(1個)
    10日以内出荷
    設置スペースをとらないコンパクトなオートクレーブです。デジタルコントローラーにより0.1℃刻みで温度設定可能で、電源を切っても設定し直す必要はありません。医薬品・食品製造で要求される滅菌バリデーション対応が可能です。
    使用温度範囲(℃)110~125(110~125まで0.1刻みで設定可)最高使用圧力0.18MPa安全装置空焚防止装置 過圧安全スイッチ 安全弁 安全ブレーカー 等タイマー1秒~99分59秒
  • 小型高圧蒸気滅菌器 KTRシリーズ アルプ

    小型高圧蒸気滅菌器 KTRシリーズ

    アルプ
    ¥312,000税込¥343,200
    1台
    翌々日出荷
    温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。 滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。 強制排気弁も備えています。
    付属品ステンレス網カゴ:Φ210×400mm×1個、排気ドレイン受けタンク:ポリタンク×1個材質缶体・フタ・表面板:SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品、外板:鋼板・メラミン焼付塗装質量(kg)24使用温度範囲(℃)110~125(設定/0.1℃間隔)容量(L)缶体:22電源(V)AC100(50/60Hz)/14A使用圧力範囲(MPa)0~0.16安全装置空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ、過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯)ヒーター容量(kW)1.4寸法(Φ×mm)缶体:230×460ブレーカ過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション)外寸法(mm)370×300×780安全弁ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPaアズワン品番6-9743-32タイマー1秒~99分59秒(デジタル温度調節)圧力(MPa)吹き出し:0.18
  • 金網カゴ BWシリーズ アルプ

    金網カゴ BWシリーズ

    アルプ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    オートクレーブ専用金網カゴです。蒸気が入りやすい金網構造です。缶径、高さに応じてお選びいただけます。
    材質ステンレス
  • カゴ底収納皿 DHシリーズ アルプ

    カゴ底収納皿 DHシリーズ

    アルプ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    5日以内出荷
    オートクレーブ専用皿で吹きこぼれた液体等を受けることで機器の汚れを抑えることができます。オートクレーブ標準付属の金網カゴに入れて使用します。画像の金網カゴは付属しません。
  • マイクレーブ アルプ

    マイクレーブ

    アルプ
    ¥349,800~税込¥384,780~
    1個(1個)
    10日以内出荷
    ロックを検知してスタートし、運転中・運転終了後は79℃以下になるまでフタを開くことができないインターロック機構を備えています。
    使用温度範囲(℃)105~127電源AC100V 14A最高使用圧力0.18MPa安全装置空焚防止装置 過圧安全スイッチ 安全弁 安全ブレーカー 等タイマー1分~99分59秒
  • ステンレス金網カゴ BWシリーズ アルプ

    ステンレス金網カゴ BWシリーズ

    アルプ
    ¥13,900~税込¥15,290~
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    蒸気が入り込みやすい金網構造です。缶径、高さに応じてお選びいただけます。
  • 小型高圧蒸気滅菌器 50L 出荷前点検検査書付 アルプ

    小型高圧蒸気滅菌器 50L 出荷前点検検査書付

    アルプ
    ¥459,800税込¥505,780
    1台
    39日以内出荷
    温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。強制排気弁も備えています。
    付属品ステンレス網カゴ×2個、【排気ドレイン受けタンク】ポリタンク×1個仕様安全弁:ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPa、ブレーカー:過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション)材質【外板】鋼板・メラミン焼付塗装、【缶体・フタ・表面板】SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品寸法(mm)450×360×970質量(kg)48使用温度範囲(℃)110~125(設定/0.1℃間隔)容量(L)【缶体】50電流(A)19電源(V)AC100(50/60Hz)使用圧力範囲(MPa)0~0.16安全装置過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断・報知ブザー・赤ランプ点灯)、【空だき防止装置】熱感知液圧スイッチヒーター容量(kW)1.9寸法(Φ×mm)【缶体】300×640、【ステンレス網カゴ】270×300アズワン品番6-9743-35-22タイマー1秒~99分59秒(デジタル温度調節)校正証明書点検・検査書
  • 【レンタル】小型高圧蒸気滅菌器 22L KTR-2346 アルプ

    【レンタル】小型高圧蒸気滅菌器 22L KTR-2346

    アルプ
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。強制排気弁も備えています。
  • 【レンタル】小型高圧蒸気滅菌器 KTR-2346 アルプ

    【レンタル】小型高圧蒸気滅菌器 KTR-2346

    アルプ
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。強制排気弁も備えています。
  • 高圧蒸気滅菌器 アルプ

    高圧蒸気滅菌器

    アルプ
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    5日以内出荷
    材質簡易圧力容器/ステンレス(SUS304)、外装/鋼板(メラミン焼付塗装)、フタカバー/耐熱樹脂、フタパッキン/シリコンゴム電源AC100V 50/60Hz 15A 3Pプラグ付き安全装置フタインターロック装置・空焚防止装置・過圧安全スイッチ・安全弁・安全ブレーカー温度表示デジタル(1℃単位)加熱方式電熱パイプヒーター1.4kW
  • 滅菌容器 アルプ

    滅菌容器

    アルプ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    翌々日出荷
    オートクレーブ用の袋が破れた場合でもオートクレーブ内部を汚す心配がありません。
    材質ステンレス(SUS304)フタなし