絞り込み
ブランド
- サタコ
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,753)
- MAZDA(マツダ)(216,547)
- Panasonic(パナソニック)(29,494)
- RS PRO(34,812)
- SMC(201,267)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,672)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,120)
- スズキ(67,577)
- スバル(50,581)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,653)
- ホンダ(562,813)
- ミツビシ(138,028)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
サタコ
サタコのページです。サタコは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在7件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

超微量ダイヤフラム式定量ポンプ SNF10シリーズ
サタコ¥60,880~税込¥66,968~1台37日以内出荷から40日以内出荷コントロール部とポンプ部を一体化した超小型ポンプです。DCモーターへの負担を抑え、スムーズな駆動を実現させるコントロール回路を実装しています。特殊樹脂により優れた防滴構造を実現しています。寸法(mm)48×66×50電源(V)DC24消費電力(W)4.8揚程(m)自吸:MAX1最大電流(A)0.2最大吐出圧力(kPa)50流量(mL/min)0.1~100接続口径(Φmm)4.3
超小型窒素発生装置 SUFシリーズ
サタコ¥409,800税込¥450,7801台63日以内出荷コンプレッサーエアーの供給のみで電源不要です。空気を瞬時に窒素へ変えられます。超小型・軽量で実験台の上に設置できます。仕様●供給空気圧力:0.6MPa●供給空気入口:外径Φ8mmワンタッチ継手●供給空気量:29.3NL/min(99.0%時)、26.3NL/min(99.5%時)●窒素ガス純度:99.0%または99.5%●窒素吐出口(mm):外径Φ6ワンタッチ継手●窒素発生量(N):3.2L/min(99.5%濃度)●露点:-40℃以下寸法(mm)230×172×190質量(kg)約2アズワン品番2-9791-22
超小型窒素発生装置 SUFシリーズ
サタコ¥169,800税込¥186,7801台43日以内出荷コンプレッサーエアーの供給のみで電源不要です。空気を瞬時に窒素へ変えられます。超小型・軽量で実験台の上に設置できます。仕様供給空気量:8NL/min(99.0%時)、7NL/min(99.5%時)●発生窒素量:1.2NL/min(99.0%時)、0.7NL/min(99.5%時)寸法(mm)185×150×105質量(kg)1外径(Φmm)供給空気入口:6ワンタッチ継手、窒素吐出口:4ワンタッチ継手供給空気圧力(MPa)0.6アズワン品番2-9791-21純度(%)窒素ガス:99.0または99.5