カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • バキューブランド
  • ULVAC(アルバック)(4)
  • アサダ(1)
  • 第一計器(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • 佐藤真空(1)
  • Revolva(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vacuubrand」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤフラム式真空ポンプ バキューブランドダイヤフラム式真空ポンプバキューブランド
469,800税込516,780
1個
63日以内出荷
幅(mm)243高さ(mm)198奥行(mm)243電圧(V)100-120電源AC到達圧力(Pa)(ガスバラスト閉)7h/(ガスバラスト開)12h排気速度(50/60Hz)(L/min)33/38吐出口径Φ10mm(外径)アズワン品番1-2415-01吸込口径Φ10mm(外径)ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
真空計 バキューブランド真空計バキューブランド
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
●コンパクトなアルカリ電池内蔵タイプです。●自動電源OFF機能を搭載しています。●耐薬品性に優れたアルミナセラミックス製静電容量式センサーを採用しています。
寸法(mm)115×115×56測定範囲1~1080hPa、810~1Torr質量(g)400種類真空計電源角型アルカリ電池(9V)測定精度<1mbar±1digit(但し、校正され、気温一定において)接続フランジNW16 ホースノズル外径8/12mm(交換式・標準添付)測定原理静電容量式(アルミナセラミックス製)測定範囲(hPa)1060~1hPa(mbar)795~1Torr表示単位hPa、mbar、Torr
耐薬品デジタル真空計 バキューブランド耐薬品デジタル真空計バキューブランド
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
耐薬品性に優れたアルミナセラミックス製の圧力センサを内蔵した、表示部一体型のコンパクトなデジタル真空計です。 表示部およびタッチパネル部にはガラスを採用。筐体も耐薬品素材を使用しています。 VACUU・VIEW extended は、静電容量式センサとピラニー式センサの両方を内蔵し、ワイドレンジの測定が可能です。
寸法(mm)62×50×10質量(g)190電源(V)AC100~240 50/60Hz(ACアダプタ)最高温度(℃)(気体)連続:40 短時間:80表示単位hPa mbar Torr接続口フランジNW16 ノズル外径8/12mm(標準付属) フランジ部へネジ込み式(G1/4)最高許容圧力(hPa)1500(1.5bar)
ダイヤフラム式真空ポンプ バキューブランドダイヤフラム式真空ポンプバキューブランド
1個
欠品中
幅(mm)121高さ(mm)145奥行(mm)247電圧(V)100-120電源AC到達圧力(Pa)(ガスバラスト閉)100h排気速度(50/60Hz)(L/min)11/14吐出口径Φ10mm(外径)アズワン品番1-2879-01吸込口径Φ10mm(外径)ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形