カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- ビーエム機器
- P・O・Pプロダクツ(1)
- SK11(1)
- アソー(2)
- トレード(1)
- 河村電器産業(1)

高速卓上遠心機 1.5/2.0ml用
ビーエム機器¥64,980税込¥71,4781式4日以内出荷NEST 卓上遠心機。NESTの小型遠心機には3種類からお選びいただけます。ユニバーサルタイプ:0.2ml/0.5ml/1.5ml/5.0mlチューブ。5mlチューブタイプ(アダプターの穴径が14.2mm)。※外径が14mm以上のチューブは使用できません。推奨チューブはWNB603011、WNB603111になります。高速タイプ:1.5/2.0mlチューブ用。電子ロック:遠心分離中は蓋がロックさ仕様●タイプ:高速タイプ●収容本数:1.5/2.0mlチューブ×12●回転数:500-12000rpm●最大遠心力:8800g●サイズ:260×220×150●電源:110-220V、50/60Hz●構成:本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書●※予告なく仕様が変更される場合がございます。アズワン品番65-3855-86
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら