カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ(1)
- 測定・測量用品(154)
- 作業工具/電動・空圧工具(127)
- バイク用品(8,647)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
絞り込み
ブランド
- Kawasaki
- KANON(中村製作所)
- モノタロウ(3,824)
- BIGM(丸山製作所)(66,074)
- DAYTONA(デイトナ)(5,452)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,479)
- SHIMANO(シマノ)(6,732)
- TAKEGAWA(武川)(6,473)
- TRUSCO(12,468)
- エスコ(39,891)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,666)
- スバル(14,577)
- ホンダ(58,210)
- メディアカバーマーケット(41,443)
- 三菱電機(11,676)
- 大阪魂(26,699)
- 工進(6,821)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(206)
商品レビュー
- 以上(29)
- 以上(30)
- 以上(30)
- 以上(30)
価格
- 1,500円以下(3,054)
- 1,500-10,000円(3,623)
- 10,000-50,000円(1,842)
- 50,000-100,000円(364)
- 100,000円以上(132)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

タッチアップペイント
Kawasaki(47件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(15mL)当日出荷から9日以内出荷小さなキズ・ハガレなどの軽補修用マニキュアタイプ(筆付き)のタッチアップペイントです。
ブレーキフルード DOT-4
Kawasaki(23件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(1L)当日出荷安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。規格DOT4液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
ロングジョウノギス
KANON(中村製作所)(1件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1本ほか当日出荷から9日以内出荷パイプや球体の測定に最適です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。最小表示量(mm)0.01許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70電源SR44 1個寸法F(mm)6寸法D(mm)20寸法E(mm)16寸法B(mm)110寸法C(mm)70最小表示(mm)0.01ジョウ長(mm)内側用/20、外側用/110特性パイプや球体の測定に最適です。外部出力機能付。ジョウ寸法(mm)厚さ:3.3
リアショックオイル K2C
Kawasaki(8件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(1L)当日出荷KX用リヤクッションオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L純正品番J5002-0008、J45024-0002SAE5W相当危険物の性状非水溶性
デポジットクリーナー(ガソリン添加剤)
Kawasaki(9件のレビュー)¥699税込¥7691本(100mL)当日出荷エンジンの燃焼室、燃料系統の洗浄(4ストロークガソリン車専用)成分ポリエーテルアミン(EPA)、石油系溶剤使用方法ガソリンタンク容量10L毎に本品を1本注入してください。(目安として、排気量250cc以上400cc未満は本品1本、400cc以上の場合は2本を注入する)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
フォークオイル 00M01
Kawasaki(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181本(4L)当日出荷フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。用途倒立フォーク用サイズ4L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
QCK形ラチェットヘッド
KANON(中村製作所)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から翌々日出荷ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。ラチェット機構ですので、締め付けの省力化に最適。用途QCK形交換ヘッド。ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。
カワサキ リストバンド
Kawasaki(4件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷愛車のおしゃれも楽しいリストバンド。 愛車のブレーキマスタータンクのおしゃれとしても楽しめます。材質綿80%、ポリウレタン20%色ブラック
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥9,898~税込¥10,888~1本当日出荷から9日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。トルク調整範囲(N・m)8~38精度(%)±3質量(kg)0.29種類単能形寸法A(mm)26.6寸法B(mm)8.2ヘッド形状スパナ形主な用途締め付け用寸法C(Φmm)20負荷方向右
プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付)
KANON(中村製作所)¥22,980~税込¥25,278~1本ほか当日出荷から11日以内出荷握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。 ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。精度(%)±3
ツールバランサーKL-1200
KANON(中村製作所)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷経済的・小型 回転式調整キャップ使用により、スプリングの調整が容易です。用途電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げにトラスコ品番808-6121材質鉄、プラスチック容量(kg)0.3~0.8ストローク(m)1.6ロープ径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥9,298税込¥10,2281本当日出荷から12日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。トルク調整範囲(N・m)1.5~8精度(%)±3全長(mm)175質量(kg)0.11種類単能形寸法A(mm)19.5寸法S(mm)24寸法B(mm)7.5寸法T(mm)5ヘッド形状スパナ形主な用途締め付け用寸法C(Φmm)26.5RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
細穴用デプスゲージ
KANON(中村製作所)¥43,980~税込¥48,378~1本ほか当日出荷から9日以内出荷デプスバーが細く深い穴に最適 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01寸法D(mm)Φ1.5寸法B(mm)80最小表示(mm)0.01特性●Φ1.5mmのデプスバーが細く深い穴に最適●外部出力機能付き
置針付棒形テンションゲージ
KANON(中村製作所)¥20,980~税込¥23,078~1本ほか当日出荷から11日以内出荷スプリングの力を応用した、精密な測定ができるテンションゲージです。 目盛は彫刻目盛りですので読み取りやすく、鮮明です。 置針付ですので、最大ポイントが分かります。用途押力・引力・板ばね等の測定に最適です。精度±1目盛
タッチアップペイント(ベース・トップ2本組)
Kawasaki(8件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(15mL×2本)5日以内出荷から13日以内出荷小さなキズ・ハガレなどの軽補修用マニキュアタイプ(筆付き)のタッチアップペイントです。
...