カテゴリ

  • 測定用品(31)
絞り込み
ブランド
  • KANON(中村製作所)
  • モノタロウ(13)
  • ALLEX(25)
  • BIGM(丸山製作所)(82)
  • KITZ(キッツ)(51)
  • MAZDA(マツダ)(113)
  • SK11(28)
  • SK(新潟精機)(52)
  • SMC(88)
  • TRUSCO(52)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(52)
  • アズワン(58)
  • エスコ(37)
  • シンワ測定(119)
  • トヨタ(61)
  • フリッツメディコ(35)
  • 仁作(31)
  • 千吉(18)
  • 坂爪製作所(sakazume)(34)
  • 廣杉計器(63)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「420j」の検索結果

特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル極細穴デプスゲージ KANON(中村製作所)

    デジタル極細穴デプスゲージ

    KANON(中村製作所)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    極細穴の深さ測定用デプスゲージです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
    用途プリント基板等の極細穴の深さ測定に。質量(g)240電源SR44 1個寸法A(mm)300最小表示量(mm)0.01寸法B(mm)100寸法C(mm)16最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)50測定長(mm)20許容誤差EMPE:±0.03ロッド径(Φmm)0.5最大許容誤差(μm)EMPE:±30特性交換スパンを取り付けることにより、間口の広いワークの測定も簡単に行えます
  • 長尺デジタルノギス KANON(中村製作所)

    長尺デジタルノギス

    KANON(中村製作所)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台ほか
    翌々日出荷から13日以内出荷
    スタンダードな長尺デジタルノギスです。材質はステンレス(SUS420J2)です。
    用途挽物加工物の測定に。最小表示量(mm)0.01電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)デプスバー(有・無)無
  • 丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)

    丸穴ピッチノギス

    KANON(中村製作所)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    等径丸穴のピッチ間測定に最適なノギスです。端面から丸穴のピッチ間も測定可能です。材質はステンレス(SUS420J2)です。
    用途等径穴の間隔測定に最適です。
  • 直読式デジタル丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)

    直読式デジタル丸穴ピッチノギス

    KANON(中村製作所)
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    1本で穴と穴のピッチ、端面から穴までのピッチも直読みできます。誰でも使える最先端のノギスです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
    用途あらゆる加工現場の測定に。最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05材質ステンレス(SUS420J2)寸法(mm)(ジョウ)50寸法H(mm)71電源SR44 1個寸法F(mm)38寸法D(mm)Φ15寸法E(mm)Φ1.9寸法B(mm)50寸法C(mm)16最小表示(mm)0.01最大穴径(mm)Φ14デプスバー無ベース長(mm)50寸法G(mm)32角度θ(°)40最大許容誤差(μm)SMPE:±50特性●穴と穴のピッチ測定、端面から穴測定もこの1本でOK●基準ゲージ設定不要の測定直読式タイプです適合穴径(Φmm)3~14最小穴径(mm)Φ3
  • ハイトゲージ KANON(中村製作所)

    ハイトゲージ

    KANON(中村製作所)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    拡大レンズ付ですので、目盛の読み取りが簡単です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
    用途ケガキ作業に。寸法E(mm)20最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)最小表示(mm)0.02表示形式アナログ寸法K(mm)3.1商品タイプ本体
  • 直読式デジタルポイントインサイドノギス KANON(中村製作所)

    直読式デジタルポイントインサイドノギス

    KANON(中村製作所)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1本ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    穴の中の溝の内径測定に最適です。 直読式です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。 最小測定内側長は20mm以上です。
    用途精密加工現場での、穴あけ加工後の測定に。寸法(mm)(ジョウ)50質量(g)183測定範囲(mm)20~200電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05デプスバー無
  • デジタルブレードノギス KANON(中村製作所)

    デジタルブレードノギス

    KANON(中村製作所)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    4日以内出荷
    狭いワークの溝と溝間の外側測定に最適です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
    用途狭い溝入りワークの溝と、溝間の外側測定に。材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)160測定範囲(mm)0~150電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)器差(mm)±0.02デプスバー有ジョウ長(mm)(内側用)11、(外側用)42RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直読式丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)

    直読式丸穴ピッチノギス

    KANON(中村製作所)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    丸穴と丸穴のピッチが直読で測定できます。 段差のある穴同士のピッチ測定も可能です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
    用途穴加工現場での測定に。測定範囲(mm)10~300最小表示(mm)0.01器差(mm)±0.05寸法(mm)(ジョウ)18~52質量(g)300電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)デプスバー無適合穴径(Φmm)1~10
  • 俯瞰デジタル丸穴ピッチノギス E-RF KANON(中村製作所)

    俯瞰デジタル丸穴ピッチノギス E-RF

    KANON(中村製作所)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    丸穴と丸穴のピッチが直読で測定できます。 デジタル表示を俯瞰(上から見下ろす)で読み取る優れものです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
    用途穴あけ加工現場でのピッチ測定に材質ステンレス(SUS420J2)寸法(mm)ジョウ:32質量(g)500測定範囲(mm)16~300器差(mm)±0.05最小表示(mm)0.01使用電池ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)デプスバー(有・無)無適合穴径(Φmm)3~14メーカー商品コード171121
  • 回転スクライバ付デジタルハイトゲージ KANON(中村製作所)

    回転スクライバ付デジタルハイトゲージ

    KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    回転スクライバ装着で複数の測定が可能になりました。高さ測定のほかに溝測定もでき、測定時間が大幅に短縮できます。材質はステンレス(SUS420J2)です。
    用途ケガキ作業。高さ測定。測定範囲(mm)10~300電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)全高(mm)450.5器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.01表示形式デジタル商品タイプ本体
  • デジタルロングジョウノギス KANON(中村製作所)

    デジタルロングジョウノギス

    KANON(中村製作所)
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
    用途球・パイプ等の直径測定。電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)デプスバー無
  • 丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)

    丸穴ピッチノギス

    KANON(中村製作所)
    ¥179,800税込¥197,780
    1本
    3日以内出荷
    等径丸穴のピッチ間測定に最適なノギスです。 端面から丸穴のピッチ間も測定可能です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
    用途穴ピッチ測定、端面穴間距離測定測定範囲(mm)ピッチ上段21~1000、ピッチ下段11~1000最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.15材質ステンレス(SUS420J2)質量(kg)3.15寸法H(mm)129寸法A(mm)1200角度(°)40寸法F(mm)67寸法D(Φmm)20寸法B(mm)90寸法C(mm)32最大穴径(mm)19寸法I(mm)8寸法G(mm)35寸法E(Φmm)4最小穴径(mm)5
  • E-ピタノギス KANON(中村製作所)

    E-ピタノギス

    KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1本ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。材質はステンレス(SUS420J2)です。
    用途挽物加工物の測定に。測定長(mm)400最小表示量(mm)0.01許容誤差EMPE:±0.04、SMPE:±0.06全長(mm)496質量(g)400電源SR44 1個寸法A(mm)488寸法F(mm)47寸法D(mm)64寸法E(mm)14寸法B(mm)16寸法C(mm)103最小表示(mm)0.01デプスバー無寸法G(mm)8ジョウ長(mm)外側用/64、内側用/22デプスバー(有・無)無最大許容誤差(μm)EMPE:±40、SMPE:±60商品タイプデジタルフラットノギス
  • サークルデジタルノギス E-CCM KANON(中村製作所)

    サークルデジタルノギス E-CCM

    KANON(中村製作所)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    8日以内出荷
    測定子のローラーを滑らせるだけで「MAX」の値が保持されます。 スライドさせても測定値をそのまま読み取れます。 測定子先端はベアリングになっています。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
    用途大きなワークの内・外径の測定材質ステンレス(SUS420J2)寸法(mm)内側ジョウ:24.5最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05使用電池ボタン電池(SR44)×1個(付属)デプスバー(有・無)無
  • ピタノギス 中国語版校正証明書付 PITAシリーズ KANON(中村製作所)

    ピタノギス 中国語版校正証明書付 PITAシリーズ

    KANON(中村製作所)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    9日以内出荷から12日以内出荷
    2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。材質はステンレス(SUS420J2)です。PITA10は止めねじが上部に付いています。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定に。挽物加工物の測定に。
    最小読取値(mm)0.05校正証明書一般校正(中国語)
  • ピタノギス 英語版校正証明書付 PITAシリーズ KANON(中村製作所)

    ピタノギス 英語版校正証明書付 PITAシリーズ

    KANON(中村製作所)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    9日以内出荷から12日以内出荷
    2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。材質はステンレス(SUS420J2)です。PITA10は止めねじが上部に付いています。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定に。挽物加工物の測定に。
    最小読取値(mm)0.05校正証明書一般校正(英語)
  • コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FW KANON(中村製作所)

    コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FW

    KANON(中村製作所)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。 無線機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。 測定したデータの平均値・標準偏差・合否判定が可能なソフトを標準装備しております。 受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。
    用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に、品質管理、測定時間の短縮に付属品ボタン型電池CR-2032×1個材質SUS420J2寸法(mm)外側ジョウ:40、内側ジョウ:17最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03使用電池コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)通信可能距離(m)約5デプスバー(有・無)有
  • リバースロングジョーデジタルノギス E-LSM R”リバース” KANON(中村製作所)

    リバースロングジョーデジタルノギス E-LSM R”リバース”

    KANON(中村製作所)
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1個ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。 『MIN』の測定値が保持され、測定後外側ジョウを広げても測定値をそのまま読み取れます。
    用途球・パイプなどの直径測定に材質ステンレス(SUS420J2)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05使用電池ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)デプスバー(有・無)無
  • コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FW KANON(中村製作所)

    コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FW

    KANON(中村製作所)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)測定のデ-タをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデ-タ解析ができます。送信機が内蔵されています。
    用途外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピ-ディなデ-タ管理に最適です。ぺ-パ-レス時代の先駆けセット内容ボタン型電池CR-2032 1個材質SUS420J2質量(g)280測定範囲(mm)0.01~300
  • 上下限設定デジタルノギス KANON(中村製作所)

    上下限設定デジタルノギス

    KANON(中村製作所)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    測定ワークの合格基準値を予め設定しておくことによりOK/NG表示で瞬時に確認が可能です。 通常ノギスの測定機能に「ピタ測定」と「選別機能」をプラスしました。
    用途外測測定、内側測定、段差測定、深さ測定。材質ステンレス(SUS420J2)電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01デプスバー有
  • データ送信機内蔵デジタルロングジョウノギス KANON(中村製作所)

    データ送信機内蔵デジタルロングジョウノギス

    KANON(中村製作所)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1本ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    アンサーバック方式採用送信機はデジタル表示部に内蔵されております
    用途大口径の外径測定に最適です。セット内容USB受信機:USB-K1材質/仕上SUS420J2(ステンレス鋼)電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)器差(mm)0.05デプスバー無
  • 板金用デジタル丸穴ピッチノギスE-RY-B KANON(中村製作所)

    板金用デジタル丸穴ピッチノギスE-RY-B

    KANON(中村製作所)
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    5日以内出荷
    板金をプレスで穴あけしたピッチ測定に最適です。 抜き丸穴のピッチを定盤にのせたまま測定できます。 測定子先端の角度が120°ですので、測定子先端が定盤に干渉しません。 板金の板厚が3.2mm以下のピッチ測定に最適です。
    用途穴あけ加工現場のピッチ測定に、ピッチ測定に付属品ボタン型電池SR-44×1個材質SUS420J2寸法(mm)ジョウ:29.3器差(mm)±0.05最小表示(mm)0.01使用電池SR44デプスバー(有・無)無RoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)3~14
  • 最大値・最小値ホールドデジタルピタノギス 校正証明書付 EPEAKシリーズ KANON(中村製作所)

    最大値・最小値ホールドデジタルピタノギス 校正証明書付 EPEAKシリーズ

    KANON(中村製作所)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1本
    11日以内出荷から12日以内出荷
    最大値・最小値を自動的に保持できるノギスです。測定時間の短縮・省力化につながります。測定後、ワークに傷が付きにくいです。ピタ測定・外側測定・内側測定・深さ測定に。
    材質ステンレス(SUS420J2)最小表示(mm)0.01デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正
  • 最大値・最小値ホールドデジタルピタノギス 英語版校正証明書付 E-PEAKシリーズ KANON(中村製作所)

    最大値・最小値ホールドデジタルピタノギス 英語版校正証明書付 E-PEAKシリーズ

    KANON(中村製作所)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    11日以内出荷から12日以内出荷
    最大値・最小値を自動的に保持できるノギスです。測定時間の短縮・省力化につながります。測定後、ワークに傷が付きにくいです。ピタ測定・外側測定・内側測定・深さ測定に。
    材質ステンレス(SUS420J2)電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)最小表示(mm)0.01デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)
  • 最大値・最小値ホールドデジタルピタノギス 中国語版校正証明書付 E-PEAKシリーズ KANON(中村製作所)

    最大値・最小値ホールドデジタルピタノギス 中国語版校正証明書付 E-PEAKシリーズ

    KANON(中村製作所)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    11日以内出荷から12日以内出荷
    最大値・最小値を自動的に保持できるノギスです。測定時間の短縮・省力化につながります。測定後、ワークに傷が付きにくいです。ピタ測定・外側測定・内側測定・深さ測定に。
    材質ステンレス(SUS420J2)電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)最小表示(mm)0.01デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(中国語)
  • コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス 中国語版校正証明書付 E-FWシリーズ KANON(中村製作所)

    コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス 中国語版校正証明書付 E-FWシリーズ

    KANON(中村製作所)
    ¥60,980~税込¥67,078~
    1本
    11日以内出荷から14日以内出荷
    測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)。外径測定、内径測定、深さ測定に。品質管理。測定時間の短縮に。
    適合機種受信機:USB-K1×1個(付属)セット内容ボタン型電池CR-2032×1個材質SUS420J2厚さ(mm)外側用ジョウ:40、内側用ジョウ:17タイプ送信機内蔵タイプ電源CR2032×1器差(mm)±0.02最小表示(mm)0.01デプスバー(有・無)あり送信距離(m)約5(見通しで)校正証明書一般校正(中国語)
  • コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス 英語版校正証明書付 EFWシリーズ KANON(中村製作所)

    コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス 英語版校正証明書付 EFWシリーズ

    KANON(中村製作所)
    ¥60,980~税込¥67,078~
    1本
    11日以内出荷から14日以内出荷
    測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)。外径測定、内径測定、深さ測定に。品質管理。測定時間の短縮に。
    適合機種受信機:USB-K1×1個(付属)セット内容ボタン型電池CR-2032×1個材質SUS420J2厚さ(mm)外側用ジョウ:40、内側用ジョウ:17タイプ送信機内蔵タイプ電源CR2032×1器差(mm)±0.02最小表示(mm)0.01デプスバー(有・無)あり送信距離(m)約5(見通しで)校正証明書一般校正(英語)
  • コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 校正証明書付 KANON(中村製作所)

    コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 校正証明書付

    KANON(中村製作所)
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1本
    11日以内出荷から14日以内出荷
    測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)。外径測定、内径測定、深さ測定に。品質管理。測定時間の短縮に。
    適合機種受信機:USB-K1×1個(付属)セット内容ボタン型電池CR-2032×1個材質SUS420J2厚さ(mm)外側用ジョウ:40、内側用ジョウ:17タイプ送信機内蔵タイプ電源CR2032×1器差(mm)±0.02最小表示(mm)0.01デプスバー(有・無)あり送信距離(m)約5(見通しで)校正証明書一般校正
  • コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 校正証明書付 KANON(中村製作所)

    コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 校正証明書付

    KANON(中村製作所)
    ¥73,980税込¥81,378
    1本
    23日以内出荷
    測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)。測定のデータをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデータ解析ができます。送信機が内蔵されています。外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピーディなデータ管理に適しています。ペーパーレス時代の先駆け
    仕様メーカーコード:170203、コード番号:834-5395適合機種受信機:USB-K1×1個(付属)セット内容ボタン型電池CR-2032×1個材質SUS420J2厚さ(mm)外側用ジョウ:64、内側用ジョウ:20全長(mm)396タイプ送信機内蔵タイプ測定範囲(mm)0~300電源CR2032 1個器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.01アズワン品番62-8882-34-20デプスバー(有・無)あり送信距離(m)約5(見通しで)校正証明書一般校正
  • コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 中国語版校正証明書付 KANON(中村製作所)

    コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 中国語版校正証明書付

    KANON(中村製作所)
    ¥75,980税込¥83,578
    1本
    30日以内出荷
    測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)。測定のデータをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデータ解析ができます。送信機が内蔵されています。外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピーディなデータ管理に適しています。ペーパーレス時代の先駆け
    仕様メーカーコード:170203、コード番号:834-5395適合機種受信機:USB-K1×1個(付属)セット内容ボタン型電池CR-2032×1個材質SUS420J2厚さ(mm)外側用ジョウ:64、内側用ジョウ:20全長(mm)396タイプ送信機内蔵タイプ測定範囲(mm)0~300電源CR2032 1個器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.01アズワン品番62-8882-34-57デプスバー(有・無)あり送信距離(m)約5(見通しで)校正証明書一般校正(中国語)
  • コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 英語版校正証明書付 KANON(中村製作所)

    コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 英語版校正証明書付

    KANON(中村製作所)
    ¥75,980税込¥83,578
    1本
    30日以内出荷
    測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)。測定のデータをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデータ解析ができます。送信機が内蔵されています。外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピーディなデータ管理に適しています。ペーパーレス時代の先駆け
    仕様メーカーコード:170203、コード番号:834-5395適合機種受信機:USB-K1×1個(付属)セット内容ボタン型電池CR-2032×1個材質SUS420J2厚さ(mm)外側用ジョウ:64、内側用ジョウ:20全長(mm)396タイプ送信機内蔵タイプ測定範囲(mm)0~300電源CR2032 1個器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.01アズワン品番62-8882-34-56デプスバー(有・無)あり送信距離(m)約5(見通しで)校正証明書一般校正(英語)