カテゴリ
- 測定用品(15)
絞り込み
ブランド
- KANON(中村製作所)
- モノタロウ(16)
- BOURNS(12)
- ELPA(25)
- ERECTA(エレクター)(29)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(33)
- HIOKI(日置電機)(11)
- INSIZE(インサイズ)(25)
- RS PRO(24)
- SK(新潟精機)(14)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(34)
- testo(テストー)(13)
- WIDIN(14)
- アズワン(32)
- オーム電機(38)
- コイズミ(小泉成器)(11)
- スリーナイン島野(11)
- タニタ(42)
- リーベックス(19)
- 佐藤計量器製作所(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「cr型」の検索結果

コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FW
KANON(中村製作所)¥49,980~税込¥54,978~1台ほか当日出荷から9日以内出荷測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。 無線機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。 測定したデータの平均値・標準偏差・合否判定が可能なソフトを標準装備しております。 受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に、品質管理、測定時間の短縮に付属品ボタン型電池CR-2032×1個材質SUS420J2寸法(mm)外側ジョウ:40、内側ジョウ:17最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03使用電池コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)通信可能距離(m)約5デプスバー(有・無)有
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FW
KANON(中村製作所)¥69,980~税込¥76,978~1本ほか当日出荷から9日以内出荷測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)測定のデ-タをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデ-タ解析ができます。送信機が内蔵されています。用途外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピ-ディなデ-タ管理に最適です。ぺ-パ-レス時代の先駆けセット内容ボタン型電池CR-2032 1個材質SUS420J2質量(g)280測定範囲(mm)0.01~300
長尺デジタルノギス
KANON(中村製作所)¥69,980~税込¥76,978~1台ほか翌々日出荷から13日以内出荷スタンダードな長尺デジタルノギスです。材質はステンレス(SUS420J2)です。用途挽物加工物の測定に。最小表示量(mm)0.01電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)デプスバー(有・無)無
データ送信機内蔵デジタルロングジョウノギス
KANON(中村製作所)¥79,980~税込¥87,978~1本ほか翌々日出荷から10日以内出荷アンサーバック方式採用送信機はデジタル表示部に内蔵されております用途大口径の外径測定に最適です。セット内容USB受信機:USB-K1材質/仕上SUS420J2(ステンレス鋼)電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)器差(mm)0.05デプスバー無
ワイヤレスデータ送信 リサ-チゲージ穴ぐら
KANON(中村製作所)¥98,980税込¥108,8781本翌々日出荷この1本で、穴の深さだけでなく・フック測定・段差測定ができます。送信機はデジタル表示部に内蔵しております。付属品USB受信機:USB-K1電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)器差(mm)±0.02最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)80ロッド径(Φmm)ロッド径2 / 先端径4
ワイヤレスデータ送信 デジタル細穴デプスゲージ
KANON(中村製作所)¥77,980~税込¥85,778~1本当日出荷から9日以内出荷小さい穴の深さ測定に最適です。送信機はデジタル表示部に内蔵されております。用途精密加工による小さい穴の深さ測定が可能。底面接触可能範囲が小さい深さ測定に有効。付属品USB受信機:USB-K1仕様データ出力端子あり電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)80ロッド径(Φmm)1.5
ワイヤレスデータ送信 直読式デジタル丸穴ピッチノギス
KANON(中村製作所)¥99,980~税込¥109,978~1本翌々日出荷から9日以内出荷2つの同径穴ピッチが直読で測定できます。送信機はデジタル表示部に内蔵されております。用途穴あけ加工現場でのピッチ測定に最適。付属品USB受信機 USB-K1電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)器差(mm)±0.05最小表示(mm)0.01デプスバー無適合穴径(Φmm)3~19ジョウ寸法(mm)35
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス 中国語版校正証明書付 E-FWシリーズ
KANON(中村製作所)¥60,980~税込¥67,078~1本11日以内出荷から14日以内出荷測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)。外径測定、内径測定、深さ測定に。品質管理。測定時間の短縮に。適合機種受信機:USB-K1×1個(付属)セット内容ボタン型電池CR-2032×1個材質SUS420J2厚さ(mm)外側用ジョウ:40、内側用ジョウ:17タイプ送信機内蔵タイプ電源CR2032×1器差(mm)±0.02最小表示(mm)0.01デプスバー(有・無)あり送信距離(m)約5(見通しで)校正証明書一般校正(中国語)
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス 英語版校正証明書付 EFWシリーズ
KANON(中村製作所)¥60,980~税込¥67,078~1本11日以内出荷から14日以内出荷測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)。外径測定、内径測定、深さ測定に。品質管理。測定時間の短縮に。適合機種受信機:USB-K1×1個(付属)セット内容ボタン型電池CR-2032×1個材質SUS420J2厚さ(mm)外側用ジョウ:40、内側用ジョウ:17タイプ送信機内蔵タイプ電源CR2032×1器差(mm)±0.02最小表示(mm)0.01デプスバー(有・無)あり送信距離(m)約5(見通しで)校正証明書一般校正(英語)
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 校正証明書付
KANON(中村製作所)¥57,980~税込¥63,778~1本11日以内出荷から14日以内出荷測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)。外径測定、内径測定、深さ測定に。品質管理。測定時間の短縮に。適合機種受信機:USB-K1×1個(付属)セット内容ボタン型電池CR-2032×1個材質SUS420J2厚さ(mm)外側用ジョウ:40、内側用ジョウ:17タイプ送信機内蔵タイプ電源CR2032×1器差(mm)±0.02最小表示(mm)0.01デプスバー(有・無)あり送信距離(m)約5(見通しで)校正証明書一般校正
デジタルノギス 600mm 中国語版校正証明書付
KANON(中村製作所)¥85,980税込¥94,5781本11日以内出荷スタンダードな長尺デジタルノギスです。大型被測定物の測定に。(内側・外側)仕様メーカーコード:170158、コード番号:392-2928厚さ(mm)外側用ジョウ:89、内側用ジョウ:38測定範囲(mm)0~600電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)器差(mm)±0.05最小表示(mm)0.01アズワン品番61-1851-58-57デプスバー(有・無)なし校正証明書一般校正(中国語)
デジタルノギス 600mm 英語版校正証明書付
KANON(中村製作所)¥85,980税込¥94,5781本11日以内出荷スタンダードな長尺デジタルノギスです。大型被測定物の測定に。(内側・外側)仕様メーカーコード:170158、コード番号:392-2928厚さ(mm)外側用ジョウ:89、内側用ジョウ:38測定範囲(mm)0~600電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)器差(mm)±0.05最小表示(mm)0.01アズワン品番61-1851-58-56デプスバー(有・無)なし校正証明書一般校正(英語)
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 中国語版校正証明書付
KANON(中村製作所)¥75,980税込¥83,5781本30日以内出荷測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)。測定のデータをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデータ解析ができます。送信機が内蔵されています。外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピーディなデータ管理に適しています。ペーパーレス時代の先駆け仕様メーカーコード:170203、コード番号:834-5395適合機種受信機:USB-K1×1個(付属)セット内容ボタン型電池CR-2032×1個材質SUS420J2厚さ(mm)外側用ジョウ:64、内側用ジョウ:20全長(mm)396タイプ送信機内蔵タイプ測定範囲(mm)0~300電源CR2032 1個器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.01アズワン品番62-8882-34-57デプスバー(有・無)あり送信距離(m)約5(見通しで)校正証明書一般校正(中国語)
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 校正証明書付
KANON(中村製作所)¥73,980税込¥81,3781本30日以内出荷測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)。測定のデータをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデータ解析ができます。送信機が内蔵されています。外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピーディなデータ管理に適しています。ペーパーレス時代の先駆け仕様メーカーコード:170203、コード番号:834-5395適合機種受信機:USB-K1×1個(付属)セット内容ボタン型電池CR-2032×1個材質SUS420J2厚さ(mm)外側用ジョウ:64、内側用ジョウ:20全長(mm)396タイプ送信機内蔵タイプ測定範囲(mm)0~300電源CR2032 1個器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.01アズワン品番62-8882-34-20デプスバー(有・無)あり送信距離(m)約5(見通しで)校正証明書一般校正
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 英語版校正証明書付
KANON(中村製作所)¥75,980税込¥83,5781本30日以内出荷測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)。測定のデータをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデータ解析ができます。送信機が内蔵されています。外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピーディなデータ管理に適しています。ペーパーレス時代の先駆け仕様メーカーコード:170203、コード番号:834-5395適合機種受信機:USB-K1×1個(付属)セット内容ボタン型電池CR-2032×1個材質SUS420J2厚さ(mm)外側用ジョウ:64、内側用ジョウ:20全長(mm)396タイプ送信機内蔵タイプ測定範囲(mm)0~300電源CR2032 1個器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.01アズワン品番62-8882-34-56デプスバー(有・無)あり送信距離(m)約5(見通しで)校正証明書一般校正(英語)