カテゴリ

  • 測定用品(28)
絞り込み
ブランド
  • KANON(中村製作所)
  • モノタロウ(5)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(318)
  • SK(新潟精機)(24)
  • INSIZE(インサイズ)(11)
  • シンワ測定(10)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(5)
  • マグネスケール(4)
  • エスコ(3)
  • テクロック(3)
  • SK11(3)
  • アークランドサカモト(2)
  • ムラテックKDS(2)
  • KTC(2)
  • 東栄工業(2)
  • マール社(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • TESA[測定用品](2)
  • E-Value(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dejitarunogisu」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FW KANON(中村製作所)コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FWKANON(中村製作所)
49,980税込54,978
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。 無線機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。 測定したデータの平均値・標準偏差・合否判定が可能なソフトを標準装備しております。 受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に、品質管理、測定時間の短縮に付属品ボタン型電池CR-2032×1個材質SUS420J2寸法(mm)外側ジョウ:40、内側ジョウ:17最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03使用電池コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)通信可能距離(m)約5デプスバー(有・無)
ロングジョウノギス KANON(中村製作所)ロングジョウノギスKANON(中村製作所)(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
パイプや球体の測定に最適です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01ジョウ長(mm)内側用/20、外側用/110電源SR44 1個寸法F(mm)6寸法D(mm)20寸法E(mm)16寸法B(mm)110寸法C(mm)70最小表示(mm)0.01許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70特性パイプや球体の測定に最適です。外部出力機能付。ジョウ寸法(mm)厚さ:3.3
直読式デジタル丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)直読式デジタル丸穴ピッチノギスKANON(中村製作所)
73,980税込81,378
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
1本で穴と穴のピッチ、端面から穴までのピッチも直読みできます。誰でも使える最先端のノギスです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途あらゆる加工現場の測定に。最小表示(mm)0.01材質ステンレス(SUS420J2)寸法(mm)(ジョウ)50寸法H(mm)71電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01寸法F(mm)38寸法D(mm)Φ15寸法E(mm)Φ1.9寸法B(mm)50寸法C(mm)16最大穴径(mm)Φ14デプスバーベース長(mm)50寸法G(mm)32角度θ(°)40最大許容誤差(μm)SMPE:±50特性●穴と穴のピッチ測定、端面から穴測定もこの1本でOK●基準ゲージ設定不要の測定直読式タイプです適合穴径(Φmm)3~14最小穴径(mm)Φ3
ロングジョウロバノギス KANON(中村製作所)ロングジョウロバノギスKANON(中村製作所)
68,980税込75,878
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
外側・内側ジョウともに長く、LSMなどの幅広ジョウでは入らない狭くて深い測定箇所に最適です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01ジョウ長(mm)内側用/34、外側用/64寸法H(mm)9電源SR44 1個寸法F(mm)16寸法D(mm)17寸法E(mm)6.5寸法B(mm)34寸法C(mm)64最小表示(mm)0.01寸法G(mm)48寸法K(mm)3.8×1.4(厚)許容誤差EMPE:±0.03、SMPE:±0.5最大許容誤差(μm)EMPE:±30、SMPE:±50特性●外側・内側ジョウともに長く、狭くて深い測定箇所に最適です。●外部出力機能付きジョウ寸法(mm)厚さ:3.3
デジタルロングジョウノギス KANON(中村製作所)デジタルロングジョウノギスKANON(中村製作所)
109,800税込120,780
1本ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
パイプや球体の測定に最適です。プリンター出力機能付。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05ジョウ長(mm)(内側用)22.1、(外側用)170測定範囲(mm)0.01~300
デジタルコンビニエンススケール KANON(中村製作所)デジタルコンビニエンススケールKANON(中村製作所)
25,980税込28,578
1本ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
機械、測定機器などの位置決めに最適です
最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
プラステン20 KANON(中村製作所)プラステン20KANON(中村製作所)
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
丸穴ピッチ測定機能が加わった新型多機能ノギス内側測定・外側測定・深さ測定・比較測定(ABS機能)・ポイント機能・面から高さ測定・端面測定(ピタ測定)・判定機能・穴から穴のピッチ測定が可能通常測定はもちろん。ジャッジメント機能(判定機能)がついています穴ピッチ測定子アタッチメントを外側用ジョウの内側部分にネジで装着することにより丸穴ピッチ測定ができます(表示された数字に10プラスすれば測定値となります。)
全長(mm)291電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01測定長(mm)200許容誤差【EMPE/SMPE】最大±0.03/±0.05
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FW KANON(中村製作所)コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FWKANON(中村製作所)
69,980税込76,978
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)測定のデ-タをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデ-タ解析ができます。送信機が内蔵されています。
用途外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピ-ディなデ-タ管理に最適です。ぺ-パ-レス時代の先駆けセット内容ボタン型電池CR-2032 1個材質SUS420J2質量(g)280測定範囲(mm)0.01~300
デジタル丸穴ピッチノギス600mm KANON(中村製作所)デジタル丸穴ピッチノギス600mmKANON(中村製作所)
189,800税込208,780
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
測定範囲(mm)(上段):17~600、(下段):9~600質量(kg)2.4最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05使用電池SR44 1個
デジタル管用ノギス KANON(中村製作所)デジタル管用ノギスKANON(中村製作所)
43,980税込48,378
1本ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
円柱型のジョウが、湾曲した部分の厚み測定に適しています。プリンター出力機能付。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03電源SR44 1個質量(g)160測定範囲(mm)0.01~150
プラステンデジタルノギス150mm KANON(中村製作所)プラステンデジタルノギス150mmKANON(中村製作所)
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
測定範囲(mm)0~150質量(g)170器差(mm)±0.03使用電池SR44 4個
デジタルスケール100mm KANON(中村製作所)デジタルスケール100mmKANON(中村製作所)
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
測定範囲(mm)100質量(g)360器差(mm)±0.03使用電池SR44 1個
デジタルスケール200mm KANON(中村製作所)デジタルスケール200mmKANON(中村製作所)
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
測定範囲(mm)200質量(g)480器差(mm)±0.03使用電池SR44 1個
デジタルワイドノギス KANON(中村製作所)デジタルワイドノギスKANON(中村製作所)
36,980税込40,678
1台ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
同一方向測定可能なデジタルブレード。
測定範囲(mm)0.05~150最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05測定長(mm)(外側)0~150、(同一方向)6~150
デジタルブレードノギス KANON(中村製作所)デジタルブレードノギスKANON(中村製作所)
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
狭いワークの溝と溝間の外側測定に最適です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途狭い溝入りワークの溝と、溝間の外側測定に。測定範囲(mm)0~150材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)160電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)器差(mm)±0.02デプスバージョウ長(mm)(内側用)11、(外側用)42RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルネックノギス KANON(中村製作所)デジタルネックノギスKANON(中村製作所)
86,980税込95,678
1本
翌々日出荷
2種類の測定子が標準付属。溝等の外側測定に最適です。プリンター出力機能付。従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
質量(g)170電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03測定長(mm)200
ワイヤレスデータ送信 直読式デジタル丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)ワイヤレスデータ送信 直読式デジタル丸穴ピッチノギスKANON(中村製作所)
99,980税込109,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
2つの同径穴ピッチが直読で測定できます。送信機はデジタル表示部に内蔵されております。
用途穴あけ加工現場でのピッチ測定に最適。付属品USB受信機 USB-K1電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)器差(mm)±0.05最小表示(mm)0.01デプスバー適合穴径(Φmm)3~19ジョウ寸法(mm)35
デジタルロングジョウノギス KANON(中村製作所)デジタルロングジョウノギスKANON(中村製作所)
269,800税込296,780
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途球・パイプ等の直径測定。デプスバー電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス用受信機 KANON(中村製作所)コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス用受信機KANON(中村製作所)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
用途外径測定、内径測定、深さ測定に。E-FW用受信機です。トラスコ品番835-9499幅(mm)27厚さ(mm)13全長(mm)51質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ1 1251
上下限設定デジタルノギス KANON(中村製作所)上下限設定デジタルノギスKANON(中村製作所)
17,980税込19,778
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
測定ワークの合格基準値を予め設定しておくことによりOK/NG表示で瞬時に確認が可能です。 通常ノギスの測定機能に「ピタ測定」と「選別機能」をプラスしました。
用途外測測定、内側測定、段差測定、深さ測定。材質ステンレス(SUS420J2)電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01デプスバー
直読式デジタルポイントインサイドノギス KANON(中村製作所)直読式デジタルポイントインサイドノギスKANON(中村製作所)
53,980税込59,378
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
穴の中の溝の内径測定に最適です。 直読式です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。 最小測定内側長は20mm以上です。
用途精密加工現場での、穴あけ加工後の測定に。測定範囲(mm)20~200寸法(mm)(ジョウ)50質量(g)183電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05デプスバー
長尺デジタルノギス KANON(中村製作所)長尺デジタルノギスKANON(中村製作所)
69,980税込76,978
1台ほか
3日以内出荷から13日以内出荷
スタンダードな長尺デジタルノギスです。材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途挽物加工物の測定に。電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01デプスバー(有・無)
デジタル両丸口ノギス KANON(中村製作所)デジタル両丸口ノギスKANON(中村製作所)
98,980税込108,878
1本ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
通常のストレートジョウでは測定不可能な外側測定、袋穴深部などに最適。プリンター出力機能付です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03電源SR44 1個
デジタルスケール300mm KANON(中村製作所)デジタルスケール300mmKANON(中村製作所)
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷
測定範囲(mm)300質量(g)590器差(mm)±0.03使用電池SR44 1個
ワイヤレスデータ送信ノギス KANON(中村製作所)ワイヤレスデータ送信ノギスKANON(中村製作所)
159,800税込175,780
1本
6日以内出荷
「1/10 テーパーゲージ」で、隙間・溝の測定が連続的に行えるシクネスデジスケール。トビラの隙間測定、タービンブレードの隙間が短時間で行えます 送信機はデジタル表示部に内蔵されています。
電源CR2032(1個)最小表示量(mm)0.1許容誤差【SMPE】最大±0.03
プラステンデジタルノギス300mm KANON(中村製作所)プラステンデジタルノギス300mmKANON(中村製作所)
44,980税込49,478
1本
6日以内出荷
測定範囲(mm)0~300質量(g)280器差(mm)±0.04使用電池SR44 4個
サークルデジタルノギス E-CCM KANON(中村製作所)サークルデジタルノギス E-CCMKANON(中村製作所)
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
測定子のローラーを滑らせるだけで「MAX」の値が保持されます。 スライドさせても測定値をそのまま読み取れます。 測定子先端はベアリングになっています。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途大きなワークの内・外径の測定材質ステンレス(SUS420J2)寸法(mm)内側ジョウ:24.5最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05使用電池ボタン電池(SR44)×1個(付属)デプスバー(有・無)
デジタルオフセット式丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)デジタルオフセット式丸穴ピッチノギスKANON(中村製作所)
83,980税込92,378
1本
8日以内出荷
小径穴用の丸穴ピッチノギス専用の基準ゲージ G-10-3 を付属しています。外部出力機能付き
質量(g)160測定範囲(mm)ピッチ上段 5~150 ピッチ下段3~150電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05最大穴径(mm)Φ4最小穴径(mm)Φ0.8