カテゴリ

  • 測定用品(9)
絞り込み
ブランド
  • KANON(中村製作所)
  • メディアカバーマーケット(35)
  • ホンダ(28)
  • IKO(日本トムソン)(27)
  • NTN(エヌティーエヌ)(23)
  • SMC(15)
  • INA(12)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • オザック精工(9)
  • CKD(9)
  • 能瀬精工(JNS)(9)
  • アズワン(8)
  • タセト(8)
  • SUS(エスユーエス)(7)
  • 富士製作所(6)
  • コーセル(4)
  • INAX(LIXIL)(4)
  • イチグチ(3)
  • NSK(日本精工)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fw30」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FW KANON(中村製作所)

    コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FW

    KANON(中村製作所)
    69,980税込76,978
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)測定のデ-タをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデ-タ解析ができます。送信機が内蔵されています。
    用途外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピ-ディなデ-タ管理に最適です。ぺ-パ-レス時代の先駆けセット内容ボタン型電池CR-2032 1個材質SUS420J2質量(g)280測定範囲(mm)0.01~300
  • コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 校正証明書付 KANON(中村製作所)

    コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 校正証明書付

    KANON(中村製作所)
    73,980税込81,378
    1本
    30日以内出荷
    測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)。測定のデータをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデータ解析ができます。送信機が内蔵されています。外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピーディなデータ管理に適しています。ペーパーレス時代の先駆け
    仕様メーカーコード:170203、コード番号:834-5395適合機種受信機:USB-K1×1個(付属)セット内容ボタン型電池CR-2032×1個材質SUS420J2厚さ(mm)外側用ジョウ:64、内側用ジョウ:20全長(mm)396タイプ送信機内蔵タイプ測定範囲(mm)0~300電源CR2032 1個器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.01アズワン品番62-8882-34-20デプスバー(有・無)あり送信距離(m)約5(見通しで)校正証明書一般校正
  • コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 英語版校正証明書付 KANON(中村製作所)

    コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 英語版校正証明書付

    KANON(中村製作所)
    75,980税込83,578
    1本
    30日以内出荷
    測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)。測定のデータをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデータ解析ができます。送信機が内蔵されています。外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピーディなデータ管理に適しています。ペーパーレス時代の先駆け
    仕様メーカーコード:170203、コード番号:834-5395適合機種受信機:USB-K1×1個(付属)セット内容ボタン型電池CR-2032×1個材質SUS420J2厚さ(mm)外側用ジョウ:64、内側用ジョウ:20全長(mm)396タイプ送信機内蔵タイプ測定範囲(mm)0~300電源CR2032 1個器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.01アズワン品番62-8882-34-56デプスバー(有・無)あり送信距離(m)約5(見通しで)校正証明書一般校正(英語)
  • コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 中国語版校正証明書付 KANON(中村製作所)

    コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 中国語版校正証明書付

    KANON(中村製作所)
    75,980税込83,578
    1本
    30日以内出荷
    測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)。測定のデータをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデータ解析ができます。送信機が内蔵されています。外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピーディなデータ管理に適しています。ペーパーレス時代の先駆け
    仕様メーカーコード:170203、コード番号:834-5395適合機種受信機:USB-K1×1個(付属)セット内容ボタン型電池CR-2032×1個材質SUS420J2厚さ(mm)外側用ジョウ:64、内側用ジョウ:20全長(mm)396タイプ送信機内蔵タイプ測定範囲(mm)0~300電源CR2032 1個器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.01アズワン品番62-8882-34-57デプスバー(有・無)あり送信距離(m)約5(見通しで)校正証明書一般校正(中国語)
  • ワイヤレスデータ送信細穴デプスゲージ KANON(中村製作所)

    ワイヤレスデータ送信細穴デプスゲージ

    KANON(中村製作所)
    91,980税込101,178
    1本ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    デプスバーがΦ1.5mmと細いので小径穴の深さ測定に最適。 送信機がデジタル表示機に内蔵されております。 アンサーバック方式採用によりデータ送信が確実です。
    寸法D(Φmm)1.5寸法B(mm)80寸法C(mm)16最小読取値(mm)0.01使用電池CR2032
  • データ送信機内蔵デジタルロングジョウノギス KANON(中村製作所)

    データ送信機内蔵デジタルロングジョウノギス

    KANON(中村製作所)
    139,800税込153,780
    1本ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    アンサーバック方式採用送信機はデジタル表示部に内蔵されております
    用途大口径の外径測定に最適です。セット内容USB受信機:USB-K1材質/仕上SUS420J2(ステンレス鋼)電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)器差(mm)0.05デプスバー
  • ワイヤレスデータ送信丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)

    ワイヤレスデータ送信丸穴ピッチノギス

    KANON(中村製作所)
    109,800税込120,780
    1本ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    同径穴のセンターピッチ測定に最適なノギス。 円錐測定子により安定した測定ができます。 ボタン一つで測定データを送信します。 送信機内蔵のコンパクト設計。 アンサーバック方式で送信完了ランプが表示画面に点灯します。
    角度(°)40最小表示量(mm)0.01寸法D(Φmm)20寸法B(mm)16寸法C(mm)35器差(mm)±0.05最大穴径(mm)19使用電池CR2032寸法E(Φmm)2最小穴径(mm)3
  • ワイヤレスデータ送信 デジタル細穴デプスゲージ KANON(中村製作所)

    ワイヤレスデータ送信 デジタル細穴デプスゲージ

    KANON(中村製作所)
    82,880税込91,168
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    小さい穴の深さ測定に最適です。送信機はデジタル表示部に内蔵されております。
    用途精密加工による小さい穴の深さ測定が可能。底面接触可能範囲が小さい深さ測定に有効。付属品USB受信機:USB-K1仕様データ出力端子あり電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)80ロッド径(Φmm)1.5
  • ワイヤレスデータ送信 直読式デジタル丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)

    ワイヤレスデータ送信 直読式デジタル丸穴ピッチノギス

    KANON(中村製作所)
    114,800税込126,280
    1本
    翌々日出荷
    2つの同径穴ピッチが直読で測定できます。送信機はデジタル表示部に内蔵されております。
    用途穴あけ加工現場でのピッチ測定に最適。付属品USB受信機 USB-K1電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)器差(mm)±0.05最小表示(mm)0.01デプスバー適合穴径(Φmm)3~19ジョウ寸法(mm)35
10w30特集