カテゴリ
- 測定用品(113)
- デジタルノギス(電子ノギス)(55)
- 標準型ノギス(10)
絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50未満(1)
- 50~100未満(1)
- 100~200未満(34)
- 200~400未満(56)
- 400~600未満(11)
- 600~800未満(14)
- 1000~2000未満(8)
- 2000以上(2)
最小表示量(mm)
- 0.01(62)
- 0.02(14)
- 0.05(16)
- 0.1(3)
材質
- ステンレス(25)
デプスバー(有・無)
- あり(23)
- なし(24)
校正証明書
- -(14)
- 付き(76)
ブランド
- KANON(中村製作所)
- モノタロウ(14)
- シンワ測定(53)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(568)
- SK(新潟精機)(99)
- SK11(5)
- LIBRA(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(6)
- 松井精密(13)
- ムラテックKDS(11)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
- INSIZE(インサイズ)(23)
- JTC(15)
- KTC(9)
- MTO(16)
- TESA[測定用品](58)
- アズワン(12)
- エスコ(37)
- ゼスト(8)
- ノガ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(60)
RoHS10物質対応
「nogisu」の検索結果

ロングジョウノギス
KANON(中村製作所)(1件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1本ほか当日出荷から9日以内出荷パイプや球体の測定に最適です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。最小表示量(mm)0.01許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70電源SR44 1個寸法F(mm)6寸法D(mm)20寸法E(mm)16寸法B(mm)110寸法C(mm)70最小表示(mm)0.01ジョウ長(mm)内側用/20、外側用/110特性パイプや球体の測定に最適です。外部出力機能付。ジョウ寸法(mm)厚さ:3.3
直読式デジタル丸穴ピッチノギス
KANON(中村製作所)¥62,980~税込¥69,278~1台ほか当日出荷から9日以内出荷1本で穴と穴のピッチ、端面から穴までのピッチも直読みできます。誰でも使える最先端のノギスです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。用途あらゆる加工現場の測定に。最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05材質ステンレス(SUS420J2)寸法(mm)(ジョウ)50寸法H(mm)71電源SR44 1個寸法F(mm)38寸法D(mm)Φ15寸法E(mm)Φ1.9寸法B(mm)50寸法C(mm)16最小表示(mm)0.01最大穴径(mm)Φ14デプスバー無ベース長(mm)50寸法G(mm)32角度θ(°)40最大許容誤差(μm)SMPE:±50特性●穴と穴のピッチ測定、端面から穴測定もこの1本でOK●基準ゲージ設定不要の測定直読式タイプです適合穴径(Φmm)3~14最小穴径(mm)Φ3
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FW
KANON(中村製作所)¥49,980~税込¥54,978~1台ほか当日出荷から9日以内出荷測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。 無線機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。 測定したデータの平均値・標準偏差・合否判定が可能なソフトを標準装備しております。 受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に、品質管理、測定時間の短縮に付属品ボタン型電池CR-2032×1個材質SUS420J2寸法(mm)外側ジョウ:40、内側ジョウ:17最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03使用電池コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)通信可能距離(m)約5デプスバー(有・無)有
ロングジョウロバノギス
KANON(中村製作所)¥68,980~税込¥75,878~1本ほか当日出荷から9日以内出荷外側・内側ジョウともに長く、LSMなどの幅広ジョウでは入らない狭くて深い測定箇所に最適です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。寸法H(mm)9電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01寸法F(mm)16寸法D(mm)17寸法E(mm)6.5寸法B(mm)34寸法C(mm)64最小表示(mm)0.01寸法G(mm)48寸法K(mm)3.8×1.4(厚)許容誤差EMPE:±0.03、SMPE:±0.5ジョウ長(mm)内側用/34、外側用/64最大許容誤差(μm)EMPE:±30、SMPE:±50特性●外側・内側ジョウともに長く、狭くて深い測定箇所に最適です。●外部出力機能付きジョウ寸法(mm)厚さ:3.3
デジタル両丸口ノギス
KANON(中村製作所)¥98,980~税込¥108,878~1本ほか当日出荷から9日以内出荷通常のストレートジョウでは測定不可能な外側測定、袋穴深部などに最適。プリンター出力機能付です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FW
KANON(中村製作所)¥69,980~税込¥76,978~1本ほか当日出荷から9日以内出荷測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)測定のデ-タをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデ-タ解析ができます。送信機が内蔵されています。用途外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピ-ディなデ-タ管理に最適です。ぺ-パ-レス時代の先駆けセット内容ボタン型電池CR-2032 1個材質SUS420J2質量(g)280測定範囲(mm)0.01~300
デジタルロングジョウノギス
KANON(中村製作所)¥109,800~税込¥120,780~1セットほか翌々日出荷から9日以内出荷パイプや球体の測定に最適です。プリンター出力機能付。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。測定範囲(mm)0.01~300最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05ジョウ長(mm)(内側用)22.1、(外側用)170
丸穴ピッチノギス
KANON(中村製作所)¥58,980~税込¥64,878~1個ほか当日出荷から9日以内出荷等径丸穴のピッチ間測定に最適なノギスです。端面から丸穴のピッチ間も測定可能です。材質はステンレス(SUS420J2)です。用途等径穴の間隔測定に最適です。
長尺デジタルノギス
KANON(中村製作所)¥69,980~税込¥76,978~1台ほか翌々日出荷から13日以内出荷スタンダードな長尺デジタルノギスです。材質はステンレス(SUS420J2)です。用途挽物加工物の測定に。最小表示量(mm)0.01電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)デプスバー(有・無)無
データ送信機内蔵デジタルロングジョウノギス
KANON(中村製作所)¥79,980~税込¥87,978~1本ほか翌々日出荷から10日以内出荷アンサーバック方式採用送信機はデジタル表示部に内蔵されております用途大口径の外径測定に最適です。セット内容USB受信機:USB-K1材質/仕上SUS420J2(ステンレス鋼)電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)器差(mm)0.05デプスバー無
デジタル丸穴ピッチノギス600mm
KANON(中村製作所)¥189,800~税込¥208,780~1本ほか翌々日出荷から9日以内出荷質量(kg)2.4測定範囲(mm)(上段):17~600、(下段):9~600最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05使用電池SR44 1個
上下限設定デジタルノギス
KANON(中村製作所)¥17,980~税込¥19,778~1本ほか翌々日出荷から9日以内出荷測定ワークの合格基準値を予め設定しておくことによりOK/NG表示で瞬時に確認が可能です。 通常ノギスの測定機能に「ピタ測定」と「選別機能」をプラスしました。用途外測測定、内側測定、段差測定、深さ測定。材質ステンレス(SUS420J2)電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01デプスバー有
ワイヤレスデータ送信 直読式デジタル丸穴ピッチノギス
KANON(中村製作所)¥99,980~税込¥109,978~1本翌々日出荷から9日以内出荷2つの同径穴ピッチが直読で測定できます。送信機はデジタル表示部に内蔵されております。用途穴あけ加工現場でのピッチ測定に最適。付属品USB受信機 USB-K1電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)器差(mm)±0.05最小表示(mm)0.01デプスバー無適合穴径(Φmm)3~19ジョウ寸法(mm)35
デジタルインサイドノギス150mmジョウ長さ55.5mm
KANON(中村製作所)¥75,980~税込¥83,578~1個ほか翌々日出荷から10日以内出荷質量(g)160測定範囲(mm)5~150器差(mm)±0.05使用電池SR44 1個
リバースロングジョーデジタルノギス E-LSM R”リバース”
KANON(中村製作所)¥78,980~税込¥86,878~1個ほか翌々日出荷から10日以内出荷外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。 『MIN』の測定値が保持され、測定後外側ジョウを広げても測定値をそのまま読み取れます。用途球・パイプなどの直径測定に材質ステンレス(SUS420J2)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05使用電池ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)デプスバー(有・無)無
Eピークノギス
KANON(中村製作所)¥16,980~税込¥18,678~1個ほか翌々日出荷から10日以内出荷通常のノギス機能に加えて(+)ピークホールドと(-)ピークホールドの2通りの測定モードが装備されております。 (+)ピークホールドモード MAXモード(内径測定) 測定はプラスカウントのみ行いマイナスカウントはしません。 最大値を求める測定に使用。 表示部にMAXの文字が表示されます。 (-)ピークホールドモード MINモード(外径測定) 測定はマイナスカウントのみ行いプラスカウントはしません。 最小値を求める測定に使用。 表示部にMINの文字が表示されます。 フラットヘッドがとっても便利。用途内径測定・外径測定に電源SR44/1個最小表示量(mm)0.01
ワイヤレスデータ送信丸穴ピッチノギス
KANON(中村製作所)¥99,980~税込¥109,978~1本ほか翌々日出荷から10日以内出荷同径穴のセンターピッチ測定に最適なノギス。 円錐測定子により安定した測定ができます。 ボタン一つで測定データを送信します。 送信機内蔵のコンパクト設計。 アンサーバック方式で送信完了ランプが表示画面に点灯します。角度(°)40最小表示量(mm)0.01寸法D(Φmm)20寸法B(mm)16寸法C(mm)35器差(mm)±0.05最大穴径(mm)19使用電池CR2032寸法E(Φmm)2最小穴径(mm)3
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス用受信機
KANON(中村製作所)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷用途外径測定、内径測定、深さ測定に。E-FW用受信機です。トラスコ品番835-9499幅(mm)27厚さ(mm)13全長(mm)51質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ1 1251
直読式デジタルポイントインサイドノギス
KANON(中村製作所)¥53,980~税込¥59,378~1本ほか翌々日出荷から9日以内出荷穴の中の溝の内径測定に最適です。 直読式です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。 最小測定内側長は20mm以上です。用途精密加工現場での、穴あけ加工後の測定に。寸法(mm)(ジョウ)50質量(g)183測定範囲(mm)20~200電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05デプスバー無
ケース付ポケットノギス
KANON(中村製作所)¥7,698~税込¥8,468~1台ほか当日出荷から9日以内出荷ポケットに入るやさしいノギス 一体型のケース付きです測定長(mm)50最小読取値(mm)0.05許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07材質ステンレス質量(g)40寸法A(mm)112寸法D(mm)209寸法B(mm)44寸法C(mm)9.7デプスバー無最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70特性ポケットからさっと取り出せる
デジタルオフセット式丸穴ピッチノギス
KANON(中村製作所)¥109,800~税込¥120,780~1個ほか翌々日出荷から10日以内出荷オフセットタイプの丸穴ピッチノギス。 異口径穴のピッチ測定に最適。 専用ゲージブロックが付属になります。器差(mm)±0.05
デジタルネックノギス
KANON(中村製作所)¥86,980税込¥95,6781本3日以内出荷2種類の測定子が標準付属。溝等の外側測定に最適です。プリンター出力機能付。従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。質量(g)170電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03測定長(mm)200
プラステン20
KANON(中村製作所)¥23,980税込¥26,3781本3日以内出荷丸穴ピッチ測定機能が加わった新型多機能ノギス。内側測定・外側測定・深さ測定・比較測定(ABS機能)・ポイント機能・面から高さ測定・端面測定(ピタ測定)・判定機能・穴から穴のピッチ測定が可能。通常測定はもちろん。ジャッジメント機能(判定機能)がついています。穴ピッチ測定子アタッチメントを外側用ジョウの内側部分にネジで装着することにより丸穴ピッチ測定ができます(表示された数字に10プラスすれば測定値となります。)全長(mm)291電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01測定長(mm)200許容誤差【EMPE/SMPE】最大±0.03/±0.05
デジタルブレードノギス
KANON(中村製作所)¥47,980~税込¥52,778~1本ほか3日以内出荷から10日以内出荷外側ジョウ先端の厚さは0.8mmなので、溝測定に最適です。プリンター出力機能付。従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。質量(g)160電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02測定長(mm)150
直読デジタル丸穴ピッチノギス
KANON(中村製作所)¥66,980~税込¥73,678~1本ほか3日以内出荷から10日以内出荷穴から穴のピッチ測定に最適、直読タイプ。データ出力機能付。従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用することにより対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05最大穴径(mm)Φ19最小穴径(mm)Φ3
多機能デジタル丸穴ピッチノギス300mm
KANON(中村製作所)¥97,980~税込¥107,778~1本ほか翌々日出荷から9日以内出荷最小表示(mm)0.01器差(mm)±0.05質量(g)550タイプデジタル使用電池SR44 1個
E-ピタノギス
KANON(中村製作所)(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1本ほか翌々日出荷から9日以内出荷本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。材質はステンレス(SUS420J2)です。用途挽物加工物の測定に。測定長(mm)400最小表示量(mm)0.01許容誤差EMPE:±0.04、SMPE:±0.06全長(mm)496質量(g)400電源SR44 1個寸法A(mm)488寸法F(mm)47寸法D(mm)64寸法E(mm)14寸法B(mm)16寸法C(mm)103最小表示(mm)0.01デプスバー無寸法G(mm)8ジョウ長(mm)外側用/64、内側用/22デプスバー(有・無)無最大許容誤差(μm)EMPE:±40、SMPE:±60商品タイプデジタルフラットノギス
軽量ノギス M60P 600mm
KANON(中村製作所)¥49,980~税込¥54,978~1本ほか翌々日出荷から9日以内出荷測定範囲(mm)0~600最小表示量(mm)0.05器差(mm)±0.11質量(kg)0.61寸法F(mm)48寸法D(mm)64.2寸法E(mm)18.9寸法B(mm)111.6寸法C(mm)20寸法I(mm)8寸法G(mm)8.7測定長(mm)600