カテゴリ
- 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
- KANON(中村製作所)
- ダイヤトレンド(24)
- 新ダイワ(15)
- ワルター(12)
- イスカル(11)
- トップ工業(9)
- 岡崎精工(8)
- シュナイダーエレクトリック(7)
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- アサヒ工具(4)
- ケナメタル(3)
- TRUSCO(3)
- 日研工作所(3)
- 富士電機(3)
- 三菱マテリアル(3)
- Igus(イグス)(3)
- アズワン(2)
- 重松製作所(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「rm-30」の検索結果

丸穴ピッチノギス
KANON(中村製作所)¥87,980~税込¥96,778~1個ほか当日出荷から9日以内出荷等径丸穴のピッチ間測定に最適なノギスです。端面から丸穴のピッチ間も測定可能です。材質はステンレス(SUS420J2)です。用途等径穴の間隔測定に最適です。
直読式デジタル丸穴ピッチノギス
KANON(中村製作所)¥84,980~税込¥93,478~1台ほか当日出荷から9日以内出荷1本で穴と穴のピッチ、端面から穴までのピッチも直読みできます。誰でも使える最先端のノギスです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。用途あらゆる加工現場の測定に。最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05材質ステンレス(SUS420J2)寸法(mm)(ジョウ)50寸法H(mm)71電源SR44 1個寸法F(mm)38寸法D(mm)Φ15寸法E(mm)Φ1.9寸法B(mm)50寸法C(mm)16最小表示(mm)0.01最大穴径(mm)Φ14デプスバー無ベース長(mm)50寸法G(mm)32角度θ(°)40最大許容誤差(μm)SMPE:±50特性●穴と穴のピッチ測定、端面から穴測定もこの1本でOK●基準ゲージ設定不要の測定直読式タイプです適合穴径(Φmm)3~14最小穴径(mm)Φ3
多機能デジタル丸穴ピッチノギス300mm
KANON(中村製作所)¥97,980~税込¥107,778~1本ほか翌々日出荷から9日以内出荷最小表示(mm)0.01器差(mm)±0.05質量(g)550タイプデジタル使用電池SR44 1個