カテゴリ

  • 測定用品(31)
絞り込み
ブランド
  • KANON(中村製作所)
  • モノタロウ(5)
  • マクセル(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(483)
  • FDK(1)
  • 関東カメラ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(99)
  • INSIZE(インサイズ)(9)
  • BIG DAISHOWA(6)
  • RG(レーシングギア)(6)
  • EIKO(栄工舎)(5)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(5)
  • AC-PERFORMANCELINE(5)
  • タカチ電機工業(4)
  • SK(新潟精機)(4)
  • ADIO(4)
  • RS PRO(4)
  • シンワ測定(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr-44」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロングジョウノギス KANON(中村製作所)

    ロングジョウノギス

    KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプや球体の測定に最適です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
    最小表示量(mm)0.01許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70電源SR44 1個寸法F(mm)6寸法D(mm)20寸法E(mm)16寸法B(mm)110寸法C(mm)70最小表示(mm)0.01ジョウ長(mm)内側用/20、外側用/110特性パイプや球体の測定に最適です。外部出力機能付。ジョウ寸法(mm)厚さ:3.3
  • E-ピタノギス KANON(中村製作所)

    E-ピタノギス

    KANON(中村製作所)(8件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ABS(アブソリュート)スケール採用ですので、電源ONしますと従来のようにゼロセットすることなく測定を開始できます。 INC(インクリメンタル)測定機能により、任意でゼロセットができますので、比較測定が可能です。
    最小表示量(mm)0.01電源SR44 1個寸法E(mm)14寸法B(mm)16表示デジタルデプスバー有使用電池SR44(酸化銀電池)1個商品タイプデジタルフラットノギス
  • 直読式デジタル丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)

    直読式デジタル丸穴ピッチノギス

    KANON(中村製作所)
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    1本で穴と穴のピッチ、端面から穴までのピッチも直読みできます。誰でも使える最先端のノギスです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
    用途あらゆる加工現場の測定に。最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05材質ステンレス(SUS420J2)寸法(mm)(ジョウ)50寸法H(mm)71電源SR44 1個寸法F(mm)38寸法D(mm)Φ15寸法E(mm)Φ1.9寸法B(mm)50寸法C(mm)16最小表示(mm)0.01最大穴径(mm)Φ14デプスバー無ベース長(mm)50寸法G(mm)32角度θ(°)40最大許容誤差(μm)SMPE:±50特性●穴と穴のピッチ測定、端面から穴測定もこの1本でOK●基準ゲージ設定不要の測定直読式タイプです適合穴径(Φmm)3~14最小穴径(mm)Φ3
  • ロングジョウロバノギス KANON(中村製作所)

    ロングジョウロバノギス

    KANON(中村製作所)
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外側・内側ジョウともに長く、LSMなどの幅広ジョウでは入らない狭くて深い測定箇所に最適です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
    寸法H(mm)9電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01寸法F(mm)16寸法D(mm)17寸法E(mm)6.5寸法B(mm)34寸法C(mm)64最小表示(mm)0.01寸法G(mm)48寸法K(mm)3.8×1.4(厚)許容誤差EMPE:±0.03、SMPE:±0.5ジョウ長(mm)内側用/34、外側用/64最大許容誤差(μm)EMPE:±30、SMPE:±50特性●外側・内側ジョウともに長く、狭くて深い測定箇所に最適です。●外部出力機能付きジョウ寸法(mm)厚さ:3.3
  • 細穴用デプスゲージ KANON(中村製作所)

    細穴用デプスゲージ

    KANON(中村製作所)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    デプスバーが細く深い穴に最適 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
    電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01寸法D(mm)Φ1.5寸法B(mm)80最小表示(mm)0.01特性●Φ1.5mmのデプスバーが細く深い穴に最適●外部出力機能付き
  • デジタル極細穴デプスゲージ KANON(中村製作所)

    デジタル極細穴デプスゲージ

    KANON(中村製作所)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    極細穴の深さ測定用デプスゲージです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
    用途プリント基板等の極細穴の深さ測定に。質量(g)240電源SR44 1個寸法A(mm)300最小表示量(mm)0.01寸法B(mm)100寸法C(mm)16最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)50測定長(mm)20許容誤差EMPE:±0.03ロッド径(Φmm)0.5最大許容誤差(μm)EMPE:±30特性交換スパンを取り付けることにより、間口の広いワークの測定も簡単に行えます
  • フック付きデジタルデプスゲージ KANON(中村製作所)

    フック付きデジタルデプスゲージ

    KANON(中村製作所)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    フック付デプスバーで3つの測定(フック測定・深さ測定・段差測定)が可能 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
    電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01寸法E(mm)1寸法B(mm)80寸法C(mm)16最小表示(mm)0.01特性●フック付デプスバーでフック・深さ・段差測定が可能●データ出力機能付
  • デジタル両丸口ノギス KANON(中村製作所)

    デジタル両丸口ノギス

    KANON(中村製作所)
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    通常のストレートジョウでは測定不可能な外側測定、袋穴深部などに最適。プリンター出力機能付です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
    電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
  • E-ピタノギス KANON(中村製作所)

    E-ピタノギス

    KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1本ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。材質はステンレス(SUS420J2)です。
    用途挽物加工物の測定に。測定長(mm)400最小表示量(mm)0.01許容誤差EMPE:±0.04、SMPE:±0.06全長(mm)496質量(g)400電源SR44 1個寸法A(mm)488寸法F(mm)47寸法D(mm)64寸法E(mm)14寸法B(mm)16寸法C(mm)103最小表示(mm)0.01デプスバー無寸法G(mm)8ジョウ長(mm)外側用/64、内側用/22デプスバー(有・無)無最大許容誤差(μm)EMPE:±40、SMPE:±60商品タイプデジタルフラットノギス
  • デジタル丸穴ピッチノギス600mm KANON(中村製作所)

    デジタル丸穴ピッチノギス600mm

    KANON(中村製作所)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1本ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    質量(kg)2.4測定範囲(mm)(上段):17~600、(下段):9~600最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05使用電池SR44 1個
  • 上下限設定デジタルノギス KANON(中村製作所)

    上下限設定デジタルノギス

    KANON(中村製作所)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    測定ワークの合格基準値を予め設定しておくことによりOK/NG表示で瞬時に確認が可能です。 通常ノギスの測定機能に「ピタ測定」と「選別機能」をプラスしました。
    用途外測測定、内側測定、段差測定、深さ測定。材質ステンレス(SUS420J2)電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01デプスバー有
  • デジタルデプスゲージ KANON(中村製作所)

    デジタルデプスゲージ

    KANON(中村製作所)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01寸法B(mm)100寸法C(mm)16最小表示(mm)0.01許容誤差EMPE:±0.03最大許容誤差(μm)EMPE:±30特性交換スパンを取り付けることにより、間口の広いワークの測定も簡単に行えます商品タイプスパン交換型デプスゲージ
  • フック付きデジタルデプスゲージ KANON(中村製作所)

    フック付きデジタルデプスゲージ

    KANON(中村製作所)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1本ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    フック付デプスバーで3つの測定が可能 データ出力機能付 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
    質量(g)170電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02測定長(mm)100
  • 多機能デジタル丸穴ピッチノギス300mm KANON(中村製作所)

    多機能デジタル丸穴ピッチノギス300mm

    KANON(中村製作所)
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1本ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    最小表示(mm)0.01器差(mm)±0.05質量(g)550タイプデジタル使用電池SR44 1個
  • 回転スクライバ付デジタルハイトゲージ KANON(中村製作所)

    回転スクライバ付デジタルハイトゲージ

    KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    回転スクライバ装着で複数の測定が可能になりました。高さ測定のほかに溝測定もでき、測定時間が大幅に短縮できます。材質はステンレス(SUS420J2)です。
    用途ケガキ作業。高さ測定。測定範囲(mm)10~300電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)全高(mm)450.5器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.01表示形式デジタル商品タイプ本体
  • 直読式デジタルポイントインサイドノギス KANON(中村製作所)

    直読式デジタルポイントインサイドノギス

    KANON(中村製作所)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1本ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    穴の中の溝の内径測定に最適です。 直読式です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。 最小測定内側長は20mm以上です。
    用途精密加工現場での、穴あけ加工後の測定に。寸法(mm)(ジョウ)50質量(g)183測定範囲(mm)20~200電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05デプスバー無
  • 直読式丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)

    直読式丸穴ピッチノギス

    KANON(中村製作所)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    丸穴と丸穴のピッチが直読で測定できます。 段差のある穴同士のピッチ測定も可能です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
    用途穴加工現場での測定に。測定範囲(mm)10~300最小表示(mm)0.01器差(mm)±0.05寸法(mm)(ジョウ)18~52質量(g)300電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)デプスバー無適合穴径(Φmm)1~10
  • デジタルネックノギス KANON(中村製作所)

    デジタルネックノギス

    KANON(中村製作所)
    ¥86,980税込¥95,678
    1本
    3日以内出荷
    2種類の測定子が標準付属。溝等の外側測定に最適です。プリンター出力機能付。従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
    質量(g)170電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03測定長(mm)200
  • プラステン20 KANON(中村製作所)

    プラステン20

    KANON(中村製作所)
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    3日以内出荷
    丸穴ピッチ測定機能が加わった新型多機能ノギス。内側測定・外側測定・深さ測定・比較測定(ABS機能)・ポイント機能・面から高さ測定・端面測定(ピタ測定)・判定機能・穴から穴のピッチ測定が可能。通常測定はもちろん。ジャッジメント機能(判定機能)がついています。穴ピッチ測定子アタッチメントを外側用ジョウの内側部分にネジで装着することにより丸穴ピッチ測定ができます(表示された数字に10プラスすれば測定値となります。)
    全長(mm)291電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01測定長(mm)200許容誤差【EMPE/SMPE】最大±0.03/±0.05
  • デジタルブレードノギス KANON(中村製作所)

    デジタルブレードノギス

    KANON(中村製作所)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    4日以内出荷
    狭いワークの溝と溝間の外側測定に最適です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
    用途狭い溝入りワークの溝と、溝間の外側測定に。材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)160測定範囲(mm)0~150電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)器差(mm)±0.02デプスバー有ジョウ長(mm)(内側用)11、(外側用)42RoHS指令(10物質対応)対応
  • 板金用デジタル丸穴ピッチノギスE-RY-B KANON(中村製作所)

    板金用デジタル丸穴ピッチノギスE-RY-B

    KANON(中村製作所)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    板金をプレスで穴あけしたピッチ測定に最適です。 抜き丸穴のピッチを定盤にのせたまま測定できます。 測定子先端の角度が120°ですので、測定子先端が定盤に干渉しません。 板金の板厚が3.2mm以下のピッチ測定に最適です。
    用途穴あけ加工現場のピッチ測定に、ピッチ測定に付属品ボタン型電池SR-44×1個材質SUS420J2寸法(mm)ジョウ:29.3器差(mm)±0.05最小表示(mm)0.01使用電池SR44デプスバー(有・無)無RoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)3~14
  • デジタルスケール200mm KANON(中村製作所)

    デジタルスケール200mm

    KANON(中村製作所)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)480測定範囲(mm)200器差(mm)±0.03使用電池SR44 1個
  • デジタルスケール100mm KANON(中村製作所)

    デジタルスケール100mm

    KANON(中村製作所)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)360測定範囲(mm)100器差(mm)±0.03使用電池SR44 1個
  • デジタル管用ノギス KANON(中村製作所)

    デジタル管用ノギス

    KANON(中村製作所)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1本ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    円柱型のジョウが、湾曲した部分の厚み測定に適しています。プリンター出力機能付。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
    質量(g)160測定範囲(mm)0.01~150電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
  • デジタルロングベースデプスゲージ KANON(中村製作所)

    デジタルロングベースデプスゲージ

    KANON(中村製作所)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1本ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    間口の広い深さ測定に最適 データ出力機能付 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
    質量(g)280電源SR44 1個寸法A(mm)245最小表示量(mm)0.01寸法B(mm)150寸法C(mm)16器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.01測定長(mm)150最大許容誤差(μm)EMPE:±30特性●間口の広い深さ測定に最適●外部出力機能付き
  • デジタルスケール300mm KANON(中村製作所)

    デジタルスケール300mm

    KANON(中村製作所)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    6日以内出荷
    質量(g)590測定範囲(mm)300器差(mm)±0.03使用電池SR44 1個
  • プラステンデジタルノギス300mm KANON(中村製作所)

    プラステンデジタルノギス300mm

    KANON(中村製作所)
    ¥44,980税込¥49,478
    1本
    6日以内出荷
    質量(g)280測定範囲(mm)0~300器差(mm)±0.04使用電池SR44 4個
  • プラステンデジタルノギス150mm KANON(中村製作所)

    プラステンデジタルノギス150mm

    KANON(中村製作所)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    6日以内出荷
    質量(g)170測定範囲(mm)0~150器差(mm)±0.03使用電池SR44 4個
  • デジタルロングジョウノギス KANON(中村製作所)

    デジタルロングジョウノギス

    KANON(中村製作所)
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
    用途球・パイプ等の直径測定。電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)デプスバー無
  • デジタルオフセット式丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)

    デジタルオフセット式丸穴ピッチノギス

    KANON(中村製作所)
    ¥83,980税込¥92,378
    1本
    8日以内出荷
    小径穴用の丸穴ピッチノギス。専用の基準ゲージ G-10-3 を付属しています。外部出力機能付き
    質量(g)160測定範囲(mm)ピッチ上段 5~150 ピッチ下段3~150電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05最大穴径(mm)Φ4最小穴径(mm)Φ0.8
  • サークルデジタルノギス E-CCM KANON(中村製作所)

    サークルデジタルノギス E-CCM

    KANON(中村製作所)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    8日以内出荷
    測定子のローラーを滑らせるだけで「MAX」の値が保持されます。 スライドさせても測定値をそのまま読み取れます。 測定子先端はベアリングになっています。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
    用途大きなワークの内・外径の測定材質ステンレス(SUS420J2)寸法(mm)内側ジョウ:24.5最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05使用電池ボタン電池(SR44)×1個(付属)デプスバー(有・無)無
sr44特集