カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- KANON(中村製作所)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(56)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「u-wave-tm」の検索結果
特価

コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FW
KANON(中村製作所)¥49,980~税込¥54,978~1台ほか当日出荷から9日以内出荷測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。 無線機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。 測定したデータの平均値・標準偏差・合否判定が可能なソフトを標準装備しております。 受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に、品質管理、測定時間の短縮に付属品ボタン型電池CR-2032×1個材質SUS420J2寸法(mm)外側ジョウ:40、内側ジョウ:17最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03使用電池コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)通信可能距離(m)約5デプスバー(有・無)有