カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- レッチェ
- SMC(4)
- CKD(4)
- エスコ(2)
- 重松製作所(2)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- CONDOR(山崎産業)(1)
- 高昇(1)
「ca-506」の検索結果
特価

電磁式ふるい振とう機
レッチェ¥769,800税込¥846,7801個5日以内出荷振幅やタイマーをデジタル設定できます。断続振とう機能付きで目詰まりしやすい試料のふるい分けに効果的です。仕様【加速度設定】無、【断続振とう】振とう10秒・休止2秒(固定式)、【条件登録】1件、【校正証明書/装置の校正】無/不可、湿式分級可(オプション:湿式アタッチメント)種別AS200 DigitcA(50/60Hz)寸法(mm)417×384×842(支柱含む)質量(kg)約35電源AC100-240V 4.0A適合外径(Φmm)【ふるい】200・203電源コード(m)2.4(3Pプラグ付き)振幅(mm)0.2~3(デジタル)ふるい架数最大高さ450mm(Φ200×高さ45mmの場合、ふるい9段)材質(フタ)【保持】監視窓付きアルミダイキャスト製(窓/プラスチック)駆動方式電磁式アズワン品番5-4001-13タイマー1~99分(デジタル)インターフェイス無最大荷重(kg)ふるい(4kg)+試料(3kg)振動数(回/min-1)3000(50Hz)・3600(60Hz)校正証明書なし